絞り込み
ブランド
  • 渡辺電機工業
  • 三菱電機(28)
  • HIOKI(日置電機)(11)
  • 大崎電気工業(11)
  • omron(オムロン)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • テンパール工業(4)
  • 河村電器産業(3)
  • ユーアールディ(1)
  • 横河(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形分割CT(1次側定格:5/50A) 渡辺電機工業小形分割CT(1次側定格:5/50A)渡辺電機工業
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
盤内のわずかなスペースにも設置可能2次側開放時の保護回路を内蔵
質量(g)約45使用温度(℃)-20~+55入力信号AC5/30/50A(接続機器による)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38.5×26×25許容差定格の100%時:±1.5%以下 / 定格の5%時:±2%以下定格一次電流(A)AC5/AC50内径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000使用湿度範囲(%RH)80以下
薄型電力量計WMS-PE2DO/デジタル出力2点付きモデル 渡辺電機工業薄型電力量計WMS-PE2DO/デジタル出力2点付きモデル渡辺電機工業
33,980税込37,378
1台
7日以内出荷
幅22.5mmの薄型設計三相4線式の結線に対応デジタル入力(DI)またはパルス出力(DO)が2点搭載メンテナンス性と施工性を考慮した脱着式端子リモートI/Oとしての活用も可能設定ツール(Windowsアプリケーション)による一括設定も可能
用途交流電圧入力と交流電流入力(専用CT)から電力計測を行い、計測した各要素のデータをRS-485(Modbus RTU)通信で上位デバイスに送信する電力量計です。仕様●測定回路:単相2線/単相3線/三相3線/三相4線●測定相線区分:単相2線/単相3線/三相3線/三相4線※本体操作にて切替可能質量(g)約100電源(V)AC100~240(50/60Hz)(電源・電圧入力共用)使用温度(℃)-5~+55定格入力電圧(V)単相2線:AC110/220、単相3線:AC110(1-2間 AC220、三相3線:C110/220、三相4線:AC110/220表示方式電圧、電流、有効電力、無効電力、力率、有効電力量(受電)、換算値入力点数電流(CT):4ch 電圧(VT):1系統電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(電源・電圧入力共用)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22.5×90(H)×69.5(D)mm入力信号電流(CT):4ch、電圧(VT):1系統、デジタル入力(DI付き仕様のみ):2点(パルス積算、ON/OFF状態、ON時間積算)通信方式RS-485(Modbus RTU)定格入力電流(A)C5/C50/C100/C200/C400/C600許容差±1.0%fs測定要素電圧、電流、有効電力、無効電力、力率、有効電力量(受電)、換算値出力信号デジタル出力(DO付き仕様のみ):2点(積算パルス出力、警報出力、通信制御出力)プロトコルModbus RTURoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.4MB)耐電圧(V)AC2000使用湿度範囲(%RH)10~90(非結露・非氷結)
薄型電力量計WMS-PE2DI/デジタル入力2点付きモデル 渡辺電機工業薄型電力量計WMS-PE2DI/デジタル入力2点付きモデル渡辺電機工業
33,980税込37,378
1台
7日以内出荷
幅22.5mmの薄型設計三相4線式の結線に対応デジタル入力(DI)またはパルス出力(DO)が2点搭載メンテナンス性と施工性を考慮した脱着式端子リモートI/Oとしての活用も可能設定ツール(Windowsアプリケーション)による一括設定も可能
用途交流電圧入力と交流電流入力(専用CT)から電力計測を行い、計測した各要素のデータをRS-485(Modbus RTU)通信で上位デバイスに送信する電力量計です。仕様測定相線区分:単相2線/単相3線/三相3線/三相4線※本体操作にて切替可能定格入力電圧(V)単相2線:AC110/220、単相3線:AC110(1-2間 AC220、三相3線:C110/220、三相4線:AC110/220表示方式電圧、電流、有効電力、無効電力、力率、有効電力量(受電)、換算値、、ON時間積算、パルス積算入力点数電流(CT):4ch 電圧(VT):1系統電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(電源・電圧入力共用)通信方式RS-485に準拠定格入力電流(A)C5/C50/C100/C200/C400/C600プロトコルModbus RTURoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.4MB)
CT接続ケーブル(ケーブル長2m) 渡辺電機工業CT接続ケーブル(ケーブル長2m)渡辺電機工業
2,398税込2,638
1本
7日以内出荷
計測機器とCTを接続するための専用ケーブル1本のケーブルで2個のCTが接続可能
ケーブル長(m)2接続コネクタ接続RoHS指令(10物質対応)対応
CT延長ケーブル(ケーブル長3m) 渡辺電機工業CT延長ケーブル(ケーブル長3m)渡辺電機工業
2,398税込2,638
1本
7日以内出荷
計測機器とCTケーブル(CTL-BUN-2P)の間に接続する延長ケーブルケーブル長は3mで最大3本まで連結が可能
仕様最大接続本数(本):3ケーブル長(m)3接続コネクタ接続RoHS指令(10物質対応)対応
分割CT(1次側定格600A) 渡辺電機工業分割CT(1次側定格600A)渡辺電機工業
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
盤内のわずかなスペースにも設置可能2次側開放時の保護回路を内蔵
質量(g)600A用:約360使用温度(℃)-20~+55入力信号AC100/200/400/600A許容差定格の100%時:±1.0% / 定格の5%時:±1.2%定格一次電流(A)AC600RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2200使用湿度範囲(%RH)80以下
分割CT(1次側定格100A) 渡辺電機工業分割CT(1次側定格100A)渡辺電機工業
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
盤内のわずかなスペースにも設置可能2次側開放時の保護回路を内蔵
質量(g)100A用:約85使用温度(℃)-20~+55入力信号AC100/200/400/600A許容差定格の100%時:±1.0% / 定格の5%時:±1.2%定格一次電流(A)AC100RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2200使用湿度範囲(%RH)80以下
分割CT(1次側定格200A) 渡辺電機工業分割CT(1次側定格200A)渡辺電機工業
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
盤内のわずかなスペースにも設置可能2次側開放時の保護回路を内蔵
質量(g)200A用:約190使用温度(℃)-20~+55入力信号AC100/200/400/600A許容差定格の100%時:±1.0% / 定格の5%時:±1.2%定格一次電流(A)AC200RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2200使用湿度範囲(%RH)80以下
分割CT(1次側定格400A) 渡辺電機工業分割CT(1次側定格400A)渡辺電機工業
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
盤内のわずかなスペースにも設置可能2次側開放時の保護回路を内蔵
質量(g)400A用:約310使用温度(℃)-20~+55入力信号AC100/200/400/600A許容差定格の100%時:±1.0% / 定格の5%時:±1.2%定格一次電流(A)AC400RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2200使用湿度範囲(%RH)80以下
Econo・DataChef オンプレミスWebロガー標準モデル(拡張I/O)_専用ACアダプタ付 渡辺電機工業Econo・DataChef オンプレミスWebロガー標準モデル(拡張I/O)_専用ACアダプタ付渡辺電機工業
249,800税込274,780
1台
7日以内出荷
「データ収集」して「クラウド送信」までをEcono・DataChef 1台で実現。Econo・DataChefで集めたデータを見分録クラウドで可視化・分析できます。
仕様●アナログ入力/入力信号(mA):DC4~20●しきい値監視機能:警報発生/解除を判定し、出力及び警報メール送信を行う機能●データ帳票:帳票グループごとに日報(30分/60分)/月報/年報形式で表示●デジタル入力/点数:8●デジタル入力/入力信号:無極性有電圧接点入力質量(g)約220電源(V)AC100~240(専用ACアダプタ)またはDC12~24使用温度(℃)-20~+60(結露なきこと)入力点数アナログ:4電源電圧(V)AC100~240(専用ACアダプタ)機能デマンド:取引用計器からの受電パルスを計測し、デマンドの予測制御を行う機能通信方式Ethernet(有線LAN) / 920MHz特定小電力無線 / RS-485(Modbus RTU)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×85.6×45.5プロトコルModbus RTURoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様書(3.73MB)通信規格RS-485取扱説明書(5.21MB)使用湿度範囲(%RH)15~85
電力計測器