絞り込み
ブランド
  • テンパール工業
  • 三菱電機(29)
  • HIOKI(日置電機)(11)
  • 大崎電気工業(11)
  • 渡辺電機工業(10)
  • omron(オムロン)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • 河村電器産業(3)
  • ユーアールディ(1)
  • 横河(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気工事チェッカー 本体/オプション品 テンパール工業電気工事チェッカー 本体/オプション品テンパール工業
5,898税込6,488
1個ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
Ior(アイ・ゼロ・アール)測定用ユニット テンパール工業Ior(アイ・ゼロ・アール)測定用ユニットテンパール工業
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
電機設備保安業務の高度化・効率化に貢献!単相、三相(デルタ結線)回路用市販のクランプメータと組合わせて抵抗分漏れ電流(Ior)が測定可能!高価な専用の測定器は不要で経済的!コンパクトな携帯型で持ち運びが楽!非接触式センサーだから安全!使い方は、とっても簡単!低消費電力化を実現!
付属品注入電流出力線1本(LANケーブル・・1m・黒色)、補助アース棒1本(クリップ付・1m・緑色)、単3乾電池4本(動作確認用)、取扱説明書1部、携帯用ケース1個適合【電路】単相2線式、単相3線式、三相3線式(デルタ結線のみ)型式RM-1質量(kg)約0.25品名Ior測定用ユニット種類警報器、計測器周波数(Hz)【注入電流】50/60(正弦波)電源単3乾電池4本使用温度範囲0~40℃ 85%RH以下(結露のないこと)定格電圧AC100V、100V/200V、200V角度(°)【注入電流 単相モード】線間電圧位相に対し、-90 ±5、【注入電流 三相モード】線間電圧位相に対し、-180 ±10センサー【電圧位相検出センサー】外形Φ6~Φ26mmまでの絶縁電線(8~200mm2)をクランプ可能名称計測器連続使用可能時間約30時間(アルカリ乾電池・出力電流100mA)の場合使用周囲温度(℃)0~40(ただし、氷結・結露のないこと)外形寸法縦(mm)165可変範囲【注入電流 2mAレンジ】0~2mA、【注入電流 20mAレンジ】0~20mA、【注入電流 100mAレンジ】0~100mA外形寸法横(mm)70外形深さ(mm)26
電気工事チェッカー らくらくチェッカー38 1台 【受注生産品】 テンパール工業電気工事チェッカー らくらくチェッカー38 1台 【受注生産品】テンパール工業
169,800税込186,780
1台
30日以内出荷
8mm2から最大38mm2までの電線をクランプできるセンサー38を標準装備アパートやマンションにある、集合計器盤内の電力量計(WHM)と各部屋の分電盤が正しく配線されているかをチェックします。<作業効率のアップ>分岐回路判別器を分電盤または、電力量径(WHM)にセットすれば、あとはコンセントの場所ですべてのチェック結果を表示するので効率良く作業ができます。<操作が簡単>マイコンによりセンサーで検出した信号を比較・判定するので感度調整などわずらわしい操作は一切不要です。<24回路標準装備>分岐回路の線路探索は24回路を標準装備。
付属品電源ケーブル(本体用、アース端子可倒式3Pコンセント付)1本、 電源ケーブル(分岐回路判別器用、赤黒)各1本、 センサー6本(赤、緑、灰、黄、青、白)、 ワニ口クリップ(大・小、赤黒)各1個、 S字フック2個、本体用ストラップ1本、取扱説明書1枚、操作フロー1枚型式ECR11質量(kg)[本体]約0.24kg、[分岐回路判別器]約0.65kg種類警報器、計測器外寸法(縦×横×深さ)(mm)175×70×39(突起部除く)、[分岐回路判別機]120×174×72(突起部除く)センサーセンサー38(ECR38)付属 対応電線 8mm2~38mm2まで(外形Φ6mm~Φ11.5mmまで)名称計測器回路数【線路探索回路】24回路 標準装備電気方式【チェック対象】単相回路専用
リード線 テンパール工業リード線テンパール工業
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
電力計測器