絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • KEMET(728)
  • EPCOS(182)
  • VISHAY(165)
  • 日精電機[制御機器](79)
  • FARAD(43)
  • GB[制御機器](21)
  • WIMA(14)
  • 岡谷電機産業(12)
  • PILKOR(9)
  • GENTEQ(6)
  • ニチコン(4)
  • 日本ケミコン(3)
  • フォスター電機(2)
  • ルビコン(1)
  • 東信工業(1)
  • 指月電機製作所(1)
  • CORNELL DUBILIER(1)
  • DFRobot(1)
静電容量
  • 3.3nF(1)
  • 4.7nF(1)
  • 4.7μF(2)
  • 6.8nF(2)
  • 6.8μF(1)
  • 10nF(2)
  • 10μF(1)
  • 33nF(1)
  • 47nF(2)
  • 100nF(2)
  • 100pF(1)
定格電圧(V)
  • DC16(5)
  • DC50(5)
  • DC250(4)
  • DC450(1)
  • DC630(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
266件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,10μF,±10% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,10μF,±10%Panasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1袋(5個)
当日出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)31寸法(mm)15.9×25.8×31高さ(mm)25.8奥行(mm)15.9電圧(V)250dcシリーズECQE許容差±10%静電容量10μF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装リード線径(Φmm)0.8実装タイプスルーホールリード間隔(mm)27.5
ラジアルリード型 メタライズドPEフィルムコンデンサ ECWFシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 メタライズドPEフィルムコンデンサ ECWFシリーズPanasonic(パナソニック)
499税込549
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
フィルムコンデンサ 275V ac 220nF ±10% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 275V ac 220nF ±10% 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
679税込747
1袋(10個)
6日以内出荷
IEC60384-14 EN60384-14 UL60384-14 CAN/CSA E60384-14配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。UL、CSA、VDEECQUAシリーズ20 mmリードパナソニックECQUAフィルムコンデンサは、安全性の高いソリューションを提供するため、安全機構を備えています。 これらのフィ
仕様●静電容量:220nF●電圧:275V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQUA●リード間隔:15mm●抑制クラス:X2●長さ:17.5mm●奥行き:7.5mm●高さ:14mm●寸法:17.5 x 7.5 x 14mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-6920-97
Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,10nF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,10nF,±5%Panasonic(パナソニック)
479税込527
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.1高さ(mm)1.1奥行(mm)1.6電圧(V)50dcシリーズECHU(X)許容差±5%静電容量10nF温度特性PPSRoHS指令(10物質対応)対応特性ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。実装タイプ表面実装抑制クラスX最大動作温度(℃)125
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,100nF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,100nF,±5%Panasonic(パナソニック)
829税込912
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)10.3寸法(mm)5.8×8.4×10.3高さ(mm)8.4奥行(mm)5.8電圧(V)250dcシリーズECQE(F)許容差±5%静電容量100nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)7.5
Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,47nF,±10% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,47nF,±10%Panasonic(パナソニック)
369税込406
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)12寸法(mm)6.5×13.5×12高さ(mm)13.5奥行(mm)6.5電圧(V)630dcシリーズECQE許容差±10%静電容量47nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)10
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,4.7μF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,4.7μF,±5%Panasonic(パナソニック)
599税込659
1個
6日以内出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)23.8寸法(mm)23.8×14.8×20.6高さ(mm)20.6奥行(mm)14.8電圧(V)250dcシリーズECWF(A)許容差±5%静電容量4.7μF温度特性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)20
Panasonic フィルムコンデンサ,450V dc,4.7μF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,450V dc,4.7μF,±5%Panasonic(パナソニック)
529税込582
1個
5日以内出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)26.3寸法(mm)26.3×13.8×19.6高さ(mm)19.6奥行(mm)13.8電圧(V)450dcシリーズECWF(A)許容差±5%静電容量4.7μF温度特性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)22.5
フィルムコンデンサ 800V dc 20μF ±10% Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 800V dc 20μF ±10%Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:20μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7033-35
フィルムコンデンサ 630V dc 2.2μF ±5% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 630V dc 2.2μF ±5% 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した難燃性プラスチックケースの無誘導構造小型 優れた周波数特性 低損失 難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂 低ハム騒音 アクティブフィルタサーキット 高周波回路
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWFE●リード間隔:27.5mm●長さ:31mm●奥行き:13mm●高さ:23mm●寸法:31 x 13 x 23mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mm
フィルムコンデンサ 600V dc 35μF ±10% Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 600V dc 35μF ±10%Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
欠品中
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 35 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:35μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7032-06
フィルムコンデンサ 400V dc 68nF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 400V dc 68nF ±10% 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
619税込681
1袋(5個)
7日以内出荷
メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 Vメタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
仕様●静電容量:68nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:10mm●長さ:12mm●奥行き:5.4mm●高さ:10.5mm●寸法:5.4 x 10.5 x 12mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7063-31
フィルムコンデンサ 250V dc 220nF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 250V dc 220nF ±10% 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
439税込483
1袋(5個)
7日以内出荷
メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 Vメタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
仕様●静電容量:220nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:10mm●長さ:12mm●奥行き:5.5mm●高さ:10.5mm●寸法:5.5 x 10.5 x 12mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7162-10
フィルムコンデンサ 250V dc 10μF ±5% Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 250V dc 10μF ±5%Panasonic(パナソニック)
989税込1,088
1個
7日以内出荷
パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を
仕様●静電容量:10μF●電圧:250V dc●実装タイプ:ラジアル●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:27.5mm●長さ:31mm●奥行き:15.9mm●高さ:25.8mm●寸法:31 x 15.9 x 25.8mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-7172-87
フィルムコンデンサ 100V dc 3.3μF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 100V dc 3.3μF ±10% 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 Vメタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:15mm●長さ:18.5mm●奥行き:8.5mm●高さ:16.5mm●寸法:8.5 x 16.5 x 18.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7063-72
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 25μF ±10% Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 1.1kV dc 25μF ±10%Panasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 25 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:25μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,100pF,±2% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,100pF,±2%Panasonic(パナソニック)
429税込472
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)1.25電圧(V)50dcシリーズECHU(X)許容差±2%静電容量100pF温度特性PPSRoHS指令(10物質対応)対応特性ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)125
Panasonic フィルムコンデンサ,16V dc,6.8nF,±2% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,16V dc,6.8nF,±2%Panasonic(パナソニック)
479税込527
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)1.25電圧(V)16dcシリーズECHU(X)許容差±2%静電容量6.8nF温度特性PPSRoHS指令(10物質対応)対応特性ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)抑制クラスX
Panasonic フィルムコンデンサ,16V dc,100nF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,16V dc,100nF,±5%Panasonic(パナソニック)
789税込868
1袋(10個)
欠品中
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×2.1高さ(mm)2.1奥行(mm)2.5電圧(V)16dcシリーズECHU(X)許容差±5%静電容量100nF温度特性PPSRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECHU(X)ポリフェニレンフィルムコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。 このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。. リフローはんだ付け専用 小型設計 軽量 低ESR. 用途. パナソニックECHU(F)フィルムコンデンサは、時定数回路や発振 / 共振回路などのフィルタ回路及び高精度回路で使用するのに適しています。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)抑制クラスX
Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,6.8nF,±2% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,6.8nF,±2%Panasonic(パナソニック)
409税込450
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)1.6電圧(V)50dcシリーズECHU(X)許容差±2%静電容量6.8nF温度特性PPSRoHS指令(10物質対応)対応特性ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)
Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,33nF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,33nF,±5%Panasonic(パナソニック)
579税込637
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×2.1高さ(mm)2.1奥行(mm)2.5電圧(V)50dcシリーズECHU(X)許容差±5%静電容量33nF温度特性PPSRoHS指令(10物質対応)対応特性ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)
Panasonic フィルムコンデンサ,16V dc,4.7nF,±2% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,16V dc,4.7nF,±2%Panasonic(パナソニック)
479税込527
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)1.25電圧(V)16dcシリーズECHU(X)許容差±2%静電容量4.7nF温度特性PPSRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECHU(X)ポリフェニレンフィルムコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。 このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。. リフローはんだ付け専用 小型設計 軽量 低ESR. 用途. パナソニックECHU(F)フィルムコンデンサは、時定数回路や発振 / 共振回路などのフィルタ回路及び高精度回路で使用するのに適しています。実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)125
Panasonic フィルムコンデンサ,16V dc,47nF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,16V dc,47nF,±5%Panasonic(パナソニック)
569税込626
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.5高さ(mm)1.5奥行(mm)1.6電圧(V)16dcシリーズECHU(X)許容差±5%静電容量47nF温度特性PPSRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECHU(X)ポリフェニレンフィルムコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。 このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。. リフローはんだ付け専用 小型設計 軽量 低ESR. 用途. パナソニックECHU(F)フィルムコンデンサは、時定数回路や発振 / 共振回路などのフィルタ回路及び高精度回路で使用するのに適しています。実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-55
Panasonic フィルムコンデンサ,16V dc,10nF,±2% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,16V dc,10nF,±2%Panasonic(パナソニック)
479税込527
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×1.1高さ(mm)1.1奥行(mm)1.25電圧(V)16dcシリーズECHU(X)許容差±2%静電容量10nF温度特性PPSRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECHU(X)ポリフェニレンフィルムコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。 このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。. リフローはんだ付け専用 小型設計 軽量 低ESR. 用途. パナソニックECHU(F)フィルムコンデンサは、時定数回路や発振 / 共振回路などのフィルタ回路及び高精度回路で使用するのに適しています。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)抑制クラスX
Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,3.3nF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,3.3nF,±5%Panasonic(パナソニック)
289税込318
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)1.6電圧(V)50dcシリーズECHU(X)許容差±5%静電容量3.3nF温度特性PPSRoHS指令(10物質対応)対応特性ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-55
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,6.8μF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,6.8μF,±5%Panasonic(パナソニック)
879税込967
1個
欠品中
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)23.8寸法(mm)23.8×17.8×23.5高さ(mm)23.5奥行(mm)17.8電圧(V)250dcシリーズECWF(A)許容差±5%静電容量6.8μF温度特性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。リード線径(Φmm)0.8実装タイプスルーホールリード間隔(mm)20
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 68nF ±20% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 68nF ±20% 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:68nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUBアズワン品番65-6969-47
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 68nF ±20% 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 68nF ±20% 1袋 1000個入Panasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1袋(1000個)
7日以内出荷
Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃
仕様●静電容量:68nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUBアズワン品番65-6970-99
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 6.8nF ±10% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 6.8nF ±10% 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
819税込901
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:6.8nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQUBアズワン品番65-6960-59
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 6.8nF ±10% 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 6.8nF ±10% 1袋 1000個入Panasonic(パナソニック)
55,980税込61,578
1袋(1000個)
7日以内出荷
Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃
仕様●静電容量:6.8nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQUBアズワン品番65-6973-29
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 5.6nF ±10% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 5.6nF ±10% 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
819税込901
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:5.6nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQUBアズワン品番65-6965-82
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 47nF ±20% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 47nF ±20% 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
959税込1,055
1袋(10個)
7日以内出荷
Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃
仕様●静電容量:47nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUBアズワン品番65-6964-19
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 47nF ±20% 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 47nF ±20% 1袋 1000個入Panasonic(パナソニック)
64,980税込71,478
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:47nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUBアズワン品番65-6971-75
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 470nF ±20% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 470nF ±20% 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:470nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUBアズワン品番65-6971-78
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 470nF ±20% 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 470nF ±20% 1袋 200個入Panasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1袋(200個)
7日以内出荷
Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃
仕様●静電容量:470nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUBアズワン品番65-6971-77
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 4.7nF ±20% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 4.7nF ±20% 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
769税込846
1袋(10個)
7日以内出荷
Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃
仕様●静電容量:4.7nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUB
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 4.7nF ±20% 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 4.7nF ±20% 1袋 1000個入Panasonic(パナソニック)
52,980税込58,278
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:4.7nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUB
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 4.7nF ±10% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 4.7nF ±10% 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
749税込824
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:4.7nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQUBアズワン品番65-6964-95
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 4.7nF ±10% 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 4.7nF ±10% 1袋 1000個入Panasonic(パナソニック)
53,980税込59,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃
仕様●静電容量:4.7nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQUBアズワン品番65-6963-89
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 33nF ±20% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 33nF ±20% 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
669税込736
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:33nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUBアズワン品番65-6966-24

コンデンサ』には他にこんなカテゴリがあります

フィルムコンデンサ