17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機計器用低圧変流器 CWシリーズ三菱電機(3件のレビュー)
3,098税込3,408特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
CW形低圧変流器用絶縁キャップ 三菱電機CW形低圧変流器用絶縁キャップ三菱電機(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
種類絶縁キャップ
計器用高圧変流器 CDシリーズ 三菱電機計器用高圧変流器 CDシリーズ三菱電機
32,980税込36,278特価
1台ほか
当日出荷から6日以内出荷
部分放電性能向上 計器の電子化を背景とした低負担化対応 従来機種と取付互換
用途6600V以下、キュービクル式高圧受電設備用定格二次電流(A)5
変流器 omron(オムロン)変流器omron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
Honeywell 変流器 入力電流:90A 90:1 基板実装, CSNP661 honeywellHoneywell 変流器 入力電流:90A 90:1 基板実装, CSNP661honeywell
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
高電流とマルチレンジ(AC及びDC). 交流又は直流電流の絶縁測定に電流シャントやトランスのフレキシブルな代替品です。 両タイプにBayblend KU1468 UL94-VOケースがあり、高電流タイプにホール効果とゼロ位法に基づく電流センサがあります。 出力は平衡電流で、常に二次側の巻数によって抑えられる一次電流の完全なイメージを与えます。 その電流は抵抗器を通過することで電圧によって表現され、マルチレンジタイプは類似のデバイスですが、より広い測定レンジが可能です。 一次側の5巻数を使用すると最大36 Aが、一次側の7巻数を使用すると最大43 Aが測定できます。
仕様巻数比 = 90:1シリーズ = CSNPセンサ技術 = クローズループ電源電圧 = 12 → 15 V dc入力電流 = 90A出力電流 = 50 mA全体の高さ = 29.6mm全体の幅 = 36.6mm全体的な深さ = 14.45mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃実装タイプ = 基板実装RoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell 変流器 入力電流:600A 600:1 バスバー, 基板実装, CSNS300M honeywellHoneywell 変流器 入力電流:600A 600:1 バスバー, 基板実装, CSNS300Mhoneywell
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
CSNS300センサ. 交流又は直流電流の絶縁測定に電流シャントやトランスのフレキシブルな代替品です。 ホール効果とゼロ位法の原理に基づいています。. 小型設計 DC、AC、インパルス電流の測定 大きな一次導体ホール 高精度 一般的な用途: 可変速ドライブ、過電流保護、電源システム、周波数コンバータ、UPS、ロボット、バッテリ管理システム、溶接装置
仕様巻数比 = 600:1ボアサイズ = 26mmセンサ技術 = クローズループ電源電圧 = 15 V入力電流 = 600A出力電流 = 150 mA全体の高さ = 61.2mm全体の幅 = 67.5mm全体的な深さ = 19mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃実装タイプ = バスバー, 基板実装寸法 = 2.66 x 0.75 x 2.39インチ
RS PRO 変流器 入力電流:63A 3 x 63A バスバー、フット、DINレール RS PRORS PRO 変流器 入力電流:63A 3 x 63A バスバー、フット、DINレールRS PRO
6,098税込6,708
1個
7日以内出荷
仕様巻数比 = 3 x 63Aボアサイズ = 8mmトランスタイプ = 変流器センサ技術 = 変流器電源電圧 = 330 MV入力電流 = 63A出力電流 = 330 mV全体の高さ = 47mm全体の幅 = 61mm全体的な深さ = 53mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = 40℃実装タイプ = バスバー、フット、DINレール
RS PRO 変流器 入力電流:1600A 3 x 1600A バスバー、フット、DINレール RS PRORS PRO 変流器 入力電流:1600A 3 x 1600A バスバー、フット、DINレールRS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様巻数比 = 3 x 1600Aボアサイズ = 50 x 54mmトランスタイプ = DINレール取付センサ技術 = 変流器電源電圧 = 330 mV入力電流 = 1600A出力電流 = 330 mV全体の高さ = 124mm全体の幅 = 215mm全体的な深さ = 54mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = 40℃実装タイプ = バスバー、フット、DINレール
RS PRO 変流器 入力電流:1250A 3 x 12500A バスバー、フット、DINレール RS PRORS PRO 変流器 入力電流:1250A 3 x 12500A バスバー、フット、DINレールRS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様巻数比 = 3 x 12500Aボアサイズ = 50 x 54mmトランスタイプ = DINレール取付センサ技術 = 変流器電源電圧 = 330 mV入力電流 = 1250A出力電流 = 330 mV全体の高さ = 124mm全体の幅 = 215mm全体的な深さ = 54mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = 40℃実装タイプ = バスバー、フット、DINレール
RS PRO 変流器 入力電流:800A 3 x 800A バスバー、フット、DINレール RS PRORS PRO 変流器 入力電流:800A 3 x 800A バスバー、フット、DINレールRS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様巻数比 = 3 x 800Aボアサイズ = 50 x 54mmトランスタイプ = DINレール取付センサ技術 = 変流器電源電圧 = 330 mV入力電流 = 800A出力電流 = 330 mV全体の高さ = 124mm全体の幅 = 215mm全体的な深さ = 54mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = 40℃実装タイプ = バスバー、フット、DINレール
RS PRO 変流器 入力電流:630A 3 x 630A バスバー、フット、DINレール RS PRORS PRO 変流器 入力電流:630A 3 x 630A バスバー、フット、DINレールRS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様巻数比 = 3 x 630Aボアサイズ = 31 x 31mmトランスタイプ = DINレール取付センサ技術 = 変流器電源電圧 = 330 mV入力電流 = 630A出力電流 = 330 mV全体の高さ = 90mm全体の幅 = 140mm全体的な深さ = 54mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = 40℃実装タイプ = バスバー、フット、DINレール
RS PRO 変流器 入力電流:400A 3 x 400A バスバー、フット、DINレール RS PRORS PRO 変流器 入力電流:400A 3 x 400A バスバー、フット、DINレールRS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様巻数比 = 3 x 400Aボアサイズ = 31 x 31mmトランスタイプ = DINレール取付センサ技術 = 変流器電源電圧 = 330 mV入力電流 = 400A出力電流 = 330 mV全体の高さ = 90mm全体の幅 = 140mm全体的な深さ = 54mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = 40℃実装タイプ = バスバー、フット、DINレール
RS PRO 変流器 入力電流:250A 3 x 250A バスバー、フット、DINレール RS PRORS PRO 変流器 入力電流:250A 3 x 250A バスバー、フット、DINレールRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様巻数比 = 3 x 250Aボアサイズ = 25 x 21mmトランスタイプ = DINレール取付センサ技術 = 変流器電源電圧 = 330 mV入力電流 = 250A出力電流 = 330 mV全体の高さ = 80mm全体の幅 = 105mm全体的な深さ = 54mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = 40℃実装タイプ = バスバー、フット、DINレール
RS PRO 変流器 入力電流:160A 3 x 160A バスバー、フット、DINレール RS PRORS PRO 変流器 入力電流:160A 3 x 160A バスバー、フット、DINレールRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様巻数比 = 3 x 160Aボアサイズ = 25 x 21mmトランスタイプ = DINレール取付センサ技術 = 変流器電源電圧 = 330 mV入力電流 = 160A出力電流 = 330 mV全体の高さ = 80mm全体の幅 = 105mm全体的な深さ = 54mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = 40℃実装タイプ = バスバー、フット、DINレール
RS PRO 変流器 入力電流:125A 3 x 125A バスバー、フット、DINレール RS PRORS PRO 変流器 入力電流:125A 3 x 125A バスバー、フット、DINレールRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様巻数比 = 3 x 125Aボアサイズ = 25 x 21mmトランスタイプ = DINレール取付センサ技術 = 変流器電源電圧 = 330 mV入力電流 = 125A出力電流 = 330 mV全体の高さ = 80mm全体の幅 = 105mm全体的な深さ = 54mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = 40℃実装タイプ = バスバー、フット、DINレール
RS PRO 変流器 入力電流:125A 3 x 125A バスバー、フット、DINレール RS PRORS PRO 変流器 入力電流:125A 3 x 125A バスバー、フット、DINレールRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様巻数比 = 3 x 125Aボアサイズ = 30 x 15.5mmトランスタイプ = DINレール取付センサ技術 = 変流器電源電圧 = 330 mV入力電流 = 125A出力電流 = 330 mV全体の高さ = 80mm全体の幅 = 76mm全体的な深さ = 76mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = 40℃実装タイプ = バスバー、フット、DINレール
RS PRO 変流器 入力電流:60A 3 x 60A バスバー、フット、DINレール RS PRORS PRO 変流器 入力電流:60A 3 x 60A バスバー、フット、DINレールRS PRO
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
仕様巻数比 = 3 x 60Aボアサイズ = 30 x 15.5mmトランスタイプ = DINレール取付センサ技術 = 変流器電源電圧 = 330 mV入力電流 = 60A出力電流 = 330 mV全体の高さ = 80mm全体の幅 = 76mm全体的な深さ = 76mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = 40℃実装タイプ = バスバー、フット、DINレール
変流器