絞り込み
ブランド
  • ABB
  • モノタロウ(2)
  • IDEC(和泉電気)(34)
  • SIEMENS(23)
  • omron(オムロン)(18)
  • フエニックス・コンタクト(13)
  • 富士電機(11)
  • EAO(9)
  • SUS(エスユーエス)(4)
  • RS PRO(4)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • 三菱電機(2)
  • エスコ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常用ボタン CE4Tシリーズ ABB非常用ボタン CE4TシリーズABB
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
ABB 緊急停止ボタンABB 1SFA シリーズ緊急停止押ボタンは、直径 40 mm の赤色マッシュルーム型ヘッドです。このボタンはプラスチック製です。このボタンの電気定格電流は 1 A、定格電圧は 240 V ac です。特長と利点2NC 標準コンタクト構成 ツイストリセット方式 非発光型 動作温度範囲: -25 → 70 ℃ パネル切抜き径は 22.5 mm です用途OEM 各社 パネル製作者、請負業者、産業用の機械や装置 制御パネル及び制御ステーション 緊急回路、アラーム、信号装置 トラクション装置認定EN50013 に準拠しています EN60947-1 EN60947-5-1 UL適合 CSA認定 IP66等級 IP67定格 IP69K定格
仕様コード番号:822-0280シリーズCompactアクチュエータの種類Mushroom 40mm定格電圧(V)24~300ボタン形状丸型定格絶縁電圧(V)300定格電流(A)(DC-13)24V:0.3、125V:0.2・(AC-15)220/240V:2深さ(mm)73定格周波数(Hz)50/60照光種別非照光保護等級フロント IP66、フロント IP67、フロント IP69K、端子 IP20補助接点2NC機能Maintained、サブ機能:Twist release締付トルク(N・m)0.8機械的耐久性500000定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3幅(m)0.04保管温度範囲(℃)-40~85アズワン品番65-7803-59材質(ボタン)プラスチック高さ(m)0.04動作温度範囲(℃)-25~70カットアウト直径(Φmm)22.5ターミナルタイプネジ端子実装タイプパネルマウント正味質量(kg)0.038ストリップ長(mm)6電力損失(W)(最大)5
非常用ボタン ABB非常用ボタンABB
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
IEC60947-5-1、IEC60947-5-5緊急停止制御ステーション作業員と装置の安全を高めるためには、適切な非常停止装置の選択が欠かせません。 このシリーズは屋内外の用途に適しています。保護規格は、IP65 (メートルコンジットエントリ)に準拠しています。 IP65 は「必須」と評価されており、ノズルからの水の浸入を防ぎます。 この非常ボタンは、次の分野で使用できます。 食品及び飲料 製薬産業 鉄道及び輸送業界 自動車産業 鉱業及び採石業 工場オートメーション業界
仕様●プッシュボタンの形:丸型●接点構成:NC●高さ:75mm●幅:101mm●深さ:122mm●イルミネーション:なし●実装タイプ:表面実装●IP保護等級:IP66●回路:双極単投●補助接点:NO●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:521-3627アズワン品番65-7800-98
非常停止用押ボタンスイッチ