FA現場のお役立ち情報
127件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常停止用押釦スイッチ SIEMENS非常停止用押釦スイッチSIEMENS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:メタル●コード番号:193-5280アズワン品番65-7839-26
非常停止用押釦スイッチ EAO非常停止用押釦スイッチEAO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
堅牢なモノブロック 確実でフェイルセーフな設計 非常に短いバックパネル奥行き 魅力的でモダンなデザイン 信頼性が高く、長寿命です はっきり見える照明
仕様●シリーズ:Compact●カットアウト直径:22.3mm●プッシュボタンの形:丸型●色:緑●接点構成:1NC●深さ:26mm●イルミネーション:あり●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65、IP67●回路:単極単投●定格電圧:240V ac●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:194-2038アズワン品番65-7831-30
非常停止用押釦スイッチ SIEMENS非常停止用押釦スイッチSIEMENS
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:193-5297アズワン品番65-7823-28
非常停止用押釦スイッチ EAO非常停止用押釦スイッチEAO
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
堅牢なモノブロック 確実でフェイルセーフな設計 非常に短いバックパネル奥行き 魅力的でモダンなデザイン 信頼性が高く、長寿命です はっきり見える照明
仕様●シリーズ:Compact●カットアウト直径:22.3mm●プッシュボタンの形:丸型●色:緑●接点構成:1NC、1NO●深さ:26mm●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65、IP67●回路:単極単投●定格電圧:240V ac●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:194-2039アズワン品番65-7833-72
非常停止用押釦スイッチ SIEMENS非常停止用押釦スイッチSIEMENS
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:メタル●コード番号:193-3326アズワン品番65-7832-60
非常停止用押釦スイッチ EAO非常停止用押釦スイッチEAO
14,980税込16,478
1個
予約販売
EAO 非常停止スイッチアクチュエータは、基本的に非常停止スイッチとして機能し、非常停止動作と高くなった設計になっています。スイッチング素子の最大数は 2 で、前面は IP65 保護性能を備えています。シャフト黄色 キーを押して反時計回りにロックを解除します ロックタイ
仕様●シリーズ:Series 04●カットアウト直径:22.5mm●色:赤●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:200-4095アズワン品番65-7804-26
非常停止用押釦スイッチ SIEMENS非常停止用押釦スイッチSIEMENS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:193-5304アズワン品番65-7835-52
非常停止用押釦スイッチ SIEMENS非常停止用押釦スイッチSIEMENS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:メタル●コード番号:193-3317アズワン品番65-7817-15
非常停止用押釦スイッチ SIEMENS非常停止用押釦スイッチSIEMENS
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●色:赤●高さ:40mm●幅:30mm●深さ:70.6mm●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:193-3906アズワン品番65-7822-35
非常用ボタン SIEMENS非常用ボタンSIEMENS
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Siemens 非常ボタンエンクロージャですSiemens Sirius ACT エンクロージャは、コマンドデバイスマッシュルーム押しボタン用で、取り付け径は 22 mm で、丸形の赤色ボディを備えています。作動エレメントはプラスチック製です。中央に制御点があります。黄色の金属製エンクロ
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●プッシュボタンの形:丸型●色:黄●接点構成:2NC●高さ:85mm●幅:109mm●深さ:89.4mm●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:5 → 500 V ac, 5 → 500V dc●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:173-6855アズワン品番65-7798-77
非常用ボタン 84シリーズ EAO非常用ボタン 84シリーズEAO
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
22.5 mmのコンパクトなシリーズ84は、特に次の用途に適しています。 埋込型のデザイン 突出型デザイン 基板実装 取り付けの深さが極めて浅いため、このシリーズは、フラットで狭いケース内での設置に最適です。シリーズ84では、基板の接合に合わせる形で、オプションのHALO照明、魅力的な組み合わせオプション、多種多様なデザインを用意しています。 EAOシリーズ84は、特に次の各分野の用途に適しています。 公共交通機関 機械、オートメーション 建設機械、特殊用途の車両 吊り上げ / 移動 パネル製造 医薬技術 実験装置、計測機器
仕様●シリーズ:84●ベゼル材:プラスチック●カットアウト直径:22.3mm●プッシュボタンの形:丸型●接点構成:NC●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65●回路:2P●押しボタンの作動:回転解除●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:176-0197アズワン品番65-7799-12
非常用ボタン SIEMENS非常用ボタンSIEMENS
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●プッシュボタンの形:丸型●色:赤●高さ:105.4mm●幅:85mm●深さ:112.5mm●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:193-4751アズワン品番65-7839-18
非常用ボタン SIEMENS非常用ボタンSIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
緊急停止マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、プラスチック、赤色、40 mm、ポジティブラッチ、回転してラッチ解除、黄色のバッキングプレート付き、銘: Arret durgence、ホルダ付き、1 NO+1 NC、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●接点構成:NO/NC●深さ:117mm●回路:双極単投●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:181-2851アズワン品番65-7805-86
非常用ボタン SIEMENS非常用ボタンSIEMENS
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Siemens 緊急ボタンSiemens Sirius ACT 緊急停止マッシュルーム押しボタンは、取り付け直径 22 mm で、丸形の赤色ボディを備えています。ラッチ作動エレメントはプラスチック製です。黄色のバッキングプレートとプラスチック製のホルダが付いています。特長と利点 コンパクト設計 NO /NC コンタクト構成 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ パネル取り付け 回転してラッチ解除するコンタクトタイプ 電気接続用ねじ式 Terminal用途通信システム 工場 発電所 安全回路認定 CCC CE認定 CSA DIN EN61373 EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP20等級 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:丸型●色:赤●接点構成:NO/NC●深さ:117mm●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:5 → 500 V ac, 5 → 500V dc●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:173-6762アズワン品番65-7799-18
非常用ボタン SIEMENS非常用ボタンSIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
緊急停止マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、赤色、40 mm、ポジティブラッチ、回転してラッチ解除、黄色のバッキングプレート付き、銘: EMERGENCY STOP、ホルダ付き、1 NO+1 NC、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●接点構成:NO/NC●深さ:117mm●回路:双極単投●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:181-2873アズワン品番65-7805-79
非常停止用押釦スイッチ EAO非常停止用押釦スイッチEAO
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
シャフト黄色 ねじれて反時計回りにロック解除します 最大 2 つのスローメイクエレメントをクリップで留めることができます
仕様●シリーズ:04●ベゼル材:プラスチック●カットアウト直径:22.3mm●プッシュボタンの形:丸型●色:黄●深さ:47mm●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:194-2082アズワン品番65-7835-98
非常停止用押釦スイッチ SIEMENS非常停止用押釦スイッチSIEMENS
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
非常停止用押釦スイッチ EAO非常停止用押釦スイッチEAO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
堅牢なモノブロック 確実でフェイルセーフな設計 非常に短いバックパネル奥行き 魅力的でモダンなデザイン 信頼性が高く、長寿命です はっきり見える照明
仕様●シリーズ:Compact●カットアウト直径:22.3mm●プッシュボタンの形:丸型●色:緑●接点構成:2NC●深さ:26mm●イルミネーション:あり●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65、IP67●回路:単極単投●定格電圧:240V ac●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:194-2043アズワン品番65-7835-44
非常停止 A22E omron(オムロン)非常停止 A22Eomron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
121日以内出荷
仕様光源:減圧ユニットなし種類非照光
XW1Eシリーズ IDEC(和泉電気)XW1EシリーズIDEC(和泉電気)
4,898税込5,388
1個
81日以内出荷
非常停止スイッチ omron(オムロン)非常停止スイッチomron(オムロン)
299税込329
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
[1a/1b] 非常停止 コントロールボックス エスコ[1a/1b] 非常停止 コントロールボックスエスコ
8,420税込9,262
1個
当日出荷
仕様Φ22mmスイッチエスコ品番EA940DF-24型式XALK1AA8タイプターンリリース形外形寸法(mm)68×93.5×68保護構造IP65定格電圧(V)AC600/DC600接点構成1a1bボタン形状マッシュルームΦ40mm定格電流(A)1.2/0.1使用周囲温度(℃)-40~70材質(ボックス)ポリカーボネイト
HT3P形セーフティコマンダ IDEC(和泉電気)HT3P形セーフティコマンダIDEC(和泉電気)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
仕様[EMC]Immunity Zone:Zone A、[対応タブレット厚み]標準:~10mm筐体:黒質量(g)約530(付属ケーブル除く)、約980(付属ケーブル含む)タイプ-規格認証:UL 508、UL 60947-5-5保護構造IP54スイッチ非常停止用押ボタンスイッチ:XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、イネーブルスイッチ:HE5B-M2PY適合規格IEC/EN 60947-5-1、IEC/EN 60947-5-5、(XA1E-LV302Q4R、XA1E-LV3SG02Q4WR)、IEC/EN 60947-5-8(HE5B-M2PY)、UL 508、UL 60947-1、UL 60947-5-1、UL 60947-5-5、用途規格:ISO 12100、IEC/EN 60204-1、ISO 10218-1、ISO 10218-2接点構成-番号-定格絶縁電圧(V)60定格入力電圧(V)XA1E照光部:DC24±10%、USB給電部:DC24-15%/+20%動作力-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-20~55(グリップ保持中、タブレットにUSB電源供給をする場合は-20~35)ケーブル-耐振動(耐久)-保存温度範囲(℃)-20~55引張強度(N)-安全規格IEC/EN 61010-1、IEC/EN 61010-2-201EMC規格IEC/EN 61131-2耐振動(誤動作)-機械的耐久性-電気的耐久性-感電保護クラス-条件付短絡電流-定格インパルス耐電圧(kV)-汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)147、11ms(6方向 各5回)定格通電電流(A)-最大操作頻度-回路-USBポート充電用:USB Type-Cコネクタ、給電専用DC5V-1.5A出力回転角度(°)タブレットホルダユニット:約200ロック機構-コンジット口サイズ-定格使用電圧(V)-動作ストローク(mm)-対応サイズ(Φmm)タブレット対角線長 : 240~300(拡張時~320)、画面サイズ : 8~11インチ使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)相対湿度(%RH)-保存湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(Hz)5~8.4:片振幅 3.5mm、8.4~150:加速度 9.8m/s2(3方向 各2時間)耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-接点定格XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、XA1E-LV3SG02Q4WR(ボタン色:白、点灯色:赤):2A/DC30V(抵抗負荷)・1A/DC30V(誘導負荷)/HE5B-N2PY:1A/DC30V(抵抗負荷)・0.7A/DC30V(誘導負荷)
パニックボタン RS PRO タンパースイッチ 青、 赤 RS PROパニックボタン RS PRO タンパースイッチ 青、 赤RS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
ワイヤレス = なしボタン数 = 2セキュリティレベル = グレード3認定規格 = RoHS対応色 = 黒、シルバー高さ = 80 mm幅 = 62mm奥行き(深さ) = 28 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
パニックボタン RS PRO タンパースイッチ オレンジ、白 RS PROパニックボタン RS PRO タンパースイッチ オレンジ、白RS PRO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
ワイヤレス = なしボタン数 = 2セキュリティレベル = グレード3認定規格 = RoHS対応色 = 白高さ = 80 mm幅 = 62mm奥行き(深さ) = 28 mmRS Proグレード3パニックボタン. 2本の指で操作 不正操作を防止するスイッチ BS EN50131-2-6認定 キーで簡単にリセット可能 薄型アクセス グレード3 選択可能な抵抗器 ステンレス鋼カバー( RS ; 918-4728 918-4728 )
RoHS指令(10物質対応)対応
パニックボタン RS PRO タンパースイッチ オレンジ、白 RS PROパニックボタン RS PRO タンパースイッチ オレンジ、白RS PRO
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
ワイヤレス = なしボタン数 = 4セキュリティレベル = グレード3認定規格 = RoHS対応色 = 白高さ = 80 mm幅 = 62mm奥行き(深さ) = 28 mmRS Proグレード3パニックボタン- 4ボタンタイプ. タイマー付きの4つのボタン操作 不正操作を防止するスイッチ BS EN50131-2-6認定 キーで簡単にリセット可能 薄型アクセス グレード3 ジャンパリンクで適切な抵抗の組み合わせを選択 LEDステータスライト ステンレス鋼カバー( RS ; 918-4731 918-4731 )
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 非常停止用押釦スイッチ マッシュルーム プラスチック 2NC RS PRORS PRO 非常停止用押釦スイッチ マッシュルーム プラスチック 2NCRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装接点構成 = 2NC押しボタンの作動 = ツイストリリースイルミネーション = なしシリーズ = SAIP保護等級 = IP65色 = 赤プッシュボタンの形 = マッシュルーム定格電圧 = 24V幅 = 70mm高さ = 70mmRoHS指令(10物質対応)対応
X6シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)X6シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
219税込241
1個
翌日出荷から翌々日出荷
非常停止スイッチ フエニックス・コンタクト非常停止スイッチフエニックス・コンタクト
1,998税込2,198
1個
82日以内出荷
アクチュエータ カラー付き パネル取付け
型番1221757RoHS指令(10物質対応)対応
非常停止スイッチ フエニックス・コンタクト非常停止スイッチフエニックス・コンタクト
2,498税込2,748
1個
82日以内出荷
アクチュエータ パネル取付け
型番1221758RoHS指令(10物質対応)対応
非常停止スイッチ フエニックス・コンタクト非常停止スイッチフエニックス・コンタクト
5,998税込6,598
1個
82日以内出荷
アクチュエータ 照光タイプ カラー付き パネル取付け
型番1221753RoHS指令(10物質対応)対応
非常停止スイッチ フエニックス・コンタクト非常停止スイッチフエニックス・コンタクト
3,998税込4,398
1個
82日以内出荷
パネル取付け 2b接点 Y端子接続
型番1221740RoHS指令(10物質対応)対応
非常停止スイッチ フエニックス・コンタクト非常停止スイッチフエニックス・コンタクト
9,598税込10,558
1個
82日以内出荷
パネル取付け用、接点一体型、2b接点、28mmアクチュエータ、M12接続(5極)
型番1221737RoHS指令(10物質対応)対応
非常停止スイッチ フエニックス・コンタクト非常停止スイッチフエニックス・コンタクト
269税込296
1個
82日以内出荷
モジュールホルダ 3モジュール用
型番1221747RoHS指令(10物質対応)対応
非常停止スイッチ フエニックス・コンタクト非常停止スイッチフエニックス・コンタクト
429税込472
1個
82日以内出荷
モジュールホルダ 5モジュール用
型番1221745RoHS指令(10物質対応)対応
非常停止スイッチ フエニックス・コンタクト非常停止スイッチフエニックス・コンタクト
1,198税込1,318
1個
82日以内出荷
監視/接点モジュール 1a1b接点
型番1221749RoHS指令(10物質対応)対応
非常停止スイッチ フエニックス・コンタクト非常停止スイッチフエニックス・コンタクト
499税込549
1個
82日以内出荷
監視モジュール 1a接点
型番1221751RoHS指令(10物質対応)対応
非常停止スイッチ フエニックス・コンタクト非常停止スイッチフエニックス・コンタクト
6,898税込7,588
1個
82日以内出荷
照光タイプ パネル取付け 2b接点 Y端子接続
型番1221739RoHS指令(10物質対応)対応
非常停止スイッチ フエニックス・コンタクト非常停止スイッチフエニックス・コンタクト
1,798税込1,978
1個
82日以内出荷
照明モジュール PSR-ESS-M0-H120用
型番1221748RoHS指令(10物質対応)対応
非常停止スイッチ フエニックス・コンタクト非常停止スイッチフエニックス・コンタクト
499税込549
1個
82日以内出荷
接点モジュール 1b接点
型番1221752RoHS指令(10物質対応)対応
非常停止用押ボタンスイッチ