絞り込み
ブランド
  • PILZ
  • SIEMENS(490)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(103)
  • シュナイダーエレクトリック(100)
  • IDEC(和泉電気)(68)
  • ハネウェル(59)
  • omron(オムロン)(51)
  • ABB(40)
  • EATON(イートン)(26)
  • SICK(16)
  • RS PRO(11)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(9)
  • honeywell(9)
  • Pizzato(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • ライン精機(8)
  • フエニックス・コンタクト(8)
  • Banner(7)
  • Assemtech(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非接触式 セーフティスイッチ PILZ非接触式 セーフティスイッチPILZ
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Pilz コーディングタイプのプレゼンス検出用トランスポンダ
非接触式 セーフティスイッチ PILZ非接触式 セーフティスイッチPILZ
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
Pilz コーディングタイプのプレゼンス検出用トランスポンダ
取り付けアクセサリ PILZ取り付けアクセサリPILZ
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
接続ケーブル MM A MINI-IO CAB99 は、インクリメンタルエンコーダまたはアダプタを PNOZ m EF 1MM、PNOZ m EF 2MM、または PSSu K F EI の速度モニタに接続するために使用します。速度モニタへの接続は、Mini-IO コネクタを介して行われます。インクリメンタルエンコーダ又はアダプタを接続するための信号と編組シールドには、圧着コネクタが付いています。ケーブルコアにはラベルが付いています。
仕様●種類:チップカードホルダ●併用可能製品:PNOZmulti 、PSSu H PN 、PSSu WR 、PSSu WB●コード番号:191-9893アズワン品番65-7823-65
非接触式 セーフティスイッチ PILZ非接触式 セーフティスイッチPILZ
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
Pilz コーディングタイプのプレゼンス検出用トランスポンダ
仕様●電源電圧:24V dc●材質:ポリブチレンテレフタレート(PBT)●接続タイプ:M12●アクチュエータタイプ:コード式●センサ原理:Transponder●アクチュエータ含む:あり●スイッチング距離:8 mm●IP保護等級:IP67、IP6K9K●供給電流:5mA●幅:18mm●コード番号:191-9803アズワン品番65-7825-33
非接触式 セーフティスイッチ PILZ非接触式 セーフティスイッチPILZ
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Pilz コーディングタイプのプレゼンス検出用トランスポンダ
仕様●電源電圧:24V dc●材質:ガラス繊維入りポリアミド(PA-GF)●接続タイプ:M12●アクチュエータタイプ:コード式●センサ原理:Transponder●アクチュエータ含む:あり●スイッチング距離:8 mm●IP保護等級:IP66、IP67●供給電流:3mA●長さ:26.4mm●コード番号:191-9818アズワン品番65-7824-35
ユニバーサルジョイント PILZユニバーサルジョイントPILZ
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
仕様●接続ケーブル MM A MINI-IO CAB99 は、インクリメンタルエンコーダまたはアダプタを PNOZ m EF 1MM 、PNOZ m EF 2MM 、または PSSu K F EI の速度モニタに接続するために使用します。速度モニタへの接続は、Mini-IO コネクタを介して行われます。インクリメンタルエンコーダ又はアダプタを接続するための信号と編組シールドには、圧着コネクタが付いています。ケーブルコアにはラベルが付いています。●コード番号:191-9892アズワン品番65-7823-60
ブラケット スイングドア 用 PILZブラケット スイングドア 用PILZ
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
アクチュエータ PSEN ma1.3-08 VA は、安全スイッチコード式アクチュエータ安全スイッチ(ケーブル付き)( 5 m/10 m ) 2 つの安全コンタクト(リードコンタクト - N/O ) 1 つの補助コンタクト( N/O )操作磁気スイッチング電圧、24 V dc LED でスイッチステータスを表示
仕様●種類:ブラケットストップ●併用可能製品:スイングドア●素材:ステンレススチール●コード番号:191-9792アズワン品番65-7824-60
非接触式 セーフティスイッチ PILZ非接触式 セーフティスイッチPILZ
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Pilz コーディングタイプのプレゼンス検出用トランスポンダ
仕様●電源電圧:24V dc●材質:ポリブチレンテレフタレート(PBT)●接続タイプ:M12●アクチュエータタイプ:コード式●センサ原理:Transponder●アクチュエータ含む:あり●スイッチング距離:15 mm●IP保護等級:IP67●長さ:74mm●コード番号:191-9797アズワン品番65-7823-61
非接触式 セーフティスイッチ PILZ非接触式 セーフティスイッチPILZ
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
Pilz コーディングタイプのプレゼンス検出用トランスポンダ
ブラケット スライド式ドア 用 PILZブラケット スライド式ドア 用PILZ
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
アクチュエータ PSEN ma1.3-08 VA は、安全スイッチコード式アクチュエータ安全スイッチ(ケーブル付き)( 5 m/10 m ) 2 つの安全コンタクト(リードコンタクト - N/O ) 1 つの補助コンタクト( N/O )操作磁気スイッチング電圧、24 V dc LED でスイッチステータスを表示、スイッチ及びアクチュエータをステンレススチール製)
仕様●種類:ブラケットストップ●併用可能製品:スライド式ドア●素材:ステンレススチール●コード番号:191-9793アズワン品番65-7824-61
ブラケット PSENcode cs1/2、PSENcode cs5/6 M12、PSENslock Saftey スイッチ 用 PILZブラケット PSENcode cs1/2、PSENcode cs5/6 M12、PSENslock Saftey スイッチ 用PILZ
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
アクチュエータ PSEN ma1.3-08 VA は、安全スイッチコード式アクチュエータ安全スイッチ(ケーブル付き)( 5 m/10 m ) 2 つの安全コンタクト(リードコンタクト - N/O ) 1 つの補助コンタクト( N/O )操作磁気スイッチング電圧、24 V dc LED でスイッチステータスを表示、スイッチ及びアクチュエータをステンレススチール製)
仕様●種類:ブラケットケーブル●素材:ステンレススチール●コード番号:191-9796アズワン品番65-7823-76
アダプタ PSEN mag / cs 安全スイッチ 用 PILZアダプタ PSEN mag / cs 安全スイッチ 用PILZ
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″
仕様●種類:アダプタ●併用可能製品:PSEN mag / cs 安全スイッチ●コード番号:191-9788アズワン品番65-7824-62
PSEN sg color covers pushbutton PILZPSEN sg color covers pushbuttonPILZ
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様●これらの安全光線装置は光電子保護装置です。これは、アクセスエリア、危険ポイント、又は危険ゾーンを保護するために使用されます。このセーフティライトビームデバイスは、EN61496-1 及び IEC61496-2 にのみ準拠し、認定評価デバイスに対応しています。●コード番号:191-9825アズワン品番65-7823-82
非接触式 セーフティスイッチ PILZ非接触式 セーフティスイッチPILZ
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
Pilz コーディングタイプのプレゼンス検出用トランスポンダ
仕様●電源電圧:24V dc●材質:ポリブチレンテレフタレート(PBT)●接続タイプ:5 mケーブル●アクチュエータタイプ:コード式●センサ原理:Transponder●アクチュエータ含む:あり●スイッチング距離:8 mm●IP保護等級:IP67、IP6K9K●供給電流:5mA●深さ:37mm●コード番号:191-9806アズワン品番65-7824-65
非接触式 セーフティスイッチ PILZ非接触式 セーフティスイッチPILZ
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
Pilz コーディングタイプのプレゼンス検出用トランスポンダ
仕様●電源電圧:24V dc●材質:ポリブチレンテレフタレート(PBT)●接続タイプ:M12●アクチュエータタイプ:コード式●センサ原理:Transponder●アクチュエータ含む:あり●スイッチング距離:8 mm●IP保護等級:IP67、IP6K9K●供給電流:5mA●幅:37mm●コード番号:191-9809アズワン品番65-7823-86

検出・センサ』には他にこんなカテゴリがあります

セーフティスイッチ