絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,068件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コントロール用アクセサリ 3NJ41 を参照してください用 3NJ4 SIEMENSコントロール用アクセサリ 3NJ41 を参照してください用 3NJ4SIEMENS
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
Siemens 電流トランスは 150 / 5 A を統合できますストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用のアクセサリです。NH00 (米国)保護クラスIP20 CE 及び EAC 認定
仕様●種類:変流器●併用可能製品:3NJ41 を参照してください●シリーズ:3NJ4●IP保護等級:IP20●コード番号:228-8187アズワン品番65-7818-28
コンタクトブロック OsiSense XC TELEMECANIQUE SENSORSコンタクトブロック OsiSense XCTELEMECANIQUE SENSORS
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
XCKリミットスイッチ製品用端子台XCKリミットスイッチ製品用のTelemecanique端子台です。各種の用途に合わせて幅広いコンタクト構成タイプが用意されています。
仕様●種類:コンタクトブロック 2NC●シリーズ:OsiSense XC●コード番号:125-8479アズワン品番65-7824-22
ケーブルコネクタ 3VA1 400 / 630、3VA2 400 / 630用 78.7mm Sentron 3VA SIEMENSケーブルコネクタ 3VA1 400 / 630、3VA2 400 / 630用 78.7mm Sentron 3VASIEMENS
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
3VA1 400 / 630、3VA2 400 / 630 用の制御ワイヤ電圧タップオフ 4 ユニットアクセサリを搭載した Siemens ワイヤコネクタです。TA1.5 Terminal です
仕様●種類:制御線電圧タップがオフのワイヤーコネクタ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA●コード番号:226-2830アズワン品番65-7815-93
ケーブル 3SE66 磁気操作スイッチ 用 SIEMENSケーブル 3SE66 磁気操作スイッチ 用SIEMENS
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius カップリングは、接続ケーブルに接続され、長さは 5 m で、定格電流は 1.5 A です。スイッチング電圧は 30 V ですこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。ねじサイズ: M8 最大温度は +80 ℃ です
仕様●種類:接続ケーブルとのカップリング●併用可能製品:3SE66 磁気操作スイッチ●コード番号:218-3316アズワン品番65-7802-67
カバープレート ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 Sentron 3NP SIEMENSカバープレート ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 Sentron 3NPSIEMENS
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
Siemens のシステムマスキングフレームの寸法は、NH00 サイズに 215 x 130 mm です。ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。UL 及び EAC 認定を受けてい
仕様●種類:システムマスキングフレーム 215 x 130 mm●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:226-2805アズワン品番65-7815-79
カバー ヒューズインライン設計のスイッチ遮断器用 Sentron 3NJ SIEMENSカバー ヒューズインライン設計のスイッチ遮断器用 Sentron 3NJSIEMENS
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ 3NJ62 プラグ対応エンドカバーは、ヒューズ付き 3NJ62 スイッチ遮断器用のアクセサリです。全高: 50 mm IP41
仕様●種類:カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ●コード番号:216-5967アズワン品番65-7795-94
カバー トランスファーコントロールデバイス用 Sentron 3KC9 SIEMENSカバー トランスファーコントロールデバイス用 Sentron 3KC9SIEMENS
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
Siemens ATC6300 フロントサイド IP65 保護用保護シールアクセサリ、寸法 144 x 144 mmUL 及び EAC 認定
仕様●種類:保護シール●範囲:Sentron●シリーズ:3KC9●コード番号:228-8075アズワン品番65-7794-12
カバー スイッチ 3NP5360用 300mm Sentron 3NY SIEMENSカバー スイッチ 3NP5360用 300mm Sentron 3NYSIEMENS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Siemens アセンブリキットの成形プラスチックカバーは 300 x 245 mm です。スイッチ 3NP5360 用のアクセサリです。EAC によって承認されてい
仕様●種類:組み立てキット、成形プラスチックカバー付き、300 x 245 mm●範囲:Sentron●シリーズ:3NY●コード番号:226-2815アズワン品番65-7815-89
カバー 3NP50 補助電流スイッチ用 215mm Sentron 3NY SIEMENSカバー 3NP50 補助電流スイッチ用 215mm Sentron 3NYSIEMENS
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Siemens 成形プラスチック製カバーは、定格電流 160 A のスイッチ 3NP50 用のアクセサリですサイズは 215 x 135 mm です。EAC によって承認されてい
仕様●種類:スイッチ 3NP50 成形プラスチックカバー 215x 135 mm●範囲:Sentron●シリーズ:3NY●コード番号:226-2814アズワン品番65-7815-61
カバー 3NJ4101用 Sentron 3NJ4 SIEMENSカバー 3NJ4101用 Sentron 3NJ4SIEMENS
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
Siemens の cover132 mm は、インラインヒューズスイッチ遮断器 3NJ4101、4103 用のケーブルラグを使用する場合の追加の接触保護です。CE 及び EAC 認定
仕様●種類:カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8172アズワン品番65-7816-26
カバー 3NJ4101用 Sentron 3NJ4 SIEMENSカバー 3NJ4101用 Sentron 3NJ4SIEMENS
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
インラインヒューズスイッチ遮断器 3NJ4101、4103 用のケーブルラグを使用すると、Siemens のカバーで 100 mm の追加の接触保護を実現CE 及び EAC 認定
仕様●種類:カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8174アズワン品番65-7816-04
ガイドレール SIEMENSガイドレールSIEMENS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様●Siemens のプラグ対応ガイドレールは、全長 200 mm で、ヒューズインライン設計のスイッチ遮断器向けのアクセサリです。EAC によって承認されてい●コード番号:226-2785アズワン品番65-7815-83
アクセサリ 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENSアクセサリ 3 ° F用 Sentron 3KF9SIEMENS
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
Siemens の表面実装用取り付けブラケットには、3KF 用のスペア部品が 2 つ含まれています。EAC 承認
仕様●種類:取り付けブラケット●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8103アズワン品番65-7818-19
XCSTA 安全インターロックスイッチ Glass Fibre Reinforced PA 2NO / NC TELEMECANIQUE SENSORSXCSTA 安全インターロックスイッチ Glass Fibre Reinforced PA 2NO / NCTELEMECANIQUE SENSORS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
XCSTA安全インターロックスイッチ
仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NO/1NC●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:PG11●材質:ガラス繊維強化ナイロン●範囲:Preventa●IP保護等級:IP67●ヘッドの方向の数:8●シリーズ:XCSTA●動作温度 Min:-25℃●コード番号:279-6393アズワン品番65-7814-30
XCSA 安全インターロックスイッチ Zamak NO / 2NC 安全 TELEMECANIQUE SENSORSXCSA 安全インターロックスイッチ Zamak NO / 2NC 安全TELEMECANIQUE SENSORS
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
EN1088、EN60204に適合XCSA安全インターロックスイッチ標準の3つの正方向オープニングコンタクト(ガード開口部) キー操作ロックにより、ガードを正方向にロック オプションバージョンのオレンジLEDで、ガードの開 / 閉を表示 ヘビーデューティ金属DIN型 タレットヘッドは90ステップで360 °回転 8アクチュエータエントリと1タップエントリ 20 N正方向オープニングの最小操作動力 IP67等級 診断専用の3番目のコンタクトで生産性向上 Preventa XCS安全スイッチ
仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NC/1NO●安全接点:NO / 2NC●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:PG13●材質:ZamakR Zinc Alloy●範囲:Preventa●IP保護等級:IP67●ヘッドの方向の数:8●シリーズ:XCSA●動作温度 Min:-25℃●コード番号:609-6697アズワン品番65-7799-92
XCS 安全基準インターロックスイッチ 金属 1 NC + 2 NO Interlock Lock シュナイダーエレクトリックXCS 安全基準インターロックスイッチ 金属 1 NC + 2 NO Interlock Lockシュナイダーエレクトリック
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 製品は、安全スイッチ XCS シリーズに属しています。リミットスイッチは、機械的な動作を電気制御信号に変換する装置です。1 個の常時閉 + 2 個の常時開、スローブレークコンタクト、正開動作の常時閉コンタクトを備えています。定格動作電流 1.5 A @ 240 V ac、3 A @ 120 V ac、0.27 A @ 250 V dc、0.55 V dc、従来の密閉型熱電流 6 A のスイッチです危険な環境下で動作するように設計されています。電気接続用のねじクランプ端子と M20 ケーブルグランド用の 2 つのケーブルエントリが付属し、機械的耐久性が高く、動作回数は約 100 万回です。これは I です
仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NO/1NC●ロックタイプ:インターロック●最大AC電圧:240V●接続タイプ:M20●材質:メタル●シリーズ:XCS●コード番号:220-1361アズワン品番65-7829-88
RFID safety switch with ISD function BannerRFID safety switch with ISD functionBanner
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
仕様●非常停止スイッチ●コード番号:232-5260アズワン品番65-7796-29
Preventa Safety Detection 安全基準インターロックスイッチ 金属 2 NC + 1 NO Solenoid Lock シュナイダーエレクトリックPreventa Safety Detection 安全基準インターロックスイッチ 金属 2 NC + 1 NO Solenoid Lockシュナイダーエレクトリック
95,980税込105,578
1個
7日以内出荷
Schneider Electrics 製品は、安全スイッチである XCS シリーズに属しています。リミットスイッチは、機械的な動作を電気制御信号に変換する装置です。常時閉コンタクト x 2 + 常時開コンタクト x 1、スローブレークコンタクト、常時閉コンタクトで正開動作を実現します。定格動作電流 1.5 A @ 240 V ac、3 A @ 120 V ac、0.27 A @ 250 V dc、0.55 V dc、従来の密閉型熱電流 6 A のスイッチです。危険な環境下で動作するように設計されています。電気接続用のねじクランプ端子と M20 ケーブルグランド用のタップ付きケーブルエントリを 2 つ備えています。ソレノイドの通電を遮断したり、ロックを解除したりするときに、電磁石がインターロックされます。機械的耐久性が高く、動作サイクルは約 100 万回です。IP67 等級の製品です。キー操作のタレットヘッドリミットスイッチは、Zamak 製の長方形の金属製ボディを備えています。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●ロックスタイル:キー付き●通常端子構成:2NC/1NO●ロックタイプ:ソレノイドロック●接続タイプ:M20●材質:メタル●シリーズ:Preventa Safety Detection●コード番号:219-9198アズワン品番65-7831-09
Orion WET-K090 - Protective tube for O2 ABBOrion WET-K090 - Protective tube for O2ABB
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷
仕様●種類:保護チューブ●併用可能製品:O2●素材:サーモプラスチック●コード番号:237-1512アズワン品番65-7794-66
Orion WET-150 -Protective tube for O1B ABBOrion WET-150 -Protective tube for O1BABB
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
仕様●種類:保護チューブ●併用可能製品:O1B●素材:サーモプラスチック●コード番号:237-1508アズワン品番65-7795-13
JSM Orion10 - Kit Orion1 Mirror on wall ABBJSM Orion10 - Kit Orion1 Mirror on wallABB
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
仕様●種類:保護スタンド●併用可能製品:Orion1●素材:プラスチック●コード番号:237-1494アズワン品番65-7794-14
HS1T 安全基準インターロックスイッチ 2NC Type 2 Lock IDEC(和泉電気)HS1T 安全基準インターロックスイッチ 2NC Type 2 LockIDEC(和泉電気)
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
The Idec HS1T series of products are slim safety interlock switches which are Ideal for use on large doors and large equipment requiring strong locking forceThe head rotating structure can be easily rotated without removing the head to allow the actuator entry direction to be changed easily which prevents invalid operationMechanical indicator function allows the lock status to be easily identified from the front while the rear unlock mechanical indicator is pressedSpring clamp terminals offer excellent vibration resistance, preventing wires from looseningNo need for additional tighteningIt is the smallest in the industry with 5000N locking force Side conduit model available Two and four contact models available Spring clamp terminal prevents loosening of wires Energy efficient 200mA solenoid consumption Solenoid lock and spring lock models available Mechanical durability upto 2,000,000 operations
仕様●通常端子構成:2NC●ロックタイプ:タイプ2●最大AC電圧:250V●シリーズ:HS1T●コード番号:213-1655アズワン品番65-7798-08
HS1T 安全基準インターロックスイッチ 1NC 1NO Type 2 Lock IDEC(和泉電気)HS1T 安全基準インターロックスイッチ 1NC 1NO Type 2 LockIDEC(和泉電気)
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
The Idec HS1T series of products are slim safety interlock switches which are Ideal for use on large doors and large equipment requiring strong locking forceThe head rotating structure can be easily rotated without removing the head to allow the actuator entry direction to be changed easily which prevents invalid operationMechanical indicator function allows the lock status to be easily identified from the front while the rear unlock mechanical indicator is pressedSpring clamp terminals offer excellent vibration resistance, preventing wires from looseningNo need for additional tighteningIt is the smallest in the industry with 5000N locking force Side conduit model available Two and four contact models available Spring clamp terminal prevents loosening of wires Energy efficient 200mA solenoid consumption Solenoid lock and spring lock models available Mechanical durability upto 2,000,000 operations
仕様●通常端子構成:1 NC / 1 NO●ロックタイプ:タイプ2●最大AC電圧:250V●シリーズ:HS1T●コード番号:213-1658アズワン品番65-7798-07
GKM 安全インターロックスイッチ ガラス繊維入りPET 1 NC / 1 NO ハネウェルGKM 安全インターロックスイッチ ガラス繊維入りPET 1 NC / 1 NOハネウェル
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
IEC/EN60947-5-1、EN1088、EN60504、UL508、CSA22-2-14、UL748CUL、CSA、CEアクチュエータは別売りGKMシリーズ、ミニチュア積み重ね可能な設計により、小型の形状に横並び取り付けが可能 ドアの円形動線のコンパクト化により、最小160 mmで使用可能 IP67保護、多湿用途に最適 動作温度: -25 → +85℃ 寸法: H70 mm x W34 mm x D16 mm
仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:1 NC / 1 NO●安全接点:NO/NC●最大AC電圧:50V●最大DC電圧:50V●接続タイプ:M12●材質:ガラス繊維入りPET●IP保護等級:IP66、IP67●ヘッドの方向の数:2●シリーズ:GKM●深さ:16mm●コード番号:147-534アズワン品番65-7820-17
4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9SIEMENS
50,980税込56,078
1個
7日以内出荷
Siemens の LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極。1 及び 2 。 3KF サイズ 4 用アクセサリフラット Terminal 電気 Terminal CE 及び EAC 認定
仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8127アズワン品番65-7818-56
ローラーレバー ハネウェルローラーレバーハネウェル
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
金属密封(14CE)IP65プラグオンコネクタリミットスイッチ亜鉛ボディ(14CE)IP65リミットスイッチ Brad Harrison (Micro Change)、Binder、Lumberg、及び他のコネクタに適した内蔵4ピンM12下部面コネクタ。すばやい取り付けと交換が可能 プラント機械のダウンタイムが顕著なコスト要因である場合に特に最適 ロータリスイッチのアクチュエータが別売りで用意されています。
仕様●種類:ローラーレバー●併用可能製品:14CEシリーズ●コード番号:207-1925アズワン品番65-7826-42
取り付けアクセサリ 3RB30、3RB31、3RU21 用 SIEMENS取り付けアクセサリ 3RB30、3RB31、3RU21 用SIEMENS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius シリーズの個別取り付けは、主に 3RU21 ・ 3RB30 ・ 3RB31 のスタンドアロンアセンブリサポートに使用されます。接触器のサイズは S3 です。保管時の周囲温度: -50 → +80 ℃ 電気接続のタイプはねじ式端子です
仕様●種類:個別取り付け●併用可能製品:3RB30 、3RB31 、3RU21●素材:プラスチック●コード番号:202-1714アズワン品番65-7836-67
安全スイッチ 3SEシリーズ SIEMENS安全スイッチ 3SEシリーズSIEMENS
82,980税込91,278
1個
7日以内出荷
Siemens 3SE6 は、コンタクトブロック M30 の丸形マグネットスイッチです。機械的に設置する場合は、埋込型の設置が可能です。IP 等級は IP67 です。 有効なセンサ領域の素材はプラスチック製です
仕様●電源電圧:100V ac/dc●安全接点:NO/NC●材質:プラスチック●接続タイプ:M8●アクチュエータタイプ:磁気式●補助接点:1NO/1NC●センサ原理:磁気式●スイッチング距離:5 mm, 15 mm●コード番号:211-0155アズワン品番65-7801-46
安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズSIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 32 A、極数 4 本です。前面の動作機構を備え、スイッチ動作機構の位置が中央になっています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 6000
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3DK2●電流 Max:32A●コード番号:218-3164アズワン品番65-7802-79
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズSIEMENS
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、3 極構成で 32 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 10000
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:32A●コード番号:218-3249アズワン品番65-7802-50
安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズSIEMENS
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 100 A、極数 3 本です。前面の操作機構を備え、中央にスイッチ操作機構を配置しています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。補助接点 4 の CO 接点数 高さ: 168 mm 幅: 121 mm 奥行: 68 mm 保護クラス: IP IP00
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:100A●コード番号:218-3176アズワン品番65-7802-62
安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズSIEMENS
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 80 A、3 極を備えています。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。汚染度 3 サージ電圧: 8 kV 補助接点 4 の CO 接点数
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD2●電流 Max:80A●コード番号:218-3169アズワン品番65-7802-07
安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズSIEMENS
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。4 極構成で電流定電流 160 A に対応しています。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。IP65等級 スイッチ遮断器のサイズ 5 機械的寿命: 100000 電気的寿命: 6000 動作電圧: 690 V ac
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:160A●コード番号:213-1356アズワン品番65-7798-10
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズSIEMENS
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
Siemens SITOR スイッチ遮断器は、電流定格 32 A、3 極を備えています。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラス: IP00 補助接点 4 の CO 接点数 高さ 153 mm 幅: 148.3 mm 奥行: 132.7 mm
仕様●範囲:SITOR●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:32A●コード番号:218-3248アズワン品番65-7802-22
安全ブレーカ 同梱 非溶融 SIEMENS安全ブレーカ 同梱 非溶融SIEMENS
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ 3LD スイッチ遮断器は定格連続電流 63 A、スイッチタイプは前面取り付けです。前面取り付け用スイッチは、操作機構を介してパネルドアの内側に取り付けられます。スイッチは、直径 22.5 mm のセンター穴で取り付けます。3 極で構成されています 固定取り付けデバイスタイプ
仕様●融合/非融合:非溶融●シリーズ:3LD●同封/非同封:同梱●ヒューズの定格電流:63A●電流 Max:63A●コード番号:213-1382アズワン品番65-7798-21
安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズSIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 32 A、極数 4 本です。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。補助接点 4 の CO 接点数 汚染度 3 サージ電圧: 8 kV
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3DK2●電流 Max:32A●コード番号:218-3162アズワン品番65-7802-86
安全ブレーカ 3極 MAX:630A 範囲 400 ~ 630 シュナイダーエレクトリック安全ブレーカ 3極 MAX:630A 範囲 400 ~ 630シュナイダーエレクトリック
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の 3 極電源切電用アクセサリです。水銀不使用
仕様●極数:3●電流 Max:630A●シリーズ:Lv4●コード番号:221-1270アズワン品番65-7830-23
安全スイッチ XCSRDシリーズ シュナイダーエレクトリック安全スイッチ XCSRDシリーズシュナイダーエレクトリック
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
XCSRC RFID 安全スイッチデイジーチェーンモデル( XCSRC.2M12 )用の Schneider Electric 診断モジュール。 XCSRD210MDB モジュールは、スイッチチェーン全体の診断データを解釈し、Modbus レジスタでこの情報を利用できるようにします。外付け周辺機器( HMI Terminal やコントローラなど)の接続に使用できる RJ45 Modbus RTU 通信コネクタが 2 つあります。
仕様●電源電圧:24V dc●材質:サーモプラスチック●アクチュエータタイプ:磁気式●シリーズ:XCSRD●IP保護等級:IP67●幅:15mm●コード番号:220-1376アズワン品番65-7829-93
端子台 取り付けレールエンクロージャ 用 1袋 6個入 SIEMENS端子台 取り付けレールエンクロージャ 用 1袋 6個入SIEMENS
22,980税込25,278
1袋(6個)
7日以内出荷
Siemens Sirius シリーズの 3 極取り外し可能 Terminal は、最大 2 x 1.5 mm2 のプッシュイン端子に対応します。この製品は、レールエンクロージャ取り付け用の産業規格 Sirius デバイスに使用されます。保護クラス IP IP20
仕様●種類:Terminal を取り外し●併用可能製品:取り付けレールエンクロージャ●コード番号:210-9431アズワン品番65-7800-99
ロータリハンドル 3KD サイズ 5 3KF サイズ 5用 グレー 200mm Sentron 8UD SIEMENSロータリハンドル 3KD サイズ 5 3KF サイズ 5用 グレー 200mm Sentron 8UDSIEMENS
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Siemens のマスキングプレート付きハンドルは、12 x 12 シャフトで使用します。サイズ 200 mm のハンドルを備えています。3KD サイズ 5 3KF サイズ 5 用のアクセサリです。EAC、VDE、CCC、UL の認定を受けています。IP65 等級です
仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:226-2911アズワン品番65-7815-62

検出・センサ』には他にこんなカテゴリがあります

セーフティスイッチ