絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,060件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ ヒューズインライン設計のスイッチ遮断器用 Sentron 3NJ SIEMENSプラグ ヒューズインライン設計のスイッチ遮断器用 Sentron 3NJSIEMENS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様●種類:プラグ対応変流器です●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ●コード番号:216-5968アズワン品番65-7795-71
非接触式 セーフティスイッチ PILZ非接触式 セーフティスイッチPILZ
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
Pilz コーディングタイプのプレゼンス検出用トランスポンダ
仕様●電源電圧:24V dc●材質:ポリブチレンテレフタレート(PBT)●接続タイプ:M12●アクチュエータタイプ:コード式●センサ原理:Transponder●アクチュエータ含む:あり●スイッチング距離:8 mm●IP保護等級:IP67、IP6K9K●供給電流:5mA●幅:18mm●コード番号:191-9803アズワン品番65-7825-33
非接触式 セーフティスイッチ T4000シリーズ SICK非接触式 セーフティスイッチ T4000シリーズSICK
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
Sick 評価ユニットは、コーディングレベルが高くなっています。プラグイン端子 エラー表示注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:2NO●材質:プラスチック●シリーズ:T4000●コード番号:223-1014アズワン品番65-7802-97
非接触式 セーフティスイッチ IME2Sシリーズ SICK非接触式 セーフティスイッチ IME2SシリーズSICK
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Erwin Sick 誘導型近接センサは、半導体( OSSD )タイプの出力を備えており、24 V dc の供給電圧で動作します。このセンサのハウジング材質はニッケルめっき黄銅製です。検出範囲( Sn )は最大 4 mm です 保管温度: -25 → +70 ℃ 耐振動性: 10 → 55 Hz 100 Hz 未満の作動周波数
仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:2NO●材質:黄銅、ニッケルめっき●接続タイプ:M12●インストールタイプ:埋込型●センサ原理:インダクティブ●アクチュエータ含む:なし●スイッチング距離:8 mm●IP保護等級:IP67●幅:18mm●コード番号:201-1898アズワン品番65-7805-35
ソレノイドインターロックスイッチ M20 24 V dc IP66 IP67 SIEMENSソレノイドインターロックスイッチ M20 24 V dc IP66 IP67SIEMENS
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
仕様●施錠 / 開錠用電力:ロック解除用の電源●電源電圧:24V dc●シリーズ:3SE5●範囲:SIRIUS●安全接点:2NC●コンジットエントリ:M20●補助接点:1NO●材質:メタル●IP保護等級:IP66、IP67●深さ:159mm●コード番号:498-993アズワン品番65-7842-71
非接触式 セーフティドアスイッチSG-Pシリーズ メンテナンスアクチュエータ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)非接触式 セーフティドアスイッチSG-Pシリーズ メンテナンスアクチュエータパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
設備全体の扉の開閉状態が、ひと目でわかる
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.11MB)
イネーブルグリップスイッチ SG-C1シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)イネーブルグリップスイッチ SG-C1シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
小型・軽量で手にフィットするグリップスイッチ
保護構造IP66/IP67:非常停止用押ボタンスイッチ・取付コントロールユニット なし、IP65:非常停止用押ボタンスイッチ・取付コントロールユニット あり適合規格【適用】EN 60947-5-1、EN IEC 60947-5-8、GS-ET-22ISO 12100 / EN ISO 12100、IEC 60204-1 / EN 60204-1、ISO 11161 / EN ISO 11161、ISO 10218-1 / EN ISO 10218-1、ANSI / RIA / ISO 10218-1、ANSI / RIA R15.06、ANSI B11.19、ISO 13849-1 / EN ISO 13849-1、JIS C 8201-5-1、UL 508、CSA C22.2 No.14定格絶縁電圧(V)Ui:250(モメンタリ型押ボタンスイッチおよびキーセレクタスイッチは125)/30(表示灯付タイプ)本体質量(g)S-C1-21:約140、S-C1-21-E:約150、S-C1-21-E:約155、S-C1-21-MM:約155、S-C1-21-EMM:約165、S-C1-21-EMK:約170動作力直接間路:60N以上使用周囲温度(℃)-25~+60(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-40~+80落下距離(m)自重落下:1.0 1回(IEC 60068-2-32準拠)安全規格B10D:200万(ISO 13849-1付属書C 表C.1による)機械的耐久性ポジション 1⇒2⇒1:100万回以上、ポジション 1⇒2⇒3⇒1:10万回以上電気的耐久性10万回以上(接点定格負荷)、100万回以上(AC/DC24V 100mA)感電保護クラスClass Ⅱ( IEC 61140)、(2重絶縁)(表示灯付はClass Ⅲ)短絡保護装置250V 10A 速断形ヒューズ(IEC 60127-1)標高(m)2000以下定格インパルス耐電圧(kV)2.5(モメンタリ型押ボタンスイッチおよびキーセレクタスイッチは1.5)汚染度(使用環境)汚損度:3(内部2)耐衝撃(m/s2)誤動作:150、耐久:1,000表示灯緑色LED、定格使用電圧:DC 24V±10%、定格電流:15mA定格通電電流(A)3(非常停止用押ボタンスイッチは5)開閉頻度(回/時)1200強度操作部:500N以上(グリップスイッチ)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制】CEマーキング〔機械指令(2006/42/EC)、RoSH指令〕、UKCAマーキング〔機械規則(2008 No.1597)、RoSH規則〕関連資料(2.42MB)定格使用電圧(V)【グリップスイッチ】3ポジションスイッチ(端子No. NO1-C1、NO2-C2):交流/抵抗負荷(AC-12):125V/1、250V/0.5、誘導負荷(ACー15):125V/0.7、250V/0.5、直流/抵抗負荷(DC-12):30V/1、125V/1、誘導負荷(DC-13):30V/0.7、125V/0.1、押込モニタスイッチ(端子No. 31-32):交流/抵抗負荷(AC-12):125V/2.5、250V/1.5、誘導負荷(ACー15):125V/1.5、250V/0.75、直流/抵抗負荷(DC-12):30V/2.5、125V/1.1、250V/0.55、誘導負荷(DC-13):30V/2.3、125V/0.55、250V/0.27【非常停止用 押ボタンスイッチ(端子No. 1-2、1-2)】交流/抵抗負荷(AC-12):125V/5、250V/3、誘導負荷(ACー15):125V/3、250V/1.5、直流/抵抗負荷(DC-12):30V/2、125V/0.4、250V/0.2、誘導負荷(DC-13):30V/1、125V/0.22、250V/0.1【モメンタリ型押ボタンスイッチ/キーセレクタスイッチ(端子No. C1-NO1、NC1、No. C2-NO2、NC2】交流/抵抗負荷(AC-12):125V/0.5、誘導負荷(ACー15):125V/0.3、直流/抵抗負荷(DC-12):30V/1、125V/0.2、誘導負荷(DC-13):30V/0.7、125V/0.1動作ストローク(mm)直接間路:4.7以上(押込モニタスイッチ)短絡電流(A)条件付:50(250V)耐振動(Hz)誤動作:5~55、 片振幅0.5mm、耐久:16.7、 片振幅1.5mm
サーモスタット ハネウェルサーモスタットハネウェル
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
UL/CSA 準拠手動リセットバイメタル式サーモスタット過熱の状態表示を必要とする用途向けに スイッチから熱的、電気的に絶縁されているスナップアクションのバイメタルディスクにより、通常時は閉のコンタクトを作動させます 開温度の約70 %で手動リセット可能 感熱ディスク付きの防塵フェノール樹脂ハウジングは、伝熱性ステンレスエンドキャップで保持されます 1/4 インチタブ端子 コンタクトの定格は 250 V ac / 10 A、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐力: 2000 V ac
仕様●動作温度 Min:+52℃●動作温度 Max:+150℃●オープニング温度:90℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:10●コンタクトの定格電圧:250V ac●末端様式:Solder Tab●実装タイプ:ブラケット取り付け●コード番号:228-2579アズワン品番65-7812-72
サーモスタット ハネウェルサーモスタットハネウェル
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
UL準拠 / CSA準拠バイメタルサーモスタットスナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。
仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:150℃●オープニング温度:100℃●クロージング温度:85℃●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:10A●コンタクトの定格電圧:250V ac●末端様式:クイックコネクト●実装タイプ:スルーホール●コード番号:339-314アズワン品番65-7813-97
シャフト 3LD3用 600mm Sentron 3LD9 1袋 5個入 SIEMENSシャフト 3LD3用 600mm Sentron 3LD9 1袋 5個入SIEMENS
77,980税込85,778
1袋(5個)
7日以内出荷
Siemens シャフト、長さ 600 mm、寸法 6 x 6 mm、3LD3 スイッチ遮断器用アクセサリです。EAC 承認
仕様●種類:シャフト●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●コード番号:228-8160アズワン品番65-7816-30
スイッチ遮断器補助スイッチ シュナイダーエレクトリックスイッチ遮断器補助スイッチシュナイダーエレクトリック
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
仕様●Schneider Industry VLS1P は、TeSys シリーズの 1 極、DIN レール取り付け付き 63 A です。ネットワークタイプ AC ネットワーク周波数: 50 / 60 Hz 機械的耐久性: 100000 回 電気的耐久性: 100,000回以上 規格: UL98 、IEC60947-3 、CSA C22.2 No 4●コード番号:197-3342アズワン品番65-7825-26
アダプタ 8UD SIEMENSアダプタ 8UDSIEMENS
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ 8UC7 レジューサ 8 mm/6 mm スペアパーツは、ドアカップリングロータリ機構 8UC7 用アクセサリです。エクステンションシャフト: 6 x 6 mm
仕様●種類:レジューサ●併用可能製品:延長シャフト●シリーズ:8UD●コード番号:216-5977アズワン品番65-7795-70
アダプタ Fuse Switch Disconnector 3NP1 用 SIEMENSアダプタ Fuse Switch Disconnector 3NP1 用SIEMENS
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Siemens 補助スイッチは、切換コンタクトソリッドステート対応を 1 つ備えていて、サイズ NH000 に使用し、ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。EAC、VDE、CCC 認定されています
仕様●種類:補助スイッチ●併用可能製品:ヒューズスイッチ遮断器 3NP1●コード番号:226-2794アズワン品番65-7818-17
JSM Orion11 - Kit Orion1 Mirror in Stand ABBJSM Orion11 - Kit Orion1 Mirror in StandABB
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様●種類:保護スタンド●併用可能製品:Orion1●素材:プラスチック●コード番号:237-1495アズワン品番65-7795-23
XCS 安全基準インターロックスイッチ 金属 1 NC + 2 NO Interlock Lock シュナイダーエレクトリックXCS 安全基準インターロックスイッチ 金属 1 NC + 2 NO Interlock Lockシュナイダーエレクトリック
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XCSLF キー操作安全スイッチは、ソレノイドロック付きガードドア用で、調整可能なタレットヘッドと、堅牢な赤色コーティングの薄型 Zamak ボディを備え、3 x M20 のケーブルグランドエントリを装備し、柔軟な設置が可能です。この製品は、常時開コンタクト x 2、常時閉ブレークビフォアメーク(スローブレーク)メインコンタクト x 1 を備えており、キー挿入時に発生するコンタクト状態を備えています。B10d の信頼性データは 5、000 です IP66 等級の保護により、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です
仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NO/1NC●ロックタイプ:インターロック●最大AC電圧:24V●接続タイプ:M20●材質:メタル●シリーズ:XCS●コード番号:220-1366アズワン品番65-7830-25
XCSE 安全インターロックスイッチ Zamak 2NC / 1NO TELEMECANIQUE SENSORSXCSE 安全インターロックスイッチ Zamak 2NC / 1NOTELEMECANIQUE SENSORS
96,980税込106,678
1個
7日以内出荷
EN1088、EN60204に適合Telemecanique Sensors XCSE ソレノイドインターロックスイッチTelemecanique Sensors の XCSE シリーズのセーフティソレノイドインターロックスイッチは、機械を稼働中でガード又はドアが閉じた状態の場合のソリューションとなります。インターロックスイッチは、スイッチヘッドに取り付けられているアクチュエータを引き揚げてドア又はガードが開くと機械を停止することで、作業員を保護します。XCSE ソレノイドインターロックスイッチは、ランダウン時間の短いヘビーデューティ産業用機械での使用に最適です。シリーズの機能。キー操作ロックにより、ソレノイドのオーバーライドを承認(キー付属) 2個のLEDインジケータ(オレンジ / ガードは開、緑 / ガードは閉、キーはロック位置) IP67に適合するヘビーデューティ金属製のコンパクト設計 タレットヘッドは90ステップで360 °回転 8アクチュエータエントリと1タップエントリ コンタクト定格: 24 V ac / 6 A、110 V ac / 3 A、230 V ac / 2 A、24 V dc / 0.5 Aで1000000回の動作 20 N正方向オープニングの最小操作動力 診断専用の第3のコンタクトにより生産性が向上
仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NC/1NO●アクチュエータ含む:あり●安全接点:NO/NC●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:1/2 in NPT●材質:ZamakR Zinc Alloy●範囲:Preventa●IP保護等級:IP67●ヘッドの方向の数:8●シリーズ:XCSE●電流 Max:3A●コード番号:814-7006アズワン品番65-7843-92
4極コンタクト 3 KD用 Sentron 3KD9 SIEMENS4極コンタクト 3 KD用 Sentron 3KD9SIEMENS
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Siemens の 4 極は、サイズ 3 が 3KD のアクセサリに切り替え可能です。フラット Terminal 電気 Terminal CE 及び EAC 認定
仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KD9●コード番号:228-8086アズワン品番65-7815-80
4極コンタクト 3 KD用 Sentron 3KD9 SIEMENS4極コンタクト 3 KD用 Sentron 3KD9SIEMENS
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Siemens の 4 極は、3KD サイズ 4 のアクセサリに切り替えることができます。フラット Terminal 電気 Terminal CE 及び EAC 認定
仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KD9●コード番号:228-8090アズワン品番65-7818-03
補助コンタクト TeSys VLS用 グレー 78mm TeSys TeSys VLS シュナイダーエレクトリック補助コンタクト TeSys VLS用 グレー 78mm TeSys TeSys VLSシュナイダーエレクトリック
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys 補助コンタクトブロックは、1 NC + 1 NO コンタクトタイプで、ドアに取り付けられています。グレー色 難燃性: 850 ℃ ( 1562 ° F
仕様●種類:補助コンタクト●範囲:TeSys●シリーズ:TeSys VLS●IP保護等級:IP20●ハンドルの色:グレー●コード番号:203-6879アズワン品番65-7836-72
非接触式 セーフティスイッチ PSR-CT-M-SEN-1-8シリーズ フエニックス・コンタクト非接触式 セーフティスイッチ PSR-CT-M-SEN-1-8シリーズフエニックス・コンタクト
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
近接安全回路、RFID コーディング付きマルチコードセンサ、モデル 4、自動又は手動起動、統合診断、24 V dc 電源、M12 コネクタ。 PSR-CT 安全回路は、さまざまなコーディングタイプの PSR-CT..-SEN-1-8 センサと、コード付きの PSR-CT-C - ACT アクチュエータを組み合わせた構成になっています。最大限の不正操作防止と最高レベルの安全性を実現します。PSR-CT 安全回路には、次の種類のコーディングが用意されています。 Fixcode :センサーがアクチュエータを検出
仕様●電源電圧:24V dc●材質:ポリブチレンテレフタレート(PBT)●接続タイプ:M12●アクチュエータタイプ:磁気式●センサ原理:RFID●シリーズ:PSR-CT-M-SEN-1-8●IP保護等級:IP65、IP67、IP69, IP69K●供給電流:40mA●幅:18mm●コード番号:190-8417アズワン品番65-7839-64
非接触式 セーフティスイッチ IME2Sシリーズ SICK非接触式 セーフティスイッチ IME2SシリーズSICK
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
Erwin Sick 誘導型近接センサは、半導体( OSSD )タイプの出力を備えており、24 V dc の供給電圧で動作します。このセンサのハウジング材質はニッケルめっき黄銅製です。検出範囲( Sn )は最大 4 mm です 保管温度: -25 → +70 ℃ 耐振動性: 10 → 55 Hz 100 Hz 未満の作動周波数
非接触式 セーフティスイッチ PILZ非接触式 セーフティスイッチPILZ
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Pilz コーディングタイプのプレゼンス検出用トランスポンダ
仕様●電源電圧:24V dc●材質:ガラス繊維入りポリアミド(PA-GF)●接続タイプ:M12●アクチュエータタイプ:コード式●センサ原理:Transponder●アクチュエータ含む:あり●スイッチング距離:8 mm●IP保護等級:IP66、IP67●供給電流:3mA●長さ:26.4mm●コード番号:191-9818アズワン品番65-7824-35
動作ヘッド KDC シュナイダーエレクトリック動作ヘッド KDCシュナイダーエレクトリック
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 製の動作ヘッドは、彫刻用途に使用され、IEC529 に適合する IP65 の IP 等級の保護性能、NF C20-010 に適合する IP65 の保護性能を備えています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●種類:カムスイッチの動作ヘッド●併用可能製品:Harmony シリーズ K1 / K2●シリーズ:KDC●コード番号:221-2840アズワン品番65-7831-34
端子台 3KC トランスファースイッチング機器用 245mm Sentron 3KC SIEMENS端子台 3KC トランスファースイッチング機器用 245mm Sentron 3KCSIEMENS
409,800税込450,780
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON 3KC 転送スイッチング機器は、動作電圧 415 V で自動的に動作し、3 極数を備えています。電動操作機構を備えたねじ取り付け式です。スイッチの作動機構の位置は右側にありますIP20 保護クラスで、主電流回路にバスバータイプの電気接続を備えています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します絶縁電圧: 800 V 周囲温
仕様●種類:電源スイッチ●併用可能製品:3KC トランスファースイッチング機器●シリーズ:3KC●IP保護等級:IP00, IP20●コード番号:218-3152アズワン品番65-7802-39
端子台 3KC トランスファースイッチング機器用 126mm Sentron 3KC SIEMENS端子台 3KC トランスファースイッチング機器用 126mm Sentron 3KCSIEMENS
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON 3KC 転送スイッチング機器は、動作電圧 415 V で手動で動作し、4 極を備えています。前面操作機構を備え、35 mm のねじ及び標準取り付けレールに取り付けられます。スイッチの作動機構の位置は中央にあります。IP20 保護クラスです。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供しますAC 動作電流: 125 A 補助接点の
仕様●種類:電源スイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:3KC●IP保護等級:IP20●コード番号:218-3150アズワン品番65-7801-97
接地端子 3 KD用 Sentron 3KD9 SIEMENS接地端子 3 KD用 Sentron 3KD9SIEMENS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Siemens ニュートラル導体 / アース Terminal です。 3KD サイズ 4 用の固定ジャンパアクセサリが付属しています。EAC 承認
仕様●種類:アース端子●範囲:Sentron●シリーズ:3KD9●コード番号:228-8092アズワン品番65-7818-07
接地端子 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS接地端子 3 ° F用 Sentron 3KF9SIEMENS
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Siemens ニュートラル導体 / アース Terminal です。 3KF サイズ 3 用の固定ジャンパアクセサリが付属しています。フラット Terminal の電気接続 EAC 及び CE 承認
仕様●種類:ニュートラル導体 Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8124アズワン品番65-7818-24
近接スイッチ BALLUFF近接スイッチBALLUFF
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
延長シャフト GVAP シュナイダーエレクトリック延長シャフト GVAPシュナイダーエレクトリック
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
Schneider Electric GVAP シリーズ長さ 315 mm のロータリハンドル用ロングシャフト制御アクセサリです。Green Premium 製品 正味重量 - 0.11 Kg
仕様●種類:ロングシャフト●併用可能製品:ロータリハンドル●シリーズ:GVAP●コード番号:211-2538アズワン品番65-7799-86
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ付きスイッチ遮断器用 Sentron 3NJ69 SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ付きスイッチ遮断器用 Sentron 3NJ69SIEMENS
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON アクセサリは、ヒューズインライン設計のスイッチ遮断器用です。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。製品タイプ Terminal
仕様●種類:端子●併用可能製品:ヒューズ付きスイッチ遮断器●シリーズ:3NJ69●コード番号:213-1362アズワン品番65-7798-01
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ 1袋 4個入 SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ 1袋 4個入SIEMENS
35,980税込39,578
1袋(4個)
7日以内出荷
Siemens 5SG は MINIZED のヒューズスイッチ遮断器です。ヒューズシステムのサイズは D01、極数は 3 です。密封可能な装置です。 過電圧カテゴリは 4 です
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:5SG●メカニカルヒューズサイズ:D01●ヒューズの定格電流:0.3A●電流 Max:6A●コード番号:211-0195アズワン品番65-7801-28
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズSIEMENS
92,980税込102,278
1個
7日以内出荷
Siemens のヒューズ付きスイッチ遮断器は、4 極構成で 160 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。機械的寿命: 12000 電気的寿命: 8000
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:160A●コード番号:218-3270アズワン品番65-7825-86
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズSIEMENS
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、3 極構成の 63 A の電流遮断器です。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命 15000 電気的
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:63A●コード番号:218-3253アズワン品番65-7802-68
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズSIEMENS
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流が 160 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。高さ: 206.2 mm 幅: 105.8 mm 奥行き: 216.5 mm 固定方式バスバー
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP1●メカニカルヒューズサイズ:NH00 (米国●電流 Max:160A●コード番号:225-5395アズワン品番65-7815-58
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズSIEMENS
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流が 160 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。高さ: 215.1 mm 幅: 105.8 mm 奥行き: 211.5 mm 固定方式バスバー
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP1●メカニカルヒューズサイズ:NH00 (米国●電流 Max:160A●コード番号:225-5400アズワン品番65-7815-81
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズSIEMENS
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様●Siemens インラインヒューズスイッチ遮断器は、3 極の選択可能なスイッチ遮断器です。LV HRC ヒューズシステムがあります。取り付けタイプ: Flachanschluss 、M 10 保護クラス: IP IP30●コード番号:203-1976アズワン品番65-7836-13
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズSIEMENS
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 630 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。高さ: 306 mm 幅: 249.4 mm 奥行: 164.5 mm 固定方式バスバー
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP1●メカニカルヒューズサイズ:NH3 です●電流 Max:630A●コード番号:225-5407アズワン品番65-7814-78
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズSIEMENS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 400 A の 3 極構成です32/70 mm のカバーレベルとボックス Terminal タイプの電気接続を備えています。新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付けるときに、背面にアクセスする必要がある場合でも、電流導電部品に触れないようになっています。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP11●電流 Max:160A●コード番号:213-1363アズワン品番65-7798-23
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズSIEMENS
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
仕様●Siemens 3KD スイッチ遮断器は、サイズ 2 のスイッチです。3 極を備えています。固定取り付けデバイスのタイプ スイッチ遮断器のサイズ 2.●コード番号:203-1963アズワン品番65-7836-58
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズSIEMENS
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流が 160 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。高さ: 206.2 mm 幅: 105.8 mm 奥行き: 177.2 mm 固定方式バスバー
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP1●メカニカルヒューズサイズ:NH00 (米国●電流 Max:160A●コード番号:225-5396アズワン品番65-7816-16

検出・センサ』には他にこんなカテゴリがあります

セーフティスイッチ