絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,068件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アダプタ Fuse Switch Disconnector 3NP1 用 SIEMENSアダプタ Fuse Switch Disconnector 3NP1 用SIEMENS
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Siemens 補助スイッチは 1 つの切り替えコンタクトを備え、ソリッドステート互換で、サイズ NH00 に使用します。ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。EAC、CCC、VDE の認定を受けています
仕様●種類:補助スイッチ●併用可能製品:ヒューズスイッチ遮断器 3NP1●コード番号:226-2797アズワン品番65-7816-51
XCSA 安全インターロックスイッチ Zamak NO / 2NC TELEMECANIQUE SENSORSXCSA 安全インターロックスイッチ Zamak NO / 2NCTELEMECANIQUE SENSORS
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
EN1088、EN60204に適合XCSA安全インターロックスイッチ標準の3つの正方向オープニングコンタクト(ガード開口部) キー操作ロックにより、ガードを正方向にロック オプションバージョンのオレンジLEDで、ガードの開 / 閉を表示 ヘビーデューティ金属DIN型 タレットヘッドは90ステップで360 °回転 8アクチュエータエントリと1タップエントリ 20 N正方向オープニングの最小操作動力 IP67等級 診断専用の3番目のコンタクトで生産性向上 Preventa XCS安全スイッチ
仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NC/1NO●安全接点:NO / 2NC●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:1/2 in NPT●材質:ZamakR Zinc Alloy●範囲:Preventa●IP保護等級:IP67●ヘッドの方向の数:4●シリーズ:XCSA●動作温度 Min:-25℃●コード番号:700-4298アズワン品番65-7830-53
XCS 安全基準インターロックスイッチ 金属 1 NC + 2 NO Interlock Lock シュナイダーエレクトリックXCS 安全基準インターロックスイッチ 金属 1 NC + 2 NO Interlock Lockシュナイダーエレクトリック
91,980税込101,178
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 製品は、安全スイッチ XCS シリーズに属しています。リミットスイッチは、機械的な動作を電気制御信号に変換する装置です。1 個の常時閉 + 2 個の常時開、スローブレークコンタクト、正開動作の常時閉コンタクトを備えています。定格動作電流 1.5 A @ 240 V ac、3 A @ 120 V ac、0.27 A @ 250 V dc、0.55 V dc、従来の密閉型熱電流 6 A のスイッチです。動作サイクル数が約 100 万回の長い機械的耐久性を実現しています。
仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NO/1NC●ロックタイプ:インターロック●最大AC電圧:48V●接続タイプ:M20●材質:メタル●シリーズ:XCS●コード番号:220-1360アズワン品番65-7812-73
XCS 安全基準インターロックスイッチ プラスチック 2 NC Interlock Lock シュナイダーエレクトリックXCS 安全基準インターロックスイッチ プラスチック 2 NC Interlock Lockシュナイダーエレクトリック
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Preventa XCS キー操作安全スイッチは、調整可能なタレットヘッドとプラスチック製ボディを備えています。このキー操作の安全スイッチは、調整可能なタレットヘッドスイッチを備え、頑丈な赤色コーティングの熱可塑樹脂製ボディを備えています。IP67 等級の保護性能により、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です。許可を受けた作業者のみが使用できるキーで機械とシステムの動作を保護します
仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NC●ロックタイプ:インターロック●最大AC電圧:120V●接続タイプ:PG11●材質:プラスチック●シリーズ:XCS●コード番号:220-1379アズワン品番65-7830-24
XCS 安全基準インターロックスイッチ プラスチック 1 NC + 1 NO Interlock Lock シュナイダーエレクトリックXCS 安全基準インターロックスイッチ プラスチック 1 NC + 1 NO Interlock Lockシュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Schneider Electric プラスチック製安全スイッチ XCSPA は、スイッチは常時開で、通常は 1 つで、スローブレーク - 1 エントリタップ 1/2 インチ NPT を備えています絶縁性は二重絶縁されており、機械的耐久性は 1000000 回です
仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:1 NC / 1 NO●ロックタイプ:インターロック●最大AC電圧:500V●接続タイプ:1/2 in NPT●材質:プラスチック●シリーズ:XCS●コード番号:220-1372アズワン品番65-7802-70
XCS 安全基準インターロックスイッチ プラスチック 1 NC + 1 NO Interlock Lock シュナイダーエレクトリックXCS 安全基準インターロックスイッチ プラスチック 1 NC + 1 NO Interlock Lockシュナイダーエレクトリック
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Preventa XCS キー操作安全スイッチは、調整可能なタレットヘッドとプラスチック製ボディを備えています。このキー操作の安全スイッチは、調整可能なタレットヘッドスイッチを備え、頑丈な赤色コーティングの熱可塑樹脂製ボディを備えています。関連規格で推奨されているように配線した場合、カテゴリ 4、パフォーマンスレベル PL e、SIL 3 に適合し、EN/ISO13849-1、EN/IEC61508 に準拠しています。IP67 保護等級により、過酷な条件下でのヘビーデ
仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:1 NC / 1 NO●ロックタイプ:インターロック●最大AC電圧:120V●接続タイプ:PG11●材質:プラスチック●シリーズ:XCS●コード番号:220-1377アズワン品番65-7830-22
Schneider Electric ローラーレバーIP66 ローラーXCLJ50511H29 TELEMECANIQUE SENSORSSchneider Electric ローラーレバーIP66 ローラーXCLJ50511H29TELEMECANIQUE SENSORS
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Schneider Electric リミットスイッチ XCLJ は、赤色ボディスチール製のプラスチック製ローラーレバー - NC / NC 低速コンタクトで構成されています。動作ヘッドの移動 - 回転式オペレータ - スプリングリターンローラーレバーメタル
仕様●アクチュエータタイプ:ローラー●通常端子構成:1 NC / 1 NO●IP保護等級:IP66●電流 Max:10A●材質:メタル●最大AC電圧:500V●駆動タイプ:スローブレーク●コード番号:220-1352アズワン品番65-7813-63
Preventa Safety Detection 安全基準インターロックスイッチ 金属 3 NC Solenoid Lock シュナイダーエレクトリックPreventa Safety Detection 安全基準インターロックスイッチ 金属 3 NC Solenoid Lockシュナイダーエレクトリック
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Schneider Electrics 製品は、安全スイッチである XCS シリーズに属しています。リミットスイッチは、機械的な動作を電気制御信号に変換する装置です。常時閉コンタクト x 3、スローブレークコンタクト、常時閉コンタクト、正開動作を実現します。定格動作電流 1.5 A @ 240 V ac、3 A @ 120 V ac、0.27 A @ 250 V dc、0.55 V dc、従来の密閉型熱電流 6 A のスイッチです。危険な環境下で動作するように設計されています。電気接続用のねじクランプ端子
仕様●ロックスタイル:キー付き●通常端子構成:3NC●ロックタイプ:ソレノイドロック●接続タイプ:PG13●材質:メタル●シリーズ:Preventa Safety Detection●コード番号:219-9200アズワン品番65-7830-26
Preventa Safety Detection 安全基準インターロックスイッチ プラスチック 1 NC + 1 NO Solenoid Lock シュナイダーエレクトリックPreventa Safety Detection 安全基準インターロックスイッチ プラスチック 1 NC + 1 NO Solenoid Lockシュナイダーエレクトリック
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
Schneider Electrics 回路トリッパーは、低コストで高性能を実現するために、一般的なソレノイドインターロックスイッチの用途に最適な業界グレードのソリューションです。トリップユニット技術として、ソレノイドインターロック方式を採用しています。回路ブレーカには、メーカーのマニュアルに記載されている承認と適合性があります。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●ロックスタイル:キー付き●通常端子構成:1 NC / 1 NO●ロックタイプ:ソレノイドロック●接続タイプ:M16●材質:プラスチック●シリーズ:Preventa Safety Detection●コード番号:219-9201アズワン品番65-7830-29
Orion1 Mirror 060-Dev. mirror excl stand ABBOrion1 Mirror 060-Dev. mirror excl standABB
86,980税込95,678
1個
7日以内出荷
仕様●種類:保護スタンド●併用可能製品:Orion1●素材:プラスチック●コード番号:237-1497アズワン品番65-7794-41
Orion WET-K120 - Protective tube for O2 ABBOrion WET-K120 - Protective tube for O2ABB
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷
仕様●種類:保護チューブ●併用可能製品:O2●素材:サーモプラスチック●コード番号:237-1513アズワン品番65-7794-76
Orion WET-K080 - Protective tube for O2 ABBOrion WET-K080 - Protective tube for O2ABB
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
仕様●種類:保護チューブ●併用可能製品:O2●素材:サーモプラスチック●コード番号:237-1511アズワン品番65-7794-65
Orion WET-165 -Protective tube for O1B ABBOrion WET-165 -Protective tube for O1BABB
279,800税込307,780
1個
7日以内出荷
仕様●種類:保護チューブ●併用可能製品:O1B●素材:サーモプラスチック●コード番号:237-1509アズワン品番65-7795-08
Orion WET-075 -Protective tube for O1B ABBOrion WET-075 -Protective tube for O1BABB
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
仕様●種類:保護チューブ●併用可能製品:O1B●素材:サーモプラスチック●コード番号:237-1504アズワン品番65-7794-74
Orion WET-045 -Protective tube for O1B ABBOrion WET-045 -Protective tube for O1BABB
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
仕様●種類:保護チューブ●併用可能製品:O1B●素材:サーモプラスチック●コード番号:237-1503アズワン品番65-7794-84
4極コンタクト 3 KF サイズ 3用 Sentron 3KF SIEMENS4極コンタクト 3 KF サイズ 3用 Sentron 3KFSIEMENS
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON アクセサリは、3KF サイズ 3 用で、フラット Terminal 電気接続で使用できます。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。作動エレメントの色はグレーです
仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●コード番号:218-3289アズワン品番65-7802-29
4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9SIEMENS
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Siemens の LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極。3KF サイズ 2 用の 000 及び 00 アクセサリフラット Terminal 電気 Terminal CE 及び EAC 認定
仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8110アズワン品番65-7815-13
GKM 安全インターロックスイッチ ガラス繊維入りPET 1 NC / 1 NO ハネウェルGKM 安全インターロックスイッチ ガラス繊維入りPET 1 NC / 1 NOハネウェル
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
IEC/EN60947-5-1、EN1088、EN60504、UL508、CSA22-2-14、UL748CUL、CSA、CEアクチュエータは別売りGKMシリーズ、ミニチュア積み重ね可能な設計により、小型の形状に横並び取り付けが可能 ドアの円形動線のコンパクト化により、最小160 mmで使用可能 IP67保護
仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:1 NC / 1 NO●安全接点:NO/NC●最大AC電圧:50V●最大DC電圧:50V●接続タイプ:ケーブル●材質:ガラス繊維入りPET●IP保護等級:IP66、IP67●ヘッドの方向の数:2●シリーズ:GKM●動作温度 Min:-25℃●コード番号:147-506アズワン品番65-7799-95
カバー ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 Sentron 3NP SIEMENSカバー ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 Sentron 3NPSIEMENS
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
Siemens ケーブル接続カバーは、ねじ Terminal のサイズ NH00 に使用します。ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。UL 及び EAC 認定を受けてい
仕様●種類:ケーブル接続カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:226-2803アズワン品番65-7818-10
コントロール用アクセサリ トランスファーコントロールデバイス用 Sentron 3KC9 SIEMENSコントロール用アクセサリ トランスファーコントロールデバイス用 Sentron 3KC9SIEMENS
349,800税込384,780
1個
7日以内出荷
ATC6300 及び ATC6500 プラグ対応の Siemens 拡張モジュールイーサネットアクセサリには、イーサネットインターフェイスが含まれています。EAC 及び CE 認定
仕様●種類:ATC6 イーサネット拡張モジュール●範囲:Sentron●シリーズ:3KC9●IP保護等級:IP20●コード番号:228-8078アズワン品番65-7794-05
M12-3R M12 Y-connector Orion reset ABBM12-3R M12 Y-connector Orion resetABB
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
仕様●種類:コネクタ●併用可能製品:Orion●素材:プラスチック●コード番号:237-1531アズワン品番65-7794-81
Orion1 Mirror 120-Dev. mirror excl stand ABBOrion1 Mirror 120-Dev. mirror excl standABB
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
仕様●種類:保護スタンド●併用可能製品:Orion1●素材:プラスチック●コード番号:237-1500アズワン品番65-7795-24
サーモスタット ハネウェルサーモスタットハネウェル
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
UL準拠 / CSA準拠バイメタルサーモスタットスナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボ
仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:150℃●オープニング温度:70℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:15A●コンタクトの定格電圧:240V ac●末端様式:クイックコネクト●実装タイプ:スルーホール●コード番号:339-308アズワン品番65-7843-65
Magne 4 DYN-2Info M12-8 connector ABBMagne 4 DYN-2Info M12-8 connectorABB
76,980税込84,678
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●アクチュエータ含む:なし●接続タイプ:M12●材質:アルミ●シリーズ:Magne 4 DYN●コード番号:232-0001アズワン品番65-7807-86
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズSIEMENS
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、3 極構成で 80 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:80A●コード番号:218-3254アズワン品番65-7801-73
安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズSIEMENS
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 100 A、極数 4 本です。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:100A●コード番号:218-3181アズワン品番65-7826-01
モータオペレータ 3VA1 100/160用 グレー 70mm Sentron 3VA91 SIEMENSモータオペレータ 3VA1 100/160用 グレー 70mm Sentron 3VA91SIEMENS
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付き前面取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP30
仕様●種類:前面取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA91●IP保護等級:IP30●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9306アズワン品番65-7801-60
安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズSIEMENS
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 100 A、極数 4 本です。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:100A●コード番号:218-3184アズワン品番65-7801-76
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズSIEMENS
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流が 320 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP1●メカニカルヒューズサイズ:NH1.●電流 Max:250A●コード番号:225-5403アズワン品番65-7816-45
ドアカップリング ドアカップリングロータリ操作機構用 グレー 144mm Sentron 8UD1 SIEMENSドアカップリング ドアカップリングロータリ操作機構用 グレー 144mm Sentron 8UD1SIEMENS
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON は、建物や産業用に安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを構築するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合ポートフォリオを提供しています。このアクセサリは、IP65 等級の 3KD サイズ 3、3KF サイ
仕様●種類:回転操作メカニズム●範囲:Sentron●シリーズ:8UD1●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:218-3317アズワン品番65-7803-28
ロータリハンドル 3KD サイズ 1 及び 2、3KF サイズ 1用 グレー 45mm Sentron 8UD SIEMENSロータリハンドル 3KD サイズ 1 及び 2、3KF サイズ 1用 グレー 45mm Sentron 8UDSIEMENS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Siemens のマスキングプレート付きハンドルは標準照光式サイズ 75 x 75 で、8 x 8 シャフトで使用します。ハンドルは 45 mm で、サイズが 3 KD、サイズ 1 / 2、3 KF、サイズ 1 用のアクセサリです。IP65 等級です
仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:226-2892アズワン品番65-7815-51
動作ヘッド KBC シュナイダーエレクトリック動作ヘッド KBCシュナイダーエレクトリック
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
Schneider Electric リミットスイッチヘッドは、その技術に特有のさまざまな利点により、あらゆる自動装置に加え、幅広い用途にも使用されています。標準的な環境特性を備えています。ヘッドの材質は金属製で、動作ヘッドの動きは直線的です。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様●種類:カムスイッチの動作ヘッド●併用可能製品:KBC●シリーズ:KBC●コード番号:221-2837アズワン品番65-7830-30
安全ブレーカ 同梱 非溶融 SIEMENS安全ブレーカ 同梱 非溶融SIEMENS
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ 3LD スイッチ遮断器は定格連続電流 160 A、スイッチの種類はドアカップリング付きのフロア取り付け型です。床取り付け用のスイッチは、EN60715 又は取り付けパネルのねじ取り付けによる 35 mm 標準取り付けレールにスナップ式で取り付けられます。
仕様●通常端子構成:3P●範囲:Sentron●投設定:単投●メカニカルヒューズサイズ:サイズ5●ヒューズの定格電流:160A●電流 Max:160A●コード番号:213-1380アズワン品番65-7798-40
安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズSIEMENS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、16 A の電流ラットと 4 極を備えています。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイ
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD1●電流 Max:16A●コード番号:218-3159アズワン品番65-7802-40
ブラケット スイングドア 用 PILZブラケット スイングドア 用PILZ
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
アクチュエータ PSEN ma1.3-08 VA は、安全スイッチコード式アクチュエータ安全スイッチ(ケーブル付き)( 5 m/10 m ) 2 つの安全コンタクト(リードコンタクト - N/O ) 1 つの補助コンタクト( N/O )操作磁気スイッチング電圧、24 V dc LED でスイッチステータスを表示
仕様●種類:ブラケットストップ●併用可能製品:スイングドア●素材:ステンレススチール●コード番号:191-9792アズワン品番65-7824-60
ロータリハンドル 3VA1:250用 105mm Sentron 3VA SIEMENSロータリハンドル 3VA1:250用 105mm Sentron 3VASIEMENS
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Siemens の 3VA1 250 用の前面取り付け式ロータリーオペレータ緊急停止アクセサリです。IP30 等級で、寸法は 75 x 105 x 95 mm です。正味重量は 220 グラムです
仕様●種類:フロントロータリ操作機構●範囲:Sentron●シリーズ:3VA●IP保護等級:IP30●コード番号:226-2827アズワン品番65-7817-93
安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズSIEMENS
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 100 A、極数 3 本です。回転動作機構を備えています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:100A●コード番号:218-3303アズワン品番65-7801-86
XCSA 安全インターロックスイッチ Zamak 2NO / NC 安全 TELEMECANIQUE SENSORSXCSA 安全インターロックスイッチ Zamak 2NO / NC 安全TELEMECANIQUE SENSORS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Telemecanique Sensors Rotating Hinge SwitchThe Telemecanique sensors XCSA series interlock switch has 1NC/2NO switch configurationIt has a maximum voltage of 240VAC/250VDC and a maximum current of 6AThe housing material is zamak and it is availab
仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NO/1NC●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:PG13●材質:ZamakR Zinc Alloy●範囲:Preventa●IP保護等級:IP67●ヘッドの方向の数:8●シリーズ:XCSA●深さ:44mm●コード番号:252-3757アズワン品番65-7800-47
フロントロータリ動作メカニズム SIEMENSフロントロータリ動作メカニズムSIEMENS
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
The Siemens rotary operating mechanism used for main and emergency switching-off switchIt has 25 amp and 32 amp rated current rating.Available in red / yellow color Front mount
仕様●種類:作動レバー●併用可能製品:緊急スイッチオフスイッチ 3LD2●コード番号:231-3553アズワン品番65-7807-12
安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズSIEMENS
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 200 A、極数 4 本です。前面の動作機構を備え、スイッチ動作機構の位置が中央になっています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチン
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:200A●コード番号:218-3207アズワン品番65-7826-08

検出・センサ』には他にこんなカテゴリがあります

セーフティスイッチ