絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,068件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HE1Gシリーズ IDEC(和泉電気)HE1GシリーズIDEC(和泉電気)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から81日以内出荷
HS6E形 ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS6E形 ソレノイド付安全スイッチIDEC(和泉電気)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
タイプ標準タイプ保護構造IP67(IEC60529)適合規格ISO14119、IEC60947-5-1、EN60947-5-1(TUV認証)、GS-ET-19(TUV認証)、UL508(ULリスティング認証)、CSAC22.2No.14(c-ULリスティング認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KSCIEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1定格電圧(V)表示灯:DC24定格絶縁電圧(V)300(ドアモニタ回路)、150(ロックモニタ回路)、30(LED、ソレノイド-アース間)表示灯の有り無し有(緑)動作力直接開路:60N以上絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電部:100以上(DC500Vメガにて)、異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)ケーブルUL2464 No.22AWG(12芯、0.3mm2相当/芯)耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:500以上(GS-ET-19)定格使用電流(A)[メイン、ロックモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2・1(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2・1(DC30V)、0.4・0.22(DC125V)、[ドアモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2.5・1.5(AC125V)、1.5・0.75(AC250V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2.5・2.3(DC30V)、1.1・0.55(DC125V)、0.55・0.27(DC250V)耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19)電気的耐久性10万回以上(AC-12250V・6A)、100万回以上(AC/DC24V・100mA)(操作頻度900回/時)感電保護クラスClass II(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)[短絡保護装置として250V・10A速断形ヒューズを使用]定格インパルス耐電圧(kV)メイン、ロックモニタ回路:1.5/ドアモニタ回路:2.5/LED、ソレノイド-アース間:0.5ケーブル外径(Φmm)7.6汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)[使用周囲温度-25℃以上35℃未満]2.5(2回路まで)・1.0(3回路以上)、[使用周囲温度35℃以上50℃以下]1.0(1回路)・0.5(2回路以上)色(本体)最大操作頻度900回/時定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接開路:8以上ソレノイド手動ロック解除KEY耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HS5シリーズ用 ドアハンドル形アクチュエータ ハンドルユニット IDEC(和泉電気)HS5シリーズ用 ドアハンドル形アクチュエータ ハンドルユニットIDEC(和泉電気)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
質量(g)1000品名ハンドルユニット推奨締付トルク範囲(N・m)4.5~5.0
小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ(アームレバータイプ) D4NH omron(オムロン)小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ(アームレバータイプ) D4NHomron(オムロン)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷から89日以内出荷
機械などの省スペース化に対応した、樹脂製の小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃えまたMBB仕様も追加。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)300m/s2以上機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度2~360°/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5異極端子間:4各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)10(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×2
イネーブルスイッチ A4E omron(オムロン)イネーブルスイッチ A4Eomron(オムロン)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から86日以内出荷
ロボット操作の安全に、3ポジションイネーブルスイッチ登場・確実なクリック感。3ポジションスイッチが要求される、米国規格ANSI/RIA R15.06-1999.に適合。スイッチ取りつけ方向の選択自由。
保護構造IP65保存温度(℃)-25~+65絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度35~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃性150m/s2機械的耐久性OFF→ON:100万回以上OFF→ON→OFF(直接開路):10万回以上最小適合負荷DC24V 4mA電気的耐久性10万回以上定格インパルス耐電圧(kV)異極:4.0、同極:2.5耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm以上定格通電電流(A)2.5定格負荷DC24V 300mA(誘導負荷)、AC125V 1A(抵抗負荷)
非接触式セーフティドアスイッチ D40A-2シリーズ omron(オムロン)非接触式セーフティドアスイッチ D40A-2シリーズomron(オムロン)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から120日以内出荷
超薄型 セーフティドアスイッチ  SG-A1シリーズ 用アクチェータ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超薄型 セーフティドアスイッチ SG-A1シリーズ 用アクチェータパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
719税込791
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.32MB)
HS7A-DMP形非接触安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS7A-DMP形非接触安全スイッチIDEC(和泉電気)
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様タイプおよびコード化レベル:Type4 インターロック装置、Low level coded(EN ISO 14119)材質(本体)PBTタイプ3接点タイプ保護構造IP67(IEC 60529)適合規格IEC/EN 60947-5-1、UL 508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No.14(CSA認証)定格使用電流100mA相対湿度35~85%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)接続ケーブルAWG23(0.25mm2)×6本保存温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)耐振動(誤動作)100(10-150Hz)(IEC 60068-2-6)電気的耐久性120万回以上汚染度(使用環境)3色(本体)保護クラス絶縁:ClassⅡ(IEC 60536)繰返し精度(%)10以下電圧降下(V)Ⅰe=10mA:0.1(LED無し)/2.4(LED付き)、Ⅰe=100mA:1(LED無し)/4.2(LED付き)定格使用電圧(V)DC24最大動作周波数(Hz)150相対湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)300(11ms)(IEC 60068-2-27)
HS5D形安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS5D形安全スイッチIDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE13 ZCE TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE13 ZCETELEMECANIQUE SENSORS
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = XCKD, XCKP, XCKT, XCMDシリーズ = ZCEリミットスイッチヘッドZCKE- スチールボールベアリングプランジャRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, XY2CE1A296 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, XY2CE1A296TELEMECANIQUE SENSORS
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
EN / ISO13850:2006. 取り付ける際にトリップワイヤを曲げる必要がある場合は、XY2 CBスイッチは使用しないでください。XY2 CEスイッチは使用できます。 この場合、トリップワイヤが曲がる角度の合計が180 °を超えないようにしてください。. Telemecanique XY2CE / XY2CB緊急停止用ロープ式スイッチ. これらの緊急停止トリップワイヤスイッチは、作業者の怪我、機械や製造中の製品の破損のリスクを低減します。 通常の緊急停止アクションを使用できない場合、手動の単一操作で作動できます。また、トリップワイヤが破損した場合にも作動します。. スイッチには+側の開操作接点が組み込まれており、+側のアクションでスイッチが作動 スイッチは作動位置でラッチ(N/C安全接点開)。 N/O接点の機能は信号専用 安全接点を再び閉じるリセットボタンを搭載し、機械を再始動するには、トリップワイヤスイッチから離れた機械開始回路内の制御デバイスの手動操作が必要 ケーブルサポートとの推奨距離は15 m (モデルXY2-CB30の推奨距離は20 m) XY2 CE1A296にはパイロットライトが付属(直接給電)
仕様通常端子構成 = 2NO / 2NCケーブル長 = 50m取付方向 = 右側IP保護等級 = IP65極数 = 4Pシリーズ = XY2-CE範囲 = Preventa長さ = 142mm幅 = 229mm深さ = 105mm最大AC電圧 = 240VRoHS指令(10物質対応)対応
非接触式 セーフティスイッチ PILZ非接触式 セーフティスイッチPILZ
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Pilz コーディングタイプのプレゼンス検出用トランスポンダ
ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:20A 5.5kW T0-2-1/I1/SVB メインスイッチ EATON(イートン)ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:20A 5.5kW T0-2-1/I1/SVB メインスイッチEATON(イートン)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Eaton メインスイッチは、赤色のロータリハンドルと黄色のロックリングを備えた緊急スイッチオフ機能を備えています。3 極で、0 (オフ)位置でロックできます。スイッチング角度は 90 ° です。20 A 定格の連続電流を備えています。IP65 保護等級です 完全に絶縁されています
仕様●極数:3●電流 Max:20A●実装タイプ:表面実装●IP保護等級:IP65●許容入力:5.5kW●モデル番号:T0-2-1/I1/SVB●コード番号:220-7522アズワン品番65-7830-31
サーモスタット ハネウェルサーモスタットハネウェル
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
UL準拠 / CSA準拠バイメタルサーモスタットスナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。
仕様●オープニング温度:85℃●クロージング温度:100℃●スイッチ設定:クローズオンライジング●コード番号:331-578アズワン品番65-7813-95
サーモスタット ハネウェルサーモスタットハネウェル
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
コンタクトは銀めっきされていないため、低電流DC用途での使用には適していません。ベーシック バイメタルサーモスタットPPS Rytonボディ、スチール製エンドキャップ付き 電気端子は取り付け面に平行。フローティング型スチールブラケットは取り付けが簡単で温度許容差を向上させます。 N/Cタイプは温度上昇時に開き、N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐性:2000 V ac
キー付セーフティドアスイッチ SG-B2シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)キー付セーフティドアスイッチ SG-B2シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質ケース:PA66保護構造IP65(IEC 60529)適合規格【適用】EN 60947-5-1、GS-ET-19【用途】IEC 60204-1 / EN 60204-1、ISO 14119、EN ISO 14119、IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No.14【適合規制】CEマーキング〔機械指令(2006/42/EC)、RoHS指令〕、UKCAマーキング〔機械規則(2008 No.1597)、RoHS規則〕ケーブル長(m)5定格絶縁電圧(V)Ui:250本体質量(g)SG-B2-□-5:約680、SG-B2-□-L5:約700動作力直接間路:80N以上、キー部:0.6N・m以上使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-40~+80接触抵抗(mΩ)700以下(ケーブル長5m、初期値)ケーブルUL style 2464、No.22 AWG 12芯安全規格B10D:200万(ISO 13849-1、JIS B 9705-1 付属書C 表C.1による)定格使用電流(A)【交流】抵抗負荷(AC-12):125V/2.5、250V/1.5、誘導負荷(ACー15):125V/1.5、250V/0.75【直流】抵抗負荷(DC-12):30V/2.5、125V/1.1、250V/0.55、誘導負荷(DC-13):30V/2.3、125V/0.55、250V/0.27機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19)、裏面ロック解除ボタン:3,000回以上(SG-B2-□-L5の場合)電気的耐久性10万回以上(AC-12 250V 1A)、100万回以上(AC/DC24V 100mA)(操作頻度900回/時)感電保護クラスClassⅡ(IEC 61140)(注2)、(2重絶縁)短絡保護装置250V 10A 速断形ヒューズをお使いください。操作回数頻度:900回/時標高(m)2000以下定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)汚損度:3(内部2)耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久1000定格通電電流(A)Ith:2.5、【使用周囲温度】'-25℃以上60℃未満 2.5以下、60℃以上65℃未満 1.5以下、65℃以上70℃以下 1.0以下引抜強度(N)ロック時:1,400N以上(GS-ET-19)(但し、SG-K24使用時は500N以上)動作【仕様】キー部:2ノッチ各位置停止RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.58MB)速度範囲(m/s)アクチュエータ操作:0.05~1.0定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接間路:11以上(アクチュエータ:SG-K21)、12以上(アクチュエータ:上記以外)短絡電流(A)条件付:50(250V)使用周囲湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、片振幅:0.35mm、耐久:30、片振幅:1.5mm
超薄型 セーフティドアスイッチ  SG-A1シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超薄型 セーフティドアスイッチ SG-A1シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ケース:PA66保護構造IP67(IEC 60529)適合規格【適用】EN 60947-5-1、GS-ET-15【用途】IEC 60204-1 / EN 60204-1、ISO 14119、EN ISO 14119、IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No.14定格絶縁電圧(V)Ui:300本体質量(g)SG-A1-□-1:約120、SG-A1-□-5:約420接触抵抗(mΩ)300以下(ケーブル長1m、初期値)、700以下(ケーブル長5m、初期値)ケーブルUL style 2464、No.20 AWG 6芯安全規格B10D:200万(ISO 13849-1、JIS B 9705-1 付属書C 表C.1による)定格使用電流(A)【交流】抵抗負荷(AC- 12):125V/2.5、250V/1.5、誘導負荷(ACー15):125V/1.5、250V/0.75【直流】抵抗負荷(DC- 12):30V/2.5、125V/1.1、250V/0.55、誘導負荷(DCー13:30V/2.3、125V/0.55、250V/0.27機械的耐久性100万回以上(GS-ET-15)電気的耐久性10万回以上:(AC-12 250V 1.5A、DC-12 250V 0.2A)、100万回以上:(AC/DC 24V 100mA)(操作頻度 1,200回/時)感電保護クラスClass Ⅱ(IEC 61140)、(2重絶縁)短絡保護装置250V 10A 速断形ヒューズをご使用ください。操作回数頻度:1,200回/時標高(m)2000以下定格インパルス耐電圧(kV)Uimp:4汚染度(使用環境)汚損度:3(内部2)耐衝撃(m/s2)誤動作:300、耐久:1000定格通電電流(A)Ith:2.5RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合】CEマーキング〔機械指令(2006/42/EC)、RoHS指令〕、UKCAマーキング〔機械規則(2008 No.1597)、RoHS規則〕関連資料(2.32MB)速度範囲(m/s)アクチュエータ操作:0.05~1.0定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接間路:8以上短絡電流(A)条件付:50(250V)使用周囲湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:5~55、片振幅0.5mm、耐久:30、 片振幅1.5mm
ソレノイドインターロックスイッチ 3NC / 2NO 24 V dc SICKソレノイドインターロックスイッチ 3NC / 2NO 24 V dcSICK
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
概要i200 ロック安全ロック装置は、危険区域に入るまでガードを安全にロックするために使用します。このロック装置は、頑丈な金属製ヘッド、各種アクチュエータ、柔軟な電気接続、LED ステータスインジケータを備えています。この安全ロック装置は、ドアやロックの監視に最適な非常に汎用性の高いソリューションです。一目でわかるコンパクトなプラスチック製ハウジング アクチュエータ用のステンレススチール製エントリ 頑丈な可動式又はボルト式のアクチュエータを用意しています M20 x 1.5 ケーブルエントリグランド x
仕様●電源電圧:24V dc●シリーズ:i200●アクチュエータ含む:なし●通常端子構成:2NO / 3NC●コード番号:223-0990アズワン品番65-7803-26
サーモスタット ハネウェルサーモスタットハネウェル
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
UL/CSA 準拠手動リセットバイメタル式サーモスタット過熱の状態表示を必要とする用途向けに スイッチから熱的、電気的に絶縁されているスナップアクションのバイメタルディスクにより、通常時は閉のコンタクトを作動させます 開温度の約70 %で手動リセット可能 感熱ディスク付きの防塵フェノール樹脂ハウジングは、伝熱性ステンレスエンドキャップで保持されます 1/4 インチタブ端子 コンタクトの定格は 250 V ac / 10 A、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐力: 2000 V ac
仕様●動作温度 Min:52℃●動作温度 Max:150℃●オープニング温度:70℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:10A●コンタクトの定格電圧:240V ac●末端様式:クイックコネクト●スイッチの機能:NC●コード番号:228-2513アズワン品番65-7809-88
サーモスタット ハネウェルサーモスタットハネウェル
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
コンタクトは銀めっきされていないため、低電流DC用途での使用には適していません。ベーシック バイメタルサーモスタットPPS Rytonボディ、スチール製エンドキャップ付き 電気端子は取り付け面に平行。フローティング型スチールブラケットは取り付けが簡単で温度許容差を向上させます。 N/Cタイプは温度上昇時に開き、N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐性:2000 V ac
コンタクトブロック EATON(イートン)コンタクトブロックEATON(イートン)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
Eaton 前面固定コンタクトブロック - M22 シリーズEaton の M22 シリーズのコンタクトブロックについて紹介します。M22 シリーズの製品は、高品質で高性能、Durable なコンタクトブロックで構成されており、あらゆるオートメーション環境や制御環境における日常的な操作に必要な役割を担っています。コンタクトブロックにより、操作、機械、及び全体的な性能の一貫性が確保されます。Eaton のコンタクトブロックは、押ボタン、パイロットライト、信号コントローラなど、さまざまな用途に使用する
仕様●種類:コンタクトブロック●コード番号:399-3551アズワン品番65-7832-83
ロープ式非常停止スイッチ シュナイダーエレクトリックロープ式非常停止スイッチシュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様●Schneider Electric 製品は、XY2C 製品シリーズの緊急停止ロープ式スイッチです。このロープ式プルスイッチは、1 個の常時閉 + 1 個の常時開、スローブレークコンタクトを備え、強制開動作に対応します。定格動作電流 0.1 A @ 600 V dc 、1.2 A @ 600 V ac 、従来の密閉型熱電流 10 A のスイッチです。木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械などの用途に適しています●コード番号:220-1406アズワン品番65-7830-36
サーモスタット ハネウェルサーモスタットハネウェル
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
UL準拠 / CSA準拠高温バイメタルサーモスタット過酷な高温環境に向けて特別に設計されています スナップ式のバイメタルディスクは、スイッチから電気的及び熱的に絶縁されており、常閉接点を作動させます 熱に敏感なディスクを備えたセラミックハウジングは、熱伝導性ステンレススチール製エンドキャップで保持されます 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac・10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです 絶縁耐圧: 2000 V ac
仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+260℃●オープニング温度:+160℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:15A●コンタクトの定格電圧:120 → 250V ac●末端様式:クイックコネクト●リセットタイプ:自動●コード番号:494-0867アズワン品番65-7843-98
接続ケーブル omron(オムロン)接続ケーブルomron(オムロン)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
種別M8コネクタ接続ケーブル形状ストレートピン数(ピン)8
安全スイッチ ライン精機安全スイッチライン精機
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
単体でPLcに対応 / 二重化小型タイプで取り付けやすい
仕様セーフティリレーユニット併用不可質量(g)送信ユニット:25、受信ユニット:175タイプ4/Low外形寸法(mm)送信ユニット:70×12×16、受信ユニット:70×16×16保護構造IP68出力N.O.接点×2(48V/250(抵抗負荷、誘導負荷)、D30V/250(誘導負荷)、D5V/10in.)適合規格ISO13849-1、ISO14119、IE60204-1、IE61508-1、IE61508-2、IE62061、IE60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、S22.2No.60947-1、S22.2No.60947-5-2、E、RoHS電源電圧D24V(-15%/+10%)接点構成SS3-P接点構成消費電流(mA)60材質(ハウジング)ポリアミド66(P66)使用環境温度(℃)-25-+60内蔵ヒューズ250m補助出力無し感知距離(mm)7(定格)、スイッチON(保証値):6、スイッチOFF(保証値):10、ヒステリシス:1パフォーマンスレベル単体使用(1台及び2~25台直列接続):PL(安全コテゴリ1)、SIL2MTTF(時間)>100年
安全スイッチ ライン精機安全スイッチライン精機
12,980税込14,278
1台
当日出荷から76日以内出荷
単体でPLdに対応 / 二重化して相互監視セーフティリレーユニット1台に対して、複数接続可能
質量(g)送信ユニット:80、受信ユニット:230外形寸法(mm)送信ユニット:92×25×17、受信ユニット:92×25×24.5保護構造IP68適合規格ISO13849-1、ISO14119、IE60204-1、IE61508-1、IE61508-2、IE62061、IE60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、S22.2No.60947-1、S22.2No.60947-5-2、E、RoHS電源電圧(V)D24(-15%/+10%)使用環境温度(℃)-25~+60ヒューズ容量(A)2感知距離(mm)12(定格)、スイッチON (保証値):10、スイッチOFF (保証値):15、ヒステリシス:2MTTF(時間)>100年
セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極 MAX: 20 A 5.5 kW EATON(イートン)セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極 MAX: 20 A 5.5 kWEATON(イートン)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
仕様【南京錠受け】あり長さ(mm)65幅(mm)115取付埋込型極数3電流(A)20定格電圧(V)AC690定格電流(A)【スイッチ】320深さ(mm)45保護等級IP65アズワン品番64-2766-19許容入力5.5 kWメーカー商品コード176-9738ターミナルタイプねじ電気フェーズ1・3
セーフティーロープスイッチ用パーツ ロープセット Pizzatoセーフティーロープスイッチ用パーツ ロープセットPizzato
9,198税込10,118
1個
当日出荷
セーフティーロープスイッチ用のロープセット1式です。
トラスコ品番207-4577セット内容1×VF AF-TR5、1×VF AF-MR5、1×VF F05-035摘要35mロープセット(リング×1個、フック×1個)長さ(m)35
イネーブルグリップ・スイッチ用ホールディングキー omron(オムロン)イネーブルグリップ・スイッチ用ホールディングキーomron(オムロン)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
照光ユニット omron(オムロン)照光ユニットomron(オムロン)
359税込395
1個
翌々日出荷
ダイレクト照光
種類照光ユニット分類ダイレクト照光
Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 6極 EATON(イートン)Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 6極EATON(イートン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
極数6
Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極 EATON(イートン)Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極EATON(イートン)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から7日以内出荷
極数3IP等級IP65
RS PRO セーフティ ディスコネクトスイッチ RS PRORS PRO セーフティ ディスコネクトスイッチRS PRO
6,998税込7,698
1個
当日出荷から7日以内出荷
定格電圧(V)690acハンドル色RoHS指令(10物質対応)対応最小動作温度(℃)-25
HS1E形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS1E形ソレノイド付安全スイッチIDEC(和泉電気)
699税込769
1個
翌日出荷
メイン回路二重化+ロックモニタ回路に対応する接点構成を持ち、 より安全なシステムを追求したソレノイド付安全スイッチ。 (2012年11月一部販売中止)
タイプストレートタイプ種類アクチュエータ
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(4接点タイプ) IDEC(和泉電気)HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(4接点タイプ)IDEC(和泉電気)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
小形の扉など取付けスペースが制限される用途に最適な4接点タイプのソレノイド付安全スイッチ。
保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Onlyコンジット口サイズM20定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)定格通電電流(A)2.5耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
超薄型電磁ロック付きセーフティドアスイッチ Panasonic(パナソニック)超薄型電磁ロック付きセーフティドアスイッチPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
世界最薄クラス※の電磁ロック付セーフティドアスイッチ登場! 5接点を内蔵 手動ロック解除は3方向から操作可能 ケーブルの斜め引き出しで省スペースを実現 全機種ケーブル引き出しタイプ 省エネ 低消費電流110mA 2種類のロック方式を選択可能 見やすいLED動作表示灯 扉の形状や用途に応じてアクチュエータを選定可能 あらゆる扉へ取り付け可能
規格UL/C-UL、CE、TUV引抜強度(N)(ロック時)500以上メイン接点1NC+1NC
HS3A形非接触安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS3A形非接触安全スイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
出力構成安全出力/2、モニタ出力/1
HS9Zシリーズ IDEC(和泉電気)HS9ZシリーズIDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
81日以内出荷
仕様トルクスねじ特殊レンチ(L形レンチ)
HE2Gシリーズ IDEC(和泉電気)HE2GシリーズIDEC(和泉電気)
26,980税込29,678
1個
81日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250(モメンタリ形押ボタンスイッチ、鍵付セレクタスイッチは125)30(表示灯付きタイプ)絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)感電保護クラスClassⅡ(表示灯付はClassⅢ)(IEC61140)耐振動誤動作:5~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:16.7Hz、片振幅:1.5mm定格通電電流(A)3(非常停止用押ボタンスイッチのみ5)コンジット口サイズM16(コネクタ付属)端子強度(N)20以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HE1B形 イネーブルスイッチ IDEC(和泉電気)HE1B形 イネーブルスイッチIDEC(和泉電気)
57,980税込63,778
1セット(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
端子形状はんだづけ端子適合電線(mm2)0.5以下(1本)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)端子強度(N)20以上

検出・センサ』には他にこんなカテゴリがあります

セーフティスイッチ