絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,060件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドアカップリング 3KD サイズ 5、3KF サイズ 5用 グレー 144mm Sentron 8UD1 SIEMENSドアカップリング 3KD サイズ 5、3KF サイズ 5用 グレー 144mm Sentron 8UD1SIEMENS
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON は、建物や産業用に安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを構築するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合ポートフォリオを提供しています。このアクセサリは、IP65 等級の 3KD サイズ 5、3KF サイズ 5 に対応しています。奥行: 450 mm 高さ: 144 mm 幅: 98 mm 色はグレー
仕様●種類:ドアカップリングロータリ操作機構●範囲:Sentron●シリーズ:8UD1●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:218-3318アズワン品番65-7825-58
ドアインターロック 前面取り付けボディ 12 及び 20 A x O 22 mm 穴用 HarmonyシリーズK KAA シュナイダーエレクトリックドアインターロック 前面取り付けボディ 12 及び 20 A x O 22 mm 穴用 HarmonyシリーズK KAAシュナイダーエレクトリック
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Schneider Electric KAXZ1S131 は、ベゼル O 28.5 mm の金属製の動作ヘッドで、キー Ronis 455 オペレータです。製品互換性前面取り付けボディ 12 及び 20 A x O 22 mm 穴IP 保護等級: IP65 Green Premium 製品 水銀不使用
仕様●種類:カムスイッチの動作ヘッド●範囲:HarmonyシリーズK●シリーズ:KAA●IP保護等級:IP65●コード番号:212-4753アズワン品番65-7801-31
ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:25A Sentron SIEMENSディスコネクトスイッチ 3極 MAX:25A SentronSIEMENS
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
Siemens では、緊急スイッチオフスイッチに使用される 3LD スイッチ遮断器を用意しています。このスイッチ遮断器は、フロア取り付けとドアカップリングを備え、回転動作機構を備えています。スイッチ遮断器のサイズはサイズ 2 です。動作時の周囲温度は -25 → 55 ℃ です IP 保護等級は IP65 です
仕様●極数:3●電流 Max:25A●IP保護等級:IP65●シリーズ:3LD●コード番号:211-4899アズワン品番65-7799-38
ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:25A Sentron SIEMENSディスコネクトスイッチ 3極 MAX:25A SentronSIEMENS
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Siemens では、配電盤への設置に使用する 3LD 負荷遮断器を用意しています。この負荷遮断器基本は、セレクタノブ(黒色)付きのスイッチを備えています。スイッチのタイプは DIN レール取り付けタイプです。動作時の周囲温度は -25 → 55 ℃ です IP 保護等級は IP40 です
仕様●極数:3●電流 Max:25A●実装タイプ:DINレール●IP保護等級:IP40●範囲:Sentron●コード番号:211-4903アズワン品番65-7799-62
ソレノイドインターロックスイッチ M20 230 V ac IP66 IP67 SIEMENSソレノイドインターロックスイッチ M20 230 V ac IP66 IP67SIEMENS
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
3SE5シリーズ、補助リリース独立したアクチュエータと電磁タンブラーが付属するSIRIUS 3SE5ソレノイドインターロックスイッチは、機械が遮断されている間は閉じておく必要がある保護ドア用に設計されています。 スイッチ内に印加された内蔵補助マグネットが所定の信号を受信するまでドアをロック状態に保ちます。 必要な時だけ閉じる安全機構により、ドアが開いてもマグネットのNCコンタクトは絶対に閉じません。 停電後や設置作業中など、アクセスが必要な場合には、補助リリース機構を利用してスイッチを手動リリースできます。 卓抜した標準特性: 24 Vの内蔵ソレノイドインターロック、115 V又は230 Vのコイル電圧、6つのスイッチングコンタクト、マグネットや保護ドアに対応する独立した位置センサなどが標準装備されています。 光学式状態監視機能も用意しています。ロック力が極めて高い(金属タイプは2600 N、プラスチックタイプは1300 N)ため、過酷な産業用環境でも優れた安全性を確保 2 x 3コンタクトブロックは標準で組み込まれています。NCコンタクト2個及びNOコンタクト1個をマグネットとアクチュエータの監視用に提供 内蔵モジュールを使用した新しい革新的なASIsafeソリューションは、安全を考慮して設計されており、データラインの負荷を大幅に削減します。 コンタクト監視とマグネット制御lは 170 mA以下 多数のリリース機構の追加であらゆる用途に対応: 補助リリース機能、ロックリリース、エスケープリリース及び緊急リリース アクチュエータヘッドは一度に90 °ずつ4回で一回りの回転が可能。接近方向は5種類(側面4方向と正面1方向) LEDステータス表示 IP66/67保護 Cat 4 (EN 954-1)、SIL 3 IEC 62061までの保護
仕様●施錠 / 開錠用電力:パワーツーロック●電源電圧:230V ac●シリーズ:3SE5●範囲:SIRIUS●安全接点:2NC●コンジットエントリ:M20●補助接点:1NO●材質:プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67●深さ:184.1mm●コード番号:763-6952アズワン品番65-7800-22
セーフティ リミットスイッチ 3SE5 SIRIUSシリーズ SIEMENSセーフティ リミットスイッチ 3SE5 SIRIUSシリーズSIEMENS
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius シリーズ安全ポジションスイッチは、アクチュエータが別々です。スイッチエンクロージャは、プラスチック製です。低速動作のコンタクトを備えています。汚染レベル:クラス 3 保護クラス: IP IP65 / IP67 熱電流: 10 A
仕様●通常端子構成:NO/NC●材質:メタル●シリーズ:SIRIUS●コード番号:202-1664アズワン品番65-7838-40
スイッチ付きニュートラル 安全ブレーカ 3LD3用 40.5mm Sentron 3LD SIEMENSスイッチ付きニュートラル 安全ブレーカ 3LD3用 40.5mm Sentron 3LDSIEMENS
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON アクセサリは、ロード遮断器用に設計されています。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。Terminal Connection の締付けトルクは 3 Nm を推奨します
仕様●種類:端子●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●コード番号:218-3309アズワン品番65-7803-29
シャフト接続ピース シャフト 8 mm x 8 mm用 Sentron 8UC6 SIEMENSシャフト接続ピース シャフト 8 mm x 8 mm用 Sentron 8UC6SIEMENS
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ 8UC6 スペアパーツは、ロータリ動作機構 8UC6 アダプタ用のアクセサリです。8 mm x 8 mm シャフト
仕様●種類:回転動作機構 8UC6 アダプタの交換部品●併用可能製品:シャフト 8 mm x 8 mm●シリーズ:8UC6●コード番号:213-1411アズワン品番65-7796-53
シャフト延長 延長シャフト:300 mm用 Sentron 8UC6 SIEMENSシャフト延長 延長シャフト:300 mm用 Sentron 8UC6SIEMENS
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ 8UC6 スペアパーツは、ロータリ操作機構用のアクセサリ 8UC6 アダプタ延長シャフト、300 mm です。長さ 600 mm のシャフトを使用する場合は、8UD1 ハンドルにシャフトジャックが必要です。サイズは 1 及び 2 です。長い 8 x 8 mm
仕様●種類:回転動作機構 8UC6 アダプタの交換部品●範囲:Sentron●シリーズ:8UC6●コード番号:213-1412アズワン品番65-7796-61
サーモスタット ハネウェルサーモスタットハネウェル
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
Honeywell - 3455RCHoneywell 3455RCシリーズのサーモスタットは、コピー機、電源、通信、オーブンなどの用途に適しています。 どのモデルも信頼性が高く、耐久性があります。自動リセット 銀 / ニッケル合金
仕様●オープニング温度:74℃●クロージング温度:57℃●スイッチ設定:オープンオンライジング●コード番号:821-3484アズワン品番65-7843-90
サーモスタット ハネウェルサーモスタットハネウェル
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
コンタクトは銀めっきされていないため、低電流DC用途での使用には適していません。ベーシック バイメタルサーモスタットPPS Rytonボディ、スチール製エンドキャップ付き 電気端子は取り付け面に平行。フローティング型スチールブラケットは取り付けが簡単で温度許容差を向上させます。 N/Cタイプは温度上昇時に開き、N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐性:2000 V ac
コントロール用アクセサリ トランスファーコントロールデバイス用 Sentron 3KC9 SIEMENSコントロール用アクセサリ トランスファーコントロールデバイス用 Sentron 3KC9SIEMENS
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Siemens ATC6 拡張モジュール 2DO リレー、ATC6300 及び ATC6500 プラグ対応用アクセサリには、2 つのリレー出力、切り替えコンタクト x 2 が含まれています。EAC 承認
仕様●種類:拡張モジュール●範囲:Sentron●シリーズ:3KC9●IP保護等級:IP20●コード番号:228-8071アズワン品番65-7815-31
コントロール用アクセサリ トランスファーコントロールデバイス用 Sentron 3KC9 SIEMENSコントロール用アクセサリ トランスファーコントロールデバイス用 Sentron 3KC9SIEMENS
97,980税込107,778
1個
7日以内出荷
ATC6300 及び ATC6500 プラグ対応の Siemens ATC6 拡張モジュール RS485 アクセサリには、RS484 インターフェイスがあります。EAC 承認
仕様●種類:拡張モジュール●併用可能製品:トランスファーコントロールデバイス●シリーズ:3KC9●IP保護等級:IP20●コード番号:228-8077アズワン品番65-7815-69
コンタクトブロック 3SE5 SIEMENSコンタクトブロック 3SE5SIEMENS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
ポジションスイッチ用の Siemens コンタクトブロックです。定格電圧は 250 V、定格熱電流は 10 A です。汚染度 3 保護クラス: IP00
仕様●種類:コンタクトブロック●併用可能製品:3SE51/52 ポジションスイッチ●シリーズ:3SE5●コード番号:203-3888アズワン品番65-7836-50
ケーブルクランプ SC26-2 DIN クリップ 用 Bannerケーブルクランプ SC26-2 DIN クリップ 用Banner
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
SC26-2 DIN クリップ、DIN 取り付け安定化クランプ
仕様●種類:クランプ●併用可能製品:SC26-2 DIN クリップ●コード番号:188-1250アズワン品番65-7809-95
ケーブル XY2CE 用 調整可能 シュナイダーエレクトリックケーブル XY2CE 用 調整可能シュナイダーエレクトリック
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XY2 緊急停止ロープ式スイッチ用取り付けキットは、クランプケーブルグリップ( XY2CZ523 x 1 )、XY2CZ703 エンドスプリング、ケーブルサポート( 12 x XY2CZ601 )、XY2CZ210 テンショナ、直径 3.2 mm の亜鉛めっきケーブル、長さ 30.5m を備えています。XY2CJ と互換性があり、-25-5整備 や +110C までの温度で静止状態で使用するように設計されています
仕様●種類:亜鉛めっきケーブル●併用可能製品:XY2CE です●コード番号:220-1430アズワン品番65-7830-20
カバー 補助スイッチ Sentron 3NY SIEMENSカバー 補助スイッチ Sentron 3NYSIEMENS
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ 3NY は、補助スイッチ付きのケーブルラグ接続をカバーし、3NP5 ヒューズスイッチ遮断器用のアクセサリです。黒色 フラット ベンドエッジを追加
仕様●種類:スイッチ 3NP50 成形プラスチックカバー 290x 135 mm●併用可能製品:補助スイッチを使用してケーブルラグ接続を覆います●シリーズ:3NY●コード番号:213-1399アズワン品番65-7796-82
カバー ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 Sentron 3NP SIEMENSカバー ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 Sentron 3NPSIEMENS
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
サイズ NH000 用の Siemens ケーブル接続カバーです。ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。EAC によって承認されてい
仕様●種類:ケーブル接続カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:226-2796アズワン品番65-7815-30
カバー ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 Sentron 3NP SIEMENSカバー ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 Sentron 3NPSIEMENS
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ 3NP1 ケーブル接続カバーは、サイズ NH1 用のヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用アクセサリです。3 極
仕様●種類:ケーブル接続カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:216-5972アズワン品番65-7795-58
カバー スイッチ 3NP53 および 3NP5460用 Sentron 3NY SIEMENSカバー スイッチ 3NP53 および 3NP5460用 Sentron 3NYSIEMENS
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Siemens 接続ねじ M10 用シングルカバーは、スイッチ 3NP53 と 3NP5460 のアクセサリです。 6 つのカバーがあります。EAC によって承認されてい
仕様●種類:接続ねじ用のシングルカバー●併用可能製品:スイッチ 3NP53 および 3NP5460●シリーズ:3NY●コード番号:226-2817アズワン品番65-7815-73
カバー 3NJ41 を参照してください用 Sentron 3NJ4 SIEMENSカバー 3NJ41 を参照してください用 Sentron 3NJ4SIEMENS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
インラインヒューズスイッチ遮断器 3NJ41 用の Siemens エンドカバーアクセサリです。CE 及び EAC 認定
カバー 3LD23/24 メインスイッチと緊急スイッチオフスイッチ用 69mm 3 LD SENTRON 1袋 4個入 SIEMENSカバー 3LD23/24 メインスイッチと緊急スイッチオフスイッチ用 69mm 3 LD SENTRON 1袋 4個入SIEMENS
6,298税込6,928
1袋(4個)
7日以内出荷
仕様●Siemens SENTRON 160A 及び 250A Terminal カバーは、メイン及び緊急スイッチングオフスイッチ 3LD23/24 用のアクセサリです。1 極 Terminal カバー●コード番号:203-1986アズワン品番65-7836-34
カバー 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENSカバー 3 ° F用 Sentron 3KF9SIEMENS
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
3KF 用 Siemens ヒューズカバー交換部品。EAC 及び CE 認定
インターロックシュラウド TeSys VLS用 黒 72mm TeSys TeSys VLS シュナイダーエレクトリックインターロックシュラウド TeSys VLS用 黒 72mm TeSys TeSys VLSシュナイダーエレクトリック
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys インターロック( 40 A 最大電流のライン切り替え用)は、1 個のロータリハンドル南京錠を備え、マークが 1-1-2 になっています。クリップ及びねじ固定 黒色ハンドル
仕様●種類:機械式インターロック●範囲:TeSys●シリーズ:TeSys VLS●IP保護等級:IP20●ハンドルの色:黒●コード番号:203-6846アズワン品番65-7836-76
アダプタ PSEN mag / cs 安全スイッチ 用 PILZアダプタ PSEN mag / cs 安全スイッチ 用PILZ
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″
仕様●種類:アダプタ●併用可能製品:PSEN mag / cs 安全スイッチ●コード番号:191-9788アズワン品番65-7824-62
アダプタ In-line Fuse Switch Disconnectors 3NJ5013 用 SIEMENSアダプタ In-line Fuse Switch Disconnectors 3NJ5013 用SIEMENS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
コーム用の Siemens アダプタです。インラインヒューズスイッチ遮断器 3NJ41 のアクセサリです。3NJ4103 を柱の中心距離まで 185 mm とします。EAC によって承認されてい
仕様●種類:アダプタストリップ●併用可能製品:インラインヒューズスイッチ遮断器 3NJ5013●コード番号:226-2781アズワン品番65-7815-66
アダプタ Fuse Switch Disconnector 3NP1 用 SIEMENSアダプタ Fuse Switch Disconnector 3NP1 用SIEMENS
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
Siemens 補助スイッチは 1 つの切り替えコンタクトを備え、ソリッドステート互換で、サイズ NH1、NH2、NH3 に使用されています。ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。EAC、VDE、CCC 認定されています
仕様●種類:補助スイッチ●併用可能製品:ヒューズスイッチ遮断器 3NP1●コード番号:226-2807アズワン品番65-7815-40
アクセサリ ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 Sentron 3NP SIEMENSアクセサリ ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 Sentron 3NPSIEMENS
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ 3NP1 取り付けキットは、ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。標準取り付けレールへの取り付けでは、取り付けレールに取り付けてサイズ NH000 を実現し、2 本の取り付けレール間のサイズ NH00 と NH1 の間隔は 125 又は 150 mm です。3極
仕様●種類:取り付けキット●併用可能製品:ヒューズスイッチ遮断器 3NP1●シリーズ:3NP●コード番号:213-1393アズワン品番65-7796-89
アクセサリ 3 KD用 Sentron 3KD9 SIEMENSアクセサリ 3 KD用 Sentron 3KD9SIEMENS
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
3KD サイズ 1 及び 2 3KC0 サイズ 1 取り付けブラケット用 Siemens アクセサリには、4 つのユニットがあります。CE 及び EAC 認定
仕様●種類:取り付けプレート●範囲:Sentron●シリーズ:3KD9●コード番号:228-8080アズワン品番65-7815-01
XCSTA 安全インターロックスイッチ ガラス繊維強化PA 2NC / 1NO TELEMECANIQUE SENSORSXCSTA 安全インターロックスイッチ ガラス繊維強化PA 2NC / 1NOTELEMECANIQUE SENSORS
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
Telemecanique Sensors 回転式ヒンジTelemecanique Sensors XCSTA シリーズインターロックスイッチは、2NC / 1NO スイッチ構成です。最大電圧は 240 V ac / 250 V dc で、最大電流は 6 A です。ハウジングの材質は、ガラス繊維強化 PA で、ねじ接続タイプがあります。特長と利点標準の3つの正方向オープニングコンタクト(ガード開口部) ヘッドが90 °ステップ回転、8つのアクチュエータエントリポイント 正方向オープニングの最小操作動力は 15 N です M16 x 1.5 ISO のタップ付きケーブルエントリ x 2 動作温度範囲: -25 → 70 ℃認定IP67定格 EN1088 準拠 EN60204 EN / IEC60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN / ISO12100 EN/IEC60204-1 EN1088 / ISO14119 です UL508
仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NC/1NO●安全接点:NO / 2NC●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:PG11●材質:ガラス繊維強化ナイロン●範囲:Preventa●IP保護等級:IP67●ヘッドの方向の数:8●シリーズ:XCSTA●深さ:30mm●コード番号:279-6400アズワン品番65-7800-49
XCSLF 安全基準インターロックスイッチ Zamak 2NC / 4NO シュナイダーエレクトリックXCSLF 安全基準インターロックスイッチ Zamak 2NC / 4NOシュナイダーエレクトリック
82,980税込91,278
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Preventa XCSLF シリーズは、金属製の安全インターロックスイッチです。1 NC + 2 NO スローブレーク及びブレークビフォアメークコンタクトを備えています。コンパクトな設計で、アクチュエータの抜き差し及び挿入信号用の LED を備えています。IP 保護等級: IP66 ( EN/IEC60529 )及び EN / IEC60947-5-1 機械的耐久性:最大 1000000 回 耐衝撃性: 10 gn で 11 ms ( IEC 準拠) 60068-2-27
仕様●ロックスタイル:キー付き●通常端子構成:4NO / 2NC●最大AC電圧:240V●接続タイプ:M20●材質:ZamakR Zinc Alloy●シリーズ:XCSLF●コード番号:211-0014アズワン品番65-7801-25
XCS 安全基準インターロックスイッチ プラスチック 2 NC + 2 NO Interlock Lock シュナイダーエレクトリックXCS 安全基準インターロックスイッチ プラスチック 2 NC + 2 NO Interlock Lockシュナイダーエレクトリック
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
Schneider Electric この製品は、安全スイッチ XCS シリーズに属しています。リミットスイッチは、機械的な動作を電気制御信号に変換する装置です。常時閉コンタクト x 3、スローブレークコンタクト、常時閉コンタクト、正開動作を実現します。定格動作電流 1.5 A @ 240 V ac、3 A @ 120 V ac、0.27 A @ 250 V dc、0.55 V dc、従来の密閉型熱電流 6 A のスイッチです。機械的耐久性が高く、動作サイクルは約 100 万回です 危険な環境下で動作するように設計されています IP67 等級の製品です アクチュエータがに取り付けられているときに機械を停止することで作業者を保護します
仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NO+2NC●ロックタイプ:インターロック●最大AC電圧:120V●接続タイプ:M20●材質:プラスチック●シリーズ:XCS●コード番号:220-1365アズワン品番65-7830-06
Safety switch sensor フエニックス・コンタクトSafety switch sensorフエニックス・コンタクト
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:2●材質:サーモプラスチック●接続タイプ:M12●アクチュエータタイプ:磁気式●補助接点:1.●シリーズ:PSR-CT-F-SEN-1-8●IP保護等級:IP67●幅:15mm●コード番号:239-5130アズワン品番65-7842-72
RFID safety switch BannerRFID safety switchBanner
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
仕様●非常停止スイッチ●コード番号:232-5261アズワン品番65-7796-43
PSEN sg color covers pushbutton PILZPSEN sg color covers pushbuttonPILZ
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様●これらの安全光線装置は光電子保護装置です。これは、アクセスエリア、危険ポイント、又は危険ゾーンを保護するために使用されます。このセーフティライトビームデバイスは、EN61496-1 及び IEC61496-2 にのみ準拠し、認定評価デバイスに対応しています。●コード番号:191-9825アズワン品番65-7823-82
Orion WET-105 -Protective tube for O1B ABBOrion WET-105 -Protective tube for O1BABB
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷
仕様●種類:保護チューブ●併用可能製品:O1B●素材:サーモプラスチック●コード番号:237-1505アズワン品番65-7794-26
Orion Shield-K050 - Lens shield for O2 ABBOrion Shield-K050 - Lens shield for O2ABB
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
仕様●種類:保護シールド●併用可能製品:O2●素材:プラスチック●コード番号:237-1526アズワン品番65-7794-33
Orion Shield-165 - Lens shield for O1B ABBOrion Shield-165 - Lens shield for O1BABB
86,980税込95,678
1個
7日以内出荷
仕様●種類:保護シールド●併用可能製品:O1B●素材:プラスチック●コード番号:237-1524アズワン品番65-7794-86
Orion Shield-090 - Lens shield for O1B ABBOrion Shield-090 - Lens shield for O1BABB
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
仕様●種類:保護シールド●併用可能製品:O1B●素材:プラスチック●コード番号:237-1519アズワン品番65-7794-72
Neutral conductor/PE terminal through-t SIEMENSNeutral conductor/PE terminal through-tSIEMENS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様●Siemens アース端子です。ニュートラル導体 PE Terminal を備えています。前面取り付けに使用され、定格電流は最大 16 A です。主電源及び緊急電源オフ●コード番号:203-1980アズワン品番65-7836-26

検出・センサ』には他にこんなカテゴリがあります

セーフティスイッチ