1,065件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズSIEMENS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 160 の 3 極構成で、32/70 mm のカバーレベルとボックス Terminal 型電気接続を備えています。新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付けるときに、背面にアクセスする必要がある場合でも、電流導電部品に触れないようになっています。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。動作電圧: 690 V ac 周囲温度: -25 → +55 ℃ 絶縁電圧: 1000 V 機械的寿命 2000 サージ電圧抵抗: 8 kV
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NP11●メカニカルヒューズサイズ:NH000●電流 Max:160A●コード番号:213-1365アズワン品番65-7798-12
カバー 3 KD用 Sentron 3KD9 SIEMENSカバー 3 KD用 Sentron 3KD9SIEMENS
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
3KD サイズ 4 用の Siemens アクセサリ及びケーブル接続カバー(ショートタイプ)には、1 台が付属します。CE 及び EAC 認定
仕様●種類:ケーブル接続カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3KD9●コード番号:228-8089アズワン品番65-7816-37
カバー Sirius ソフトスタータ 3Rw40 S0 S3用 SIRIUS 3RW SIEMENSカバー Sirius ソフトスタータ 3Rw40 S0 S3用 SIRIUS 3RWSIEMENS
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
Sirius ソフトスタータ 3RW40 S0S3 用の Siemens シーリングカバーです。IEC60529 に準拠し、前面からの垂直接触を実現するフィンガーセーフです。CSA 及び EAC 認定を受けています。IP20 等級です
仕様●種類:シーリングカバー●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RW●コード番号:226-2823アズワン品番65-7815-91
安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズSIEMENS
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 800 A、極数 4 本です。前面の動作機構を備え、スイッチ動作機構の位置が中央になっています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 8000 電気的寿命: 500 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 4
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:+800A●コード番号:218-3232アズワン品番65-7803-31
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズSIEMENS
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流が 160 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。高さ: 215.1 mm 幅: 105.8 mm 奥行: 134.5 mm 固定方式バスバー
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP1●メカニカルヒューズサイズ:NH00 (米国●電流 Max:160A●コード番号:225-5399アズワン品番65-7815-99
Actuator for RFID Safety Switch BannerActuator for RFID Safety SwitchBanner
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様●非常停止スイッチ●コード番号:232-5256アズワン品番65-7796-39
スイッチ遮断器補助スイッチ シュナイダーエレクトリックスイッチ遮断器補助スイッチシュナイダーエレクトリック
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
仕様●Schneider Electric TeSys シャフトエクステンションは、スイッチ遮断器と併用することができ、長さは 500 mm です断面寸法: 5 x 5 mm 2 正味重量: 88 gm●コード番号:203-6844アズワン品番65-7835-99
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズSIEMENS
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、4 極構成の 63 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。動作電圧: 690 V / AC 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 保護クラスIP20
仕様●極数:4●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:63A●コード番号:218-3260アズワン品番65-7803-50
リミットスイッチIP66 調整可能ローラーレバーGLCB07A2B ハネウェルリミットスイッチIP66 調整可能ローラーレバーGLCB07A2Bハネウェル
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
IEC/EN60947-5-1 IEC/EN609747-1は、低電圧スイッチギア / 制御ギアに関する一般的なルールに関するもので、IEC/EN 60947-5-1は特に回路デバイスとスイッチング素子の制御に関するものです。標準では、デバイスの特性、電気的 / 機械的な要件、及び機能要件を監視します。 EN50047 GLC及びGLDリミットスイッチは、EN50047に準拠するハウジングで構成されています。EN50047は、自動リターンアクチュエータ搭載の位置スイッチに適用されます。EN50047準拠のモデルは、標準化された特性と寸法(30.5 x 31.1 x 68 mm)が特長になっています。 IP66 IP66等級により、リミットスイッチユニットは、ほこりや水の低圧噴射から確実に保護されます。 NEMA 1、4、12、13のシール構造 NEMA1は、エンクロージャが屋内で使用できること、閉じた状態の装置でコンタクトがある程度保護されることを求めています。 NEMA4は、エンクロージャが屋内外で使用できること、風に吹かれた雨やほこり、ホースから直接流れ出る水、水滴の飛沫から保護されることを要求しています。 NEMA12は、エンクロージャが屋内用であること、ほこり、汚れ、汚泥のしたたり、腐食性のない液滴からある程度保護されることを要求しています。 NEMA13は、エンクロージャが屋内用であること、オイル、腐食性のない冷却水、水の噴射、ほこりからある程度保護されることを要求しています。UL、CSA、CE、CCCGLC及びGLDリミットスイッチは安全装置ではありません。これらの製品は、緊急停止又は安全装置として使用しないでください。製品の不具合により人身事故が発生する可能性がある用途では、これらの製品を使用しないでください。Honeywell GLCシリーズ及びGLDシリーズリミットスイッチHoneywellリミットスイッチGLCシリーズとGLDシリーズは、コンパクトで汎用性の高い製品です。ユニットが小型サイズであるため、スペースが限られている用途や環境で利用できます。これらのリミットスイッチは、頑丈なハウジングで構成され、厳しい環境で使用できます。特長:2系統の独立した回路制御は、ガルバニック絶縁コンタクトによって維持されます。NC (常時閉)コンタクトは直接動作しているため、動作時に確実に開くことができます。GLC及びGLDリミットスイッチは回路の柔軟性を高めます。サイドロータリアクチュエータにデュアルベアリング設計を採用しているため、ユニット機械部の耐用期間が延長され、ダイの負荷も軽減されています。洗浄、衝撃、振動から保護高い信頼性と正確性広い動作温度範囲: -40 → +85℃20 → 22 mmの取り付け穴特長:これらのリミットスイッチは、非常に長い耐用期間を実現しており、最大1,000万回の使用に対応できます。アクチュエータ又はヘッドは、90 °単位で調節できます。この特性により、設計上の柔軟性が大幅に高まっており、さまざまな環境や用途でこれらのリミットスイッチが利用できるようになっています。サイドロータリアクチュエータヘッドは、アクチュエータに対して時計回り、反時計回り、又はその両方に設定できます。このリミットスイッチシリーズは、ユニットのモジュール設計によって簡単にカスタマイズできます。本体、コンタクトブロック、ヘッドはすべて調整とカスタマイズに対応しています。コンタクトブロックが取り外し可能であるため、これらのリミットスイッチの配線は非常に簡単です。これらの製品は、簡単に設置できるように設計されています。これらのリミットスイッチを汎用的に使用できるように、さまざまなコンジットサイズが用意されています。製品の用途:適した製品用途:エレベータシザーリフトとプラットフォームリストエスカレータフォークリフトオフロード機器輸送機器商用機器マテハン機器梱包機械繊維機械建設機械工作機械農業機器GLCシリーズとGLDシリーズの違いは何ですかモデルには、アクチュエータタイプ、スイッチタイプ、トルクの違いがありますが、GLCとGLDシリーズの主な違いはハウジングの素材です。GLCリミットスイッチは金属製ハウジングですが、GLDリミットスイッチはプラスチック製ハウジングで構成されています。
仕様●アクチュエータタイプ:可変ローラーレバー●回路:SPDT 1NO / 1NC金コンタクト●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP66●電流 Max:100mA●材質:亜鉛ダイキャスト●最大AC電圧:50V●最大DC電圧:50V●接続タイプ:PG13.5●シリーズ:GLC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:68.5mm●深さ:26.35mm●機械的寿命:10000000Cycles●コード番号:308-1951アズワン品番65-7826-43
ロータリハンドル TeSys GV2-GV3-U用 黒 60mm TeSys GVAP シュナイダーエレクトリックロータリハンドル TeSys GV2-GV3-U用 黒 60mm TeSys GVAPシュナイダーエレクトリック
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
Schneider Electric GVAP シリーズロータリハンドル(黒)は、TeSys GV2-GV3-U のトリップ表示付きですGreen Premium 製品 直接実装型 IP 保護等級: IP54
仕様●種類:ロータリハンドル●範囲:TeSys●シリーズ:GVAP●IP保護等級:IP54●ハンドルの色:黒●コード番号:211-2539アズワン品番65-7799-87
4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9SIEMENS
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Siemens の LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極。3KF SITOR サイズ 1 用半導体保護アクセサリ 000ボックス Terminal ( CE 及び EAC 認定
仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8097アズワン品番65-7815-10
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズSIEMENS
469,800税込516,780
1個
7日以内出荷
Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、630 A の電流遮断器で、4 極構成です。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。スイッチ遮断器のサイズ 5 サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 6000 電気的寿命: 1500
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH2 、NH3●電流 Max:630A●コード番号:218-3285アズワン品番65-7802-14
非接触式 セーフティスイッチ PSR-CT-C-SEN-1-8シリーズ フエニックス・コンタクト非接触式 セーフティスイッチ PSR-CT-C-SEN-1-8シリーズフエニックス・コンタクト
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
近接安全回路、RFID コーディング付き Unicode センサ、モデル 4、自動又は手動起動、統合診断、24 V dc 電源、M12 コネクタ。 PSR-CT 安全回路は、さまざまなコーディングタイプの PSR-CT..-SEN-1-8 センサと、コード付きの PSR-CT-C - ACT アクチュエータを組み合わせた構成になっています。最大限の不正操作防止と最高レベルの安全性を実現します。PSR-CT 安全回路には、次の種類のコーディングが用意されています。 Fixcode :センサーがアクチュエータを検出するには、まず学習プロセスを介してアクチュエータをセンサーに関連付ける必要があります。学習プロセスは一度だけ完了できます。センサとアクチュエータは、コーディングによって互いに永続的に割り当てられます。固定コードを評価する安全回路で、高いコーディングレベルを実現します。 Unicode: センサがアクチュエータを検出するには、まず学習プロセスを介してアクチュエータをセンサに割り当てる必要があります。新しいアクチュエータの学習プロセスを何度でも繰り返すことができます。センサは最後に学習したアクチュエータのみを検出します。Unicode 評価を使用した安全回路は、高いコーディングレベルを実現します。 マルチコード:センサは承認されたタイプのすべてのアクチュエータを検出します。特定のアクチュエータコードを割り当てることはできません。マルチコード評価を行う安全回路では、コーディングレベルが低くなります。
仕様●電源電圧:24V dc●材質:ポリブチレンテレフタレート(PBT)●接続タイプ:M12●アクチュエータタイプ:磁気式●センサ原理:RFID●シリーズ:PSR-CT-C-SEN-1-8●IP保護等級:IP65、IP67、IP69, IP69K●供給電流:40mA●幅:18mm●コード番号:190-8415アズワン品番65-7818-14
アダプタ Switch Disconnector With Fuses 3NJ6 用 SIEMENSアダプタ Switch Disconnector With Fuses 3NJ6 用SIEMENS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
ヒューズインライン設計のスイッチ遮断器、プラグ対応変流器( 250/5 A 及び 2.5 VA )用の Siemens アクセサリです。動作温度範囲は -10 → 55 ℃ ですIP20 等級です
仕様●種類:変流器●併用可能製品:スイッチ遮断器(ヒューズ 3NJ6 付き●コード番号:226-2791アズワン品番65-7814-88
安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズSIEMENS
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流定電流 16 A の 4 極構成です。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。動作電圧: 690 V ac 色: 黒 奥行き: 91 mm 高さ45 mm 幅: 53 mm
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:16A●コード番号:218-3292アズワン品番65-7825-40
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズSIEMENS
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、4 極構成で 30 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:32A●コード番号:218-3257アズワン品番65-7802-04
安全スイッチ 3SEシリーズ SIEMENS安全スイッチ 3SEシリーズSIEMENS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Siemens 3SE6 は、磁気作動スイッチソレノイドで、角型の大型 25 x 88 mm ですIP 等級は IP67 です。 エンクロージャの材質はプラスチックです。
仕様●材質:プラスチック●接続タイプ:ねじ●センサ原理:磁気式●シリーズ:3SE●コード番号:211-0164アズワン品番65-7801-21
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズSIEMENS
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、3 極構成で 80 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V アクチュエータの色:グレー
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:80A●コード番号:218-3256アズワン品番65-7801-80
Orion Shield-150 - Lens shield for O1B ABBOrion Shield-150 - Lens shield for O1BABB
83,980税込92,378
1個
7日以内出荷
仕様●種類:保護シールド●併用可能製品:O1B●素材:プラスチック●コード番号:237-1523アズワン品番65-7794-85
安全スイッチ 3SEシリーズ SIEMENS安全スイッチ 3SEシリーズSIEMENS
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
Siemens 3SE6 は、コンタクトブロック 25 x 88 mm のマグネットスイッチです。機械的に設置する場合は、埋込型の設置が可能です。IP 等級は IP67 です。 有効なセンサ領域の素材はプラスチック製です
仕様●電源電圧:100V ac/dc●安全接点:NO/NC●材質:プラスチック●接続タイプ:ケーブル●アクチュエータタイプ:磁気式●補助接点:1NO/1NC●センサ原理:磁気式●スイッチング距離:5 mm, 15 mm●コード番号:211-0156アズワン品番65-7801-47
安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズSIEMENS
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 200 A、極数 4 本です。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 1500 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 2.
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:200A●コード番号:218-3204アズワン品番65-7826-02
安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズSIEMENS
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 125 A、4 極を使用します。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 1500 電気接続フレームクランプの設計 スイッチ遮断器のサイズ 2.
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:125A●コード番号:218-3188アズワン品番65-7825-79
端子台 取り付けレールエンクロージャ 用 1袋 6個入 SIEMENS端子台 取り付けレールエンクロージャ 用 1袋 6個入SIEMENS
22,980税込25,278
1袋(6個)
7日以内出荷
Siemens Sirius シリーズの 3 極取り外し可能 Terminal は、最大 2 x 1.5 mm2 又は 1 x 2.5 mm2 のねじ止め端子を装備しています。この製品は、レールエンクロージャ取り付け用の産業規格 Sirius デバイスに使用されます。保護クラス IP IP20
仕様●種類:Terminal を取り外し●併用可能製品:取り付けレールエンクロージャ●コード番号:210-9430アズワン品番65-7796-63
ロータリハンドル 3KD サイズ 3 3KF サイズ 2 及び 3用 赤/黄 100mm Sentron 8UD SIEMENSロータリハンドル 3KD サイズ 3 3KF サイズ 2 及び 3用 赤/黄 100mm Sentron 8UDSIEMENS
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Siemens のマスキングプレート付きドアインターロックハンドルは、緊急停止機能を備えており、8 x 8 mm シャフトに使用します。サイズ 3 KD、サイズ 3 3KF、サイズ 2 及び 3 用のアクセサリです。EAC、VDE、CCC、UL の認定を受けています。IP65 等級です
仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2897アズワン品番65-7816-28
コントロール用アクセサリ 3NJ41 を参照してください用 3NJ4 SIEMENSコントロール用アクセサリ 3NJ41 を参照してください用 3NJ4SIEMENS
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Siemens の電流トランスは 150/1 A を統合できますストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用のアクセサリです。NH00 (米国)保護クラスIP20 CE 及び EAC 認定
仕様●種類:変流器●併用可能製品:3NJ41 を参照してください●シリーズ:3NJ4●IP保護等級:IP20●コード番号:228-8186アズワン品番65-7816-36
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズSIEMENS
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 630 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。高さ: 306 mm 幅: 249.4 mm 奥行: 164.5 mm 固定方式バスバー
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP1●メカニカルヒューズサイズ:NH3 です●電流 Max:630A●コード番号:225-5408アズワン品番65-7816-48
補助コンタクト TeSys VLS用 グレー 78mm TeSys TeSys VLS シュナイダーエレクトリック補助コンタクト TeSys VLS用 グレー 78mm TeSys TeSys VLSシュナイダーエレクトリック
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys 補助コンタクトブロックは、1 NC + 1 NO コンタクトタイプで、DIN レールに取り付けられています。グレー色 難燃性: 850 ℃ ( 1562 ° F
仕様●種類:補助コンタクト●範囲:TeSys●シリーズ:TeSys VLS●IP保護等級:IP20●ハンドルの色:グレー●コード番号:203-6877アズワン品番65-7836-08
ローラーレバー ハネウェルローラーレバーハネウェル
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
EN60947-5-1、IEC947-5-1、AC15、A300又はA600、DC13、Q300サイドアクションスイッチサイドロータリアクションヘビーデューティリミットスイッチ ローラアクションレバーが必要(RS品番 ; 478-3579 478-3579 )
仕様●種類:ローラーレバー●併用可能製品:LSZ51 シリーズ●コード番号:478-3579アズワン品番65-7800-06
非接触式 セーフティスイッチ IME2Sシリーズ SICK非接触式 セーフティスイッチ IME2SシリーズSICK
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
Erwin Sick 誘導型近接センサは、半導体( OSSD )タイプの出力を備えており、24 V dc の供給電圧で動作します。このセンサのハウジング材質はニッケルめっき黄銅製です。検出範囲( Sn )は最大 4 mm です 保管温度: -25 → +70 ℃ 耐振動性: 10 → 55 Hz 100 Hz 未満の作動周波数
仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:2NO●材質:黄銅、ニッケルめっき●接続タイプ:M12●インストールタイプ:埋込型●センサ原理:インダクティブ●アクチュエータ含む:なし●スイッチング距離:4 mm●IP保護等級:IP67●幅:12mm●コード番号:201-1896アズワン品番65-7805-13
モータオペレータ 3VA1:250用 グレー 75mm Sentron 3VA92 SIEMENSモータオペレータ 3VA1:250用 グレー 75mm Sentron 3VA92SIEMENS
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用の側面壁面取り付け型回転オペレータです。保護クラス IP : IP65
仕様●種類:側壁に取り付けられた回転オペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA92●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9353アズワン品番65-7799-74
カバー 3VA1 400/630 3VA2 400/630 用 SIEMENSカバー 3VA1 400/630 3VA2 400/630 用SIEMENS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Siemens 絶縁プレート拡張 3 極 1 ユニットです。3VA1 400 / 630 3VA2 400 / 630 用のアクセサリです。
仕様●種類:絶縁プレート●併用可能製品:3VA1 400/630 3VA2 400/630●コード番号:226-2837アズワン品番65-7815-63
端子カバー TeSys VLS用 37mm TeSys TeSys VLS シュナイダーエレクトリック端子カバー TeSys VLS用 37mm TeSys TeSys VLSシュナイダーエレクトリック
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys セットの 125 A Terminal (最大電流 125 A )は、ケースワイヤと Terminal ワイヤをほこり、振動、指から保護するため、Terminal Shorting、Ground、Wire disconnection、不適切な接続、感電事故を防止します。クリップ固定モード 低電圧保護アクセサリ
仕様●種類:端子カバー●長さ:37mm●シリーズ:TeSys VLS●IP保護等級:IP20●コード番号:203-6832アズワン品番65-7836-30
プラグ ヒューズインライン設計のスイッチ遮断器用 Sentron 3NJ SIEMENSプラグ ヒューズインライン設計のスイッチ遮断器用 Sentron 3NJSIEMENS
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
仕様●種類:プラグ対応変流器です●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ●コード番号:213-1390アズワン品番65-7798-48
Sicherheitspositionsschalter formstoffge SIEMENSSicherheitspositionsschalter formstoffgeSIEMENS
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:3SE22●接点構成:1 NC●IP保護等級:IP67●コード番号:236-8425アズワン品番65-7794-28
安全ブレーカ ヒューズ付 3NJ41 を参照してください用 Sentron 3NJ4 SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 3NJ41 を参照してください用 Sentron 3NJ4SIEMENS
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
Siemens Terminal strip with cable harnJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用ケーブルハーネスアクセサリです。NH1 3.CE 及び EAC 認定
仕様●種類:端子ストリップ●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8192アズワン品番65-7815-98
リミットスイッチIP65 ローラーレバーBZE7-2RN2-C ハネウェルリミットスイッチIP65 ローラーレバーBZE7-2RN2-Cハネウェル
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
SPDT金属製ハウジング - Honeywell密封構造(IP65)タイプ又は標準(IP50)タイプを用意 内部のアースポイント 標準プランジャボタン、ローラーレバーアクチュエータ、又はウォブルスティックレバー(IP65)タイプを用意 ローラーレバーアクチュエータは、硬鋼ブラケットに取り付けられ、水平は360 °まで、垂直は225 °まで調節可能 アクチュエータの接触部分は硬鋼製 動作温度範囲: -30 → +70℃ 機械的寿命: 10 回
仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●回路:単極双投●通常端子構成:1 NC / 1 NO●IP保護等級:IP65●電流 Max:15A●材質:アルミダイキャスト●シリーズ:BZE7●長さ:76.4mm●動作温度 Min:-30℃●操作力:5.6 N●コード番号:334-612アズワン品番65-7831-22
カバー 3NJ41 を参照してください用 Sentron 3NJ4 SIEMENSカバー 3NJ41 を参照してください用 Sentron 3NJ4SIEMENS
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Siemens は、インラインヒューズスイッチ遮断器 3NJ41 の新しい設計アクセサリについて説明しています。CE 及び EAC 認定
仕様●種類:カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8171アズワン品番65-7814-84
ロープ式非常停止スイッチ シュナイダーエレクトリックロープ式非常停止スイッチシュナイダーエレクトリック
91,980税込101,178
1個
7日以内出荷
仕様●Schneider Electric 製品は、XY2C 製品シリーズの緊急停止ロープ式スイッチです。この緊急停止ロープ式プルスイッチは、1 個の常時閉 + 1 個の常時開、強制開動作のスローブレークコンタクトを備えています。定格動作電流 0.27 A @ 250 V ac 、3 A @ 240 V ac 、従来の密閉型熱電流 10 A のスイッチです。約 60000 回の動作サイクルの長い機械的耐久性を備えています IP66 等級の製品です 木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械などのあらゆる機械用途で使用できます。 圧延装置、●コード番号:220-1412アズワン品番65-7830-39
安全ブレーカ ヒューズ付 3NJ41 を参照してください用 Sentron 3NJ4 SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 3NJ41 を参照してください用 Sentron 3NJ4SIEMENS
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
ストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の Siemens Terminal strip アクセサリです。NH00 (米国)CE 及び EAC 認定
仕様●種類:端子ストリップ●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8181アズワン品番65-7816-15
接地端子 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS接地端子 3 ° F用 Sentron 3KF9SIEMENS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Siemens ニュートラル導体 / アース Terminal です。 3KF サイズ 4 用の固定ジャンパアクセサリが付属しています。フラット Terminal の電気接続 EAC 及び CE 承認
仕様●種類:アース端子●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8130アズワン品番65-7815-18

検出・センサ』には他にこんなカテゴリがあります

セーフティスイッチ