絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(2)
定格電圧(V)
  • DC5
  • AC24(1)
  • AC48(1)
  • AC100(1)
  • AC110(1)
  • AC150(1)
  • AC200(1)
  • AC250(3)
  • AC/DC24(1)
  • AC/DC48(1)
  • AC/DC100~110(1)
  • AC/DC200~220(1)
  • DC12(5)
  • DC18(2)
  • DC21(2)
  • DC24(8)
  • DC48(4)
  • DC60(1)
  • DC100(1)
  • DC110(2)
接点構成
  • 2a2b(1)
  • 3a1b(2)
  • 4a2b(1)
  • 5a1b(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC24(1)
AC48(1)
AC100(1)
AC110(1)
AC150(1)
AC200(1)
AC250(3)
AC/DC24(1)
AC/DC48(1)
AC/DC100~110(1)
AC/DC200~220(1)
DC5
DC12(5)
DC18(2)
DC21(2)
DC24(8)
DC48(4)
DC60(1)
DC100(1)
DC110(2)
SF-Yリレー Panasonic(パナソニック)SF-YリレーPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1箱(20個)
32日以内出荷
.強制ガイド接点機構を採用、TypeA, EN50205 TUV認定 接点の溶着を検出し、安全回路構築が可能な強制ガイド接点構造 小型形状:長さ(39/31mm)×幅(28.6mm)×高さ(14.5mm) 豊富な接点構成:4極(2a2b, 3a1b), 6極(4a2b, 5a1b)
用途安全ユニット、安全PLC、工作機械、ロボット、安全規格が求められる回路規格UL/C-UL、TUV
SFリレー Panasonic(パナソニック)SFリレーPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1箱(20個)
32日以内出荷
強制駆動方式 1組のa接点、b接点をカードで保持し、互いに強制的に駆動します。接点溶着時、他方の接点ギャップ0.5mmを確保し次の動作の停止や、溶着検知をすることができます。 セパレートチャンバー方式 各接点はカードとセパレータで分離し、独立したチャンバーに納め極間の短絡を防止します。 3a1bの接点構成 さまざまな制御回路の構成ができます。 高耐圧 AC2,500Vの高耐圧です。(接点間、接点-コイル間) 高感度 4ギャップバランスアーマチュアの高効率有極磁気回路を採用し、パワーリレーとしてこれまでにない薄型で高感度(定格消費電力(mW)500mW)を実現。
用途プレス、工作機などの産業機器、エレベータなどの昇降機や搬送機接点構成3a1b質量(g)約38規格UL/C-UL、TUV保護構造プラシール型
セーフティリレー