防水枕プロシェア(ナビス/アズワン)翌々日出荷
完全防水なので枕の中に水が入らず、お手入れが容易です。固定ベルトは面ファスナーでストレッチャー等に容易に取り付けが可能です。取り外しができる完全防水枕
付属品固定ベルト1本材質PU(ポリウレタン)完全防水コーティング寸法(mm)500×150×60アズワン品番7-7854-01適合寸法(cm)最大周囲:150ベルト長さ(cm)120
洗えるムレないベビーベッド用マットレス HD-BBシリーズプロシェア(ナビス/アズワン)当日出荷から10日以内出荷
中材は通気性・耐久性・耐圧分散性に優れた材質ですので、赤ちゃんの体にかかる負担を軽減させます。中材に3次元スプリングを使用しています。カバーはダブルラッセルですので、通期性・クッション性に優れています。中材は日本アトピー協会推薦品です。アセモができにくい抜群の通気性!
材質中材/3次元スプリング構造ポリエチレン、カバー/ポリエステル耐熱温度(℃)60寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)320×680×48洗濯方法手洗い可/脱水機不可/乾燥機不可
ベビースケール 検定付プロシェア(ナビス/アズワン)61日以内出荷
授乳量が確認できる機能がついています。身長計HM80D(品番:8-1226-01)又はHM80JM(品番:8-1225-11)と組み合わせて、身長計付体重計として使用可能です。
寸法(mm)630×330×125質量(kg)4.1電源AC100-240V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×6本(別売)コード長さ(m)ACアダプター:約1.8目量6kg未満/2g、6kg以上/5g精度等級3級アズワン品番7-8375-01秤量(kg)15
『専門診療・科目別』には他にこんなカテゴリがあります
ピアバーユカネソン税込¥1,758¥1,598
ピアバーユカネソン税込¥1,538¥1,398
松葉杖ホルダーナビス(アズワン)税込¥8,789¥7,990