ミニリレー用 TE Connectivity ブラケット取り付けソケットは、プラグインミニ ISO リレーと併用します。リレーソケットタイプ - ブラケット取り付け リレーソケット、プラグインミニ ISO リレーと併用します
仕様●併用可能製品:プラグインミニ ISO リレー●シリーズ:Plug-In Mini ISO●終結タイプ:プラグイン●コード番号:217-5353●Use for:Coil Load●[Quantity required]Form A:2、Form C:3●[Use in cavities]Form A:1 and 2/3 and 5、Form C:1 and 2/3・4 and 5サイズ[ターミナル]6.3×0.8適合圧着端子5-160526-9、160927-4アズワン品番65-8055-33適合電線サイズ0.5-1.5、1.0-2.5mm2
仕様コイル電圧:12V dc接点構成:SPNO取り付けタイプ:基板実装ターミナルタイプ:スルーホールコイル抵抗:360 Ωアプリケーションタイプ:電力長さ:29mm奥行き:12.7mm高さ:15.7mm寸法:29 x 12.7 x 15.7mm最低動作温度:-40℃UL、CSA、VDE. RT1シリーズ - 高突入リレー / バイステーブル. 開閉容量16 A (250 Vac)、IEC 60669-1に準拠 絶縁を強化 沿面距離とクリアランス: 10 mm 5 mmピン止め 用途: 照明装置、動作感知器、白熱灯負荷、モーターなど長さ(mm)29寸法(mm)29 x 12.7 x 15.7コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)15.7取付方式プリント基板取付奥行(mm)12.7保護構造フラックスプルーフ接点構成1a端子形状PCBコイル抵抗(Ω)360動作温度(℃)-40接点最大許容電圧(V)400接点最大許容電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション電力動作機能非ラッチング式ターミナルタイプスルーホール
仕様コイル電圧:220V dc接点構成:3PDTスイッチング電流:10 Aターミナルタイプ:プラグインコイル抵抗:40 kΩ最大スイッチング電圧 AC:400V acアプリケーションタイプ:多目的長さ:35.5mm奥行き:35.6mm高さ:57mm寸法:35.5 x 35.6 x 57mm特殊機能:テストボタンUL認定、CSA / VDE. 特に明記されていない限り、図はすべての8又は11ピンリレーに適用されます。. マルチモードリレー、MTシリーズ. 5 g (N/O)、2 g (N/C) 10 A定格電流 メカニカルインジケータ又は電子インジケータ 白の記入パネル長さ(mm)35.5寸法(mm)35.5 x 35.6 x 57コイル定格電圧(V)DC220高さ(mm)57奥行(mm)35.6機能テストボタンRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション多目的ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)10最大スイッチング電圧(AC V)400コイル抵抗(kΩ)40
仕様●最小負荷電流:0.01 A●最大負荷電流:3 A●取り付けタイプ:基板実装●最小負荷電圧:3 V dc●最大負荷電圧:60 V dc●最小電圧制御:18 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:DC●接点構成:SPNO●ターミナルタイプ:基板ピン●出力装置:トランジスタ●パッケージスタイル:モジュール●最大ターンオン時間:0.1 ms●寸法:43.18 x 15.2 x 31.8mm●高さ:31.8mm●コード番号:783-0237アズワン品番65-8078-19