絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • Sensata / Crydom(57)
  • FINDER(21)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(17)
  • SIEMENS(12)
  • RS PRO(12)
  • フエニックス・コンタクト(9)
  • シュナイダーエレクトリック(9)
  • Kudom(8)
  • ワゴジャパン(3)
  • RELECO(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • BROADCOM(2)
  • IXYS(2)
  • CARLO GAVAZZI(2)
  • TURCK(2)
  • Wieland(2)
  • Sensata / Cynergy3(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

リレーその他関連用品 :「2mm」の検索結果

特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
基板実装型 低プロファイル 汎用リレー TQシリーズ Panasonic(パナソニック)基板実装型 低プロファイル 汎用リレー TQシリーズPanasonic(パナソニック)
409税込450
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
電力型 プラグインリレー AEPシリーズ Panasonic(パナソニック)電力型 プラグインリレー AEPシリーズPanasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
接点構成1a質量(g)約400保護構造カプセルシール端子形状コネクタ端子定格消費電力(W)4.2絶縁抵抗(MΩ)初期:100以上(500V DC絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-40~80(保管:Max.85℃)耐振動(耐久)10~200Hz加速度43m/s2 一定(3方向各4時間)耐衝撃(耐久)490m/s2 (正弦半波パルス:6ms)最大印加電圧(V)コイル定格電圧の133%耐振動(誤動作)10~200Hz加速度43m/s2 一定(検知時間:10μs)耐衝撃(誤動作)ON時:196m/s2 (正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)、OFF時:98m/s2 (正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)最小適合負荷1A 12V DC接点材質タングステン系および銅系合金開放電圧(V)コイル定格電圧の8.3%以下(20℃、初期)動作時間(ms)50以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず/at20℃)感動電圧(V)コイル定格電圧の75%以下(20℃、初期)復帰時間(ms)30以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず、ダイオードなし/at20℃)接点最大許容電圧(V)DC1000接点最大許容電流(A)DC80連続(15mm2Wire)/DC120 15分(15mm2Wire)/DC180 2分(15mm2Wire)機械的寿命20万回以上電圧降下(V)接点(初期 ):0.067以下(20A通電時)耐電圧(V/min)接点間:AC2500(検知電流:10mA)、接点-コイル:AC2500(検知電流:10mA)使用周囲湿度(%RH)5~85(結露しないこと)接点定格制御容量(抵抗負荷)DC400V 80A
Panasonic シグナルリレー DPDT 12V dc Panasonic(パナソニック)Panasonic シグナルリレー DPDT 12V dcPanasonic(パナソニック)
429税込472
1個
5日以内出荷
仕様リレースイッチの分類:汎用リレー長さ(mm)14寸法(mm)14×9×5高さ(mm)5取付方式基板実装奥行(mm)9接点構成DPDTコイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応特性UL、CSA. スルーホールタイプについては、品番 ; 113-8825 113-8825 を参照してください。. TQ2 シリーズ. これは6mmのプロファイルで高感度を実現した表面実装型リレーです。. フラットでコンパクトな本体に薄型の表面実装端子を搭載 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱 EMF (約 2 μ V ) 通信機器、計測機器、OA機器などに最適
耐電圧型 ユニバーサルパワーリレー DEシリーズ Panasonic(パナソニック)耐電圧型 ユニバーサルパワーリレー DEシリーズPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1セット(20個)
7日以内出荷
RV同軸スイッチ Panasonic(パナソニック)RV同軸スイッチPanasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1個
42日以内出荷
小型サイズ(従来品体積比 約85%削減※) PINタイプ形状:L 15.9×W 15.9×H 11.2mm 優れた高周波特性(~8/18/26.5GHz、50Ω) 豊富な端子形状をご用意(PIN、SMA)※※ 接点構成 SPDT フェールセーフ型、消費電力の低減に貢献するラッチング型(2巻線ラッチング型)を品揃え
用途小型無線機 小型高周波関連計測器 各種検査治具 デジタル放送市場 移動体通信市場
リレーその他関連用品