絞り込み
ブランド
- RS PRO
- Sensata / Crydom(14)
- omron(オムロン)(12)
- Hongfa(ホンファ)(11)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- フエニックス・コンタクト(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- FINDER(7)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- 富士通(4)
- ABB(4)
- DURAKOOL(4)
- RELECO(4)
- SIEMENS(2)
- CYNERGY3(2)
- Gefran(2)
- Relpol(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- 東芝(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「極数」から絞り込む

RS PRO リレーソケット DIN Rail
RS PRO¥299~税込¥329~1個当日出荷から7日以内出荷取付方式DINレールワイヤー0.5 → 2.5 mm2 / 20 → 14 AWGRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85認定取得CE、C-UR
RS PRO リレー 5V dc SPNO
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷仕様コイル電圧:5V dc接点構成:SPNOスイッチング電流:25 Aターミナルタイプ:スルーホールコイル抵抗:27.8 Ω最大スイッチング電圧 AC:250V acアプリケーションタイプ:電力長さ:30.5mm奥行き:16mm高さ:23.5mm寸法:30.5 x 16 x 23.5mm動作温度 Max:+85℃UL (ファイル番号E134517)、CQC (ファイル番号CQC02001001955)、VDE. ハイパワーリレー. 最大5000 VAの高負荷。モータスイッチングに最適 80 Aの突入電流に対する耐性 6.3 mmのクイックコネクトオス端子付き 絶縁耐圧: 4.5 kV (コイルとコンタクト間) 耐フラックス構造コイル定格電圧(V)DC5取付方式プリント基板取付接点構成1c端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)25RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式