絞り込み
ブランド
- Gefran
- Hongfa(ホンファ)(90)
- FINDER(52)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(35)
- Sensata / Crydom(32)
- RS PRO(27)
- フエニックス・コンタクト(26)
- シュナイダーエレクトリック(25)
- IDEC(和泉電気)(22)
- omron(オムロン)(20)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- Kudom(15)
- CARLO GAVAZZI(7)
- CELDUC(7)
- SIEMENS(6)
- Relpol(6)
- ABB(5)
- DURAKOOL(5)
- RELECO(5)
- 富士通(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価
「極数」から絞り込む

SSR 50A 480Vac Com. 3..32Vdc
Gefran¥16,980税込¥18,6781個当日出荷仕様最大負荷電流:50 A取り付けタイプ:表面実装最小負荷電圧:48 V ac最大負荷電圧:480 V ac最小電圧制御:3 V dc最大電圧制御:32 V dcスイッチングタイプ:Zero Crossingターミナルタイプ:ネジ出力装置:SCRパッケージスタイル:Module最大ターンオン時間:0.5 cycle寸法:45 x 30.5 x 58mm電圧制御範囲:3 → 32 V dc寸法(mm)45×30.5×58取付方式表面実装最大負荷電流(A)50動作温度(℃)-25~80スイッチング方式Zero CrossingRoHS指令(10物質対応)対応パッケージModuleターミナルタイプネジ最大ターンオン時間0.5 cycle出力装置SCR最小電圧制御(V)DC3最大電圧制御(V)DC32最大負荷電圧(V)AC480最小負荷電圧(V)AC48
SSR 90A 600Vac Com. 3..32Vdc
Gefran¥19,980税込¥21,9781個当日出荷仕様最大負荷電流:90 A取り付けタイプ:表面実装最小負荷電圧:48 V ac最大負荷電圧:600 V ac最小電圧制御:3 V ac/dc最大電圧制御:32 V ac/dcスイッチングタイプ:Zero Crossingターミナルタイプ:ネジ出力装置:SCRパッケージスタイル:Module最大ターンオン時間:0.5 cycle寸法:45 x 30.5 x 58mm動作温度 Min:-25℃寸法(mm)45×30.5×58取付方式表面実装最大負荷電流(A)90動作温度(℃)-25~80スイッチング方式Zero CrossingRoHS指令(10物質対応)対応パッケージModuleターミナルタイプネジ最大ターンオン時間0.5 cycle出力装置SCR最小電圧制御(V)AC3/DC3最大電圧制御(V)AC32/DC32最大負荷電圧(V)AC600最小負荷電圧(V)AC48