絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- Sensata / Crydom(140)
- ABB(113)
- フエニックス・コンタクト(106)
- Hongfa(ホンファ)(89)
- FINDER(81)
- シュナイダーエレクトリック(58)
- SIEMENS(53)
- RS PRO(44)
- Panasonic(パナソニック)(40)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(40)
- IDEC(和泉電気)(24)
- ワゴジャパン(20)
- Kudom(15)
- CARLO GAVAZZI(14)
- CELDUC(12)
- DURAKOOL(7)
- Relpol(6)
- Sensata / Cynergy3(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
特価
「極数」から絞り込む

スリムI/Oリレー
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷仕様●試験手順:グループ取り付け●対環境保護構造によるカテゴリ: RT 1質量(g)約30タイプサブタイプ:スリムリレー +低背ソケット一体型種類スリムI/Oリレー遮断の種類:マイクロ開路絶縁の種類:基礎絶縁:コイル接点間、対地間使用温度範囲(℃)-40~55(結露、氷結しないこと。)保護構造IP20接点構成1c耐電圧4.0kV(インパルス耐電圧)保護等級IP20絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)動作中:-40~+55(ただし、氷結、結露のないこと。)接触抵抗(mΩ)100以下動作表示LED/メカニカルインジケータ復帰電圧定格電圧に対する割合10%以上動作電圧定格電圧に対する割合80%以下機械的耐久性500万回以上最大許容電圧(V)定格電圧に対する割合110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800動作時間(ms)20以下汚染度(使用環境)2耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)励磁 200 、無励磁 100衝撃(耐久)(m/s2)1000使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)振動(耐久)Hz10~55~10 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
スリムI/Oソリッドステート・リレー
omron(オムロン)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から翌々日出荷質量(g)約30タイプサブタイプ:スリムソリッドステート・リレー+低背ソケット一体型取付方式DINレール取付使用温度範囲(℃)-30~55(結露、氷結しないこと)保護構造IP20耐電圧4.0kV/Ⅲ(定格インパルス)定格絶縁電圧(V)240入力電圧(V)定格電圧に対する割合±10%保護等級IP20保存温度(℃)-30~100(結露、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)保管時:-30~100(ただし、氷結および結露しないこと)、使用時:-30~55(ただし、氷結および結露しないこと)復帰電圧1V以上振動10~55~10Hz、片振幅0.70mm汚染度(使用環境)2衝撃(m/s2)300耐電圧(V/min)入出力間 AC2500V 50/60Hz使用周囲湿度(%RH)45~85
フォト・マイクロセンサ 透過形 透過形 EEシリーズ
omron(オムロン)¥539税込¥5931個当日出荷4種類のスリット形状。2種類の端子形状(コードはんだ付け用、プリント基板用)。仕様●検出方式:透過形●接続方式:コード・はんだ付け用端子●検出距離(mm):3.4●スリッドサイズ:2.1x0.5●出力形式:フォト・トランジスタアズワン品番67-8028-58
Omron 小形汎用リレー
omron(オムロン)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様●コイル終端:溶接ピン●コイル電流(mA):36.9コイル定格電圧(V)DC24外形寸法(mm)28(L)×21.5(W)×53(H)電圧(V)DC24消費電力(W)0.9定格電流(A)10コイル抵抗(Ω)650RoHS指令(10物質対応)対応
回転バックロック方式 小口リール XF2Mシリーズ
omron(オムロン)¥43,980税込¥48,3781箱(100個)6日以内出荷部品点数を削減する上下両接点方式を実現。適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。金めっきタイプ。ハロゲンフリー対応。仕様●リール種類:小口リール●極数:30アズワン品番67-8028-77
回転バックロック方式 標準リール XF2Mシリーズ
omron(オムロン)¥429,800~税込¥472,780~1袋(1500個)6日以内出荷部品点数を削減する上下両接点方式を実現。適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。金めっきタイプ。ハロゲンフリー対応。
E5CN-H Advanced Controller Relay 24V
omron(オムロン)¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷仕様●警報出力:2点●端子カバー:付き色黒外形寸法(mm)48(W)×48(H)×78(D)電源電圧(V)24AC/DCRoHS指令(10物質対応)対応