23ページ目: 洗面所・トイレ

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
992件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラー付ストッカー フクダクラフトミラー付ストッカーフクダクラフト
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
固定棚2枚、可動棚4枚。3cmピッチ。組立の際に右開きか左開きかを選ぶことが出来ます。
用途衣類や本、靴などの収納に便利。扉にはミラーが付いているので、お出かけ前の身だしなみのチェックに便利。棚板は可動式なので好きな高さに調節可能。棚板を外して高さのある物も収納可能。材質プリント紙化粧繊維板、ミラー質量(kg)18.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×30×170
前丸便座 ミヤコ前丸便座ミヤコ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
C14レギュラーサイズ用の前丸便座です。
サイズ標準(レギュラー)材質PP
湯ぽっと耐震用脚 TOTO湯ぽっと耐震用脚TOTO
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
洗面化粧台の中に設置する場合。
適合湯ぽっとキット、RES、REMRoHS指令(10物質対応)対応
ウォールキャビネット SAQUA(サクア) TOTOウォールキャビネット SAQUA(サクア)TOTO
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
化粧鏡 TOTO化粧鏡TOTO
59,980税込65,978
1個ほか
23日以内出荷
便座(前丸/標準・大型兼用/アイボリー) エスコ便座(前丸/標準・大型兼用/アイボリー)エスコ
7,840税込8,624
1個
翌日出荷
形状前丸エスコ品番EA763YB-22サイズ兼用
アクアブロー SANEI(旧:三栄水栓製作所)アクアブローSANEI(旧:三栄水栓製作所)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
従来品とくらべ消費電力約20%OFF さらに低騒音化を実現(57.5dB) 水受けカップ容量を約30%アップ コンパクトなのにひろびろ手乾燥室(従来品に比べ体積が約30%拡大、厚みが8mm薄くなりました)
仕様自動停止/運転開始から約60秒後に自動停止、手を抜くと解除電圧(V)AC100・50/60Hz方式高速噴流吹き付けによる水滴払拭乾燥方式表示電源ランプ、点検ランプ本体質量(kg)4モーターAC整流子モーターセンサー手乾燥室上部に1箇所設置電源コード(m)1.2フィルター簡単着脱騒音値(dB)57.5(前方2m、左右2m 3点平均 強運転時)暗騒音20dB以下風速(m/s)(強・通常運転時)約100ノズル手乾燥室上部に3箇所設置カップ容量(mL)(水受け)800使用環境温度(℃)5~40(相対湿度85%以下)取付け方法1.本体背面を壁掛けパネルのフックに引っかけ。2.固定用ねじで固定(固定用木ねじ付属)乾燥時間(秒)強:約4~8(ヒーター入時)検知方式測距センサー設置場所屋内専用 付属の壁掛けパネルにて固定定格消費電力(W)(50/60Hz)温風「入」時 強:595W(50/60Hz) 弱:430W(50/60Hz) (30℃、温度上昇安定時)温風「切」時 強:365W(50/60Hz) 弱:205W(50/60Hz) (30℃、温度上昇安定時)設置形態壁掛けパネル/本体固定用ねじ(木ねじ5本)付属水受け部広い開口部を設け簡単拭き掃除(着脱・水洗い可能)待機電力(W)0.4
前丸便座用座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)前丸便座用座SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
SAN-EI製PW903の補修用座。
形状前丸材質ABS 樹脂
小便器洗浄水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)小便器洗浄水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
小便器洗浄のための水栓
材質青銅長さ(mm)(直管)90呼び径13
ジェットタオルプチ 三菱電機ジェットタオルプチ三菱電機
64,980税込71,478
1台
5日以内出荷
コンパクトだから狭いサニタリーにも最適です。 ドレンタンク付で、様々なサニタリーに設置可能になりました。 新方式の壁掛け設置で、3ステップの簡単取付を実現しました。 抗菌加工を本体「全面」に採用。菌の繁殖をまるごと抑制できるため、より清潔に気持ちよくお使いいただけます。 アルコール拭き清掃対応の樹脂を使用しているので、アルコールによる本体「全面」清掃が可能です。 シリーズ最速の140m/sを実現。小さくても、ジェットタオルならではの速乾性を追求しています。 450Wの低消費電力で、きになる維持費も抑えることができます。
質量(kg)4ホワイト電源(V)100・50/60Hz消費電力(W)強/450、弱/250モータータイプ整流子方式片面ジェット乾燥定格電流(A)強/4.7、弱/3.7安全装置温度ヒューズ、過電流遮断機能風量(m3/min)1.1(強)電源コード(m)1.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×298×245風速(m/s)140(強)風量調整強/弱乾燥時間(秒)8~12(強)
前割便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)前割便座SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
フタのついていないタイプです。ほとんどの便器に取付できます。
用途トイレ用形状前割付属品取付工具ホワイトサイズ標準(レギュラー)
前割便座用座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)前割便座用座SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から翌々日出荷
三栄製PW902の補修用座
用途トイレ用形状前割材質ABS樹脂サイズ標準(レギュラー)
NewアラウーノV(標準タイプ/手洗い付) Panasonic(パナソニック)NewアラウーノV(標準タイプ/手洗い付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
86,980税込95,678
1台
4日以内出荷
少ない水量で年間約15,300円節水できます。 少ない水でもきれいにします。 低水圧対応 万が一停電の時にも排水が可能。 タンクレストイレと手洗いを一体化した「手洗い付きタイプ」。 使いやすく汚れにくい「手洗い」です。
洗浄方式便器/ターントラップ式最大消費電力(W)18(寒冷地は42)区分1,0(電源フラグは差し込み口付き、容量1400Wまで)タイプ新築向け(床排水)、手洗い付電源(V)AC100、50/60Hz
エアータオルPW-T10A 東京エレクトロンエアータオルPW-T10A東京エレクトロン
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
最薄部の厚みが169mmのスリムデザインです。 トップクラスの低騒音(55dB)です。
用途手洗い後の乾燥に仕様壁面取付型トラスコ品番817-3857セット内容取付板1個、ネジ5本、アンカープラグ5本幅(mm)300質量(kg)7.7ホワイト高さ(mm)670材質(本体)ABS樹脂奥行(mm)189電源(V)100消費電力(W)995騒音値(dB)55風速(m/s)110
便ふた組品 TOTO便ふた組品TOTO
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から61日以内出荷
洗濯機用シェイプアップキャビネット TOTO洗濯機用シェイプアップキャビネットTOTO
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
付属品可動棚1枚付最大積載量(kg)10
防露式密結形ロータンク TOTO防露式密結形ロータンクTOTO(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
21日以内出荷から41日以内出荷
Vシリーズ洗濯機用ウォールキャビネット TOTOVシリーズ洗濯機用ウォールキャビネットTOTO
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
付属品オープン板付き(可動棚2枚)材質木質(パーチクルボード)+メラミンシート製タイプ2枚扉間口W(mm)650
Aシリーズフロアキャビネット TOTOAシリーズフロアキャビネットTOTO
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
付属品スペンサー付材質木質(パーチクルボード)+メラミンシート製タイプ2段引き出し色(カウンター)ホワイト表面処理(カウンター)メラミンシート
Vシリーズトール用ウォールキャビネット TOTOVシリーズトール用ウォールキャビネットTOTO
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
材質木質(パーチクルボード)+メラミンシート製
Vシリーズサイドキャビネット TOTOVシリーズサイドキャビネットTOTO
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
付属品棚板2枚付き(可動棚1枚)材質木質(パーチクルボード)+メラミンシート製
Vシリーズウォールキャビネット TOTOVシリーズウォールキャビネットTOTO
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
材質木質(パーチクルボード)+メラミンシート製
アッパーキャビネット オフトシリーズ INAX(LIXIL)アッパーキャビネット オフトシリーズINAX(LIXIL)
14,980税込16,478
1台ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
オフト600のセット販売も始めました。ご希望の方はこちらから
スローダウン機構付脱臭暖房便座(大型) INAX(LIXIL)スローダウン機構付脱臭暖房便座(大型)INAX(LIXIL)
24,980税込27,478特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。 ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座・便フタ機能をラインアップ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸質量(kg)約3.0使用温度範囲(℃)0~40温度(℃)(暖房便座表面)切(室温)~約40定格消費電力(W)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×534×131安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、脱臭、暖房、スローダウン、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、ワンタッチ節電(8h)温度調節(暖房便座)無段階切替ヒーター容量(W)(暖房便座)48定格電源AC100V・50/60Hz年間消費電力量(kWh/年)101(節電機能切時146)省エネ基準達成率(%)139適合便器アメージュZ便器・アメージュ便器・C-23PC・C-P16P・C-P15ST・C-P15HT・C-5RT・C-P15SK・C-P15HK脱臭(脱臭方式)脱臭カートリッジによる化学吸着方式、(脱臭能力)パワー脱臭時0.11m3/分
前丸暖房便座 カクダイ前丸暖房便座カクダイ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
室温を感知し、便座の温度を制御します。 手動でも3段階調整できます。 標準、大型(エロンゲーと)兼用サイズ ソフト閉止機構付き 8時間節電タイマー機能付き (財)電気安全環境研究所(JET)認証品
形状前丸材質ポリプロピレン長さ(m)(電源コード)1.2温度(℃)(標準)低:32℃、中:34℃、高:36度定格消費電力(W)AC100、55W
温水洗浄便座 シャワンザ SANEI(旧:三栄水栓製作所)温水洗浄便座 シャワンザSANEI(旧:三栄水栓製作所)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
充実の機能を搭載! オート脱臭(EW9100のみ)、節電機能付き便座、マッサージ機能付、ムーブ洗浄、ソフト閉止 使いやすい壁掛けリモコン付。壁からはずして使用することもできます。
形状前丸使用圧力範囲(MPa)0.069~0.735(使用範囲以外では十分な洗浄が得られない場合があります)定格消費電力(W)560(本体:505、暖房:55)電源コード(m)1.2使用電池(リモコン)単三形乾電池2本保護装置漏電遮断器(本体内蔵)、着座センサー給水方式水道直結式定格電源AC100V 50/60Hz
普通便座用便座組品(レギュラー) TCH795シリーズ TOTO普通便座用便座組品(レギュラー) TCH795シリーズTOTO
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
ホワイト対応機種TC290
普通便座用便座組品(エロンゲート) TCH796シリーズ TOTO普通便座用便座組品(エロンゲート) TCH796シリーズTOTO
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
形状前丸ホワイトサイズ大型(エロンゲート)対応機種TC290
普通便座用便座組品(エロンゲート) TCH796シリーズ TOTO普通便座用便座組品(エロンゲート) TCH796シリーズTOTO
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から46日以内出荷
形状前丸
防露式密結形ロータンク(内部金具同梱) TOTO防露式密結形ロータンク(内部金具同梱)TOTO
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
床置床排水大便器 TOTO床置床排水大便器TOTO
53,980税込59,378
1台
4日以内出荷
排水芯(mm)200種別寒冷地用タイプ床排水
腰掛式タンク密結形防露便器(壁排水タイプ) TOTO腰掛式タンク密結形防露便器(壁排水タイプ)TOTO(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
仕様セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌種別便器洗浄水量(L)大:8、小:6
12 ネオレストAH用便ふた組品 TCM113シリーズ TOTO12 ネオレストAH用便ふた組品 TCM113シリーズTOTO
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から66日以内出荷
05 SD・SD-G用便ふた組品(エロンゲート) TCM2シリーズ TOTO05 SD・SD-G用便ふた組品(エロンゲート) TCM2シリーズTOTO
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
フラッシュマン(小便器用自動洗浄器) ミナミサワフラッシュマン(小便器用自動洗浄器)ミナミサワ(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1個
当日出荷
新設や改装はもちろん、既設のバルブ全体のリニューアルにも最適。 従来型の小便器や新型、節水型の小便器、それぞれに合わせた洗浄モードを切り替え可能で、豊富なカラーバリエーションからさまざまなトイレ空間にマッチするデザインを選べます。
セット内容フラッシュマン本体、専用バルブ、洗浄管(150mm)質量(g)550タイプ新設・改装タイプ使用温度範囲(℃)周囲/1~50、水温/1~40使用圧力(MPa)(最低)0.05(流動時)、(最高)0.74機能設備保護洗浄/最終使用から6時間と以降未使用24時間ごとに洗浄、凍結防止/気温が3℃未満になると気温に応じて間欠吐水使用電池単三アルカリ乾電池2本外装ABS樹脂、クロムメッキフランジ、ガラス製センサ窓センサー感知方式赤外線反射方式電池寿命約3年(月4000回使用時、本洗浄のみ)モード洗浄停止/手動ボタンを約3秒長押しで10分間センサ感知を停止、渇水/手動ボタンを約8秒長押しで通常の半分の吐水量に変更設定項目前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間、吐水量は使用状況により自動制御寸法(外径×高さ)(mm)74×150
ウロクリーンエクセル(押しボタン式トイレ用自動水栓装置) UROウロクリーンエクセル(押しボタン式トイレ用自動水栓装置)URO(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
人体をセンサで検知して使用後に自動的に水洗します(後水洗) 便器を使用した後に確実に水を流すので、いつも清潔。必要に応じて前水洗も併用できます。 夜間など長時間使用されず便器が乾燥すると、悪臭発生などを招きます。ウロクリーンエクセルは、24時間ごとに自動的に水を流しますのでとても清潔です。 高級感あふれるボディは、耐久性に富み、センサをしっかりガードします。 わずかな時間で既設のバルブに取り付けられます。リチウム電池(CR-P2)で作動し、約3年間使用できます。(ただし4000回/月使用した場合) LEDの点滅により、電池交換時期と電池切れによる停止を表示します。 必要に応じて水洗させたい時は、カバーを外さずに本体裏側のボタンで強制的に水洗作動ができます。(これで、掃除などが簡単になります) ※3秒以上連続して押し続けると、10分間動かなくなります。解除する場合は、ポンと押すと解除します(3秒以内)
仕様強制作動ボタン/1回押すと本水洗と同じ時間水洗を行う質量(g)約700機能(前水洗)2秒/なし(設定可能)最後に水洗してから120秒経過したときのみ作動、(本水洗)5秒/7秒(設定可能)、(保守水洗)最後に水洗してから24時間経過毎に本水洗設定と同じ時間水洗を行う使用電池リチウム電池(CR-P2)電池(交換表示)電池交換時期表示=検知時赤色LED点滅(1回/秒)、電池切れ表示=2回/3秒赤色LED点滅(24時間表示)電池寿命約3年(4000回/月)検知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧0.05MPa(0.5kgf/cm2)、最高水圧0.78MPa(8kgf/cm2)異常検知機能30分間連続検知=赤色LED点滅(1回/秒)検知距離(mm)400以上(調整可能)待機時間(水洗)8秒
洗面化粧台エムライン(間口750mm)一面鏡タイプ Panasonic(パナソニック)洗面化粧台エムライン(間口750mm)一面鏡タイプPanasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1セット
4日以内出荷
軽くて割れにくい洗面ボールとコンパクト設計の本体キャビネット。 洗面ボールは人造大理石を採用。衝撃に強い洗面ボールです。 本体キャビネットは奥行き約420mmのコンパクト設計です。 洗面ボールの成型の精度が高いので壁にスッキリと収まります。 コンパクトで水はねしにくい水栓です。洗髪時は46mmリフトアップでき、両手が使えます。シャワーと整水の切替が可能です。 使いやすさにこだわったシンプルな1面鏡。お風呂上がりも、くもりくにい、「くもりシャット!」ミラー搭載。

住設機器』には他にこんなカテゴリがあります

洗面所・トイレ