絞り込み
ブランド
  • 三化工業
  • モノタロウ(3)
  • 渡辺製作所[住設機器](366)
  • リンナイ(266)
  • イースタン工業(153)
  • ハーフェレ(149)
  • ノーリツ(146)
  • SUNWAVE(LIXIL)(123)
  • ワンド(マイセット)(111)
  • 三菱電機(75)
  • パロマ(72)
  • クリナップ(69)
  • アイオ産業(68)
  • FUJIOH(富士工業)(50)
  • タカラスタンダード(42)
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • ハウステック(39)
  • ライフ住器(37)
  • 東芝キヤリア(30)
  • アズワン(28)
  • ニッサンハロー(26)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスタッチ式IHクッキングヒーター 三化工業ガラスタッチ式IHクッキングヒーター三化工業
17,980税込19,778
1台
当日出荷から8日以内出荷
8色から選べるIHクッキングヒーター 多彩な色で様々なキッチンコーディネート。 お好みに合わせて色が選べます。 ガラスタッチキーを採用。見映えの良さと軽快な操作感を実現しました。 汚れたらサッと一拭き。トップガラスがフルフラットなので清掃性が格段に向上しました。 古くなったクッキングヒーターからの入替えをオススメします。(一部入替え出来ないタイプもございます。) 見映えが良くなり他とは違うキッチン空間を演出。 もちろん他社製品からの入替えも可能です。
質量(kg)3消費電力(W)ヒーター:1300定格電力(W)1300定格電圧(V)単相100(50Hz/60Hz)コード長さ(m)2.0平方mm2芯ゴム平型コード:0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×353×85口数1口安全装置やけど注意:トッププレートが高温の時ランプ点灯、切り忘れ防止:最終操作後約45分で自動OFF、空焚き検知:鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止、鍋なし検知:鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止温度調節範囲(℃)保温・160~200 5段階接続端子差し込みプラグ:2極 15A・125V直径(mm)ヒーター:180関連資料寸法仕様図(0.24MB)火力調節ヒーター:300W相当~1300W 5段階
2口IHクッキングヒーター(200V) 三化工業2口IHクッキングヒーター(200V)三化工業
76,980税込84,678
1台
43日以内出荷
コンパクトな薄型設計 トッププレート高さは10mmと低く、キッチン下はわずか80mmの薄型設計。キッチン全体に新たなスペースが生まれました。 静かな運転音 通電時の運転音は、37dBと大変静か。 充実した安全機能 切り忘れ防止や、やけど注意機能などの安全機能も充実。どなたにでも安心してご利用いただけます。
電圧(V)200質量(kg)約7.0直径(Φmm)(ヒーター)170種類IHヒーター消費電力(W)4000(2000×2)温度調節範囲(℃)150~200(6段階、右ヒーターのみ)火力調節6段階(150W相当~2000W)
2口横型IHヒーター(200V) 三化工業2口横型IHヒーター(200V)三化工業
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
白ガラスデザイン。キッチンのイメージに合わせてトップガラスの色が選べます。トップガラス部分はフレームレスで5mmの薄さ。ワイドスタイル。奥行きが確保できないキッチンに最適。上面操作だから、調理しながらでも楽な姿勢で簡単に操作できます。お手入れ。お手入れは、調理面が1枚のトップガラスだからサッと拭くだけ。排気口が調理面にないのでホコリなどが中に入る心配もありません。
仕様差し込みプラグ:2極・接地極付 20A・250V質量(kg)約7.2ホワイト直径(Φmm)【ヒーター】前、後:170種類【ヒーター】左、右:IHヒーター消費電力(W)【ヒーター】前、後:1500定格単相200V(50/60Hz)-3000W大きさ幅320×奥行き510×高さ122mmコード2.0平方mm3芯ゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.7m火力調節【ヒーター】左、右:200W相当~1500W 6段階安全機能やけど注意:トッププレートが高温の時ランプ点灯、切り忘れ防止:最終操作後約45分で自動OFF、空焚き検知:鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止、鍋なし検知:鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止
2口横型IHヒーター(200V) 三化工業2口横型IHヒーター(200V)三化工業
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
黒ガラスデザイン。キッチンのイメージに合わせてトップガラスの色が選べます。トップガラス部分はフレームレスで5mmの薄さ。ワイドスタイル。奥行きが確保できないキッチンに最適。上面操作だから、調理しながらでも楽な姿勢で簡単に操作できます。お手入れ。お手入れは、調理面が1枚のトップガラスだからサッと拭くだけ。排気口が調理面にないのでホコリなどが中に入る心配もありません。
仕様差し込みプラグ:2極・接地極付 20A・250V質量(kg)約7.2ブラック直径(Φmm)【ヒーター】前、後:170種類【ヒーター】左、右:IHヒーター消費電力(W)【ヒーター】前、後:1500定格単相200V(50/60Hz)-3000W大きさ幅320×奥行き510×高さ122mmコード2.0平方mm3芯ゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.7m火力調節【ヒーター】左、右:200W相当~1500W 6段階安全機能やけど注意:トッププレートが高温の時ランプ点灯、切り忘れ防止:最終操作後約45分で自動OFF、空焚き検知:鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止、鍋なし検知:鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止
2口縦型IHヒーター(200V) 三化工業2口縦型IHヒーター(200V)三化工業
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
白ガラスデザイン。キッチンのイメージに合わせてトップガラスの色が選べます。トップガラス部分はフレームレスで5mmの薄さ。コンパクトスタイル。1口タイプと同じ幅の2口タイプだから、間口が狭いタイプのキッチンでも調理スペースが十分に確保できます。上面操作だから、調理しながらでも楽な姿勢で簡単に操作できます。お手入れ。お手入れは、調理面が1枚のトップガラスだからサッと拭くだけ。排気口が調理面にないのでホコリなどが中に入る心配もありません。
仕様差し込みプラグ:2極・接地極付 20A・250V質量(kg)約7.2ホワイト直径(Φmm)【ヒーター】前、後:170種類【ヒーター】前、後:IHヒーター消費電力(W)【ヒーター】前、後:1500定格単相200V(50/60Hz)-3000W大きさ幅320×奥行き510×高さ122mmコード2.0平方mm3芯ゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.7m火力調節【ヒーター】前、後:200W相当~1500W 6段階安全機能やけど注意:トッププレートが高温の時ランプ点灯、切り忘れ防止:最終操作後約45分で自動OFF、空焚き検知:鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止、鍋なし検知:鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止
2口縦型IHヒーター(200V) 三化工業2口縦型IHヒーター(200V)三化工業
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
黒ガラスデザイン。キッチンのイメージに合わせてトップガラスの色が選べます。トップガラス部分はフレームレスで5mmの薄さ。コンパクトスタイル。1口タイプと同じ幅の2口タイプだから、間口が狭いタイプのキッチンでも調理スペースが十分に確保できます。上面操作だから、調理しながらでも楽な姿勢で簡単に操作できます。お手入れ。お手入れは、調理面が1枚のトップガラスだからサッと拭くだけ。排気口が調理面にないのでホコリなどが中に入る心配もありません。
仕様差し込みプラグ:2極・接地極付 20A・250V質量(kg)約7.2ブラック直径(Φmm)【ヒーター】前、後:170種類【ヒーター】前、後:IHヒーター消費電力(W)【ヒーター】前、後:1500定格単相200V(50/60Hz)-3000W大きさ幅320×奥行き510×高さ122mmコード2.0平方mm3芯ゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.7m火力調節【ヒーター】前、後:200W相当~1500W 6段階安全機能やけど注意:トッププレートが高温の時ランプ点灯、切り忘れ防止:最終操作後約45分で自動OFF、空焚き検知:鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止、鍋なし検知:鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止

住設機器』には他にこんなカテゴリがあります

キッチン