3ページ目: キッチン

2,072件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイングダウンウォール ショートキャビネットタイプ(吊り戸棚用昇降棚) オークススイングダウンウォール ショートキャビネットタイプ(吊り戸棚用昇降棚)オークス
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
高さがコンパクト吊戸棚にもピッタリなショートキャビネットタイプの昇降棚(昇降式キャビネット)です。高い吊戸棚の収納もラクラク!油圧とバネの力でソフトに上げ下ろしができます。収納物がよく見えて安定した姿勢で出し入れできます。踏み台なしで奥まで見える!収納ラックは下へ約42cm、手前へ約38cm引き出すことができ、高い吊戸棚の収納物も踏み台なしでラクラク出し入れできます。ソフトなスムーズ昇降!ダンパーとバネの力でソフトに降ろせ、軽く戻すことが出来ます(※油圧により下降の速さを抑える機構部品)。
付属品トラスタッピングねじ4×14mm材質収納ラック(側板):ABS樹脂/収納ラック(背板・棚板):カラー鋼板/昇降ユニット:鋼板、鋼管(メラミン樹脂焼付塗装、クロムめっき)高さ(mm)取付条件:460以上(キャビネット内寸法)奥行(mm)取付条件:315以上(キャビネット内寸法)最大積載量(kg)10
レンジフード 渡辺製作所レンジフード渡辺製作所(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
リフォームに、梁に、低い天井に、幅広いシーンで活躍するシンプルで使いやすい浅型フード。 スポンジで洗いやすいバーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。 整流板を装着することで、吸い込み口の風速が速くなり、捕集率がアップ。
仕様シロッコファン、押しボタンスイッチ2選、オイルガードフィルター、照明、排気L/R、整流板付属品取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/壁取付金具セット材質本体/整流板/ランプカバー/ファンケーシング/ファン:亜鉛メッキ鋼板、サイドキャップ:ABS樹脂、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト周波数(Hz)50/60スイッチ4連押ボタン電球(W)25(白熱電球)口金E17(レセプタクル)温度上昇巻線:75K以下入力電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)ノッチ強:101/102、ノッチ弱:75/75絶縁抵抗(MΩ)1以上(DC500V)電動機4極コンデンサー誘導モーター絶縁種別型式E種電源コード2芯 機外長1m以上定格時間連続周囲温度(℃)-5~40騒音値(dB)(50/60Hz)ノッチ強:44/43、ノッチ弱:35/35風量(m3/h)(50/60Hz)ノッチ強:550/510、ノッチ弱:340/340耐電圧(V/min)AC1000
18-8 角型シンク SUGICO(スギコ)18-8 角型シンクSUGICO(スギコ)
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
自作キャンピングカーや船舶のシンク、バーカウンターのミニシンク、ガーデンシンクなどにおすすめです。テーブルに取付穴を開け、落とし込むだけで簡単に設置できます。必要に応じてシール剤やビスでカウンターに固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304関連資料寸法図(0.07MB)
IHクッキングヒーター YAMAZEN(山善)IHクッキングヒーターYAMAZEN(山善)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
工事不要で届いたその日から使える2口IHクッキングヒーター。サッとひと拭き、お手入れ簡単。ガスレンジに比べて火を使わないので安全、光熱費がお得。左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能。加熱調理時は左ヒーター最大22cm、右ヒーター最大18cmの鍋が使用可能。※左右ともに直径12cm未満の鍋は使用不可。揚げ物調理時は左ヒーターのみ最大20cmの鍋が使用可能。※直径18cm未満の鍋は使用不可。煮込み調理時は右ヒーターのみ最大18cmの鍋が使用可能。※直径12cm未満の鍋は使用不可。
用途クッキングヒーター、コンロ、調理機として。揚げ物 煮込み 炒め物 卓上IH適合使用可能な鍋:鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋質量(kg)3.9ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400電力(W)加熱:300~400温度(℃)揚げ物:150~200口数2口電源コード(m)約1.9保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×32×5.8安全機能運転切り忘れ防止自動OFF、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機能、高温注意表示機能取扱説明書(5.9MB)
標準幅スタンダードガステーブル リンナイ標準幅スタンダードガステーブルリンナイ
23,980税込26,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
水無片面焼きグリル。お知らせコンロ機能で使用中約30分ごとに音でお知らせ。お知らせグリル機能で使用中約5分ごとに音でお知らせ
質量(kg)8電源(V)単3乾電池×2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×452×180材質(天板)クリスタルコート
レンジフード ブーツ型(プロペラファン) ノーリツレンジフード ブーツ型(プロペラファン)ノーリツ
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
オイルガード塗装の換気扇に取り替えるだけで、お手入れ性がアップ。
タイプブーツ型ファンプロペラファン関連資料商品仕様図(0.11MB)
キッチンパーツ ラルチェ・ソエラシリーズ用サイドパネル イースタン工業キッチンパーツ ラルチェ・ソエラシリーズ用サイドパネルイースタン工業
5,598税込6,158
1台
11日以内出荷
ラルチェ・ソエラシリーズ用のサイドパネルです。
白のみ関連資料承認図(0.05MB)
Comfy series(コンフィシリーズ) 水栓 パイプ長さ200 イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 水栓 パイプ長さ200イースタン工業
18,980税込20,878
1個
11日以内出荷
KVK社のパイプ長さ200のシングルレバー混合栓です。
質量(kg)約3
ダウンキャビネット(吊り戸棚用昇降棚) オークスダウンキャビネット(吊り戸棚用昇降棚)オークス(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
15kgまで収納可能な昇降棚(昇降式キャビネット)です。スペースを無駄なく生かす「ダウンキャビネット」、キッチンワークをより快適にしてくれます。出し入れラクラク!収納ラックが目の前まで降りてきます。重い物や頻繁に使うものでも出し入れが取ってもスムーズです。最大15kgまで収納する事が可能な大収納力です。切替レバーでスムーズな昇降!収納重量に応じた切り替え可能のレバー採用で、軽い力で上下できます(例えば・・・15kg積載時約9kgの力で上げられます)。
材質収納ラック(側板):ABS樹脂/収納ラック(背板・棚板):カラー鋼板/昇降ユニット:鋼板、鋼管(メラミン樹脂焼付塗装、クロムめっき)高さ(mm)取付条件:560以上(キャビネット内寸法)奥行(mm)取付条件:310以上(キャビネット内寸法)最大積載量(kg)15
ステンレス製業務用厨房フード排気ダクト用防火シャッター(ファイヤーガード) ホーコスステンレス製業務用厨房フード排気ダクト用防火シャッター(ファイヤーガード)ホーコス
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
漏煙試験合格品 厨房フード内の排気ダクト用の防火シャッターです。
セット内容温度センサーヒューズ120℃(東京消防庁基準適合品)、風量調整機能付材質ステンレスSUS430奥行(mm)65
流し台 すみれ クリナップ流し台 すみれクリナップ(2件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
使いやすいベーシックなデザインと飽きのこない色柄の長く付き合えるキッチン
材質(キャビネット)木製材質(天板)ステンレス(NSSC180)取手ABS樹脂(グレー色)
厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)片面1連式 ホーコス厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)片面1連式ホーコス
24,980税込27,478
1セット
3日以内出荷
日本厨房工業会認定品 従来型定番製品、フィルター上下分離式で掃除が簡単に行えます。
セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430圧力損失60Pa~80Pa
セクショナルキッチン GKシリーズ 流し台 SUNWAVE(LIXIL)セクショナルキッチン GKシリーズ 流し台SUNWAVE(LIXIL)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
バックガード SUNWAVE(LIXIL)バックガードSUNWAVE(LIXIL)(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
用途GP・HRシリーズ用間口(mm)600適合K-60用(GP・HRシリーズ)材質ステンレス
18-8角型シンクセット SUGICO(スギコ)18-8角型シンクセットSUGICO(スギコ)
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
共栓(TO-110J(S))と排水ホース(TO-192/100K)がセットになります。
材質【本体】SUS304【共栓】SUS430【ホース】PVC関連資料寸法図(0.07MB)
フード用ピーコック SUGICO(スギコ)フード用ピーコックSUGICO(スギコ)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
ダクトのオイル抜き等にご利用ください。
材質真鍮(クロームメッキ)
ガス1口コンロ ステンレス天板  ブラック RTE-10C- [プロパンガス] リンナイガス1口コンロ ステンレス天板 ブラック RTE-10C- [プロパンガス]リンナイ(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷
コンパクトで使いやすいガス1口コンロ。(Siセンサーコンロではありません)コンパクト薄型卓上コンロ コンパクトな薄型の卓上コンロで、場所を選びません。立消え安全装置 立消え安全装置付ですので、万一の吹き消えにも安心してお使いいただけます。圧電点火式 マッチも乾電池もいらない圧電点火式です。セラミックコートのバーナーキャップ 黒色セラミックコートにより汚れが目立ちにくく、耐久性に優れています。
IHクッキングヒーター Lシリーズ 2口IH+ラジエント Panasonic(パナソニック)IHクッキングヒーター Lシリーズ 2口IH+ラジエントPanasonic(パナソニック)
52,980税込58,278
1台
6日以内出荷
焼き網なしのグリル皿方式で、お手入れ性が向上した「新グリル」新制御方式と独立した操作表示で、「グリルと後ろヒーターの同時使用ができ、効率よく調理」フレーム・フロントの新構成とステンレスバックグリルで「すっきりとした新デザイン」
容量(kW)左IH:3、右IH:3、後ろラジエント:1.25、グリル:1.55質量(kg)15.4高さ(mm)ワークトップの上:13質量(g)グリル皿:430タイプ2口IH+ラジエント 鉄・ステンレス対応定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用)幅(cm)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×347×35有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64消費電力(kW)5.8(4.8に切り換え可能)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)599×560×231コード長さ(cm)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:90電源プラグ2極・接地極付 30A 250Vコンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
BDA/BDRL/BDRシリーズ用 前幕板 FUJIOH(富士工業)BDA/BDRL/BDRシリーズ用 前幕板FUJIOH(富士工業)
4,498税込4,948
1セット
8日以内出荷
ダクト配管を隠すとともに、フード天面から天井までの上部全面を塞ぐ高さ調整板。
関連資料(0.02MB)
炊飯専用鍋 リンナイ炊飯専用鍋リンナイ
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
5合炊き炊飯専用鍋。リンナイのコンロで炊飯機能が必要となります。
用途リンナイのコンロで自動炊飯。質量(kg)1.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)342×223×172
Comfy series(コンフィシリーズ) 全槽流し台 CF デッキ出し水栓タイプ イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 全槽流し台 CF デッキ出し水栓タイプイースタン工業
32,980税込36,278
1台
11日以内出荷
高さが80cm奥行き55cm標準タイプの全槽デッキ出し水栓流し台です。
用途デッキ出し水栓用の流し台です。間口W×奥行D×高さH(mm)600×550×800材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り排水金具Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース付属品4本差し包丁差し質量(kg)約11仕様網棚は無し
Comfy series(コンフィシリーズ) 流し台 CM 壁出し水栓タイプ イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 流し台 CM 壁出し水栓タイプイースタン工業
36,980税込40,678
1台
11日以内出荷
高さが80cmで奥行き55cm標準タイプの流し台です。
用途壁出し水栓用の流し台です。材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り付属品4本差し包丁差し仕様網棚は無し
レンジフード スロットフィルタ SUNWAVE(LIXIL)レンジフード スロットフィルタSUNWAVE(LIXIL)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
寸法(mm)400×298
レンジフード スロットフィルタ SUNWAVE(LIXIL)レンジフード スロットフィルタSUNWAVE(LIXIL)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
寸法(mm)340×340
換気扇 フィルタ SUNWAVE(LIXIL)換気扇 フィルタSUNWAVE(LIXIL)
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
4辺の立ち上がりをなくし、長角穴をパンチングしたフィルターです。
寸法(mm)400×270
調理台 クリンプレティ クリナップ調理台 クリンプレティクリナップ
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
ベーシックな機能をまとめた、アパートや小住宅向けに最適なキッチン
材質(天板)ステンレス(SUS430 )取手ABS樹脂(アイボリー色)材質(キャビネット)木製
ビルトインコンロ スタンダードシリーズ パロマビルトインコンロ スタンダードシリーズパロマ
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷
ホーロートップ 水なし片面焼グリル搭載 離れたところからも見やすい大型カラーサイン。 すっきりクリーンゴトク。洗いやすさや拭きやすさにもこだわった、丸くやさしいフォルムに。 パロマ独自の安全装置で、万が一グリル内の魚などに引火した場合でも、排気口から炎が出ることを抑制し、火炎を未然に防ぎます。
仕様強火力バーナー:左・右、シールドトップタイプグリル部:水なし片面焼電源Rc1/2(メネジ) DC3.0V(乾電池単1×2)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)269×597×556機能調理油過熱防止装置・立消え安全装置、コンロ・グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、フレームトラップ・グリル過熱防止機能、チャイルドロック、早切れ防止装置、高温炒め機能材質(天板)ホーロートップ色(天板)ニュートラルグレー天板幅(mm)600ガス消費量(kW)4.20
ステンレス製水切りパイプ棚 2段タイプ SPG(サヌキ)ステンレス製水切りパイプ棚 2段タイプSPG(サヌキ)(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
ステンレス製で清潔、錆びに強い水切パイプ棚です。 安心の日本製!
用途台所、その他水廻りに最適材質枠:SUS430(2×10mm) パイプ:SUS304(Φ10)奥行(mm)(上段B)235、(下段D)196
吊下棚(ベタ棚1段)(SUS430) シンコー吊下棚(ベタ棚1段)(SUS430)シンコー
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
用途厨房など幅(mm)(棚受けブラケット)40材質SUS430、No.4仕上耐荷重(kg)(棚1段の機種)棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで)、(棚2段の機種)棚/1台;50(但し、総耐荷重80kg/台まで)板厚(mm)(ベタ棚)0.3、(棚受けブラケット)3パイプ径(Φmm)25
抗菌防カビプレプレフィルター フカガワ抗菌防カビプレプレフィルターフカガワ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
水洗いで有機汚れ等が簡単に落ちる防カビ抗菌プレフィルターです。 高い防カビ抗菌性能を有しており、洗って繰り返し衛生的に使用出来ます。 設置に必要なマジックテープ(メカニカルファスナー)もSET品です。
用途給排気口に。天カセエアコンや天吊エアコンの空気取入口に。厚さ(mm)0.56寸法(幅Wmm×長さLm)570×570
レンジフードファン用グリスフィルター 東芝キヤリアレンジフードファン用グリスフィルター東芝キヤリア
4,998税込5,498
1セット(2枚)ほか
6日以内出荷から36日以内出荷
材質(フィルター)着色アルミ合金板、(つまみ)アルミニウム棒表面処理(フィルター)シリコン塗装色調(フィルター)マンセルN4
換気扇用フード SUNWAVE(LIXIL)換気扇用フードSUNWAVE(LIXIL)(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
付属品高さ調整板(高さ10cm)材質鋼製質量(kg)9
コンロ台 GKシリーズ SUNWAVE(LIXIL)コンロ台 GKシリーズSUNWAVE(LIXIL)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
キャビネットも扉も木製のキッチンです。デザインはシンプルでも、基本機能はしっかりとしたベストセラーです。
間口(mm)600付属品棚網、戸当り材質扉/特殊ウレタン化粧パーティクルボード上板(トップ)/ステンレス高さ(mm)623奥行(mm)543シリーズGKシリーズ
調理台(C型・N型) ニッサンハロー調理台(C型・N型)ニッサンハロー(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★C型(奥行460)、N型(奥行550)
ホワイトアイボリー高さ(mm)800(+90立上り)間口(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
ミニキッチン ニッサンハローミニキッチンニッサンハロー(2件のレビュー)
78,980税込86,878
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
材質流し台:トップ/SUS430-0.5t、銀河エンボス及び研磨仕上げ、扉(表)・扉(裏)・鏡板/ポリエステル化粧合板、部品/包丁差(樹脂製)、点検口/ビス止コンロ側サイドパネル上部:内面/不燃化粧板、外面/カラー合板、下部:内面・外面/カラー合板シンク側サイドパネル上部:内面/ポリエステル化粧合板、外面/カラー合板、下部:内面・外面/カラー合板バックパネル・天井パネル:内面/不燃化粧板(片面フラッシュ)幕板:内面/カラー合板、外面/ポリエステル化粧合板食器棚:内面・外面/カラー合板、棚板一段水切棚:ビニールコーティング棚照明器具:15W蛍光灯混合水栓:2ホール2バルブ混合水栓共排水金具:小型ゴミ収納器(防臭装置)、フレキホース付(直管アダプター40Aも可)熱機器:ヒーター他高さ(mm)1900奥行(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
Oシリーズ ガス台付き流し台 ライフ住器Oシリーズ ガス台付き流し台ライフ住器
39,980税込43,978
1台
11日以内出荷
アイボリー高さ(cm)80奥行き(cm)55
ビルトインガスコンロ Lisse premium リンナイビルトインガスコンロ Lisse premiumリンナイ
72,980税込80,278
1台
取扱停止中
現行品のオリジナルカラーモデル。 ガラストップカラーは限定色のカームシルバー色! 水無両面焼き ガラストップ天板 ココットプレート付属
用途プロパン用付属品ココットプレート電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×539×269特性感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、W温調機能、全口コンロタイマー、グリルタイマー、オートグリル、レンジフード連動機能、イージークリーン、スモークオフ、音声ガイダンス、リンナイ公式アプリ対応バーナー火口強火力バーナー:Wワイド火力バーナー
IHクッキングヒーター 据置タイプ KG Panasonic(パナソニック)IHクッキングヒーター 据置タイプ KGPanasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
質量(kg)18シルバー/シルバー消費電力(W)4000寸法(幅W×奥行D)(mm)グリル皿:256×355定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用)コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.7ヒーター(W)1950対応鉄・ステンレス対応有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64(グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×521×180電源プラグ2極・接地極付 20A 250Vコンセント埋込型WN1932 露出型WKS294
リンナイ 一口コンロ リンナイリンナイ 一口コンロリンナイ
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
五徳サイズ(mm):196×196ガス消費量:都市ガス/3.50kw(3,010./h)ガス接続口:Φ9.5mmゴム管圧電点火式立ち消え安全装置付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×270×99(五徳含む)
市販電動ダンパー用出力線(給気用) リンナイ市販電動ダンパー用出力線(給気用)リンナイ
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
市販電動ダンパー用出力線(給気用)
関連資料(0.04MB)

住設機器』には他にこんなカテゴリがあります

キッチン