2,072件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷

1台
9,798 税込10,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ガスレンジから簡単取り替え!2口IH調理器幅56cmタイプ+専用台セット。 サッとひと拭き、お手入れ簡単 ガスレンジに比べて火を使わないので安全、光熱費がお得 工事不要!ガスレンジから簡単に取り換え可能 左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能 安全機能:運転切り忘れ防止自動OFF、誤作動防止機能、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機能 操作時の電子音調節:大小の2段階切替 加熱調理時は左右ともに、最大26cmの鍋が使用可能(※直径12cm以下の鍋は使用不可) 揚げ物調理時は左右ともに、最大24cmの鍋が使用可能(※直径18cm以下の鍋は使用不可 )煮込み調理時は左右ともに、最大26cmの鍋が使用可能(※直径12cm以下の鍋は使用不可) 使える鍋:鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋
用途IH調理器として。2口IHクッキングヒーター/IH調理器/2口タイプ/据え置き/卓上IH/卓上コンロ/電磁調理器/IHコンロ/IH調理機/二口IH/工事不要/専用台セット/台セット/専用台/置き台/調理台/台 質量(kg)IH:6、専用台:4.5 消費電力(W)1400 電源AC100V(50/60Hz) 温度(℃)揚げ物:140~200 電源コード(m)約2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)IH:56×41×6.2、専用台:57×36×12 組立時間専用台:約10-20分 安全機能運転切り忘れ防止自動OFF、誤作動防止機能、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機能 加熱能力(W)150~1400
1セット
22,980 税込25,278
5日以内出荷

水無片面焼きグリル。強火側に温度調節機能、標準側にコンロタイマー搭載。
質量(kg)8 電源(V)単1乾電池×2本 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×452×180 材質(天板)クリスタルコート
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリル無しタイプでグリルを使用しない方に最適。
質量(kg)6 電源(V)単1乾電池×2本 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×448×180 材質(天板)クリスタルコート
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上排気部から横へ排気するための部材
対応商品ブーツ型(シロッコ)、平型(シロッコ)、平型(ターボ) 関連資料商品仕様図(0.1MB)
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷

小さい子供が興味を持つキッチン。「キッズロック」はロック機能付きなので安心して包丁を収納できます。刃渡り170mmの包丁が4本収納可能(GS580は3本)。左右勝手の切り替え、取り外してのお手入れも簡単です。
付属品皿タッピンねじ3.5×16mm 材質本体・包丁載せ・包丁ロック:ポリプロピレン、包丁載せストッパー・固定カバー:ABS樹脂
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合Q/Uシンク用 シルバー 寸法(mm)68.5×90×282 材質ステンレス製
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷

消防法に対応するための防熱板です。取付ビスはお客様でご用意ください。
間口×高さ(mm)508×290 質量(kg)約1 間口(mm)508
1個
5,998 税込6,598
11日以内出荷

ベーシックな機能をまとめた、アパートや小住宅向けに最適なキッチン
材質(キャビネット)木製 材質(天板)ステンレス(SUS430) 取手ABS樹脂(アイボリー色)
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本厨房工業会認定品 高除去性能・面風速1.3~3.0m/secの幅広い選定範囲での認定、従来品同等サイズでおよそ2倍の風量処理が可能。フィルター枚数減少による低コスト、コンパクト化が可能。
セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式 材質ステンレスSUS430 圧力損失40Pa~100Pa
1セット
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カウンターの下から取り付けるステンレスシンク
付属品防滴キャップ
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

TAKUBO(タクボ/田窪工業所)伸縮吊戸下はさみ棚
55~95cm伸縮でもっと便利に。
1本
6,798 税込7,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKUBO(タクボ/田窪工業所)伸縮吊戸下はさみ棚
もっと便利に使えるアクセサリー付
1本ほか
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(フィルター)A5052PH38、(つまみ)A5056BR 表面処理(フィルター)シリコン樹脂コート
1セット(2枚)
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付用木ネジ、取付用ネジ、ナット付属。最長50cm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)142×330×500
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

メタルコンパック換気扇と組合せて使用するレンジ専用フード。フード正面上部にも吸込口を設け効率よく排気(排気方向は後方または上方)。システム部材P-60GF-M(グリスフィルター)取付可能。上面よりΦ150mmパイプが接続出来るようにアタッチメントを同梱
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)599×580×550 材質(フード、フィルター取付金具)鋼板、(ダクト接続口)亜鉛メッキ鋼板
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

接続パイプ:Φ150mm。鋼板製。排気ダクトを丸形にしたい場合にご使用ください。
1台
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付用木ネジ付属。鋼板板厚0.8mm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×332×145
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

ホワイト 高さ(mm)800(+立上り90) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見やすく使いやすい上面操作タイプ。 ヒーター本体とコントロールスイッチユニットが一体になり、しかもワンタッチ取付方式を採用したことにより施工性が向上しました。 ワンタッチスプリング固定方式採用により、はめ込むだけの簡単取付で施工性が大幅にアップしています。 操作部が上面で見やすさ、使いやすさが大幅に向上。操作は回すだけのつまみ方式です。
直径(Φmm)(ヒーター)145
1台
26,980 税込29,678
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自作キャンピングカーや船舶のシンク、バーカウンターのミニシンク、ガーデンシンクなどにおすすめです。テーブルに取付穴を開け、落とし込むだけで簡単に設置できます。必要に応じてシール剤やビスでカウンターに固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304 寸法(mm)419×314×H127 槽寸法(mm)353×248×H126 関連資料寸法図(0.06MB)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

マルゼン[厨房機器]ガスコンロ台
使いやすいオールフラット式スノコ板を採用した、430ブリームシリーズの作業台です。メーカー製品はすべて一体物・完成品でのお届けの為、梱包はがしてすぐにご使用いただけます。トップの全面とバックガードのエッジ部分には、曲線に加工したR仕上げで安全性に優れています。バックガードは奥行600・700mmタイプが高さ150mm/厚さ60mm、奥行450mmタイプが高さ100mm/厚さ50mmとなっております。脚は肉厚のф38のパイプ脚を採用し、脚部とアジャスト共に耐蝕性に優れたSUS304仕様を採用しております。
用途一般飲食店、ホテル、給食内の厨房や工場、研究所などの作業場として 材質【すのこ】SUS430 (t0.8)【トップ】SUS430 (t1.0) NO.4仕上げ 厚さ(mm)【バックガード】50 高さ(mm)650 / 【バックガード】250 / 【床からスノコ上まで】200 奥行(mm)450 間口(mm)600 耐荷重(kg)11.7 アジャスト-15~+25mm 材質(脚)SUS304 有効寸法(mm)【スノコ上】405
1台
25,980 税込28,578
7日以内出荷

ゼオライト乾燥方式のビルトイン食器洗い機です。1日分の食器をまとめて洗える収納力に加え、洗い物に応じて選べる洗浄コースがあります。また、高い静音性で振動も殆どありません。
用途食器洗浄 シリーズゼオライト(ゼオライト乾燥) 電源単相200V 50/60Hz 15A 消費電力(kW)1.7 位置操作パネル:正面 標準使用水量(L)(エコ50℃)9.5
1台
299,800 税込329,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

対象商品を通過する空気に含まれる粒子数を粒子径別に測定しワンパス(1回通過)補修効率をメーカー基準により評価したものです。
仕様補修効率(%)(※粒子径2.0μm以上・計数法):97 適合機種FY-CL08PS9D2 材質不織布 交換目安約1年
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

換気扇穴ふさぎ板(ダクト付)
関連資料(0.06MB)
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

電動密閉式シャッター
関連資料(0.09MB)
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

リンナイL形ダクト
L形ダクト
関連資料(0.02MB)
1個
2,698 税込2,968
9日以内出荷

用途洋室の吊り戸棚など 高さ(mm)700 奥行(mm)311 間口(mm)750 関連資料図面(0.28MB)
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワンド(マイセット)コンロ台
高さ(mm)620 奥行(mm)540
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

水無両面焼きグリル。グリル調理タイマー搭載。便利なココットプレート同梱。
質量(kg)13.5 電源(V)単1乾電池×2本 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×495×180 材質(天板)クリスタルコート
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリルプレート波型と油はねガードのセットです。
材質鉄/アルミ 対応機種ファミ標準グリル用、メタル標準グリル用 関連資料商品仕様図(0.09MB)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

開き戸の内側に取り付けできる包丁差し。ロック機能付きなので万が一、小さなお子様が触っても安心。刃渡り22cmまでの包丁を4本まで収納できます。
材質ポリスチレン 間口W×奥行D×高さH(mm)240×56.4×252.7
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

20Lのペールにかさばるペットボトルや缶をラクラク分別。 パネル付きでゴミ箱の存在感を隠し、キッチン・家電収納下にスッキリ収まります。 ペールはワンプッシュオープンでスムーズに開閉、キャスター付きで移動できます。 ポリ袋ストッパー付きでさらに分別を増やせます(DBW-90S/DBW-75S)
材質本体枠:鋼管(カチオン電着塗装+アクリル樹脂焼付塗装)、パネル:鋼板(アクリル樹脂焼付塗装)、キャスター:ウレタン、ペール:ポリプロピレン(容量20リットル/個)
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あんしんコンパクトコンロ。コンロ30分消火あんしんモード搭載で、うっかりをフォローします。
グリーン購入法適合 口数2口
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最大火力3000Wの高火力で調理できる2口IHクッキングヒーターです。2つのヒーターで加熱調理から揚げ物まで多用途に使用できます。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです(火力5まで 1分~99分、火力6以上 1分~60分)。お子様のいたずらや事故防止にチャイルドロック機能付きで安心です。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。
口数2口 電源(V)単相200(50/60Hz共用) 寸法(mm)約450×520×79 質量(g)9500 材質トッププレート:結晶化ガラス、トップフレーム:SUS430、本体:SECC 消費電力(W)4000 電源コード(m)約0.7(2.0mm2 3芯キャブタイヤケーブル) 電源プラグ2極 設置極付250V20A モード加熱調理:左ヒーター/12段階(火力)(約100W相当~約3000W)、右ヒーター/10段階(火力)(約100W相当~約2300W)、揚げ物調理:6段階(油温)(約150℃~約200℃) タイマー火力5まで:1~99分、火力6以上:1~60分(※長押しでチャイルドロック) 適合材使用可能な鍋の材質:鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0 SUS430 など。種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります)・多層鋼なべ(種類によっては加熱できないことがあります) 形状使用可能な鍋:底の平らなもの・揚げ物調理の場合は反りが1mm以下のもの・加熱調理の場合は反りが3mm以下のもの 適合寸法(cm)使用可能な鍋:加熱調理/直径12~26、揚げ物調理/直径18~26 保証期間お買い上げ日より1年間 機能【5つの安産機能】なべ検知機能/小物検知機能・・・使えないなべを置いて加熱をした場合、なべを載せないで加熱をした場合、スプーンなどなべ以外の小物を置いて加熱した場合、自動的に加熱を終了します。内部回路過熱熱防止機能・・・内部の温度が上がるとランプが点滅して加熱を終了します。トッププレート過熱防止機能・・・トッププレートの温度が上がると、自動的に加熱が終了します。揚げ物鍋そり検知機能・・・底のそりが大きいなべを使用して揚げ物調理すると自動的に加熱を終了します。切り忘れ防止機能・・・調理を始めて45分以上ボタン操作をしないと「ピッ♪」の音の後自動的に加熱を終了します。 ブラック
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

コンフィシリーズ用の水切りプレートです。
対応製品COⅡ,CMⅡ用 関連資料承認図(0.05MB)
1台
9,398 税込10,338
11日以内出荷

奥行き150の下地付きステンレス製水切りカバーです。
タイプ左右ふさぎ、不燃材t12貼り 奥行(mm)150
1台
13,980 税込15,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イースタン工業レンジフード用横幕板
富士工業販売(株)のレンジフード用横幕板です。
1台
2,698 税込2,968
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『住設機器』には他にこんなカテゴリがあります