6ページ目: キッチン

2,072件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーフキッチン ニッサンハローハーフキッチンニッサンハロー(3件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
高さ(mm)850(+45立上り)奥行(mm)550RoHS指令(10物質対応)対応
200VビルトインIH3口グリルレスタイプ アイリスオーヤマ200VビルトインIH3口グリルレスタイプアイリスオーヤマ
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
デザイン性に優れたグリルレス3口ビルトインIHクッキングヒーターです。ヘアライン加工のアルミフレームは薄く高級感もあるデザインモデルで、操作部は静電スイッチのため、お手入れもサッと拭くだけ簡単にできます。グリルレスによりコンロ下まで扉材で統一、キッチンがスタイリッシュな印象に。コンロ下は収納スペースとして活用できます。※収納スペースへの変更・穴埋め等は別途工事が必要です。調理の開始と停止に合わせてレンジフードが動作するレンジフード連動モデルです。加熱調理から揚げ物調理まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間)です。火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。
付属品固定金具(左右・下)×2、蝶ボルト×2、排気口カバー×2適合使用可能なべ:《加熱調理》左右IH:直径12~26cm/中央IH:直径12~18cm《揚げ物調理》左右IH:直径18~26cm寸法(mm)W599×D500×H92ブラック質量(g)12400電源(V)単相200(50/60Hz共用)定格消費電力(W)5800電源コード(m)長さ1.1、3芯キャブタイヤケーブル電源プラグ2極、接地極付、250V、30A
【オーダー】システムキッチン プレッソ ワイド2100 永大産業【オーダー】システムキッチン プレッソ ワイド2100永大産業
217,370税込239,107
1セット
20日以内出荷
お手頃な価格のビルトイン式システムキッチンです。 オプション選択が豊富 鏡面調扉や人工大理石天板も選択可能、おしゃれなスリムタイプレンジフードです。 高級タイプのガスコンロやIHクッキングヒーターが選択できます。
用途システムキッチン関連資料(0.17MB)サービス分類オーダー・加工
18-8テーパー型平底シンクセット SUGICO(スギコ)18-8テーパー型平底シンクセットSUGICO(スギコ)
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
共栓(TO-110J(S))と排水ホース(TO-192/100K)がセットになります。
材質【本体】SUS304【共栓】SUS430【ホース】PVC関連資料寸法図(0.07MB)
18-8丸型平底シンクセット SUGICO(スギコ)18-8丸型平底シンクセットSUGICO(スギコ)
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
共栓(TO-110J(S))と排水ホース(TO-192/100K)がセットになります。
材質【本体】SUS304【共栓】SUS430【ホース】PVC関連資料寸法図(0.06MB)
ポットシンク SUGICO(スギコ)ポットシンクSUGICO(スギコ)
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
材質SUS304内寸(mm)610×610
ビルトインタイプ Aシリーズ Panasonic(パナソニック)ビルトインタイプ AシリーズPanasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
機能性とデザイン性を兼ね揃えたハイグレードモデル
ビルトインガスコンロ プログレ PROGRE ラックリーナ ノーリツビルトインガスコンロ プログレ PROGRE ラックリーナノーリツ
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
効率的に熱を伝える「スマートエコバーナー」が実現した高い省エネ性。バーナー間の寸法が広がり、さらにスッキリ。同時調理もスマートに。PROGREだけの13段階の火力微調節機能ガス火のグリルを極めたマルチグリルプロブレXつなぐアプリで家族の好みを学んでサポート!調理中の温度が見える!ノーリツ独自の温度クック機能忙しい毎日の調理をサポートする便利機能お手入れしやすいから、キレイがつづく
付属品波型プレートパンL グラネ、キャセロールL、燻製網、サイドカバー、排気口ちり受け、アルカリ乾電池(単1形:2個)トッププレート:プラチナブラック、フェイス:ブラックステンレス、バーナーキャップ:ブラック、ごとく:ブラックホーロー口数3口機能ダブル高火力&ダブルトロ火、焼サポート、麺ゆでモード(左バーナーのみ)、煮るオート(右バーナーのみ)、温度クック機能、炊飯機能、湯わかし機能、オートメニュー(10種)、調理モード(12種)、レンジフード連動(対応レンジフードのみ)、アプリ対応、グリル液晶表示、音声ガイド、火力微調節(左右13段階、後9段階)、誤消火復帰対応、メロディー報知電源(個)乾電池 単1形 x 2材質(トッププレート)アルミトップ
ステンレス水切パイプ棚 ライフ住器ステンレス水切パイプ棚ライフ住器
5,798税込6,378
1台
11日以内出荷
LFシリーズ ガス台 ライフ住器LFシリーズ ガス台ライフ住器
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
高さ(cm)63.5奥行き(cm)54.5
バックガード ライフ住器バックガードライフ住器
5,198税込5,718
1台
11日以内出荷
高さ(cm)25.5
Rシリーズ 薄型 ガス台付き流し台 ライフ住器Rシリーズ 薄型 ガス台付き流し台ライフ住器
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
高さ(cm)80奥行き(cm)46
LFシリーズ 流し台 水栓立上仕様 ライフ住器LFシリーズ 流し台 水栓立上仕様ライフ住器
48,980税込53,878
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
高さ(cm)80奥行き(cm)55
Tower レンジフードフック ブラック cottaTower レンジフードフック ブラックcotta
1,798税込1,978
1個(1個)
4日以内出荷
レンジフードに引っ掛けるだけでキッチンツールの収納スペースに。 取り付け可能サイズ/レンジフードの幅:約34.5cm以上、折り返しの厚さ:約3mm以内 折り返しの高さ:約7mm以上、溝幅:約3mm以上(フックを差し込むために折り返し上部に約1.5cm以上の隙間が必要です) フックが7つ付いていて、収納力抜群。1つあたりの耐荷重は約500gなので、キッチンバサミやマッシャーなども収納できます。
材質スチール(粉体塗装)寸法(mm)約345×60×H180ブラック耐荷重(kg)約4(フック1つあたり約0.5/バー約0.5)
【サブライン SUBLINE】シンク本体 500-U(アンダーシンク) BLANCO(ブランコ)【サブライン SUBLINE】シンク本体 500-U(アンダーシンク)BLANCO(ブランコ)
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
どんなキッチンにもフィットするプレーンなデザイン。ずっとキレイに使えるタフな素材シンクは毎日使う場所だから、どうしても汚れやすく傷つきやすい。シルグラニットシンクは、他のシンクと比べてキズが付きにくく、熱や日差し、薬品にも強い素材です。ずっとキレイにお使いいただけます。天板はさまざまな色柄が選べるのに、シンクは選択肢が少ない、それが今までのキッチン選びでした。シルグラニットシンクは、シンプルでノイズレスなデザインとシックなカラーがポイント。 コーディネートも思う存分楽しめます。BLANCOが生まれたヨーロッパでは、昔から水は貴重な資源であり、水を貯めてつけおき洗いをするのはあたりまえで自然なことでした。水を貯められるということは、アイデア次第でもっと多用途に使えるということでもあります。
材質シルグラニット(クォーツ80%+アクリル20%)質量(kg)6.9タイプアンダーマウント内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400×190取扱説明書(2.38MB)
ビルトインコンロ リッセシリーズ リンナイビルトインコンロ リッセシリーズリンナイ
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
水無両面焼き ガラストップ天板 ココットプレート付属
用途都市ガス用仕様感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、W温調機能、全口コンロタイマー、グリルタイマー、オートグリル、レンジフード連動機能、イージークリーン、スモークオフ、音声ガイダンス、リンナイ公式アプリ対応付属品ココットプレートタイプ強火力バーナー:Wワイド火力バーナー電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×539×269
エアテクト パイプファン用 交換用給気清浄フィルター(微小粒子用) 【受注品】 Panasonic(パナソニック)エアテクト パイプファン用 交換用給気清浄フィルター(微小粒子用) 【受注品】Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
仕様補修効率(%)(※粒子径10μm以上・質量法):98適合機種FY-08PS9V2-W、FY-08PS9D2-W材質不織布交換目安約1年
コンパクト56cm グリルなしタイプ リンナイ シルバー RTS-336-2FTS(SL)A-R [約56cm(コンパクトタイプ) /都市ガス12・13A /右強火] リンナイコンパクト56cm グリルなしタイプ リンナイ シルバー RTS-336-2FTS(SL)A-R [約56cm(コンパクトタイプ) /都市ガス12・13A /右強火]リンナイ
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
付属品取扱説明書、保証書、単1形アルカリ乾電池(2個)寸法(mm)203×564×448本体質量(kg)6口数2口機能・コンロ全口センサー・焦げつき消火機能・消し忘れ消火機能付・高効率バーナ・高温自動温度調節機能・高温炒め機能・フッ素トッププレート材質(天板)フッ素コート安全機能調理油過熱防止装置・高温自動温度調節機能・焦げつき消火機能・立消え安全装置・電池交換サイン・こんろ消し忘れ消火機能・高温炒め機能ガス消費量(kW)【全点火】6.10
コンパクト56cm グリルなしタイプ リンナイ シルバー RTS-336-2FTS(SL)A-L [約56cm(コンパクトタイプ) /プロパンガス /左強火] リンナイコンパクト56cm グリルなしタイプ リンナイ シルバー RTS-336-2FTS(SL)A-L [約56cm(コンパクトタイプ) /プロパンガス /左強火]リンナイ
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
付属品取扱説明書、保証書、単1形アルカリ乾電池(2個)寸法(mm)203×564×448本体質量(kg)6口数2口機能・コンロ全口センサー・焦げつき消火機能・消し忘れ消火機能付・高効率バーナ・高温自動温度調節機能・高温炒め機能・フッ素トッププレート材質(天板)フッ素コート安全機能調理油過熱防止装置・高温自動温度調節機能・焦げつき消火機能・立消え安全装置・電池交換サイン・こんろ消し忘れ消火機能・高温炒め機能ガス消費量(kW)【全点火】6.10
ガステーブルコンロ パロマ グレー ICS89BMR12A13A [都市ガス12・13A] パロマガステーブルコンロ パロマ グレー ICS89BMR12A13A [都市ガス12・13A]パロマ
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
安心モード 30分消し忘れ消火 お知らせグリル 使用中5分ごと グリル遮炎装置
ガスコンロ[2口/左強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64-2H6S-L [約60cm /都市ガス12・13A /左強火] リンナイガスコンロ[2口/左強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64-2H6S-L [約60cm /都市ガス12・13A /左強火]リンナイ
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
付属品単1形マンガン乾電池(1.5V)×2個(お試し用)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)218×596×448本体質量(kg)6口数2口対応プロパンガス機能Siセンサー、高温炒めモード、調理油過熱防止装置、立消え安全装置、コンロ消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、点火ロック、中火点火機能、操作ボタン戻し忘れお知らせ機能、高温自動温度調節機能、コンロお知らせブザー材質(天板)ホーロー
ガスコンロ ワンピーストップ  スカイグレー RTE565GRR_LP [約56cm(コンパクトタイプ) /プロパンガス /右強火] リンナイガスコンロ ワンピーストップ スカイグレー RTE565GRR_LP [約56cm(コンパクトタイプ) /プロパンガス /右強火]リンナイ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
ワンピーストップシリーズ。ワイドごとく 左右方向のツメが長いデザインで、調理時の鍋の安定性が良く、お手入れ後など装着時のごとくの向きの視認性を向上しました。バーナーリング一体ワンピーストップ スッキリとしたフラットなホーロートッププレートの採用によりお手入れがとても簡単です。しる受けがない構造なので、ごとくを外せばフラットなトッププレートとなり、お手入れもサッとひと拭きで簡単です。また、コンパクトなグリル排気口カバーはトッププレートとフラットですっきりしています。コンロお知らせブザー コンロ使用中は30分毎にブザーが鳴ってお知らせし、長時間使用時の注意を喚起します。調理油過熱防止装置 揚げもの調理時などに危険温度になる前に、自動消火します。(強火力・標準バーナー)コンロ消し忘れ消火機能 強火力・標準バーナーとも約2時間で自動消火します。グリルお知らせブザー グリル使用中は5分毎にブザーが鳴り、使用中であることをお知らせすると同時に調理時間の目安としても利用できて便利です。グリル消し忘れ消火機能 グリルを連続で約20分間使用すると自動消火する消し忘れ消火機能付ですので消し忘れの心配がありません。水無し片面焼グリル 上バーナーの直火がムラなく、きれいにおいしく焼き上げます。焼きものは裏返してください。単三形乾電池電源 電源はご家庭で多く使用させれている単3形アルカリ乾電池電池交換サイン 乾電池の交換時期をランプの点灯・点滅でお知らせします。
ガス1口コンロ ステンレス天板  ブラック RTE-10C [都市ガス12・13A] リンナイガス1口コンロ ステンレス天板 ブラック RTE-10C [都市ガス12・13A]リンナイ
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
コンパクトで使いやすいガス1口コンロ。(Siセンサーコンロではありません)コンパクト薄型卓上コンロ コンパクトな薄型の卓上コンロで、場所を選びません。立消え安全装置 立消え安全装置付ですので、万一の吹き消えにも安心してお使いいただけます。圧電点火式 マッチも乾電池もいらない圧電点火式です。セラミックコートのバーナーキャップ 黒色セラミックコートにより汚れが目立ちにくく、耐久性に優れています。
ハウステック キッチン吊戸棚(ソフトダンパー付) ハウステックハウステック キッチン吊戸棚(ソフトダンパー付)ハウステック
19,980税込21,978
1台
11日以内出荷
扉がゆっくり静かに閉まるソフトクローズ2個付き(2枚の扉に各1個取り付けます。)吊戸棚の中に棚板が1枚ついており細かな収納が可能です。
付属品取付ビス、ビスキャップ高さ(mm)500奥行(mm)375
IHクッキングヒーター 据置タイプ KM Panasonic(パナソニック)IHクッキングヒーター 据置タイプ KMPanasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
質量(kg)19.9ウォームシルバー/シルバー消費電力(W)4800寸法(幅W×奥行D)(mm)グリル皿:256×355定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用)コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.7ヒーター(W)1950対応シングル(右IH)オールメタル対応有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64(グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×521×180電源プラグ2極・接地極付 30A 250Vコンセント小型30A用コンセント、埋込型WTN3730W(ホワイト)、露出型WK3730B(ブラック)/WK3730W(ホワイト)
ビルトインコンロ BRilliO(ブリリオ) パロマビルトインコンロ BRilliO(ブリリオ)パロマ
78,980税込86,878
1台
6日以内出荷
【感動すっきりトッププレート】 すっきりトップ・ヒートカットトップ【驚きクッキングテク】ラ・クックグランオートメニュー・スムーズフレーム式グリル・煮込み機能・湯沸し・湯音キープ機能【さらに安心】レンジフード自動風量調整機能・感電停止機能・グリル点火お知らせ機能・コンロ30分消火あんしんモード・低荷重温度センサー
付属品ラ・クックグラン/取り出しフォークフェイス:メタリックシャインシルバー電源(V)DC3.0V(乾電池単一×2)口数3口対応オーブン接続、レンジフード連動機能色(天板)ティアラシルバーグリーン購入法適合
560mm長アジャスト用直管ダクト リンナイ560mm長アジャスト用直管ダクトリンナイ
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
560mm長アジャスト用直管ダクト(2本)
関連資料(0.07MB)
スライド横幕板Hiタイプ リンナイスライド横幕板Hiタイプリンナイ
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
スライド横幕板Hiタイプ(左)
用途幕板高さ70~90cmシルバーメタリック関連資料(0.05MB)
プロペラ換気扇取替キット リンナイプロペラ換気扇取替キットリンナイ
14,190税込15,609
1個
12日以内出荷
プロペラ換気扇取替キット
用途木枠被覆用不燃材、防鳥網、換気扇穴ふさぎ板(ダクト付)セット関連資料(0.05MB)
ステンレス製丸形フード リンナイステンレス製丸形フードリンナイ
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
ステンレス製丸形フード
関連資料(0.06MB)
スライド前幕板Hiタイプ リンナイスライド前幕板Hiタイプリンナイ
8,900税込9,790
1個
12日以内出荷
スライド前幕板Hiタイプ
用途幅90cm・幕板高さ70~90cmシルバーメタリック関連資料(0.11MB)
Φ150ダクト継ぎ手 リンナイΦ150ダクト継ぎ手リンナイ
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Φ150ダクト継ぎ手
関連資料(0.03MB)
レンジフード ブーツ型 リンナイレンジフード ブーツ型リンナイ
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
ブーツ型・シロッコファン
用途幅75cm・総高さ70cm対応質量(kg)14ブラックフィルターアクアスリットフィルタ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)700×750×605特性前幕板付属しております。関連資料(0.26MB)
コンパクトシンク カークコンパクトシンクカーク
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷
コンパクトサイズとなっておりますので狭い場所でも取り付け可能
用途キャンピングカー用シンク付属品排水栓エルボΦ20mm材質ステンレス間口(mm)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×380×135
ビルトインコンロ メタルトップシリーズ水無片面焼 リンナイビルトインコンロ メタルトップシリーズ水無片面焼リンナイ
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
水無片面焼き メタルトップ天板
用途プロパン用質量(kg)13電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)幅(cm)60口数3口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×539×269関連資料(0.14MB)バーナー火口Wワイド火力バーナー
ビルトインコンロ マイトーンシリーズ リンナイビルトインコンロ マイトーンシリーズリンナイ
98,980税込108,878
1個
5日以内出荷
水無両面焼き パールクリスタル天板
用途プロパン用質量(kg)19電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)幅(cm)60口数3口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×537×269機能感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、W温調機能、全口コンロタイマー、グリルタイマー、オートグリル関連資料(0.13MB)バーナー火口Wワイド火力バーナー
ビルトインコンロ コンパクトタイプ(2口) リンナイビルトインコンロ コンパクトタイプ(2口)リンナイ
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
幅45cmコンパクトタイプ
用途プロパン用仕様強火力バーナー:手前電源単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)幅(cm)45口数2口
リンナイ幅45cm浅型タイプ用化粧パネル(グレーツヤ消) リンナイリンナイ幅45cm浅型タイプ用化粧パネル(グレーツヤ消)リンナイ
8,098税込8,908
1個
6日以内出荷
リンナイ幅45cm浅型タイプ用化粧パネル(グレーツヤ消)
関連資料(0.01MB)
レンジフード スタンダード SASR-3Aシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード SASR-3AシリーズFUJIOH(富士工業)
98,980税込108,878
1台
15日以内出荷
スタイリッシュな外観のスリム型。オープンキッチン対応の横壁取付けタイプ。フード部の薄さは、35mm。LED照明(昼白色)搭載。フード部内側は、お手入れのしにくいカドを減らし清掃性に配慮。
間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/125、(弱)60/61騒音値(dB)(強)47/46、(弱)37/35電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)520/500、(弱)330/300関連資料図面(0.54MB)
レンジフード スタンダード ASRシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード ASRシリーズFUJIOH(富士工業)
61,980税込68,178
1台
15日以内出荷
スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。フード部の薄さは35mm。ラインLED照明(昼白色)搭載。フード部内側は、お手入れのしにくいカドを減らし清掃性に配慮。・整流板整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・LED照明定格寿命25,000時間。照明交換の手間を省けます。光色は昼白色です。(製品により使用するLED照明が異なります。)(定格寿命は平均値であり、保証値ではありません。)・イージーフィルターフラットな設計です。普及している箱型形状ではなく、角のない板状のフィルターなのでお手入れも簡単です。また、端面はヘミング(折り曲げ)加工を施し、取り扱い・清掃時の安全性を高めています。・梁対応梁が障害になっているキッチンに取り付けが可能です。取り付けの適用範囲が広いのでリフォームにも対応できます。・低天井対応天井が低く取り付けスペースに余裕がないキッチンに取り付けが可能です。
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/125、(弱)60/61騒音値(dB)(強)47/46、(弱)37/35電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)520/500、(弱)330/300

住設機器』には他にこんなカテゴリがあります

キッチン