1口ビルトインIHクッキングヒーターPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷
フレーム高さ18mmのうす型設計。(キッチンのワークトップの上高さは最高20.5mm)底面の直径約26cmまでの鍋が使えます。
シーズヒーターと同じ開口寸法で、入れ替えリフォームにもぴったり。
用途ワンルームマンションや飲食店に口数1口色(トッププレート)ステンレストップ
IHクッキングヒーター Jシリーズ 2口IH+ラジエントPanasonic(パナソニック)6日以内出荷
ご好評の光るリング・換気連動機能搭載機種のラインアップを拡充光火力センサー搭載で、お手持ちのフライパン・鍋で揚げ物可能グリル皿タイプのスタンダードモデルお手入れ簡単・操作ラクラクグリル料理がもっと身近に!ON/OFFの状態が一目で分かる見やすく使いやすい光るリンググリルはお手入れ簡単 焼き網なし自動メニュー搭載のグリル皿タイプ 光火力センサーだからできるフライパンでも揚げ物可能
タイプ2口IH+ラジエント 鉄・ステンレス対応定格電圧(V)単相200幅(cm)トッププレート:60本体寸法(mm)599×560×231対応レンジフード換気連動:あり消費電力(kW)5.8(4.8に切り換え可能)電源プラグ2極・接地極付 30A 250V関連資料(2.61MB)
IHクッキングヒーター Lシリーズ 2口IH+ラジエントPanasonic(パナソニック)6日以内出荷
焼き網なしのグリル皿方式で、お手入れ性が向上した「新グリル」新制御方式と独立した操作表示で、「グリルと後ろヒーターの同時使用ができ、効率よく調理」フレーム・フロントの新構成とステンレスバックグリルで「すっきりとした新デザイン」
容量(kW)左IH:3、右IH:3、後ろラジエント:1.25、グリル:1.55質量(kg)15.4高さ(mm)ワークトップの上:13質量(g)グリル皿:430タイプ2口IH+ラジエント 鉄・ステンレス対応定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用)幅(cm)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×347×35有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64消費電力(kW)5.8(4.8に切り換え可能)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)599×560×231コード長さ(cm)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:90電源プラグ2極・接地極付 30A 250Vコンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
IHクッキングヒーター 据置タイプ KGPanasonic(パナソニック)6日以内出荷
質量(kg)18色シルバー/シルバー消費電力(W)4000寸法(幅W×奥行D)(mm)グリル皿:256×355定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用)コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.7ヒーター(W)1950対応鉄・ステンレス対応有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64(グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×521×180電源プラグ2極・接地極付 20A 250Vコンセント埋込型WN1932 露出型WKS294
IH据置枠Panasonic(パナソニック)9日以内出荷
付属品露出型コンセント適合幅60cm対応製品Vシリーズ/TSシリーズ/KZ-F33XST/DLシリーズ/F32シリーズタイプ30A用/幅60cm用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×570×315(バックガードの高さ90も含む)
IHクッキングヒーター Fシリーズ 3口IHPanasonic(パナソニック)6日以内出荷
ご好評の光るリング・換気連動機能搭載機種のラインアップを拡充光火力センサー搭載で、お手持ちのフライパン・鍋で揚げ物可能3口IHグリル皿タイプのスタンダードモデルお手入れ簡単・操作ラクラクグリル料理がもっと身近に!ON/OFFの状態が一目で分かる見やすく使いやすい光るリンググリルはお手入れ簡単 焼き網なし自動メニュー搭載のグリル皿タイプ 光火力センサーだからできる・温度設定による焼き物調理・カラッとおいしく揚げ物調理(最大火力2kW フライパンでも揚げ物可能)
タイプ3口IH 鉄・ステンレス対応定格電圧(V)単相200幅(cm)トッププレート:60本体寸法(mm)599×560×231対応レンジフード換気連動:あり消費電力(kW)5.8(4.8に切り換え可能)電源プラグ2極・接地極付 30A 250V関連資料(2.61MB)
IHクッキングヒーター Fシリーズ 2口IH低電気容量Panasonic(パナソニック)6日以内出荷
ご好評の光るリング・換気連動機能搭載機種のラインアップを拡充光火力センサー搭載で、お手持ちのフライパン・鍋で揚げ物可能200V・15Aタイプ 電気容量の制約でIHをあきらめていた方におすすめON/OFFの状態が一目で分かる見やすく使いやすい光るリンググリルはお手入れ簡単 焼き網なし自動メニュー搭載のグリル皿タイプ 光火力センサーだからできる・温度設定による焼き物調理・カラッとおいしく揚げ物調理(最大火力2kW フライパンでも揚げ物可能)
色トッププレート:ブラックタイプ2口IH 鉄・ステンレス対応定格電圧(V)単相200幅(cm)トッププレート:60本体寸法(mm)599×560×231対応レンジフード換気連動:あり消費電力(kW)2.9電源プラグ2極・接地極付 15A 250V色(本体)正面:グレー関連資料(2.61MB)
IHクッキングヒーターNシリーズ 2口IH+ラジエントPanasonic(パナソニック)6日以内出荷
機能シンプルモデルです。2口IH+ラジエント
色トッププレート:ブラックタイプ2口IH+ラジエント 鉄・ステンレス対応定格電圧(V)単相200幅(cm)トッププレート:60本体寸法(mm)599×560×231対応レンジフード換気連動:なし消費電力(kW)5.8(4.8に切り換え可能)電源プラグ2極・接地極付 30A 250V関連資料(2.61MB)
ビルトインタイプ BシリーズPanasonic(パナソニック)6日以内出荷
ハイグレードなデザイン性とスタンダード機能搭載
仕様3口IH 鉄・ステンレス対応色シルバー/シルバー
IHクッキングヒーター KシリーズPanasonic(パナソニック)6日以内出荷
左右IHは鉄・ステンレス対応のフライパン・鍋のみ使用できます。後ろヒーターは炙りや保温に便利なラジエントヒータータイプです。
容量(kW)グリル:1550質量(kg)15.5色シルバー/ライトグレー高さ(mm)ワークトップの上:13消費電力(W)5800(4800切り換え可能)定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用)幅(cm)60コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×347×35口数2口対応鉄・ステンレス有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64(グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)599×560×231電源プラグ2極・接地極付 30A 250Vコンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
IHクッキングヒーター KシリーズPanasonic(パナソニック)6日以内出荷
焼き網なしのグリル皿方式で、お手入れ性が向上した「新グリル」新制御方式と独立した操作表示で、「グリルと後ろヒーターの同時使用ができ、効率よく調理」フレーム・フロントの新構成とステンレスバックグリルで「すっきりとした新デザイン」
容量(kW)左IH:3、右IH:3、後ろIH:1.5、グリル:1.55質量(kg)16.1色トッププレート:シルバー、本体正面:ライトグレー高さ(mm)ワークトップの上:13質量(g)グリル皿:430タイプ3口IH 鉄・ステンレス対応定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用)幅(cm)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×347×35有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64消費電力(kW)5.8(4.8に切り換え可能)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)599×560×231コード長さ(cm)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:90電源プラグ2極・接地極付 30A 250Vコンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
IHクッキングヒーター Kシリーズ 200V 15A仕様Panasonic(パナソニック)6日以内出荷
焼き網なしのグリル皿方式で、お手入れ性が向上した「新グリル」フレーム・フロントの新構成とステンレスバックグリルで「すっきりとした新デザイン」基本機能に絞った分かりやすい操作の「シンプル2口IH」
容量(kW)左IH:2.5、右IH:2.5、グリル:1.55質量(kg)14.9色トッププレート:ブラック、本体正面:ライトグレー高さ(mm)ワークトップの上:13質量(g)グリル皿:430タイプ2口IH 鉄・ステンレス対応(15A仕様)定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用)幅(cm)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×347×35有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64消費電力(kW)2.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)599×560×231コード長さ(cm)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:90電源プラグ2極・接地極付 30A 250Vコンセント埋込型WN1112K、露出型WK3012
IHクッキングヒーター 据置タイプ KMPanasonic(パナソニック)6日以内出荷
質量(kg)19.9色ウォームシルバー/シルバー消費電力(W)4800寸法(幅W×奥行D)(mm)グリル皿:256×355定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用)コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.7ヒーター(W)1950対応シングル(右IH)オールメタル対応有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64(グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×521×180電源プラグ2極・接地極付 30A 250Vコンセント小型30A用コンセント、埋込型WTN3730W(ホワイト)、露出型WK3730B(ブラック)/WK3730W(ホワイト)
IHクッキングヒーター CシリーズPanasonic(パナソニック)6日以内出荷
スタイリッシュなデザイン、色・サイズが選べるブラック・シルバー2色展開/幅75cm・60cmのサイズ展開自動調理(6メニュー)、オーブン機能付き底面がフラットなグリルを搭載グリル操作を本体操作部に配置し、4熱源独立操作を実現
高さ(mm)ワークトップの上:11質量(g)グリル皿:560タイプ3口IH 鉄・ステンレス対応定格電圧(V)単相200(50Hz/60Hz)コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×346×34.2ヒーター(W)1.95有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64ヒーター左右IH:鉄・ステンレス対応 3.0kW/10段階、後ろIH:鉄・ステンレス対応 1.5 kW/7段階消費電力(kW)5.8(4.8/4.0に切り換え可能)電源プラグ2極・接地極付 30A 250Vコンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
IHクッキングヒーター Wシリーズ 2口IH+ラジエントPanasonic(パナソニック)6日以内出荷
左右IHは鉄・ステンレスのフライパン・鍋のみ使用できます。後ろヒーターは炙りや保温に便利なラジエントヒータータイプです。
付属品IH100レシピ集色シルバー/シルバー高さ(mm)ワークトップの上:12消費電力(W)5800(4800/4000切り換え可能)定格電圧(V)単相200(50Hz/60Hz)コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×394×30口数2口ヒーター(W)2700対応鉄・ステンレス有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×394×80(グリル皿の調理面から天井面までの高さ)電源プラグ2極・接地極付 30A 250Vコンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
IHクッキングヒーター用前パネルセットPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
現地組み立て方式。うす型フラットタイプに対応するキャビネットに設置しない場合、キャビネット前面の開口部があきますので、前パネルセットを取り付けてください。
IHクッキングヒーター用前パネルセットPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
現地組み立て方式。うす型フラットタイプに対応するキャビネットに設置しない場合、キャビネット前面の開口部があきますので、前パネルセットを取り付けてください。
台輪Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
置台が流し台の高さに足りない場合に使用します。
置台Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
現地組み立て方式