絞り込み
ブランド
  • 興和産業
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • 三化工業(7)
  • YAMAZEN(山善)(4)
  • イースタン工業(2)
  • SURE(石崎電機製作所)(1)
  • 日立(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • 三菱電機(1)
  • 三菱(1)
  • ワンド(マイセット)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
茶室備品(炉檀3点セット) 興和産業茶室備品(炉檀3点セット)興和産業
199,800税込219,780
1セット
3日以内出荷
炉檀のセットです。 スイッチ操作が簡単です。 畳の表面にコードが見えず簡単にセットできます。(簡単据付) 残り火や一酸化炭素の中毒の心配がなく安全です。
用途炉壇セット
茶室備品(炉箱) 興和産業茶室備品(炉箱)興和産業
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
独自の銅加工技術による炉 灰を入れて炭点前が出来ます。 炭型シーズシーター(S500)でもお点前が出来ます。
用途炭点前可
茶室備品(炉檀) 興和産業茶室備品(炉檀)興和産業
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
アルミ製聚楽壁色仕上げ(耐熱塗装) 炉壇うけ(L808)で、取付けが簡単 畳上に配線コードが見せないでセット出来る スイッチ操作が簡単 炉壇・炭型電熱器・五徳・灰型・ベニヤ製の炉壇蓋がセット つり釜のお点前は、五徳の爪をはずせます 残り火や一酸化炭素中毒の心配がなく、安全で衛生的 電熱器はガストか炭と違い炎がありませんからお釜も痛めません。 燃料が経済的で、1時間につき、約15円程度
用途茶室炉壇・床下配線用炉檀スイッチ4段階切替えスイッチ付(切・内300W・外300・600W)定格電圧(V)交流100本体寸法(mm)300×300×165定格消費電力(W)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×168コード長さ(cm)40関連資料(2.7MB)
茶室備品(電熱器・風炉用) 興和産業茶室備品(電熱器・風炉用)興和産業
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
風炉用炭型ヒーター(表) 耐熱コード使用
用途風炉用炭型ヒーター定格電圧(V)100定格消費電力(W)400関連資料(0.23MB)寸法(Φ×高さH)(cm)16.5×9.5
茶室備品(炉縁) 興和産業茶室備品(炉縁)興和産業
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
徳川時代の久能山東照宮建立を源とした伝統ある本漆塗り(駿河塗り)を生かした製品。
用途高級炉縁寸法(mm)W423×423×68
茶室備品(電熱器) 興和産業茶室備品(電熱器)興和産業
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
本炉、薄型本炉で電熱器でお点前を行う場合に使用。 残り火や一酸化炭素中毒の心配がなく安全で衛生的です。
用途電器工事不要 安全種別炭型シーズヒーター関連資料(0.3MB)
茶室備品(風炉) 興和産業茶室備品(風炉)興和産業
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
炭型のヒーターにセットした風炉はスイッチ一つでお炭がおきたように見え、手軽にお点前が出来る。 お香もたける。 残り火や一酸化単層中毒の心配がなく安全で衛生的。 燃料が経済的で1時間につき約10円程度です。 夏は涼しくという心づかいから4月に炉をしめて5月から風炉にします。(9月まで) 土風炉(焼きものにうるしを塗ったもの)が真の風炉です。
用途5月~10月の時の点前に使用付属品敷板・香入・まえかわら付き定格電圧(V)100定格消費電力(W)400
茶室備品(置炉 炭型) 興和産業茶室備品(置炉 炭型)興和産業
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
炉壇を取り付け出来ないお部屋で簡単にお点前が出来る 安全です。(スイッチを入れ、お釜を乗せるとビーターに通電し、お釜を卸すと入れます。) 熱板が低いため、お釜も低くかかり柄杓も安定します。 お香もたけます。 鉄製のお釜でも安心してご使用できます。 畳を切って落し込めば、低く納まります。 畳の下がコンクリートの床等には最適。
用途炉壇を取り付け出来ない部屋でのお点前スイッチ切替スイッチ(切・内300W・外300W・600W)定格電圧(V)交流100コード長さ(m)3.5定格消費電力(W)600関連資料(3.38MB)
茶室備品(置炉 シーズヒータータイプ) 興和産業茶室備品(置炉 シーズヒータータイプ)興和産業
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
炉壇を取り付け出来ないお部屋で簡単にお点前が出来る 安全です。(スイッチを入れ、お釜を乗せるとビーターに通電し、お釜を卸すと入れます。) 熱板が低いため、お釜も低くかかり柄杓も安定します。 お香もたけます。 鉄製のお釜でも安心してご使用できます。 畳を切って落し込めば、低く納まります。 畳の下がコンクリートの床等には最適。
用途炉壇を取り付け出来ない部屋でのお点前寸法(mm)424×424×180スイッチ切替スイッチ(押し回し式スイッチ)定格電圧(V)交流100コード長さ(m)1.8定格消費電力(W)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×180関連資料(1.06MB)
茶室備品(薄型炉檀) 興和産業茶室備品(薄型炉檀)興和産業
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
アルミ製聚楽壁色仕上げ(耐熱塗装) 床下が十分にとれないビル・マンションにも取付けられる 畳上に配線コードが見せないでセット出来る スイッチ操作が簡単 炉壇・炭型電熱器・五徳・灰型・ベニヤ製の炉壇蓋がセット つり釜のお点前は、五徳の爪をはずせます 残り火や一酸化炭素中毒の心配がなく、安全で衛生的 電熱器はガストか炭と違い炎がありませんからお釜も痛 めません 燃料が経済的で、1時間につき、約15円程度
用途マンション向け 床暖床向け 茶室炉壇関連資料(2.8MB)
茶室備品(炉檀うけ) 興和産業茶室備品(炉檀うけ)興和産業
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷
断熱と防湿の為セルフレックス(4枚の側板と地板) 金属製の支柱にねじ止めするだけの簡単な組み立て 配線コードが畳上を這わないで設置(床下配線)
用途茶室炉壇うけ・床下配線用炉檀受 (ノックダウン)外形寸法(mm)511 × 511 × 203本体寸法(mm)373 x 373 x 203mm関連資料(1.17MB)

調理機器』には他にこんなカテゴリがあります

ヒーター