2ページ目: 暖房機・乾燥機

74件中 4174
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 1室換気 局所換気 ノーリツ温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 1室換気 局所換気ノーリツ
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥
用途天井に埋込む天井カセット形です。開口寸法285 x 410 mmコンパクトタイプ。脱衣室リモコン付属質量(kg)運転時:7.1タイプオート機能付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル板:470× 345× 15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)516×523×198リモコン脱衣室リモコン付属関連資料(0.15MB)暖房能力(kW)3.3
温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 中間ダクト 局所換気 ノーリツ温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 中間ダクト 局所換気ノーリツ
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥
用途天井に埋込む天井カセット形です。開口寸法430 x 560 mm標準タイプ。脱衣室リモコン付属質量(kg)8.6(運転時:9.0)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル板:590× 485× 22 (突起物除く)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×585×195換気方式換気ファンなしタイプリモコン脱衣室リモコン付属関連資料(0.14MB)暖房能力(kW)4.1
温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 3室換気 24h換気 ノーリツ温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 3室換気 24h換気ノーリツ
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥
用途天井に埋込む天井カセット形です。開口寸法430 x 560 mm標準タイプ。脱衣室リモコン付属質量(kg)12.4(運転時:12.8)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル板:590× 485× 22 (突起物除く)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×820×210(PCカバー除く)換気方式24時間3室換気リモコン脱衣室リモコン付属関連資料(0.22MB)暖房能力(kW)4.1
温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 2室換気 24h換気 ノーリツ温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 2室換気 24h換気ノーリツ
81,980税込90,178
1個
4日以内出荷
暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥
用途天井に埋込む天井カセット形です。開口寸法430 x 560 mm標準タイプ。脱衣室リモコン付属質量(kg)12.3(運転時:12.7)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル板:590× 485× 22 (突起物除く)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×820×210(PCカバー除く)換気方式24時間2室換気リモコン脱衣室リモコン付属関連資料(0.21MB)暖房能力(kW)4.1
温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 1室換気 局所換気 ノーリツ温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 1室換気 局所換気ノーリツ
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷
暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥
用途天井に埋込む天井カセット形です。開口寸法430 x 560 mm標準タイプ。脱衣室リモコン付属質量(kg)9.5(運転時:9.9)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル板:590× 485× 22 (突起物除く)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×585×195換気方式換気ファン付きタイプリモコン脱衣室リモコン付属関連資料(0.14MB)暖房能力(kW)4.1
浴室換気乾燥暖房機 高須産業浴室換気乾燥暖房機高須産業
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
グラファイトヒーター採用の2~3室換気タイプ。脱衣室やトイレも同時換気高性能電動ダンパー搭載既存の換気扇に合わせて給気口の位置を選択可
用途浴室用(2~3室換気)付属品ワイヤレスリモコン(KK-RG)・福吸込口グリル2個・給気口遮蔽板1枚・天吊り金具2個1セット取付天井埋込型タイプ天井取付/2~3室換気タイプ電源(V)AC100仕様消費電力(W)【予備暖房】(強)1224/1226(弱)1214/1215【入浴暖房】(強)1214/1215(弱)614/615【乾燥】(強)1242/1244(弱)1223/1224【節電乾燥】42/44→1242/1244(弱)23/24→1223/1224【風乾燥】(強)42/44(弱)23/24【涼風】(強)42/44(弱)23/24【換気】(強)18/18(弱)9/9【24時間換気】9/9本体質量(kg)約7.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)503×363×238開口寸法(mm)新規:285×400、取付可能:(角穴)280~300×400~425騒音値(dB)【予備暖房】(強)44/47(弱)33/32【入浴暖房】(強)33/32(弱)33/32【乾燥】(強)44/47(弱)36/35【節電乾燥】(強)44/47(弱)36/35【風乾燥】(強)44/47(弱)36/35【涼風】(強)44/47(弱)36/35【換気】(強)40/40(弱)35/35【24時間換気】35/35機能予備暖房・入浴暖房・乾燥・節電乾燥・風乾燥・涼風・換気・24時間換気・24時間換気一時停止機能・風量強弱切り替え適合床面積従来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140/140(弱)100/100【節電乾燥】(強)140/140(弱)100/100【風乾燥】(強)140/140(弱)100/100【涼風】(強)140/140(弱)100/100【換気】(強)140(弱)100【24時間換気】100風量(m3/h)【予備暖房】循環:(強)170/190(弱)120/110【入浴暖房】循環:(強)120/110(弱)120/110【乾燥】循環:(強)170/190(弱)120/110【節電乾燥】循環:(強)170/190(弱)120/110【風乾燥】循環:(強)170/190(弱)120/110【涼風】循環:(強)170/190(弱)120/110
浴室換気乾燥暖房機 高須産業浴室換気乾燥暖房機高須産業
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
3室を同時に換気できるコストパフォーマンスモデル「SHFタイプ」は、<トイレ換気スイッチ>と連動する電動ダンパーが付いておりません。※風量強弱切替・冬季モード・フィルターお手入れサイン・浴室照明基板配線も搭載されておりません。これらの機能を必要とする場合は、「SHDタイプ」をご採用ください。
用途浴室用(3室同時換気)付属品SHDリモコン・リモコンコード5m・天吊金具・副吸込グリル2個・隙間防止パッキン取付天井埋込型タイプ天井タイプ/3室同時換気タイプ ローコストモデル電源(V)AC100仕様消費電力(W)【乾燥】1300/1350【暖房】1280/1320【涼風】42/46【換気】18/18【24時間換気】9/9本体質量(kg)約7.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×360×210開口寸法(mm)新規:285×400、取付可能:280~300×400~425騒音値(dB)【乾燥】43/45【暖房】35/38【涼風】43/45【換気】40/40【24時間換気】35/35機能浴室乾燥・浴室暖房・浴室涼風・浴室換気・絶縁型PTCセラミックヒーター・24時間換気・24時間換気一時停止機能・換気風量一定制御DCモーター・トイレ換気・脱衣室換気・固定ダイバー・換気風量バランス調整適合床面積ユニットバス:1.25坪以下/従来工法:1坪以下換気風量(m3/h)【換気】140【涼風】140【換気】140【24時間換気】9/9風量(m3/h)【乾燥】循環:150/160【暖房】循環:150/160【涼風】循環:150/160
浴室換気乾燥暖房機 高須産業浴室換気乾燥暖房機高須産業
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
パワフルな乾燥と暖房浴室・脱衣室・トイレの3室を換気3室タイプの電動ダンパー付き、高性能2ファン2モーター1ダンバー方式。「浴室」「脱衣室」「トイレ」をしっかり換気します。
用途浴室用(3室同時換気)付属品SHDリモコン・リモコンコード5m・天吊金具・副吸込グリル2個・隙間防止パッキン取付天井埋込型タイプ天井タイプ/3室換気タイプ ハイパワー200Vモデル電源(V)単相200仕様消費電力(W)【乾燥】(強)2200/2400(弱)1950/2070【暖房】(強)2170/2370(弱)1930/2050【涼風】(強)44/49(弱)26/26【換気】(強)19/19(弱)9/9【24時間換気】(強)9/9(弱)6.5/6.5本体質量(kg)約7.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×360×210開口寸法(mm)新規:285×400、取付可能:280~300×400~425騒音値(dB)【乾燥】(強)43/45(弱)37/37【暖房】(強)35/38(弱)30/30【涼風】(強)43/45(弱)37/37【換気】(強)40/40(弱)35/35【24時間換気】(強)35/35(弱)29/29機能浴室乾燥・浴室暖房・浴室涼風・浴室換気・絶縁型PTCセラミックヒーター・24時間換気・24時間換気一時停止機能・風量強弱切り替え・トイレ換気・脱衣室換気・電動ダンパー・トイレ換気スイッチ・冬季モード・換気風量一定制御DCモーター・換気風量バランス調整・フィルターサイン適合床面積ユニットバス:1.5坪以下/従来工法:1坪以下換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140(弱)100【涼風】(強)140(弱)100【換気】(強)140(弱)100【24時間換気】(強)100(弱)80風量(m3/h)【乾燥】循環:(強)150/160(弱)110/110【暖房】循環:(強)150/160(弱)110/110【涼風】循環:(強)150/160(弱)110/110
浴室換気乾燥暖房機 高須産業浴室換気乾燥暖房機高須産業
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
浴室・脱衣室・トイレの3室を効率よく換気3室タイプの電動ダンパー付き。高性能2ファン2モーター1ダンバー方式。「浴室」「脱衣室」「トイレ」をしっかり換気します。
用途浴室用(3室換気)付属品SHDリモコン・リモコンコード5m・天吊金具・副吸込グリル2個・隙間防止パッキン取付天井埋込型タイプ天井タイプ/3室換気タイプ 電動ダンパー付スタンダードモデル電源(V)AC100仕様消費電力(W)【乾燥】(強)1300/1350(弱)1190/1170【暖房】(強)1280/1320(弱)1180/1160【涼風】(強)42/46(弱)23/24【換気】(強)18/18(弱)9/9【24時間換気】(強)9/9(弱)6/6本体質量(kg)約7.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×360×210開口寸法(mm)新規:285×400、取付可能:280~300×400~425騒音値(dB)【乾燥】(強)43/45(弱)37/37【暖房】(強)35/38(弱)30/30【涼風】(強)43/45(弱)37/37【換気】(強)40/40(弱)35/35【24時間換気】(強)35/35(弱)29/29機能浴室乾燥・浴室暖房・浴室涼風・浴室換気・絶縁型PTCセラミックヒーター・24時間換気・24時間換気一時停止機能・風量強弱切り替え・トイレ換気・脱衣室換気・電動ダンパー・トイレ換気スイッチ・冬季モード・換気風量一定制御DCモーター・換気風量バランス調整・フィルターサイン適合床面積ユニットバス:1.25坪以下/従来工法:1坪以下換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140(弱)100【涼風】(強)140(弱)100【換気】(強)140(弱)100【24時間換気】(強)100(弱)80風量(m3/h)【乾燥】循環:(強)150/160(弱)110/110【暖房】循環:(強)150/160(弱)110/110【涼風】循環:(強)150/160(弱)110/110
浴室換気乾燥暖房機 高須産業浴室換気乾燥暖房機高須産業
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
パワフルな乾燥と暖房浴室と脱衣室orトイレの2室を換気2室タイプの電動ダンパー付き、高性能2ファン2モーター1ダンバー方式を搭載。浴室と他1室を効率よくしっかり換気。
用途浴室用(2室換気)付属品SHDリモコン・リモコンコード5m・天吊金具・副吸込グリル1個・隙間防止パッキン取付天井埋込型タイプ天井タイプ/2室換気タイプ ハイパワー200Vモデル電源(V)単相200仕様消費電力(W)【乾燥】(強)2200/2200(弱)1950/2070【暖房】(強)2170/2370(弱)1930/2050【涼風】(強)44/49(弱)26/26【換気】(強)19/19(弱)9/9【24時間換気】(強)9/9(弱)6.5/6.5本体質量(kg)約7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×360×210開口寸法(mm)新規:285×400、取付可能:280~300×400~425騒音値(dB)【乾燥】(強)43/45(弱)37/37【暖房】(強)35/38(弱)30/30【涼風】(強)43/45(弱)37/37【換気】(強)40/40(弱)35/35【24時間換気】(強)35/35(弱)29/29機能浴室乾燥・浴室暖房・浴室涼風・浴室換気・絶縁型PTCセラミックヒーター・24時間換気・24時間換気一時停止機能・風量強弱切り替え・トイレor脱衣室換気・電動ダンパー・トイレ換気スイッチ・冬季モード・換気風量一定制御DCモーター・換気風量バランス調整・フィルターサイン適合床面積ユニットバス:1.5坪以下/従来工法:1坪以下換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140(弱)100【涼風】(強)140(弱)100【換気】(強)140(弱)100【24時間換気】(強)100(弱)80風量(m3/h)【乾燥】循環:(強)150/160(弱)110/110【暖房】循環:(強)150/160(弱)110/110【涼風】循環:(強)150/160(弱)110/110
バス乾燥・暖房・換気システム リニューアルバスカラット/温風 三菱電機バス乾燥・暖房・換気システム リニューアルバスカラット/温風三菱電機
79,980税込87,978
1台
29日以内出荷
既設の(浴室)換気口を利用して据付けが可能乾燥(衣類・浴室)・暖房・涼風換気の1台5役暖房・乾燥:PTCセラミックヒーター搭載循環ファンによる涼感効果(夏期)上下左右に風向き変更可能(手動)な3次元ルーバー搭載温度過昇防止用サーミスタ・温度ヒューズ付運転表示パネル採用低騒音設計最大12時間「入」・「切」タイマー換気は連続運転可能(風乾燥モード連続運転不可)
用途浴室・脱衣室取付壁掛タイプ種別電源タイプ/ワイヤレスリモコンタイプ騒音値(dB)(50/60Hz)48.5種類V-241BK-RN後継機種質量(kg)9風量(m3/h)(50/60Hz)85/90ダクト径(Φmm)150消費電力(W)(50/60Hz)2200外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×498×310開口寸法(mm)[角穴の場合]<タテ>135~175×<ヨコ>160~220[丸穴の場合]呼び径Φ150材質ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル・パネル:プラスチック電圧(V)200仕様風乾燥・風圧式シャッター・節電乾燥・自動サーモ暖房
バス乾燥暖房換気システム コントロールスイッチ 三菱電機バス乾燥暖房換気システム コントロールスイッチ三菱電機
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
暖房機用(換気扇と連動しないで使用する場合)
バス乾燥・暖房・換気システム 3部屋換気用 三菱電機バス乾燥・暖房・換気システム 3部屋換気用三菱電機
85,980税込94,578
1台
翌々日出荷
衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役浴室と洗面所・トイレ等の3同時換気※暖房機能は浴室のみ。お掃除しやすいフラットパネル採用暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付循環ファンによる涼感効果(夏期)温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ付トイレ(外部)スイッチ遅延タイマー設定機能付24時間換気機能付(風量7段階切替可能)換気風量強(4段階)、弱切換可能浴室換気ダンパー低騒音設計冬期モード(24時間換気風量調整)最大12時間「入・切」タイマー風圧式シャッター(排気)配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続、本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)結束端子接続スライド脱着式(据付枠同梱)副吸込口3方向から選択可能誤結線保護回路
種別ハイパワータイプ/3部屋用(1部屋暖房/3部屋換気)タイプ機外静圧(Pa)[強]210[弱]185(50/60Hz)電圧(V)200外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)239×553×443接続パイプ(Φmm)100質量(kg)9.2材質ボディ:金属、ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル:プラスチック埋め込み寸法(mm)天吊:420×300、野縁:415×295ダクト径(Φmm)100付属品副吸込口グリル2個(風量調整板付)・福吸込口2個・排気接続口・副吸込口カバープレート1枚・天吊金具・据付枠・コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m)消費電力(W)(50/60Hz)[強]2000/2050[弱]5/5種類V-243BZL2後継機種風量(m3/h)(50/60Hz)[強]230[弱]120騒音値(dB)(50/60Hz)[強]48/49[弱]30/30仕様DCブラシレスモーター・風乾燥・風圧式シャッター・節電乾燥・自動サーモ暖房
バス乾燥・暖房・換気システム 1部屋換気用 三菱電機バス乾燥・暖房・換気システム 1部屋換気用三菱電機
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役※「風乾燥モード」による涼風になります。お掃除しやすいフラットパネル採用暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付換気機能換気風量強弱2段階切替可能24時間換気機能付(弱運転対応)24時間換気一時停止機能つき(自動復帰)温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵低騒音設計最大8時間切タイマー配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続、本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)結束端子接続
用途浴室騒音値(dB)(50/60Hz)[強]48/49[弱]33/33質量(kg)5.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×487.8×372付属品コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m)電圧(V)200種別ハイパワータイプ消費電力(W)(50/60Hz)[強]2000/2050[弱]15/17接続パイプ(Φmm)100材質ボディ:金属、ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル:プラスチック機能風乾燥・節電乾燥・自動サーモ暖房種類V-241BZ後継機種埋め込み寸法(mm)天吊:420×300(天吊補助枠(P-141TW)使用時)、野縁:410×285風量(m3/h)(50/60Hz)[強]170/185[弱]100/105ダクト径(Φmm)100
バス乾燥暖房換気システム コントロールスイッチ/セット 三菱電機バス乾燥暖房換気システム コントロールスイッチ/セット三菱電機
19,980税込21,978
1セットほか
翌々日出荷
付属品木ネジ(ステンレス製 長さ30mm)・アンカー
バス乾燥・暖房・換気システム エコキュート連携タイプ 脱衣室暖房機/温風 三菱電機バス乾燥・暖房・換気システム エコキュート連携タイプ 脱衣室暖房機/温風三菱電機
75,980税込83,578
1台
翌々日出荷
暖房・涼風暖房:PTCセラミックヒーター搭載循環ファンによる涼風効果(夏期)上下左右に風向変更可能(手動)な3次元ルーバー搭載温度過昇防止用サーミスタ・温度ヒューズ付運動表示パネル採用低騒音設計最大12時間「入」・「切」タイマー涼風は連続運転可能
用途脱衣室種類WD-240DK-RC後継機種付属品ワイヤレスリモコン(リモコンホルダー・落下防止チェーン付)・制御アダプター機外静圧(Pa)0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×498×175質量(kg)7.4騒音値(dB)(50/60Hz)48消費電力(W)(50/60Hz)2310材質循環ファン:プラスチック、グリル・パネル:プラスチック機能自動サーモ暖房・エコキュート連携機能付電源単相電圧(V)200風量(m3/h)(50/60Hz)200/195種別電源タイプ
ロスナイセントラル換気ユニット 三菱電機ロスナイセントラル換気ユニット三菱電機
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
天井カセット形紙製全熱交換器副還気接続口付(バイパス排気)パネルワンプッシュで開閉可能外気清掃フィルター内蔵結束端子接続SA(給気)川のダクト接続は最大5分岐まで
用途居室系・洗面所・トイレ電圧(V)100質量(kg)13.2適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)接続パイプ(Φmm)[OA・EA]100[SA・RA2]50付属品ワッシャー・キャップ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×904×460機能24時間換気ファンプラスチック(シロッコファン)電源単相材質ボディ:鋼板、グリル:プラスチック
ロスナイセントラル換気ユニット 三菱電機ロスナイセントラル換気ユニット三菱電機
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
天井カセット形紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)副還気接続口付(バイパス排気)パネルワンプッシュで開閉可能外気清掃フィルター内蔵結束端子接続SA(給気)川のダクト接続は最大5分岐まで
用途居室系・洗面所・トイレ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×904×460接続パイプ(Φmm)[OA・EA]100[SA・RA2]50付属品ワッシャー・キャップ材質ボディ:鋼板、グリル:プラスチック適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)ファンプラスチック(シロッコファン)電圧(V)100電源単相
ロスナイセントラル換気ユニット 三菱電機ロスナイセントラル換気ユニット三菱電機
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
薄形ベーシックシリーズ耐水紙製顕熱交換器本体・モータ耐湿仕様RAダクト接続口は3方向選択可能OAダクト接続口は2方向より1方向選択ドレンパン付浴室からのRA接続可能※還気(RA1)と還気(RA3)の風量比は1:1になります。(同圧損の場合)※RA1(熱交)またはRA2(熱交)いずれかを浴室に1口で接続する際は、必ず浴室以外(洗面所やトイレなど)排気ダクトと合流させてから本体へダクト配管してください。(結露や本体外への水漏れ防止のため)外気清掃フィルター内蔵フィルターは本体下から着脱可能本体内の部品はすべて本体下側から交換可能対象間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり速結端子接続バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能外気温センサー感知による自動間欠運転機能※外気温-10℃~-15℃のとき[50分間:吸排気運転+10分間:排気運転のみ(給気停止)]※外気温-15℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所種別耐湿タイプ接続パイプ(Φmm)100、125、150付属品天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ適合地域省エネ基準1地域以南(すべての地域でご使用になれます)電源単相質量(kg)15外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618電圧(V)100仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
ロスナイセントラル換気ユニット 三菱電機ロスナイセントラル換気ユニット三菱電機
97,980税込107,778
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
薄形ベーシックシリーズ透湿膜製全熱交換器ドレンパン付RAダクト接続口は3方向選択可能OAダクト接続口は2方向より1方向選択浴室からのRA接続可能(バイパス排気)※還気(RA1)と還気(RA3)の風量比は1:1になります。(同圧損の場合)※浴室から換気する場合は別売システム部材(P-13PG)を手配いただき、必ず還気(PA3)(バイパス)を使用してください。外気清掃フィルター内蔵フィルターは本体下から着脱可能本体内の部品はすべて本体下側から交換可能対象間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり速結端子接続外気温センサー感知による自動間欠運転機能※外気温-10℃~-15℃のとき[50分間:吸排気運転+10分間:排気運転のみ(給気停止)]※外気温-15℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618電圧(V)100適合地域省エネ基準2地域以南(寒冷地ではご使用できません)電源単相付属品天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ接続パイプ(Φmm)100、125、150質量(kg)15機能24時間換気・らくらく換気設計型式適合認定を取得種別寒冷地タイプ仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
ロスナイセントラル換気ユニット 三菱電機ロスナイセントラル換気ユニット三菱電機
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
薄形ベーシックシリーズ紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)RAダクト接続口は1方向選択可能(浴室接続は除く)OAダクト接続口は2方向より1方向選択外気清掃フィルター内蔵フィルターは本体下から着脱可能本体内の部品はすべて本体下側から交換可能速結端子接続外気温センサー感知による自動給気停止機能※外気温-5℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]天地逆据付可能(逆据付時メンテナンスは本体上位から行います)
用途居室系・洗面所消費電力(W)(50/60Hz)[強]68/83[弱]41/43機外静圧(Pa)[強]75/91[弱]32/23(50/60Hz)処理風量(m3/h)[強]145/160[弱]95/80(50/60Hz)付属品天吊金具機能24時間換気・ハイパーEcoエレメント・らくらく換気設計型式適合認定を取得電源単相質量(kg)15適合地域省エネ基準4地域以南(寒冷地ではご使用できません)騒音値(dB)(50/60Hz)[強]31/33[弱]22/21温度交換効率(%)[強]70/68[弱]75/76(50/60Hz)種別温暖地タイプ電圧(V)100接続パイプ(Φmm)100、125、150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]65/63[暖房弱]70/72[冷房強]60/57[冷房弱]65/67仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
ロスナイセントラル換気ユニット 三菱電機ロスナイセントラル換気ユニット三菱電機
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
薄形ベーシックシリーズダクト圧損に影響されない「低風量制御」機能搭載透湿膜製全熱交換器ドレンパン付浴室からのRA接続可能(バイパス排気)※還気(RA1)と還気(RA3)の風量比は1:1になります。(同圧損の場合)※浴室から換気する場合は別売システム部材(P-13PG)を手配いただき、必ず還気(PA3)(バイパス)を使用してください。RAダクト接続口は3方向選択可能OAダクト接続口は2方向より1方向選択24時間運転時の風量は100、120、140,160、180、200m3/hで設定可能外気清掃フィルター内蔵フィルターは本体下から着脱可能本体内の部品はすべて本体下側から交換可能対象間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり速結端子接続フィルターお手入れサイン機能搭載バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能外気温センサー感知による自動間欠運転機能※外気温-5℃~-15℃のとき[24分間:吸排気運転+6分間:排気運転のみ(給気停止)]※外気温-15℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所機能24時間換気・DCブラシレスモーター温度交換効率(%)[強]65[弱]80(50/60Hz)電源単相処理風量(m3/h)[強]200[弱]60(50/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]49.5[暖房弱]65[冷房強]40[冷房弱]64.5消費電力(W)(50/60Hz)[強]84[弱]8.5質量(kg)15電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)[強]37[弱]17接続パイプ(Φmm)100、125、150適合地域省エネ基準2地域以南(寒冷地ではご使用できません)付属品天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ種別寒冷地タイプ機外静圧(Pa)[強]150[弱]60(50/60Hz)仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
ロスナイセントラル換気ユニット 三菱電機ロスナイセントラル換気ユニット三菱電機
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
薄形ベーシックシリーズダクト圧損に影響されない「低風量制御」機能搭載紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)RAダクト接続口は2方向選択可能(浴室接続は除く)OAダクト接続口は2方向より1方向選択24時間運転時の風量は、100、120、140、160、180、200m3/hで設定可能外気清掃フィルター内蔵フィルターは本体下から着脱可能本体内の部品はすべて本体下側から交換可能対象間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり速結端子接続フィルターお手入れサイン機能搭載外気温センサー感知による自動給気停止機能※外気温-5℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]天地逆据付可能(逆据付時メンテナンスは本体上方から行います)
用途居室系・洗面所温度交換効率(%)[強]63[弱]79(50/60Hz)適合地域省エネ基準4地域以南(寒冷地ではご使用できません)機外静圧(Pa)[強]150[弱]60(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)[強]82[弱]7騒音値(dB)(50/60Hz)[強]37[弱]19付属品天吊金具質量(kg)15種別温暖地タイプエンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]58[暖房弱]75[冷房強]54[冷房弱]73電圧(V)100機能24時間換気・DCブラシレスモーター・ハイパーEcoエレメント接続パイプ(Φmm)100、125、150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618処理風量(m3/h)[強]200[弱]60(50/60Hz)電源単相仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
ロスナイセントラル換気ユニット 三菱電機ロスナイセントラル換気ユニット三菱電機
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
浴室暖房機連動シリーズ給気CAモーター、排気DCブラシレスモーター紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)本体耐湿仕様浴室排気風路切替電動ダンパー搭載ドレンパン付RAダクト接続口は選択可能浴室からのRA接続可能24時間運転時の風量は80、90、100、110、120、130、140、150m3/hで設定可能(排気のみ)急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)熱交換器・モーター等は下側から着脱可能外気清掃フィルター内蔵外気清掃フィルターは本体下面から着脱可能対称間取り住宅にも対応SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能速結端子接続フィルターお手入れサイン機能搭載SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)給気は強ノッチまたは弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所種別温暖地タイプ機外静圧(Pa)[強]160[弱]105(50/60Hz)温度交換効率(%)[強]72[弱]66(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)[強]78[弱]27種類VL-200ZMHS3後継機種電圧(V)100機能24時間換気・ハイパーEcoエレメント外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]67[暖房弱]61[冷房強]33[冷房弱]59処理風量(m3/h)[強]150[弱]80(50/60Hz)騒音値(dB)(50/60Hz)[強]30[弱]19質量(kg)19電源単相付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)接続パイプ(Φmm)[RA]100[OA・EA]100、125、150[SA]100、125、150(50)仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
ロスナイセントラル換気ユニット 三菱電機ロスナイセントラル換気ユニット三菱電機
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
高効率シリーズ紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)OA・EAダクト接続口は2方向より1方向選択外気清掃フィルター内蔵外気清掃フィルターは本体側面から着脱可能本体内の部品は本体側面から交換可能天地逆据付可能
用途居室系・洗面所付属品天吊金具適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)電源単相種別温暖地タイプ電圧(V)100質量(kg)19外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)839×910×295機能24時間換気・DCブラシレスモーター・ハイパーEcoエレメント接続パイプ(Φmm)150
三乾王1室換気タイプ・200V(TYB3100シリーズ) TOTO三乾王1室換気タイプ・200V(TYB3100シリーズ)TOTO
129,800税込142,780
1セット
4日以内出荷
タイプ屋内天井取付形電源(V)AC200
三乾王1室換気タイプ・100V(TYB3100シリーズ) TOTO三乾王1室換気タイプ・100V(TYB3100シリーズ)TOTO
119,800税込131,780
1セット
4日以内出荷
タイプ屋内天井取付形電源(V)AC100
三乾王 200V壁掛けタイプ(換気機能なし) TOTO三乾王 200V壁掛けタイプ(換気機能なし)TOTO
139,800税込153,780
1セット
4日以内出荷
タイプ屋内壁掛形電源(V)AC200
三乾王 200V壁掛けタイプ(換気機能あり) TOTO三乾王 200V壁掛けタイプ(換気機能あり)TOTO
149,800税込164,780
1セット
4日以内出荷
タイプ屋内壁掛形電源(V)AC200
浴室乾燥暖房機 日立浴室乾燥暖房機日立
98,980税込108,878
1台
4日以内出荷
モーターACコンデンサー誘導型モーター(送風/換気)切タイマー10分~12時間(但し24時間換気は24時間連続)方式防水型リモコン(1方向送信)表示メインリモコン:液晶表示使用電池メインリモコン:単4形乾電池×2本 、サブリモコン:二酸化マンガンリチウム電池(CR2032)
浴室換気乾燥暖房機 高須産業浴室換気乾燥暖房機高須産業
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
グラファイトヒーター採用の2~3室換気タイプ。脱衣室やトイレも同時換気。 24時間換気システム対応。高性能な電動ダンパーを搭載。電動ダンパーの開閉により、効率のよい24時間換気・浴室暖房・浴室乾燥の運転を行います。 既設換気扇に合わせて給気口位置を選択。給気ダクトの位置を3ヶ所から選択できます。設置場所に合わせて、本体の取付前に給気口の位置をワンタッチで簡単に変えられます。 今お使いの換気扇を取り外して、開口拡大工事、または新規開口工事をして設置が可能です。
タイプ天井取付2~3室換気タイプ仕様電源部温度ヒューズ付、電源部電流ヒューズ付、ヒーター部電流ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用サーミスタ付消費電力(W)【予備暖房】 (強)1224/1226、(弱)1214/1215、【入浴暖房】 (強)1214/1215、(弱)614/615、【乾燥】(強)1242/1244、(弱)1223/1224、【節電乾燥】(強)42/44→1242/1244、(弱)23/24→1223/1224、【風乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【涼風】(強)42/44、(弱)23/24、 【換気】 (強)18/18、(弱)9/9、【24時間換気】9/9定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体質量(kg)7.4開口寸法(mm)280×400騒音値(dB)【予備暖房】 (強)44/47、(弱)33/32、【入浴暖房】 (強)33/32、(弱)33/32、【乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【節電乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【風乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【涼風】(強)44/47、(弱)36/35、 【換気】 (強)40/40、(弱)35/35、【24時間換気】35/35ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2本=1200W)取付可能寸法(mm)【開口】(角穴)280~300×400~425換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【節電乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【風乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【涼風】(強)140/140、(弱)100/100、 【換気】 (強)140/140、(弱)100/100、【24時間換気】100/100風量(m3/h)【予備暖房】循環: (強)170/190、(弱)120/110、【入浴暖房】循環: (強)120/110、(弱)120/110、【乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【節電乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【風乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【涼風】循環:(強)170/190、(弱)120/110リモコン防水ワイヤレスリモコン(KK-RG)適応在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下RoHS指令(10物質対応)対応
浴室換気乾燥暖房機 高須産業浴室換気乾燥暖房機高須産業
79,980税込87,978
1台
予約販売
グラファイトヒーター採用。スタイリッシュな天井取付タイプ。 楽ラクお手入れ洗えるファンとファンカバー。ファンカバーとファンの手回しねじをはずしてお掃除も楽ラク。 隙間防止パッキン。天井面と本体の隙間を解消するパッキンが付属しています。 選べる吹出方向。ヒーターユニットの端にある風向き変更レバーで、吹き出し方向を変更できます。 本体取付不備防止構造。ダクト接続口と本体を取付ける際に、確実に合体させる誤接続防止ガイドにより、施工時の確実性をさらに向上させました。ダクト接続口がダクトにより引っ張られ斜めになると、本体と垂直に合体できず、取り杖kができない様になっております。確実に施工することで、換気漏れをなくします。
タイプ天井取付1室換気タイプ仕様電源部温度ヒューズ付、電源部電流ヒューズ付、ヒーター部電流ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用サーミスタ付消費電力(W)【予備暖房】 (強)1224/1226、(弱)1214/1215、【入浴暖房】 (強)1214/1215、(弱)614/615、【乾燥】(強)1250/1256、(弱)1231/1232、【節電乾燥】(強)50/56→1250/1256、(弱)31/32→1231/1232、【風乾燥】(強)50/60、(弱)31/32、【涼風】(強)50/56、(弱)31/32、 【換気】 (強)26/30、(弱)17/17、【24時間換気】17/17定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体質量(kg)6.6開口寸法(mm)280×400騒音値(dB)【予備暖房】 (強)44/47、(弱)33/32、【入浴暖房】 (強)33/32、(弱)33/32、【乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【節電乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【風乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【涼風】(強)44/47、(弱)36/35、 【換気】 (強)38/40、(弱)30/30、【24時間換気】30/30ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2本=1200W)取付可能寸法(mm)【開口】(角穴)280~300×400~425換気風量(m3/h)【乾燥】(強)180/200、(弱)100/100、【節電乾燥】(強)180/200、(弱)100/100、【風乾燥】(強)180/200、(弱)100/100、【涼風】(強)180/200、(弱)100/100、 【換気】 (強)180/200、(弱)100/100、【24時間換気】100/100風量(m3/h)【予備暖房】循環: (強)170/190、(弱)120/110、【入浴暖房】循環: (強)120/110、(弱)120/110、【乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【節電乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【風乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【涼風】循環:(強)170/190、(弱)120/110リモコン防水ワイヤレスリモコン(KK-RG)適応在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下RoHS指令(10物質対応)対応
脱衣所暖房衣類乾燥機/壁取付形 Panasonic(パナソニック)脱衣所暖房衣類乾燥機/壁取付形Panasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1台
9日以内出荷
脱衣所で便利な「予備暖房・衣類乾燥・換気・涼風」と1台で4役の機能を搭載。 1.3kWセラミックヒーターの採用で、脱衣所をすばやく暖房。1.5坪の脱衣所なら10分で室温が約20℃まで上昇します。床面積は1.5坪タイプまで対応。 衣類乾燥は温風のみですばやく乾燥させる「標準乾燥」と、送風と温風の組みあわせで乾燥させる「ゆっくり乾燥」の2モード。生活シーンに応じて脱衣所空間を有効活用できます。 大型風向ルーバーでねらった箇所へ空気を搬送します。「スポット気流」で集中暖房、「ワイド気流」で脱衣所の全体暖房と2タイプの気流を使い分けることができます。
仕様適用脱衣所サイズ:1.5坪まで、フィルターチェックお知らせ機能付、入りタイマー予約機能付、付属ダクト:外径Φ88.9mm 適用壁厚長さ:240mm付属品簡易防水形赤外線ワイヤレスリモコン質量(kg)循環部本体:6.9(取付板、ダクト除く)、換気部:1.7タイプ屋内壁掛形定格電圧(V)単相100(50/60Hz)安全装置過熱防止用温度ヒューズ×2(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ12A×2、4A×1)ヒーターPTCセラミックヒーター消費電力(W)(50/60Hz)標準乾燥:1340/1360、予備暖房(強):1310/1330、予備暖房(弱):1210/1190、涼風(強):64/73、涼風(弱):51/51、換気:26/27ヒーター容量(kW)1.3騒音値(dB)(50/60Hz)標準乾燥:46.5/46.5、予備暖房(強):46/46、予備暖房(弱):35/32、涼風(強):46.5/46.5、涼風(弱):37.5/35.5、換気:36/36風量(m3/h)(50/60Hz)【循環】標準乾燥:230/230、予備暖房(強):230/230、予備暖房(弱):145/130、涼風(強):230/230、涼風(弱):145/130、【換気】標準乾燥:90/90、涼風(強):90/90、涼風(弱):90/90、換気:90/90使用期間設計標準:10年運転時間標準乾燥・予備暖房:最大6時間、ゆっくり乾燥・涼風:最大12時間、換気:最大12時間または連続
脱衣所暖房衣類乾燥機/換気扇連動形 Panasonic(パナソニック)脱衣所暖房衣類乾燥機/換気扇連動形Panasonic(パナソニック)
76,980税込84,678
1台
9日以内出荷
脱衣所で便利な「予備暖房・衣類乾燥・涼風・換気連動」と1台で4役の機能を搭載。 1.3kWセラミックヒーターの採用で、脱衣所をすばやく暖房。1.5坪の脱衣所なら10分で室温が約20℃まで上昇します。床面積は1.5坪タイプまで対応。 衣類乾燥は温風のみですばやく乾燥させる「標準乾燥」と、送風と温風の組みあわせで乾燥させる「ゆっくり乾燥」の2モード。生活シーンに応じて脱衣所空間を有効活用できます。 大型風向ルーバーでねらった箇所へ空気を搬送します。「スポット気流」で集中暖房、「ワイド気流」で脱衣所の全体暖房と2タイプの気流を使い分けることができます。
仕様適用脱衣所サイズ:1.5坪まで、フィルターチェックお知らせ機能付、入りタイマー予約機能付付属品簡易防水形赤外線ワイヤレスリモコン質量(kg)循環部本体:7.0(取付板除く)タイプ屋内壁掛形定格電圧(V)単相100(50/60Hz)安全装置過熱防止用温度ヒューズ×2(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ12A×2、4A×1 チップヒューズ3.15A×1)ヒーターPTCセラミックヒーター消費電力(W)(50/60Hz)標準乾燥:1310/1330、予備暖房(強):1310/1330、予備暖房(弱):1210/1190、涼風(強):38/46、涼風(弱):25/24ヒーター容量(kW)1.3騒音値(dB)(50/60Hz)標準乾燥:46/46、予備暖房(強):46/46、予備暖房(弱):35/32、涼風(強):46/46、涼風(弱):35/32風量(m3/h)(50/60Hz)【循環】標準乾燥:230/230、予備暖房(強):230/230、予備暖房(弱):145/130、涼風(強):230/230、涼風(弱):145/130使用期間設計標準:10年運転時間標準乾燥・予備暖房:最大6時間、ゆっくり乾燥・涼風:最大12時間、換気:最大12時間または連続

浴室』には他にこんなカテゴリがあります

暖房機・乾燥機