14ページ目: 内装建材

内装建材とは、建材の中でも床や収納、天井など、よく目につく部分に使う材料のことです。断熱性能を高めるために断熱材を活用したり、造作物の隅を仕上げるために補修剤・保護材を活用したりすることもあります。民家に使う内装建材は、劣化を防ぐために手あか防止加工がされたボードや、脱衣所など湿気がこもりやすい場所に使う耐水化粧合板など、品揃えも豊富です。防腐処理を施した杭や、強度アップを図る補強部材といった関連商品も多数あります。
2,737件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミコ型ジョイナー 創建アルミコ型ジョイナー創建
639税込703
1本
3日以内出荷
アルマイトシルバー
キューモール 木製モールディング R・dot・Sキューモール 木製モールディングR・dot・S
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
モールディング材「キューモール」で室内をやさしく、豪華に飾る。
用途天井廻りや壁面飾り縁、額縁飾り枠など使用用途は様々です。材質樹種:アユース材長さ(mm)3650関連資料原寸図(断面一覧)(3.33MB)
パイン集成材 正方形 ノーブランドパイン集成材 正方形ノーブランド
839税込923
1枚
5日以内出荷
パイン材を使用した集成材です。様々な用途に使用可能です。
形状正方形厚さ(mm)18
無垢フローリング ピノアース(床暖房対応) 3尺タイプ ウッドワン無垢フローリング ピノアース(床暖房対応) 3尺タイプウッドワン
25,980税込28,578
1ケース(40枚)
5日以内出荷
床暖房の仕様に対応した、高耐久の無垢フローリング。接合部分(サネ部分)を斜め形状にしたことにより、寸法変化による床材の隙間が目立ちにくくなっています。
用途一般住宅用洋風床材仕様抗菌、汚れに強い、ひっかき傷が目立ちにくい、すり傷に強い、車椅子対応、ホットカーペット対応、床暖房対応長さ(mm)910幅(mm)91厚さ(mm)12工法捨て貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
無垢フローリング ピノアース6ミリ厚タイプ ウッドワン無垢フローリング ピノアース6ミリ厚タイプウッドワン
19,980税込21,978
1ケース(40枚)
5日以内出荷
既存の床材の上から施工可能。(遮音・防音フロアーを除く。)簡単リフォームで無垢のフローリングに。一般的に薄くするほど反りや曲りが発生しやすい木材を、製材から柾目の板取りを行うことでりウォームに最適な6mm厚の床材が実現しました。
用途一般住宅用洋風床材長さ(mm)910幅(mm)91厚さ(mm)6工法上貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
アタッチメント出隅用 リリカラアタッチメント出隅用リリカラ
699税込769
1本
4日以内出荷
アタッチメント出隅用
長さ(mm)1800幅(mm)30素材塩化ビニル樹脂
巾木Sプラス ハイロジック巾木Sプラスハイロジック
999税込1,099
1パック(4個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
巻物の長尺巾木(東都積水製巾木Sプラス)シリーズ施工時間の短縮、物流性・保管性の向上、衝撃音の低減カッターやハサミで簡単に切断可能です部材の端数や切粉が減らせます長尺部での継ぎ目の発生がありません施工が簡単なため施工熟練度の不安が解消されます運搬が容易で置き場を選びません入隅、出隅には専用部材をご使用ください
ホワイト
サッシ見切り材 ウッドワンサッシ見切り材ウッドワン
1,498税込1,648
1本ほか
4日以内出荷
長さ(mm)3700厚さ(mm)9
巾木コーナーキャップ 出隅用(T型対応) ウッドワン巾木コーナーキャップ 出隅用(T型対応)ウッドワン
3,998税込4,398
1箱(10個)
4日以内出荷
長さ(mm)25幅(mm)25厚さ(mm)8.5
建材・造形用 難燃・超大型断熱EPS(発泡スチロール)ブロック 2000×1000×500 ホワイトバリーン建材・造形用 難燃・超大型断熱EPS(発泡スチロール)ブロック 2000×1000×500ホワイトバリーン
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
JIS A 9521認証を受けた断熱用発泡スチロール。2000×1000×500mmの特大サイズです。水に強く、難燃剤を添加した素材を使用しているため建材として広く使用されています。安心・高品質の日本製。国内工場より直送にてお届けいたします(車上渡し/要フォークリフト)。
用途建築材料、造形、イベント、DIY等に!材質EPS(発泡スチロール)サイズ(mm)2000×1000×500
ウォールコーナーシェルフ タワー L 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業ウォールコーナーシェルフ タワー L 石こうボード壁対応 ホワイト山崎実業
2,700税込2,970
1個
9日以内出荷
付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4ホワイト材質(本体)品質表示:スチール(粉体塗装)質量(g)830備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁耐荷重(kg)3(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×32×3
サーモウッドひのき K-WOODS LIFEサーモウッドひのきK-WOODS LIFE
779税込857
1本
7日以内出荷
木材を使う際、やっぱり気になるのが腐れや反り。もともと北欧・フィンランドで開発された「サーモウッド」は、無垢の木材を高温の水蒸気を使って熱処理したもの。 反りや腐れの一因である「水」をコントロールし、高い防腐性能、寸法安定性を与えています。軽くて柔らかいサーモウッドは、カットがしやすくDIY初心者にもオススメです。 熱処理による深い色合いも特徴。
用途ウッドデッキ、ウッドフェンス、パーゴラ、ルーバー、遊具、ガーデニング、外装、軒天、ベランダ床・壁、キャットウォーク、キッチン収納、インテリア収納、花台、ベンチ、ガーデンテーブル、プランター、屋外収納、など材質天然木(国産ヒノキ)備考出荷状態:KD(乾燥)安全性塗料・化学品を一切使用しておりません。熱と水蒸気のみで処理しているため、ペットや手に触れる場所にも安心してお使い頂けます。経年変化経年により木材表面の色は徐々に抜けていきますが、紫外線によるものであり、木材自体の性能は保たれます。
タモ集成材 HOJOタモ集成材HOJO
14,980税込16,478
1枚
翌々日出荷
モクセイ科の落葉広葉樹。やや重硬で安定性がよく、加工度抜群で良い仕上がりに。また、弾力性が高く杢目が美しく堅さがある、たも材はカウンター材・天板や家具材にも適しています。
材質タモ長さ(mm)2100等級A・B比重気乾比重:0.65色調無塗装
アカシア集成材 HOJOアカシア集成材HOJO(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
翌々日出荷
木質は適度に硬く粘りがあり耐久性に優れ、伸縮が少なく安定性が高い。落ち着いた深みのある色合い、茶と白がはっきりして素材感があります。
材質アカシア長さ(mm)2100等級A・B比重気乾比重:0.78色調無塗装
ラジアータパイン集成材 HOJOラジアータパイン集成材HOJO
5,298税込5,828
1枚
翌々日出荷
マツ科の針葉樹で、年輪幅が広く杢目が良く通っています。適度に軟らかで使い易く、塗装のノリが良いため優美に仕上がります。同じ樹種との組み合わせで、引き出しの枠や軽量用の棚板などに。
材質ラジアータパイン長さ(mm)2100等級A・A比重気乾比重:0.49色調無塗装
難燃性置き敷タイプOAフロア ステップライン難燃性置き敷タイプOAフロアステップライン
1,598税込1,758
1枚ほか
3日以内出荷
難燃素材のBFBシリーズは、オフィスの防火対策に最適なフリーアクセスフロア建材です。UL94 V-2以上の難燃性能を有しており、樹脂製フリーアクセスフロアでは数少ない製品です。不燃性の素材で作られているため、火災発生時における延焼を抑制し、オフィス全体の安全性を高めることができます。公共施設にも最適で、長期的なコストパフォーマンスも優れています。
用途オフィス用床材その他難燃性評価:JIS A 1450:グレードⅡ以上 UL94:V-2以上材質特殊ポリプロピレン寸法(mm)W248×D248×H50質量(kg)7.7ホワイト高さ(mm)床上:50、有効配線:30定格荷重(N)所定:3000サイズ(mm)W250×D250×H50
フェザーグラス・ボード パラマウント硝子工業フェザーグラス・ボードパラマウント硝子工業
12,980税込14,278
1ケース(13枚)ほか
4日以内出荷
パラマウント製品の原点ともいえる、汎用性の高いグラスウールです。豊富な密度と厚さが用意されており、目的に応じ選択して使用できます。また、形状もロールとボードがあり、施工の方法にあわせて選べます。断熱性、吸音性あるいはその両方の性能を要求される建築、設備、産業製品など、幅広く利用されており、必要に応じ、表面をさまざまな化粧材で被覆したものもあります。
用途【建築用保温・保冷・吸音材】一般建築物の断熱・吸音、換気/空調用ダクトの保温・保冷/スタジオ、劇場、体育館、ホールなどの残響音の調整/コンピュータールーム、冷凍・冷蔵倉庫の断熱など/スパイラルダクト(密度32[kg/ m3]のALGCのみ)【船舶・車両などの保温・保冷・吸音材】船舶のエンジンルーム、デッキ裏、ビームの防熱/居住区、通風トランク、レフチャンバーの保温・保冷/ソーナールームの消音など。鉄道車両、自動車などの温度調整、冷凍車の保温・保冷など。【各種機器の保温・保冷・吸音材】電気冷蔵庫、自動販売機ストッカー、冷蔵ショーケース、ウォータークーラー、アイスボックスなどの保冷/発電機、変圧器、空調機、ポンプなどの消音/テレビ、ラジオ、オーディオキャビネット、 スピーカーボックスなどの音響調整/ワープロ、パソコンなどの反響音の調整など。長さ(mm)910幅(mm)605熱伝導率(W/mk)0.046以下密度(kg/m3)32グリーン購入法適合再生材使用率(%)89再生材使用使用
床の間部材 床柱 HOJO床の間部材 床柱HOJO
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
0.3mmツキ板貼・JAS F☆☆☆☆。
長さ(mm)2950幅(mm)115
床の間部材 地板 HOJO床の間部材 地板HOJO
9,088税込9,997
1枚
翌々日出荷
ケヤキ材 / ロー引仕上。0.3mmツキ板貼 JAS F☆☆☆☆。
寸法A(mm)910寸法C(mm)30材質(表面)ケヤキ貼
床の間部材 地板 HOJO床の間部材 地板HOJO
11,980税込13,178
1枚
翌々日出荷
ケヤキ材 / ロー引仕上。1mモジュール用。0.3mmツキ板貼 JAS F☆☆☆☆。
寸法C(mm)30材質(表面)ケヤキ貼
召し合わせ棒 浜国召し合わせ棒浜国
419税込461
1本
翌日出荷
用途家具、造り付け建具用細口召し合わせ棒材質アルミ長さ(mm)1818、甲丸表面:6.3厚さ(mm)1ゴールド足長(mm)10
ロスリムボード GH TOMBO No.4350-GHシリーズ ニチアスロスリムボード GH TOMBO No.4350-GHシリーズニチアス
19,980税込21,978
1枚
17日以内出荷
ロスリムボードは超低熱伝導特性を有し、脆さ、発塵性を改善した画期的な製品です。強度を大幅に向上させることで従来できなかった複雑な形状の加工も可能です。また、ハンドリング性や取付施工性も大きく改善され用意に取り扱う事ができます。静止空気を上回る優れた断熱性優れたハンドリング性特殊工具を必要としない優れた加工性
引戸用埋め込みガイドピンセット(2個入) TOSTEM(LIXIL)引戸用埋め込みガイドピンセット(2個入)TOSTEM(LIXIL)
6,498税込7,148
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
セット内容内容:埋め込みガイドピン(艶消し)、埋め込みガイドピンベース各2個
引戸調整ストライク TOSTEM(LIXIL)引戸調整ストライクTOSTEM(LIXIL)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
セット内容取付ねじ付き(皿小ねじM4x18:2本、皿タッピンねじΦ3.5x50:2本)アウトセット引戸の場合は入隅用縦部材用。適合シリーズ12FL、12WL、15GLR、Latteo、VINTIA、リノバ、大開口建具
コンパクトドアソフトモーション本体セット TOSTEM(LIXIL)コンパクトドアソフトモーション本体セットTOSTEM(LIXIL)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
セット内容取付ねじ付き(本体用;トラスタッピンねじΦ4x20:2本)
クローゼット折れ戸用本体用上下ランナーHD-21 TOSTEM(LIXIL)クローゼット折れ戸用本体用上下ランナーHD-21TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
649税込714
1個
6日以内出荷
適合シリーズWL初期
造作部材 ハピア 見切[縦用] DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 見切[縦用]DAIKEN(旧:大建工業)
2,698税込2,968
1箱(2本)
5日以内出荷から7日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切基材MDF表面オレフィンシート
造作部材 ハピア 見切[横用] DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 見切[横用]DAIKEN(旧:大建工業)
2,698税込2,968
1箱(2本)
5日以内出荷から7日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切基材MDF表面オレフィンシート
造作部材 ハピア 気密回り縁用樹脂コーナーキャップ出隅 DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 気密回り縁用樹脂コーナーキャップ出隅DAIKEN(旧:大建工業)
3,698税込4,068
1箱(10個)
7日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)34幅(mm)19厚さ(mm)19
造作部材 ハピア 回り縁用樹脂コーナーキャップ入隅 DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 回り縁用樹脂コーナーキャップ入隅DAIKEN(旧:大建工業)
3,698税込4,068
1箱(10個)
7日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)31幅(mm)24厚さ(mm)24
造作部材 ハピア 巾木J[気密](MDF基材)リフォーム向け DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 巾木J[気密](MDF基材)リフォーム向けDAIKEN(旧:大建工業)
5,998税込6,598
1箱(2本)
7日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)3900厚さ(mm)7基材MDF表面オレフィンシート
OA樹脂フロア補助脚 KIYOREX(紀陽産業)OA樹脂フロア補助脚KIYOREX(紀陽産業)
2,498税込2,748
1袋(50本)
当日出荷
フリープランフロアS-H50の壁際や柱廻りの収まりでフロアパネルの切断時や重量物の設置の際の補強に使用する補助部材です。
材質再生ポリプロピレン寸法(縦×横×高さ)(mm)14×14×47
OA樹脂フロアジョイントブロック KIYOREX(紀陽産業)OA樹脂フロアジョイントブロックKIYOREX(紀陽産業)
2,498税込2,748
1袋(50本)
当日出荷
フリープランフロアS-H50の据付に使用する部材です。
材質再生ポリプロピレン厚さ(mm)11寸法(縦×横×厚さ)(mm)62×62×11
ダイロートン スクールトーン ワイド直張 DAIKEN(旧:大建工業)ダイロートン スクールトーン ワイド直張DAIKEN(旧:大建工業)
5,998税込6,598
1箱(8枚)
5日以内出荷から7日以内出荷
文教施設におすすめする天井材。調湿・吸ホル天井
用途天井材~ダイロートン(施設向け)~スクールトーン長さ(mm)910幅(mm)455
ダイロートン スクールトーン DAIKEN(旧:大建工業)ダイロートン スクールトーンDAIKEN(旧:大建工業)
4,998税込5,498
1箱(18枚)
5日以内出荷から7日以内出荷
文教施設におすすめする天井材。調湿・吸ホル天井
用途天井材~ダイロートン(施設向け)~スクールトーン長さ(mm)600幅(mm)300
ウスイータ 非耐熱 専用両面テープセット Panasonic(パナソニック)ウスイータ 非耐熱 専用両面テープセットPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
軽くて、薄くて、しかも省施工、上から貼るだけのかんたんリフォーム専用床材
付属品専用両面テープ(KEBTT48)1巻幅(mm)151.5厚さ(mm)1.5長さ(m)909基材WPB(ウッドプラスチックボード)表面仕上げオレフィン系樹脂化粧シート(抗菌/抗ウイルス)
USUI-TA(ウスイータ) 専用見切り リフォームフロア Panasonic(パナソニック)USUI-TA(ウスイータ) 専用見切り リフォームフロアPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1箱(2本)
12日以内出荷
長さ(mm)1950表面仕上げ樹脂化粧シートグリーン購入法適合
フレックスシートZ 20m巻 フクビ化学フレックスシートZ 20m巻フクビ化学
8,798税込9,678
1巻
7日以内出荷
OAフロアオプション。床面に敷き、きしみを吸収。やさしい歩行感をもたらします。
材質ポリエステル系不織布幅(mm)1000厚さ(mm)2長さ(m)20
ウォールゼットノエル3 スライドハンガー 南海プライウッドウォールゼットノエル3 スライドハンガー南海プライウッド
4,498税込4,948
1セット
4日以内出荷
クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3のスライドハンガーです。衣類を正面に向けて掛けることができ、一時掛けとしても利用可能です。
材質アルミニウムシルバー
アクリアウール 旭ファイバーグラスアクリアウール旭ファイバーグラス
8,598税込9,458
1パック(5枚)ほか
4日以内出荷
防湿フィルム別張りタイプのアクリア。ポリエチレンフィルムに包まれていないグラスウールです。手触りもソフト、従来のグラスウールのチクチク感がほとんどありません。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合
内装建材