16ページ目: 内装建材

内装建材とは、建材の中でも床や収納、天井など、よく目につく部分に使う材料のことです。断熱性能を高めるために断熱材を活用したり、造作物の隅を仕上げるために補修剤・保護材を活用したりすることもあります。民家に使う内装建材は、劣化を防ぐために手あか防止加工がされたボードや、脱衣所など湿気がこもりやすい場所に使う耐水化粧合板など、品揃えも豊富です。防腐処理を施した杭や、強度アップを図る補強部材といった関連商品も多数あります。
2,736件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタブライトMB 見切材 Zタイプ 積水樹脂プラメタルメタブライトMB 見切材 Zタイプ積水樹脂プラメタル
7,698税込8,468
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
壁面の見切りを立体的なデザインで彩るZタイプの見切り材です。シンプルでありながらも高品質なイメージを演出します。接着剤により取り付けてください。
材質ステンレス箔+アルミ型材長さ(mm)3000使用場所屋内使用、軒下使用可、屋外使用可、水回り使用可軒
メタカラーAK 見切材 Zタイプデスミ専用コネクター 積水樹脂プラメタルメタカラーAK 見切材 Zタイプデスミ専用コネクター積水樹脂プラメタル
589税込648
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
メタカラーAK-Zタイプ専用コネクター。デスミ・エンド兼用タイプ。接着剤併用でご使用ください。
材質アルミ箔+樹脂使用場所屋内使用
メタカラーAK かん合タイプ用コネクター エンド 積水樹脂プラメタルメタカラーAK かん合タイプ用コネクター エンド積水樹脂プラメタル
539税込593
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
かん合タイプメタカラー用エンドコネクター。ビスと両面テープの併用がお勧めです。
材質アルミ箔+樹脂使用場所屋内使用
メタカラーAKA かん合タイプ用コネクター デスミR 積水樹脂プラメタルメタカラーAKA かん合タイプ用コネクター デスミR積水樹脂プラメタル
359税込395
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
かん合タイプメタカラーAKA用出隅コネクター。ビスと両面テープの併用がお勧めです。
適合AKA-10U材質アルミ箔+樹脂使用場所屋内使用
メタカラーAK かん合タイプ フラット型 積水樹脂プラメタルメタカラーAK かん合タイプ フラット型積水樹脂プラメタル
6,998税込7,698
1組
翌々日出荷から6日以内出荷
施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地は別売りです。
材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド 積水樹脂プラメタルメタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド積水樹脂プラメタル
469税込516
1個ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
かん合タイプメタカラー用エンドコネクター。ビスと両面テープの併用がお勧めです。
材質アルミ箔+樹脂使用場所屋内使用
メタカラーAK かん合タイプ ラウンドR型 積水樹脂プラメタルメタカラーAK かん合タイプ ラウンドR型積水樹脂プラメタル
4,798税込5,278
1組
翌々日出荷から6日以内出荷
施工性に優れたかん合タイプのR型見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地がセットになっています。
材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
床暖房リモコン 温水温度60℃タイプ 室温センサーなしタイプ 1系統制御用 ノーリツ床暖房リモコン 温水温度60℃タイプ 室温センサーなしタイプ 1系統制御用ノーリツ
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
インテリジェント通信対応
対応機種温水温度60℃タイプ関連資料(0.08MB)メーカー商品コード707345
トイレ上部収納 南海プライウッドトイレ上部収納南海プライウッド
20,980税込23,078
1セット
4日以内出荷
トイレ上部のデッドスペースに簡単に設置できる、トイレ上部収納です。 現場で底板と扉をカットすることで、間口にぴったり納まる扉付き収納の施工が可能です。 施工に必要な部材すべてをオールインワンパッケージ。運用・発注が簡単です。 大掛かりな工事も不要。施工作業の負担を軽減し、お手軽なリフォームを実現します。 メーカー商品「固定棚板セット」を天板として活用することで、設置高がフリーとなり、天板上部も収納スペースとして利用できます。 表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。 F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。
セット内容底板×1枚/側板×2枚/扉×2枚/木口カバー×2本/底板レール×2本/スライドヒンジ×4個/座金×4個/戸当たりシール×2枚/樹脂金具×1個/ビスセット×1セット幅(mm)905mm以下奥行(mm)317高さ(mm)470基材【側板/底板/扉】パーティクルボード表面特殊硬化コート紙(EBコート仕様)材質【底板レール/木口カバー】塩化ビニル樹脂
可動棚板セット Aタイプ(両壁あり) 南海プライウッド可動棚板セット Aタイプ(両壁あり)南海プライウッド
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
両壁がある収納スペースに、可動棚収納が簡単に設置できる、可動棚板セット Aタイプです。 施工に必要な部材すべてをオールインワンパッケージ。運用・発注が簡単です。 大掛かりな工事も不要で、施工作業の負担を軽減し、お手軽なリフォームを実現します。 奥行2種(300/450)と高さ2種(620:棚板2段/1820:棚板4段もしくは6段)をラインアップしており、設置場所に合わせて選べます。 F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。
【棚板】シェルホワイト、【棚柱】シルバー基材【棚板/芯材】集成材【棚板/表面材】MDF表面処理【棚板】特殊硬化コート紙(EBコート仕様)材質【棚柱】アルミニウム/【棚受】ステンレス
樹脂棚板(エンドキャップ付き)シェルホワイト 南海プライウッド樹脂棚板(エンドキャップ付き)シェルホワイト南海プライウッド
3,898税込4,288
1セット(2枚)ほか
4日以内出荷
汚れても簡単に取り外して水洗いができる、アームハング棚柱SS用の樹脂棚板です。 ネジ止め不要。エンドキャップを樹脂棚板に挿入し、棚受を装着するだけの簡単施工です。 奥行2種(240/290)、幅5種(450/600/700/800/900)を取り揃えております。
厚さ(mm)12シェルホワイト材質PP
アートランバー ホワイトチェリー 南海プライウッドアートランバー ホワイトチェリー南海プライウッド
3,198税込3,518
1枚
4日以内出荷から9日以内出荷
多様なカラーとサイズ展開であらゆる用途に利用できる万能棚板、アートランバー ホワイトチェリーです。 厚さ3種(15/20/27)、奥行5種(200/300/450/600/910)、幅6種(900/1450/1810/1970/2410/2700)の豊富なサイズバリエーションと、無駄の出ない1枚入梱包です。 表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。 また、芯材は全面に敷き詰められており、カット・釘打ちが可能です。基材は、ファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。 F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。
ホワイトチェリー基材芯材:集成材 表面材:MDF表面特殊硬化コート紙(EBコート仕様)仕様【エッジテープ】木口1面貼り
リモデル框6TⅡ DAIKEN(旧:大建工業)リモデル框6TⅡDAIKEN(旧:大建工業)
16,980税込18,678
1箱(1本)
6日以内出荷
床のリフォームを美しく仕上げる造作材。
厚さ(mm)6.3基材MDF表面特殊オレフィンシート対応製品ハピアフロア6Tベーシック柄ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
ワールドフォームアイボリー ノズル付き タイセイワールドフォームアイボリー ノズル付きタイセイ
3,898税込4,288
1本ほか
翌々日出荷
簡易ノズル・ガン兼用タイプ!アイボリー色の一液型発泡ウレタンフォーム。ワールドフォームは他社品と比べうて硬化後のセルがきめ細かく、優れた硬化を発揮します。ウレタン樹脂(ポリウレタン)に発泡剤を加えて発泡させたものです。ノズル付きタイプです!硬化後のセルがきめ細かく、優れた効果を発揮。1本の発泡量が最大35Lの大容量。ノンフロンガスを使っているため、環境にやさしい。容器内のフォーム液が最後まできれいに出てムダがない。ウレタンフォーム吐き出し後、約40分~60分後からカット可能
用途断熱ボードやグラスウール等の断熱材の代わりに、DIY・断熱・充填・接着材・造形・結露防止・補強に容量(mL)750色調アイボリー外寸(Φ×長さ)(mm)71×285密度(kg/m3)20~30圧縮強度(N/cm2)10~20熱伝導率(W/mk)0.032表面硬化(分)(20℃、湿度60%)10~15内部硬化(分)(20℃、湿度60%)40~60完全硬化時間(20℃、湿度60%)20~24時間耐熱温度(℃)(硬化後)-30~+80使用可能温度範囲+5℃~30℃(最適作業温度:+20℃)燃焼性自己消火性倍率(倍)(発泡)1.5~2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(登録番号:JAIA-010545)ノズル付き仕様4VOC基準適合製品(登録番号:JAIA-404531)
アルミ框 KIYOREX(紀陽産業)アルミ框KIYOREX(紀陽産業)
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
KIYOREXは複雑な形状の駆体や段差のある場所でも車椅子がスムーズに通れる様にユニバーサルデザインに配慮した、豊富なパーツを取り揃えております。
用途オフィス用床材付属品幅(mm)40長さ(mm)2000
仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行145mm ウッドワン仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行145mmウッドワン
939税込1,033
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
インテリアに合わせて選べる棚板。 全面を仕上げてる棚板と背中で受ける棚柱セットを組み合わせることで、スタイルの幅が広がります。 工場で木口を貼っているので、作業時間を削減できます! 細部まで気を使った6面仕上げで、どこから見ても粗が無いワンランク上の仕上げ。 工場で強固に仕上げているので、めくれや剥がれの心配はありません! 豊富なカラー展開。カラーは木目柄8色と白無地の計9色。
用途文庫本や小物・植物などの装飾品厚さ(mm)20奥行(mm)145
木製棚板 (単色:ホワイト) SUNWAVE(LIXIL)木製棚板 (単色:ホワイト)SUNWAVE(LIXIL)
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
【オーダー】木目柄の棚板(厚み20mm 糸面) ウッドワン【オーダー】木目柄の棚板(厚み20mm 糸面)ウッドワン
899税込989
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
木の表情を生かしたシンプルなデザインの棚板。お部屋の雰囲気に合わせて棚板を選ぶことが出来ます。
厚さ(mm)20ホワイト(アッシュ柄)、ペール(メープル柄)、ライトクリア(オーク柄)、ライトブラウン(ブラックチェリー柄)、ダークブラウン(ウォールナット柄)、グレージュ(オーク柄)、ライトグレージュ(チョークドオーク柄)より選択材質サービス分類オーダー・加工
カブセ 光モールカブセ光モール
129税込142
1本
翌々日出荷
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
材質硬質PVCベージュRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ポストフォームカウンター UYS型(単色フィット) AICA(アイカ工業)【オーダー】ポストフォームカウンター UYS型(単色フィット)AICA(アイカ工業)
10,980税込12,078
1枚
5日以内出荷
メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
6000N,6001N,6002N,6003N,6005N,6007N,6009N,6200N,6006N,6300N,6013N,6004N,6008N,6015N,6108N,6111N,6301N,6202N,6119N,6116N,6118N,6207TN,6306N,6000G,6001G,6200G,6005G,5414G,5114G,5313G,5414N材質メラミン化粧板RoHS指令(10物質対応)対応関連資料色柄見本表(0.7MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポストフォームカウンター KNS型(単色フィット) AICA(アイカ工業)【オーダー】ポストフォームカウンター KNS型(単色フィット)AICA(アイカ工業)
14,980税込16,478
1枚
5日以内出荷
メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
6000N,6001N,6002N,6003N,6005N,6007N,6009N,6200N,6006N,6300N,6013N,6004N,6008N,6015N,6108N,6111N,6301N,6202N,6119N,6000G,6001G,6200G,6005G,5414G,5114G,5313G,5414N材質メラミン化粧板RoHS指令(10物質対応)対応関連資料色柄見本表(0.7MB)サービス分類オーダー・加工
ウィズニッチ 城東テクノウィズニッチ城東テクノ
10,980税込12,078
1セット
5日以内出荷
キッチンだけでなく、洗面所やトイレ、玄関などにも簡単に取り付けられ、ちょっとした収納スペースとして様々な用途で活用できます。 施工簡単!一体成形で、取り付けるだけの組み立て不要設計。 水に強い!オール樹脂なので湿気や水に強く場所を選ばず設置できます。 お手入れ楽々!収納部の四隅をR形状にしているので角の汚れもサっと一拭き。
用途洗面所、トイレ、玄関に付属品取付ビス材質本体・カバー:ASA樹脂寸法(mm)162×104×600ホワイト
すっきり棚用 樹脂棚板 TOSTEM(LIXIL)すっきり棚用 樹脂棚板TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(1本)
4日以内出荷から9日以内出荷
シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。
厚さt(mm)12奥行D(mm)310幅W(mm)904
すっきり棚用 ブラケットセット(樹脂棚板用) TOSTEM(LIXIL)すっきり棚用 ブラケットセット(樹脂棚板用)TOSTEM(LIXIL)
2,698税込2,968
1セット(1個)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。
セット内容ブラケット2本,固定金具奥行(mm)310/棚板用耐荷重(kg)8.5芯材スチール材質(表面)ABS樹脂
補修用丸型シール TOSTEM(LIXIL)補修用丸型シールTOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
299税込329
1セット(2枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
木目柄は樹脂シートを丸形のシールタイプにした補修用シールです。玄関収納の小キズなどの補修にお使いください。玄関収納キャビネット内部抽象柄は玄関収納キャビネット内部と同柄のシールです。目隠しシールとしてお使いください。収納扉裏面用グレー柄は、クローゼット扉、玄関収納扉の裏面と同色のシールです。把手穴隠しシールとしてお使いください。
用途木目柄:玄関収納の小キズなどの補修に/玄関収納キャビネット内部抽象柄:目隠しシールとして/収納扉裏面用グレー柄:把手穴隠しシールとして
充てん剤 TOSTEM(LIXIL)充てん剤TOSTEM(LIXIL)
899税込989
1本(500g)
4日以内出荷から5日以内出荷
用途幅木・廻り縁の留め部分や継ぎ目・隙間の充てんにお使いください。
【オーダー】PB(パーティクルボード) 12mm ノーブランド【オーダー】PB(パーティクルボード) 12mmノーブランド
88税込97
1枚
4日以内出荷
長さ(mm)1~1850幅(mm)1~1200厚さ(mm)12公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】HB(ハードボード) 3.5mm ノーブランド【オーダー】HB(ハードボード) 3.5mmノーブランド(1件のレビュー)
40税込44
1枚
4日以内出荷
長さ(mm)1~1800幅(mm)1~1200厚さ(mm)3.5公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カット販売 MDF材 24mm ノーブランド【オーダー】カット販売 MDF材 24mmノーブランド
169税込186
1枚
4日以内出荷
材質MDF材長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)24公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カット販売 MDF材 21mm ノーブランド【オーダー】カット販売 MDF材 21mmノーブランド
149税込164
1枚
4日以内出荷
材質MDF材長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)21公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
ラシッサ Dフロア TOSTEM(LIXIL)ラシッサ DフロアTOSTEM(LIXIL)
10,980税込12,078
1ケース(3枚)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
洗練されたデザインで建具やインテリアとコーディネートしやすいはいいグレードフロア。 最新トレンドとデザイン重視の色柄を揃え、個性的でこだわりのある空間を演出します。
長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12
クリアトーン12SⅡ DAIKEN(旧:大建工業)クリアトーン12SⅡDAIKEN(旧:大建工業)
7,998税込8,798
1ケース(18枚)
5日以内出荷
爽やかな空気をつくる天井材。調湿性能で住まいを快適に暮らせる空間へ。吸音性能も併せ持ち、気になる反響音も抑えます。
エコマーク認定認定エコマーク認定番号08 123 013材質調湿ロックウール吸音板厚さ(mm)12寸法(mm)303×606加工四辺本実加工、面取り加工表面ピン穴加工、リブ加工(201/202/204)のみ)、エンボス模様、アクリル系エマルション塗装裏面オンクロス用裏面塗装認定番号国土交通大臣認定準不燃材料 QM-9817、調湿建材表示登録製品名 ダイロートン健康快適天井材(調湿ロックウール吸音板12mm品) 登録番号 T08-0002 登録機関 (一社)日本建材・住宅設備産業協会
装飾見切り材(壁用)壁見切り8C INAX(LIXIL)装飾見切り材(壁用)壁見切り8CINAX(LIXIL)
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
材質アルミ寸法(mm)2700×9L
玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業)玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シートDAIKEN(旧:大建工業)
18,980税込20,878
1箱(1本)
4日以内出荷から8日以内出荷
フォレスハード フォレスティア ハピア ワンラブフロアIV おもいやりフロアIV用
用途L型框対応製品対応フローリング:フォレスハード・フォレスティア・ハピア・ワンラブフロアIV・おもいやりフロアIV用厚さ(mm)12.5基材MDF+合板表面特殊オレフィンシートホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
アネックスST スマートレイヤー用納め部材 朝日ウッドテックアネックスST スマートレイヤー用納め部材朝日ウッドテック
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
既存のフローリングの上に、両面テープと接着剤で施工する3.6mm厚の薄型フローリング「スマートレイヤー」の専用納め部材です。
用途スマートレイヤー用床見切り材長さ(mm)1820厚さ(mm)6.4寸法(mm)29.7×1820
コンビット ニューアドバンスV152 ウッドワンコンビット ニューアドバンスV152ウッドワン(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1ケース(6枚)
6日以内出荷
優れた耐傷性能と耐キャスター機能を備えた突板フローリング。暮らしに優しい高機能を備え、幅広に配したV溝が空間にゆったりとした広がりをあたえる、品質と美しさを兼ね備えたフローリングです。
用途一般住宅用洋風床材種別一般住宅用洋風床材長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12シリーズコンビット工法捨貼工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
針葉樹構造用合板 実 ノーブランド針葉樹構造用合板 実ノーブランド
30,980税込34,078
1セット(5枚)
5日以内出荷
新築の床下地合板
用途建築床長さ(mm)1820幅(mm)910ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆規格CDグレード
針葉樹構造用合板 平 ノーブランド針葉樹構造用合板 平ノーブランド
27,980税込30,778
1セット(5枚)
5日以内出荷
新築の床下地合板
用途建築床長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)15質量(kg)11.1規格CDグレードホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
木目プロテープ 光モール木目プロテープ光モール
6,498税込7,148
1巻
翌々日出荷
天然素材が持つ独特の暖かみや質感を実現することができました!木から紙が作られるように、紙ベースの木目プロテープは木に近い質感を実現しました。紙と水性アクリル樹脂を原料にしておりますので、廃棄も簡単、環境に配慮した商品です。テープ表面は非常に強く、耐摩耗性、耐摩擦性、耐汚染性に優れていますので、家具や住設機器、建具、造作材などに幅広く使っていただけます。
用途木口の化粧用としてはもちろん、家具や小物の補修、日曜大工での工芸用の材料としても気軽に使えます。長さ(m)50
副資材 パーツ ビス 鉄製小頭ピーレスアンカー 4×25 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]副資材 パーツ ビス 鉄製小頭ピーレスアンカー 4×25ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
3,198税込3,518
1ケース(200本)
3日以内出荷
ビス頭が出にくいプラグのいらないビス。
用途小頭用穴明加工済の製品へご使用ください。材質鉄(シルバービック処理)寸法(mm)4×25RoHS指令(10物質対応)対応
内装建材