17ページ目: 内装建材

内装建材とは、建材の中でも床や収納、天井など、よく目につく部分に使う材料のことです。断熱性能を高めるために断熱材を活用したり、造作物の隅を仕上げるために補修剤・保護材を活用したりすることもあります。民家に使う内装建材は、劣化を防ぐために手あか防止加工がされたボードや、脱衣所など湿気がこもりやすい場所に使う耐水化粧合板など、品揃えも豊富です。防腐処理を施した杭や、強度アップを図る補強部材といった関連商品も多数あります。
2,736件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床金物 見切り金物 ステンレス製インサート ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 ステンレス製インサートASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
8,198税込9,018
1本(2m)
3日以内出荷
用途カムベース(20-551,20-552,20-553)、カムベースピー(20-851,20-852)と組合わせてご使用ください。長さ(m)2材質半硬質塩化ビニール+ステンレス製仕上ヘアラインRoHS指令(10物質対応)対応
床金物 見切り金物 樹脂製インサート ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 樹脂製インサートASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
2,198税込2,418
1本(2m)
3日以内出荷
用途カムベース(20-551,20-552,20-553)、カムベースピー(20-851,20-852)と組合わせてご使用ください。材質軟質塩化ビニール長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り カムベース・ハイ 20-553 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り カムベース・ハイ 20-553ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
3,198税込3,518
1本(2m)
3日以内出荷
用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。インサートと組合わせてご使用ください。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2仕上シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
壁見切り 1820mm パネフリ工業壁見切り 1820mmパネフリ工業
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
用途床材・敷物の段差解消に材質樹脂製長さ(mm)1820適合板厚(mm)9~12
メタカラー ワンライン 積水樹脂メタカラー ワンライン積水樹脂
19,980税込21,978
1巻(10m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
セキスイ独自の新配合軟質樹脂を芯材に採用することで、曲面施工にも対応したステンレス意匠の巾木です。曲面+直線の連続施工も可能な長尺対応で継ぎ目のない美しい仕上がりを実現。また長尺ロールタイプ梱包のため、宅配便での配送やエレベーターを用いて施工現場までの輸送も可能です。
材質芯材:軟質PVC系改質樹脂(着色グレー)、表面:SUS304系改質材仕上ステンレスヘアーライングレー厚さ(mm)2
集成カウンターBタイプ左仕様 TOSTEM(LIXIL)集成カウンターBタイプ左仕様TOSTEM(LIXIL)
25,980税込28,578
1箱(1本)
5日以内出荷から6日以内出荷
厚さ(mm)30
集成カウンターAタイプ TOSTEM(LIXIL)集成カウンターAタイプTOSTEM(LIXIL)
19,980税込21,978
1箱(1本)
5日以内出荷から6日以内出荷
厚さ(mm)30
さね部専用ボンド一般タイプ(オレフィン系) Panasonic(パナソニック)さね部専用ボンド一般タイプ(オレフィン系)Panasonic(パナソニック)
989税込1,088
1箱(1本)
当日出荷
パナソニック一般床材全商品に使用できます。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
幅木9型(不陸調整用) Rコーナーキャップ Panasonic(パナソニック)幅木9型(不陸調整用) RコーナーキャップPanasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
コーナー部の床と壁、天井と壁の境を美しく納めます。 施工時間が短縮できます。 取付が簡単です。 美しい仕上がりになります。
長さ(mm)35×35幅(mm)55
スキスムTフロア(シートタイプ) 永大産業スキスムTフロア(シートタイプ)永大産業
7,198税込7,918特価
1ケース(6枚)
当日出荷
ダイナミックな木目の抑揚が際立つシートタイプ。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆仕様低VOC、4VOC基準適合表面仕上げ抗菌加工・コート+オレフィンシート基材タフテックベース+合板厚さ(mm)12表面抗菌加工・コート+オレフィンシート工法捨貼工法幅(mm)303長さ(mm)1818
ワイド巾木(軟質長尺ビニル巾木) H300 タジマ(田島ルーフィング)ワイド巾木(軟質長尺ビニル巾木) H300タジマ(田島ルーフィング)
14,980税込16,478
1巻(9m)
3日以内出荷
車椅子や台車の衝突から壁面を保護する高幅の軟質長尺ビニル巾木。 ソフト巾木、木調巾木との色調が合わせられます。 壁面と床面の調和を演出します。
用途医療施設、福祉施設、オフィスビルなど長さ(m)9高さ(mm)300工法直線部(下地:モルタル、石膏ボードなど、接着剤:セメントVS/セメントVG/セメントU)、コーナー部出隅、入隅(下地:モルタル、石膏ボードなど、接着剤:セメントVG/セメントU/セメントRV)質量(kg/巻)6.7
装飾見切り材(壁用)壁見切り6R INAX(LIXIL)装飾見切り材(壁用)壁見切り6RINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
長さ(mm)2700×6R材質アルミ、ABS樹脂(出隅コーナー)
【オーダー】普通合板 5.5mm T2G1仕様 ノーブランド【オーダー】普通合板 5.5mm T2G1仕様ノーブランド(2件のレビュー)
66税込73
1枚
翌々日出荷
厚さ(mm)5.5長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220規格T2G1公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
アルミ母屋材 アルインコアルミ母屋材アルインコ
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷
用途建築資材 波板 見栄えを良くします。 首下19mmワンタッチフックを使用します。長さ(m)3.65材質S6063S B1アルマイト
アルミ母屋材 アルインコアルミ母屋材アルインコ(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途樹脂フック等で波板を張る時に。長さ(mm)4000材質アルミ 表面処理B1アルマイト幅(mm)30厚さ(mm)1.1質量(kg)1.2高さ(mm)30
エンビ エンド 光エンビ エンド
249税込274
1本
3日以内出荷
補修やDIYなどに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 室内の角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
寸法(mm)2×18.5
杉内装パネリング ノーブランド杉内装パネリングノーブランド(1件のレビュー)
499税込549
1枚
3日以内出荷
国産杉を使用した木目の綺麗な羽目板です。
【オーダー】ブナ ノーブランド【オーダー】ブナノーブランド
662税込728
1枚
4日以内出荷
ブナ科ブナ属の広葉樹。 板目面にはゴマ粒状の斑(樫目)と柾目面に虎の模様に似た斑(虎斑)が入るのが特長。 家具用材として広く使用されます。 材質がほとんど同じで、同属のヨーロッパビーチを使用しています。
関連資料注意事項(4.17MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アカタモ ノーブランド【オーダー】アカタモノーブランド
472税込519
1枚
4日以内出荷
ニレ科ニレ属の広葉樹。 ニルム、ニレとも呼ばれる。 木理はほぼ直通でタモに似た風合いをもち、やや重厚。
関連資料注意事項(4.17MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ゴム ノーブランド【オーダー】ゴムノーブランド(1件のレビュー)
335税込369
1枚
4日以内出荷
トウダイグザ科パラゴムノキ属の広葉樹。 階段、カウンター等あらゆる部材として人気が高いです。
関連資料注意事項(4.17MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆サービス分類オーダー・加工
【オーダー】杉 節有 ノーブランド【オーダー】杉 節有ノーブランド(1件のレビュー)
364税込400
1枚
4日以内出荷
杉の間伐材を台形加工法によって高度に加工し有効利用された環境に優しい材料です。
仕様表フィンガージョイント関連資料注意事項(4.17MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆サービス分類オーダー・加工
アルミジョイナーV溝付 光アルミジョイナーV溝付
799税込879
1本
3日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです 壁材・間仕切り材・軒天材などに
寸法(mm)12×3.5全長(mm)995トラスコ品番829-0634表面処理B2アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
幅木用コーナー部材(出隅用) ファミリータイプ TOSTEM(LIXIL)幅木用コーナー部材(出隅用) ファミリータイプTOSTEM(LIXIL)
799税込879
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
目透し見切 フクビ化学目透し見切フクビ化学
769税込846
1本ほか
3日以内出荷
クロス接着面に水活性化テープ(濡れると接着力が出る)を貼って、巻きこみ施工を容易にします。 水活性化テープ貼りでクロス巻き込み施工に最適です。 タッカー止めなどで簡単に取付できます。 プラスターボード厚み9.5mmと12.5mmに対応します。 水活性化テープは、はがさずにご使用ください。
長さ(m)2シロ
スッキリ見切10 フクビ化学スッキリ見切10フクビ化学
399税込439
1本ほか
3日以内出荷
その名のとおり、スッキリとした仕上がりが特長。ボードの位置決め、縁切り、定木代わりにも。 見付けが小さく、スッキリとした意匠感。 ボードの位置決め機能。天井/壁間仕上げ材の縁切り機能。 仕上げ材が『塗り』の場合の定木代わりに最適。
長さ(m)2.5アイボリー
F見切 フクビ化学F見切フクビ化学
33,980税込37,378
1箱(100個)
3日以内出荷
フクビといえばF見切、様々な納まり、ボード厚に対応した品揃えです。見切材は室内空間の広がりをサポートします。細身で均質なライン仕上の製品。目立たず、スッキリとした納まりで、空間デザインをお手伝いいたします。
シロ
カラー有孔ボード ノーブランドカラー有孔ボードノーブランド
19,980税込21,978
1組(5枚)
5日以内出荷
材質プリント合板厚さ(mm)4寸法(mm)910×1830穴ピッチ(mm)30穴径(Φmm)8
化粧板 BR-15W シロクマ化粧板 BR-15Wシロクマ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
4日以内出荷
厚さ(mm)15材質集成材仕様抗菌
ハマトリオソリッド 3×8 ハマトリオハマトリオソリッド 3×8ハマトリオ(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1ケース(10枚)
3日以内出荷
厚さ(mm)2.5寸法(mm)910×2420タイプ強化プリント化粧板
アクリアネクスト 旭ファイバーグラスアクリアネクスト旭ファイバーグラス(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1パック(10枚)ほか
4日以内出荷
アクリアは、一般のグラスウールに比べ細い繊維で構成された高性能グラスウールです。グラスウールは細い繊維が絡み合ってできている小部屋に空気を閉じ込めることで熱の伝わりをおさえています。繊維の細いグラスウールを使うことで、同じ厚みでも断熱性能をアップさせることができます。6面パックの"フルパック仕様"です。
密度(kg/m3)14
化粧合板 VエースII クトクマーケティング化粧合板 VエースIIクトクマーケティング
39,980税込43,978
1ケース(10枚)
3日以内出荷
メーカーの優れた技術と発想で創り上げた天然木の自然感に迫るリアルな化粧合板です。 立体感のある天然木調が、風格と気品を表現しており、優しさとぬくもりを感じさせる自然美を巧みに演出し、高級感を持つ製品に仕上げます。
塩ビアングル 日大工業塩ビアングル日大工業
23,980税込26,378
1ケース(300本)ほか
翌々日出荷
長さ(m)1.82
クロス下地コーナー 日大工業クロス下地コーナー日大工業(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1ケース(100本)
翌々日出荷
アイボリー長さ(m)2.5
アルミ天井見切縁 コ型 日大工業アルミ天井見切縁 コ型日大工業
29,980税込32,978
1ケース(50本)
翌々日出荷
長さ(mm)3000タイプコ型仕上B2アルマイト仕上
バインダー 硬質PVC製 光モールバインダー 硬質PVC製光モール
179税込197
1本
翌々日出荷
ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
材質硬質PVCブラック
桧60×60×3000 ノーブランド桧60×60×3000ノーブランド
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
寸法(mm)60×60×3000板厚(mm)60
杉野地板 ノーブランド杉野地板ノーブランド
4,198税込4,618
1束(10枚)
3日以内出荷
国産杉を使用した建築用下地材です。
寸法(mm)12×180×2000板厚(mm)12
杉母屋 特等 ノーブランド杉母屋 特等ノーブランド
2,798税込3,078
1枚
3日以内出荷
国産杉を使用した建築用下地材です。
寸法(mm)90×90 3000板厚(mm)90
ステンレスコ型見切縁 創建ステンレスコ型見切縁創建
9,898税込10,888
1本
3日以内出荷
長さ(m)3仕上ヘアーライン
床見切り 1.5mmタイプ Panasonic(パナソニック)床見切り 1.5mmタイプPanasonic(パナソニック)
8,798税込9,678
1箱(2本)
4日以内出荷
長さ(mm)1950ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
内装建材