25ページ目: 内装建材

内装建材とは、建材の中でも床や収納、天井など、よく目につく部分に使う材料のことです。断熱性能を高めるために断熱材を活用したり、造作物の隅を仕上げるために補修剤・保護材を活用したりすることもあります。民家に使う内装建材は、劣化を防ぐために手あか防止加工がされたボードや、脱衣所など湿気がこもりやすい場所に使う耐水化粧合板など、品揃えも豊富です。防腐処理を施した杭や、強度アップを図る補強部材といった関連商品も多数あります。
2,736件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
杉 ディメンション ノーブランド杉 ディメンションノーブランド
579税込637
1枚ほか
3日以内出荷
防滑床材 91.5cm幅×20m巻 GY 明和グラビア防滑床材 91.5cm幅×20m巻 GY明和グラビア
38,980税込42,878特価
1巻
当日出荷から翌々日出荷
石目調の凹凸がすべり止め効果を生みます。水に強く丈夫な床材です。 防炎適合品です。防炎性能試験番号ET000006
用途廊下や通路に厚さ(mm)1.8幅(mm)915仕様防炎適合品、特殊ガラス繊維層があり、接着剤での施工も可能トラスコ品番819-6015材質表面:塩化ビニル樹脂、中間層:特殊ガラス繊維、裏面:塩化ビニル樹脂質量(kg)58グレー長さ(m)20アズワン品番65-0602-88耐用温度(℃)60
屋外用床材 明和グラビア屋外用床材明和グラビア
26,980税込29,678
1巻
当日出荷から翌々日出荷
屋外仕様の床材で屋上などでもご使用頂け、水に強く丈夫な床材です。 防炎適合品です。防炎性能試験番号ET040278
用途ベランダ・通路・屋上などに厚さ(mm)2.5幅(mm)915長さ(m)10仕様防炎適合品、特殊ガラス繊維層があり、接着剤での施工も可能材質表面:塩化ビニール樹脂、中間層:特殊ガラス繊維、裏面:塩化ビニール樹脂質量(kg)25耐用温度(℃)60
【オーダー】杉 無節 ノーブランド【オーダー】杉 無節ノーブランド(1件のレビュー)
549税込604
1枚
4日以内出荷
スギ科スギ属の針葉樹。 本州、四国、九州に広く分布する日本の代表的な樹種のひとつ。 赤身と白太が混ざった源平が特長です。
関連資料注意事項(4.17MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆サービス分類オーダー・加工
【オーダー】桧 節有 ノーブランド【オーダー】桧 節有ノーブランド
364税込400
1枚
4日以内出荷
桧の間伐材を台形加工法によって高度に加工し有効利用された環境に優しい材料です。
仕様表フィンガージョイント関連資料注意事項(4.17MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆サービス分類オーダー・加工
クリアトーン9ラインアート DAIKEN(旧:大建工業)クリアトーン9ラインアートDAIKEN(旧:大建工業)
5,998税込6,598
1箱(18枚)
6日以内出荷
音を聞きとりやすくする天井材。 ジョイント部が目立ちにくい美しい仕上りが魅力です。 不快な生活音や室内の響きを和らげます。
仕様縁加工:四辺本実加工材質表面/ピン穴加工、リブ加工、エンボス模様、アクリル系エマルジョン塗装、基材/ロックウール吸音板厚さ(mm)9寸法(mm)303×606エコマーク認定認定工法捨張、直張認定番号国土交通大臣認定準不燃材料QM-9817、(再生材料を使用53%スラグ)第08123013号エコマーク認定番号08 123 013
窓枠ハピアベイシス固定I型 DAIKEN(旧:大建工業)窓枠ハピアベイシス固定I型DAIKEN(旧:大建工業)
17,980税込19,778
1セット(2本)
5日以内出荷から10日以内出荷
基材MDF+合板表面オレフィンシート貼り
角型笠木コーナーキャップ 平面90°用 TOSTEM(LIXIL)角型笠木コーナーキャップ 平面90°用TOSTEM(LIXIL)
499税込549
1個ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
角型笠木コーナーキャップ 立上り用 TOSTEM(LIXIL)角型笠木コーナーキャップ 立上り用TOSTEM(LIXIL)
499税込549
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
部材間の角度は125~140°まで対応可能です。
リブ付下地コーナー V-UP28(穴有・糊付)(100本入) 広島リブ付下地コーナー V-UP28(穴有・糊付)(100本入)広島
23,980税込26,378
1箱(100本)
5日以内出荷
塩ビ樹脂製(白色)、穴明、穴無、両面テープ付無 T表示は両面テープ付です。通常両面テープは10mm幅です。 P表示はパンチ穴タイプです。
長さ(m)2.5
NKAコーナーガード26PT(穴有・糊付)(100本入) 広島NKAコーナーガード26PT(穴有・糊付)(100本入)広島
18,980税込20,878
1箱(100本)
5日以内出荷
燃焼に伴う有毒刺激臭が発生しない。 燃焼時のガス発生量が少ない。 耐熱温度が高い。 ノンハロゲンである。(ダイオキシンの発生がない) 食品衛生上有害な成分がない。 耐衝撃性に優れる。 塗装性がよい。 曲げ弾性率が高い。 線膨張係数が小さい。
長さ(m)2.45
NKAコーナー26PT(穴有・糊付)(100本入) 広島NKAコーナー26PT(穴有・糊付)(100本入)広島
19,980税込21,978
1箱(100本)
5日以内出荷
燃焼に伴う有毒刺激臭が発生しない。 燃焼時のガス発生量が少ない。 耐熱温度が高い。 ノンハロゲンである。(ダイオキシンの発生がない) 食品衛生上有害な成分がない。 耐衝撃性に優れる。 塗装性がよい。 曲げ弾性率が高い。 線膨張係数が小さい。
長さ(m)2.5
ライブナチュラルORIGINALスーパー6 朝日ウッドテックライブナチュラルORIGINALスーパー6朝日ウッドテック(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(6枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
今ある床材の上に重ね貼りするレイヤー工法に最適の厚み6.4mmのフロア。 ブラックチェリー:古くから、高級家具材として利用され、時を経るほどに深い赤みを増す優美な色合いが特徴です。シカモア:英国王室専用船の内装やストラディバリウスのバイオリンにも使用され、絹のような光沢とカーリー杢が貴品を漂わせます。ハードメイプル:強靭な材質から床材や家具、精巧な楽器用の材として重用され、時にバーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目が特徴です。ブラックウォルナット:世界三大銘木のひとつで、濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目が、時を経るほどに渋みを増していきます。バーチ:内装材として、様々な用途に使用され、やさしくおだやかな木目と緻密な肌、艶のあるこぶ、杢のような照りが見られるのもバーチの特徴です。オーク:建築や家具、船材などに重用される堅固な風合いが特徴で、板目には筍模様が強く現れ、柾目には放射組織が横縞状の斑(ふ)となって現れます。
用途住宅用/床暖房対応タイプ3P長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)6.4シリーズライブナチュラル スーパー6工法上貼工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ベスタフロア ウッド アイリッシュウッド 川島織物セルコンベスタフロア ウッド アイリッシュウッド川島織物セルコン(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1箱(24枚)
3日以内出荷
表面にUVコートを施しています。
厚さ(mm)3(トップクリア0.3mm)シリーズベスタフロア長さ(mm)914.4幅(mm)150寸法(mm)150×914.4ケース質量(kg)約16.5面取四面
ベスタフロア ウッド カントリーオーク 川島織物セルコンベスタフロア ウッド カントリーオーク川島織物セルコン(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1箱(24枚)
3日以内出荷
表面にUVコートを施しています。
厚さ(mm)3(トップクリア0.3mm)シリーズベスタフロア長さ(mm)914.4幅(mm)150寸法(mm)150×914.4ケース質量(kg)約16.5面取四面
ラシッサSフロアアース 木目タイプ FE-2B TOSTEM(LIXIL)ラシッサSフロアアース 木目タイプ FE-2BTOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(3枚)ほか
5日以内出荷
建築廃材を再利用して作られた「アースボード」を基材としています。建築廃材をチップ化し、耐水性の高い接着剤で固めた合板よりも硬くて強い「気を循環させて使う」基材です。
仕様耐干割れ処理、抗菌処理長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材アースボード表面ハイパーフィルム(フットフィール仕上げ)工法木造戸建て住宅捨て張り工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
廻り縁4型 コーナーキャップ入隅 Panasonic(パナソニック)廻り縁4型 コーナーキャップ入隅Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1箱(10個)
6日以内出荷から9日以内出荷
コーナー部の床と壁、天井と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)23×23幅(mm)31
廻り縁4型 コーナーキャップ出隅 Panasonic(パナソニック)廻り縁4型 コーナーキャップ出隅Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1箱(10個)
5日以内出荷から9日以内出荷
コーナー部の床と壁、天井と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)23×23幅(mm)31
幅木5型 コーナーキャップ入隅 Panasonic(パナソニック)幅木5型 コーナーキャップ入隅Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1箱(10個)
5日以内出荷から6日以内出荷
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)24×25幅(mm)52
ネオマ断熱ボード 旭化成建材ネオマ断熱ボード旭化成建材
47,980税込52,778
1ケース(5枚)
5日以内出荷から8日以内出荷
既存の壁・天井に取り付けるだけの簡単施工で、手軽に断熱リフォームが可能です。 既存の壁・天井の内側から接着剤とビスで取り付ける簡単施工。解体に伴う廃材もほとんどなく、工事も軽微で、住みながら施工が可能です。 「ネオマ断熱ボード」は高性能フェノールフォーム断熱材「ネオマファーム」と石膏ボードを複合したリフォーム専用断熱ボードです。
グリーン購入法適合仕様準不燃材料認定品QM-0825長さ(mm)1820幅(mm)910
フリー勾配スライド見切 3T フクビ化学フリー勾配スライド見切 3Tフクビ化学
1,098税込1,208
1本ほか
3日以内出荷
【省令準耐火構造対応】勾配天井と壁が取り合う入隅部にも自在に対応する後付けタイプの樹脂製見切です。
先付けクロスフリー見切10 フクビ化学先付けクロスフリー見切10フクビ化学
959税込1,055
1本ほか
3日以内出荷
クロスのキレ・シワを防ぐ目透し見切。クロスを巻きこみ、ボードに差し込む簡単施工。 クロスを巻きこみクロスのキレ・シワを防止。 天井クロスのラインをスッキりと仕上げる。 目透し見切の3mm目地タイプ。ボードに差し込むだけの簡単・スピード施工。
長さ(m)2ホワイト
スクリューパッキン SP-NS フクビ化学スクリューパッキン SP-NSフクビ化学
27,980税込30,778
1箱(300個)
3日以内出荷
壁躯体の不陸が簡単に吸収でき、垂直精度の高い内装壁下地を施工できます。 壁フトコロ最大70mmまでのフカシができます。 GL工法と比べ現場が清潔なだけでなく、水を全く使用しないため仕上剤表面にカビが発生しにくくなります。 断熱材吹付けの現場におきましては、養生シール同梱のSP-NSタイプが便利です。また、製品自体が吹付け厚みの目安にもなります。 専用接着剤(スーパーUダインN)で接着固定できますので、垂直壁面だけでなく梁下の仕上げにも対応できます。 内装壁下地だけでなく、色々な内装工事の下地調整材として最適です。 製品の材質はボルト・ナットとも再生樹脂を使用しています。
付属品養生シール(10枚×30シート)、専用ドライバー1本ブラック接着剤フクビスーパーUダインN
不燃Rコーナー15S15R フクビ化学不燃Rコーナー15S15Rフクビ化学
1,998税込2,198
1本ほか
3日以内出荷
住まいの安全性とデザイン性を高めるRコーナー材です。省令準耐火構造に対応できます。 空間を広くやわらかい雰囲気に演出できます。 子供や高齢者、ペットにも安全でやさしいです。 クロスの汚れや傷みを抑えることができます。 不燃材なので、熱に強く燃えにくいです。
長さ(m)2.5
アトムフラット 永大産業アトムフラット永大産業(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(6枚)
6日以内出荷から7日以内出荷
6mm厚の薄型設計 捨て貼り工法の新築やリフォームにもお使いいただけます。 木材を線維化し成形したMDFを基材に使用しています。耐凹み性に優れています。資源を有効に活用した素材です。
シリーズアトムフラット仕様へこみ傷に強い、キャスター/車イスOK、すり傷に強い、摩擦に強い、ヒビ割れに強い、汚れが落ちやすい、ワックス禁止、ホットカーペットOK、抗菌加工基材MDF適合規格4VOC表面仕上げ抗菌加工・EB硬化オレフィンシートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
アクリアUボード ピンレス 旭ファイバーグラスアクリアUボード ピンレス旭ファイバーグラス
15,980税込17,578
1ケース(8枚)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
高性能グラスウールです。施工性に優れています。付属の不織布を大引き・土台にタッカー針などで留めます。専用の受け金具などは基本的に不要です。
用途床の断熱
ハピアベイシス巾木溝付 DAIKEN(旧:大建工業)ハピアベイシス巾木溝付DAIKEN(旧:大建工業)
7,998税込8,798
1セット(10本)
5日以内出荷から8日以内出荷
長さ(mm)1940厚さ(mm)7基材MDF表面オレフィンシート
フリー板 ナラ ノーブランドフリー板 ナラノーブランド
13,980税込15,378
1枚
5日以内出荷
材質ナラ関連資料注意事項(4.17MB)
サニタ 南海プライウッドサニタ南海プライウッド
17,980税込19,778
1セット
6日以内出荷
空間面積はそのままに壁の厚みを利用し、収納スペースが増やせます。 隠す収納でトイレットペーパーや掃除用具もすっきり収納できます。洗面所や廊下の小物置きにも活用できます。
奥行(mm)133.5セット内容サニタ×1セット材質(基材)芯材:集成材、表面材:MDF、(表面)特殊硬化コート紙厚さ(mm)300
上り框(玄関框) ラシッサSフロア用 見付150mm TOSTEM(LIXIL)上り框(玄関框) ラシッサSフロア用 見付150mmTOSTEM(LIXIL)
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
玄関に格調高い表情を演出する、重厚感あふれる框材
適合ラシッサSフロア基材MDF+集成材材質(表面)ハイパーフィルム見付(mm)150
カラー合板 クトクカラー クトクマーケティングカラー合板 クトクカラークトクマーケティング(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1ケース(10枚)
3日以内出荷
厚さ(mm)2.5寸法(mm)910×1820グリーン購入法適合
塩ビアングル 日大工業塩ビアングル日大工業
23,980税込26,378
1ケース(300本)ほか
翌々日出荷
長さ(m)1.82
幅木樹脂コーナーパーツ入隅 永大産業幅木樹脂コーナーパーツ入隅永大産業
3,898税込4,288
1セット(10個)
4日以内出荷
外形寸法(厚さ×幅×長さ)(mm)9×57×27
幅木・廻り縁(兼用)樹脂コーナーパーツ出隅 永大産業幅木・廻り縁(兼用)樹脂コーナーパーツ出隅永大産業
3,500税込3,850
1セット(10個)
4日以内出荷
外形寸法(厚さ×幅×長さ)(mm)9×36×27
幅木・廻り縁(兼用)樹脂コーナーパーツ入隅 永大産業幅木・廻り縁(兼用)樹脂コーナーパーツ入隅永大産業
3,500税込3,850
1セット(10個)
4日以内出荷
外形寸法(厚さ×幅×長さ)(mm)9×36×27
鉄板カブセ 硬質PVC製 光モール鉄板カブセ 硬質PVC製光モール
109税込120
1本
翌々日出荷
ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)3.2厚さ(mm)1ブラック高さ(mm)8.5
ジョイナーコ型 硬質PVC製 光モールジョイナーコ型 硬質PVC製光モール
89税込98
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ベニヤ板やプラスチック板などのエンド部(コ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
材質硬質PVCブラック
ジョイナーエ型 硬質PVC製 光モールジョイナーエ型 硬質PVC製光モール
89税込98
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ベニヤ板やプラスチック板などのジョイント(エ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
材質硬質PVCブラック
クローゼット折れ戸用吊り車(2) TOSTEM(LIXIL)クローゼット折れ戸用吊り車(2)TOSTEM(LIXIL)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
セット内容MDP555の代替品。取付ねじ別途必要(皿タッピンねじΦ3.5x20【BI-1204】:4本(又は【BI-996】でも使用可)。工場から取り寄せて下さい)適合シリーズCZⅠ、CZⅡ、HL、WLⅡ
クローゼット折れ戸用吊り車(1) TOSTEM(LIXIL)クローゼット折れ戸用吊り車(1)TOSTEM(LIXIL)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
セット内容MDP554の代替品。取付ねじ別途必要(皿タッピンねじΦ3.5x20【BI-1204】:4本(又は【BI-996】でも使用可)。工場から取り寄せて下さい)適合シリーズCZⅠ、CZⅡ、HL、WLⅡ
内装建材