9ページ目: 内装建材

内装建材とは、建材の中でも床や収納、天井など、よく目につく部分に使う材料のことです。断熱性能を高めるために断熱材を活用したり、造作物の隅を仕上げるために補修剤・保護材を活用したりすることもあります。民家に使う内装建材は、劣化を防ぐために手あか防止加工がされたボードや、脱衣所など湿気がこもりやすい場所に使う耐水化粧合板など、品揃えも豊富です。防腐処理を施した杭や、強度アップを図る補強部材といった関連商品も多数あります。
2,685件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
巾木T型(スカート付き) ウッドワン巾木T型(スカート付き)ウッドワン
2,598税込2,858
1本ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
すっきり棚用 木製棚板(奥行300mm) TOSTEM(LIXIL)すっきり棚用 木製棚板(奥行300mm)TOSTEM(LIXIL)
3,698税込4,068
1枚ほか
4日以内出荷から12日以内出荷
シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。
耐荷重(kg)10厚さt(mm)20芯材パーチクルボード奥行D(mm)300材質(表面)HPJシート
【オーダー】カット販売 MDF材 18mm ノーブランド【オーダー】カット販売 MDF材 18mmノーブランド
129税込142
1枚
4日以内出荷
材質MDF材長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)18公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
床見切り12T 継手タイプ シート仕様 DAIKEN(旧:大建工業)床見切り12T 継手タイプ シート仕様DAIKEN(旧:大建工業)
6,498税込7,148
1箱(1本)
4日以内出荷から6日以内出荷
床のリフォームを美しく仕上げる造作材
用途床見切り、後付けタイプ表面オレフィンシート基材ABS樹脂ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
段差見切り12T アルミ仕様 DAIKEN(旧:大建工業)段差見切り12T アルミ仕様DAIKEN(旧:大建工業)
5,998税込6,598
1箱(2本)
5日以内出荷から7日以内出荷
床のリフォームを美しく仕上げる造作材
用途段差見切り付属品位置決め用両面テープ長さ(mm)1950厚さ(mm)1.5寸法(mm)13.3×25×1950基材アルミ表面アルマイト処理適合ビスΦ3.5タッピングビス(同梱)
床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り コーナーエッジ 20-403N アシスト床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り コーナーエッジ 20-403Nアシスト(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(2m)
3日以内出荷
用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製棚板 プラタナ パネフリ工業樹脂製棚板 プラタナパネフリ工業
24,980税込27,478
1セット(15枚)
3日以内出荷から6日以内出荷
プラタナは木製の棚板に代わる軽くて薄い樹脂製棚板です。 <軽量> 樹脂製で中が中空構造(空洞)になっているので軽量です。 <清潔> 汚れても水洗いが出来るのでいつでも清潔です。 <簡単施工> 木材天板だと木口面(断面)の処理をしないといけませんが、プラタナなら切りっぱなしのまま使えます。
用途下駄箱や小物置きの棚板に材質樹脂製厚さ(mm)12寸法(奥行D×長さL)(mm)290×1850
【オーダー】普通合板 18mm T2G1仕様 ノーブランド【オーダー】普通合板 18mm T2G1仕様ノーブランド
191税込210
1枚
翌々日出荷
厚さ(mm)18長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220規格T2G1公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
エンビジョイナー 光エンビジョイナー(1件のレビュー)
79税込87
1本
4日以内出荷から12日以内出荷
補修やDIYなどに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ベニヤ板やプラスチック板などのエンド部にご使用いただけます 小口を隠して綺麗に仕上げることができます
桧ディメンション ノーブランド桧ディメンションノーブランド
708税込779
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
国産桧をツーバーフォーの規格サイズで作成しています。
パンチングボード木目 光パンチングボード木目
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)MDF板材質(フレーム)PVC穴ピッチ(mm)約254(1インチ)
クロス目地 フクビ化学クロス目地フクビ化学
959税込1,055
1本ほか
3日以内出荷
部材を見せずに、壁紙と壁紙を自然な外観で縁切りする目地部材です。 クロス目地の凹部にクロスを巻きこんで施工することで、目障りなジョイント部材を意識させない自然な壁面同士の縁切りができます。 この目地を境にクロスを貼り分けることで、壁面デザインの幅を広げイメージの向上が図れます。 石こうボード取付前に施工する先付けタイプです。
長さ(m)2.8ミルキーホワイト
OAフロア  LM3000パネル フクビ化学OAフロア LM3000パネルフクビ化学(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(2個)
3日以内出荷
独自の木質パネルと樹脂製支柱の組み合わせによる適度な床の弾力性が、疲れにくく、快適な歩行感を生み出します。一般オフィスの事務室はもちろん、インテリジェント化が進む住宅、学校、各種施設、店舗等のOAルームに最適な木質系OAフロアです。木質パネル(MDF)のため自由に加工することができ、施工が簡単で、多種多様なサイズのアウトレット機器を取り付けることができます。
寸法(mm)30×497×497
フリー板 タモ ノーブランドフリー板 タモノーブランド
8,598税込9,458
1枚
5日以内出荷
材質タモ関連資料注意事項(4.17MB)
アクリアマット 旭ファイバーグラスアクリアマット旭ファイバーグラス(15件のレビュー)
12,980税込14,278
1パック(11枚)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
アクリアは、一般のグラスウールに比べ細い繊維で構成された高性能グラスウールです。グラスウールは細い繊維が絡み合ってできている小部屋に空気を閉じ込めることで熱の伝わりをおさえています。繊維の細いグラスウールを使うことで、同じ厚みでも断熱性能をアップさせることができます。 上下面切り放しの4面パックです。14K 155mm品と24K 50mm品は6面パックの"フルパック仕様"です。
SPF防虫防腐木材 ノーブランドSPF防虫防腐木材ノーブランド
299税込329
1本
3日以内出荷
防虫防腐処理をしたツーバイフォー規格材です。
【オーダー】メラミン化粧板 AICA(アイカ工業)【オーダー】メラミン化粧板AICA(アイカ工業)
264税込290
1枚
5日以内出荷
高圧メラミン樹脂加工により、優れた耐摩耗性・耐熱性・耐汚染性を実現したアイカ工業のメラミン化粧板です。
用途店舗什器、カウンター、壁面パネル、住宅収納、オフィス家具、パーティション などの仕上げ材に長さ(mm)50~2200幅(mm)50~1200厚さ(mm)0.95サービス分類オーダー・加工
アルミ玄関框 CAMIS(カミス)直線部材 森田アルミ工業アルミ玄関框 CAMIS(カミス)直線部材森田アルミ工業
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
一歩先の洗練を。玄関は毎日必ず通るところ。お客様も必ず通るところ。框は靴を脱ぐときに必ず見るところ。CAMIS(カミス)は、シンプルで洗練されたデザインで玄関を引き締める、奥行5.5mmのアルミ製の玄関框です。デザイン性と施工性の両立樹脂製の仮止め用パーツをタッカーで固定することによって、金属製フラットバーを接着するのに比べ、大幅に施工性が上がりました。直線部材です。定尺寸法のL1950mm。現場でのカットが可能です。複数枚を突き付けてご使用することも可能です。
用途玄関框セット内容アルミ玄関框本体×1、樹脂ベース×2、施工説明書材質巾木本体:アルミニウム、樹脂ベース:ABS(ブラック、シルバー共通カラー:アイボリー)長さ(mm)1950取扱説明書施工説明書(1.2MB)
杉カフェ板 2M ノーブランド杉カフェ板 2Mノーブランド
1,598税込1,758
1枚
3日以内出荷
カフェ板は、杉の無垢材で作られた、側面が「く」の字型に凹凸のある板材です。
長さ(mm)2000幅(mm)200厚さ(mm)30質量(kg)4.6
杉カフェ板 1M ノーブランド杉カフェ板 1Mノーブランド
899税込989
1枚
3日以内出荷
カフェ板は、杉の無垢材で作られた、側面が「く」の字型に凹凸のある板材です。
長さ(mm)1000幅(mm)200厚さ(mm)30質量(kg)2.3
巾木コーナーキャップ 出隅用(A型対応) ウッドワン巾木コーナーキャップ 出隅用(A型対応)ウッドワン
3,998税込4,398
1箱(10個)
4日以内出荷
長さ(mm)25幅(mm)25厚さ(mm)10.5
リノバ うわば Re フロア用 造作材 リフォーム框 LIXILリノバ うわば Re フロア用 造作材 リフォーム框LIXIL
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
長さ(mm)2000梱包内容1本入り素材樹脂シート+防滑UVコーティング+T-SPC
リノバ うわば Re フロア 床材 LIXILリノバ うわば Re フロア 床材LIXIL
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
今お使いの床に重ねて張ることができ、床暖房やキッチンなどの水まわりの空間、ペットを飼われているご家庭にもおすすめのリフォーム床材です。
基材T-SPC(特殊SPC基材)/PVCシート樹脂シート+防滑UVコーティング寸法(厚さ×幅W×長さL)1.8×151.5×909工法リフォーム重ね張り工法入数1箱(24枚)
リノバ うわば Re フロア 両面テープ LIXILリノバ うわば Re フロア 両面テープLIXIL
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
今お使いの床に重ねて張ることができ、床暖房やキッチンなどの水まわりの空間、ペットを飼われているご家庭にもおすすめのリフォーム床材です。
寸法48mm幅×30m使用の目安床材1坪につき1巻梱包内容1巻
東リ ロング巾木 東リ東リ ロング巾木東リ
4,998税込5,498
1箱(25m)
4日以内出荷
ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
長さ(m)25
コーナーキャップ入隅 スマート幅木 Panasonic(パナソニック)コーナーキャップ入隅 スマート幅木Panasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1セット
12日以内出荷から14日以内出荷
入数(個)10
コーナーキャップ出隅 幅木8型 不陸整正用 Panasonic(パナソニック)コーナーキャップ出隅 幅木8型 不陸整正用Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1セット
12日以内出荷
入数(個)5
バリアフリー床見切(B型) 定尺:1800 カイダーベースボード工業バリアフリー床見切(B型) 定尺:1800カイダーベースボード工業
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
フローリングの床鳴りを防ぎ、 意匠性も向上します。 シート貼りにも対応します。
長さ(mm)1800寸法(mm)28×15.3
屋内外兼用床材 明和グラビア屋内外兼用床材明和グラビア
3,198税込3,518
1本ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
屋内外問わずご使用いただける水に強い丈夫な床材です。防炎処理を施しています。屋内ではクッションフロアテープで固定してご使用ください。屋外での使用は屋外用アクリル系両面テープで固定してください。
用途模様替え 防炎 耐候性 ベランダ 通路 屋上 屋外 屋内材質中間層:特殊ガラス繊維材質(裏)塩化ビニル樹脂材質(表面)塩化ビニル樹脂特性屋外・室内・耐候・簡易施工・防炎
幅木 ライン幅木(クッション付) TOSTEM(LIXIL)幅木 ライン幅木(クッション付)TOSTEM(LIXIL)
8,598税込9,458
1箱(4本)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
長さ(mm)2700
無地の棚板(厚み20mm糸面) ウッドワン無地の棚板(厚み20mm糸面)ウッドワン
839税込923
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
仕上げてる棚板に無地のグレー色が登場。様々なルームイメージに合わせやすく、木目柄との相性も良い優しく控えめな大人グレー。ベースカラーとして取り入れても、存在感のある小物と取り入れても調和する、主役にも引き立て役にもなる色味でワンランク上の上品なインテリアに。ブラック色・ホワイト色どちらの金物とも相性が良く、様々なお部屋の雰囲気を作ることができます。カット済みで作業時間を大幅削減。サイズも豊富にご用意しております。全面エッジ貼りできれいな仕上がり。木口までしっかり仕上げて出荷します。
用途棚板仕様4面エッジテープ貼り仕上げ厚さ(mm)20ウォームグレー色関連資料(1.2MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
KRUD-VIP 真空断熱材(国産) 関東冷熱工業KRUD-VIP 真空断熱材(国産)関東冷熱工業
9,998税込10,998
1枚
翌日出荷
断熱材の中では最も優れた熱伝導率の低い高性能断熱材「KRUD-VIP(真空断熱材)」です。熱伝導率が0.005(W/m・K)のため、他の断熱材(発泡ウレタン、グラスウール、発泡スチロール)よりも厚みを薄く出来ます。国内製造品(国産)です。1高断熱性能2省エネルギー3省スペース4脱フロン5分別リサイクル
用途冷蔵庫、保冷・保温庫、各種ショーケース、冷凍・冷蔵倉庫、保冷車・クーラーボックス、住宅用建材などの断熱材用材質ガスバリア性ラミネートフィルム、グラスウール、OPPテープ熱伝導率(W/mk)0.005RoHS指令(10物質対応)対応
戸当りパッキンなし L=2100 TOSTEM(LIXIL)戸当りパッキンなし L=2100TOSTEM(LIXIL)
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
セット内容L=2100
造作部材 ハピア 回り縁用樹脂コーナーキャップ出隅 DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 回り縁用樹脂コーナーキャップ出隅DAIKEN(旧:大建工業)
3,698税込4,068
1箱(10個)
7日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)31幅(mm)19厚さ(mm)19
造作部材 ハピア 回り縁溝付(MDF基材) DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 回り縁溝付(MDF基材)DAIKEN(旧:大建工業)
3,798税込4,178
1箱(2本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)3900幅(mm)30厚さ(mm)7
造作部材 ハピア 気密巾木用樹脂コーナーキャップ入隅 DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 気密巾木用樹脂コーナーキャップ入隅DAIKEN(旧:大建工業)
3,798税込4,178
1箱(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)54幅(mm)24厚さ(mm)24
無垢の木の収納 オーク無垢材 棚板 ウッドワン無垢の木の収納 オーク無垢材 棚板ウッドワン
2,698税込2,968
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
力強い木目が特徴のオークは、板目に取れば色深い波線形の木目、柾目に取ると一転して穏やかで優しい木目が現れます。また独特の【虎斑】と呼ばれる斑点模様も楽しめます。
材質オーク無垢材
ダイロートン スクールトーン ワイド直張 DAIKEN(旧:大建工業)ダイロートン スクールトーン ワイド直張DAIKEN(旧:大建工業)
5,998税込6,598
1箱(8枚)
5日以内出荷から7日以内出荷
文教施設におすすめする天井材。調湿・吸ホル天井
用途天井材~ダイロートン(施設向け)~スクールトーン長さ(mm)910幅(mm)455
ダイロートン リブ15mm DAIKEN(旧:大建工業)ダイロートン リブ15mmDAIKEN(旧:大建工業)
12,980税込14,278
1箱(18枚)
5日以内出荷から7日以内出荷
やわらかな印象の、深さ6mmのリブデザイン。
用途天井材~ダイロートン(施設向け)~リブ15mm
木調パンチングボードウッディ シナベニア無地 光木調パンチングボードウッディ シナベニア無地
21,980税込24,178
1箱(3枚)
当日出荷
壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。パンチングボード用パーツと組み合わせて自由に収納できます。壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類やに使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途壁面の収納・工具の分類に。トラスコ品番448-4594長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)4材質/仕上シナベニア質量(kg)2.89シナベニア無地タイプ板面:無地ピッチ(mm)ねじ穴:25耐荷重(kg)30板厚(mm)4縦(mm)1820耐荷重(N)30ねじ穴(Φmm)5表面仕上げ無地
内装建材