絞り込み
ブランド
  • TP-LINK
  • TOEX(LIXIL)(378)
  • アイホン(269)
  • Panasonic(パナソニック)(145)
  • 新日軽(LIXIL)(90)
  • リーベックス(57)
  • ELPA(36)
  • TOSTEM(LIXIL)(27)
  • NASTA(ナスタ)(22)
  • オーム電機(17)
  • 四国化成(10)
  • ODELIC(オーデリック)(9)
  • パナソニックEWエンジニアリング(9)
  • DXアンテナ(8)
  • アイワ金属(7)
  • ポッシュリビング(7)
  • エスコ(6)
  • YKK AP(6)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメラ付きスマートドアホンキット TP-LINKカメラ付きスマートドアホンキットTP-LINK
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
選べる電源方式: 10000mAh 充電式バッテリー (最長8か月間) および8-24Vのケーブル配線に対応2K 5MP画質: 細かい部分まで色鮮やかに映し出します。180°超広角レンズ: 訪問者の顔から手元までチェックできます。フルカラーナイトビジョン: スポットライト搭載で、陰になった部分も見逃さず、お家の安全を守ります。スマートAI検知: 人物・車両・ペット・荷物を検知すると、アプリでユーザーにお知らせします。双方向通話: 内蔵マイクとスピーカーを通じて、カメラ越しに会話できます。手軽に応答: Tapoアプリに録音した音声メッセージで、素早く応答することが可能です。IP66準拠: 厳しい気象条件下でも高い防水・防塵性能を発揮します。柔軟なストレージ: microSDカード (最大512GB) あるいはTapo Careのクラウドストレージサービスを使用して録画映像を保存できます。
セット内容Tapo D235本体、Tapoチャイム、位置決めシール、取り付け用台座、角度調整用パーツ(垂直方向)、角度調整用パーツ(水平方向)、USB充電用アダプターケーブル、既存チャイム用ジャンパー線、延長ワイヤー×2、取り付け用ネジ×3、取り付け用アンカー×3、ケーブル配線用ネジ×2、取り外し用ピン、取り付け用ネジ(角度調整用パーツ)×5、両面テープ、フォームパッド、ケーブルナット×2、かんたん設定ガイド電源10000mAh 充電式リチウムイオンバッテリー、ケーブル配線による充電、ケーブル配線による給電温度範囲(℃)充電:0-45出力電圧USB充電用電源アダプター出力: 5.0V、 2.0Aセンサーシングルモーションセンサー (水平視野角: 130°)、シングル周囲光センサー対応サードパーティー連携:Google アシスタント、Amazon Alexa保存温度(℃)-20~45機能アクティビティゾーン対応 ※動体検知時のみ作動/ライブ視聴/システム通知、スナップショット付き通知 (Tapo Care利用時)インターフェースリセット/同期ボタン×1、ドアホンボタン×1、盗難防止ボタン×1、電源オン/オフボタン×1最大解像度2K 5MP (2560×1920px)本体サイズ(mm)ドアホン: 150 × 50 × 38.4 、チャイム: 73 × 46.9 × 43.5バッテリー容量(Ah)10視野角170.6° (水平) / 140.1° (垂直)焦点距離(mm)1.18設置方法壁面貼り付け、壁面取り付け動作温度(℃)-20~45絞りF1.8セキュリティオンデバイス学習、SSL/TLSによる128-bit AES暗号化、WPA/WPA2-PSKマイク/スピーカー内蔵耐候性IP66デジタルズーム16x各種認証CE、 RCM、R-NZ、FCC、 EAC、 Triman、 UKCA音量(dB)サイレン:98 (10cmの距離で測定した場合)映像圧縮方式H.264フレームレート15/20fps音声双方向通話 (ノイズキャンセリング搭載)画像補正3DNR、WDR動作湿度(%RH)10~90、 結露を避けてくださいカメラ仕様850nm IR LED (最長10m) フルカラーナイトビジョン入力電圧USB充電用電源アダプター入力: 100-240V、50/60Hz動作検知AI検知:動体検知、人物検知、ペット検知、車両検知、物体検知イメージセンサー1/2.7”プログレッシブスキャンCMOSストレージローカルストレージ MicroSDカードスロット (最大512GBまで)、クラウドストレージ Tapo Careのクラウドストレージサービス (有償)ライト機能内蔵スポットライト保存湿度(%RH)0~90、結露を避けてください適合システムシステム要件:Tapoアプリ: iOS 9.0以降、Android 4.4以降
玄関まわり