絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • TOEX(LIXIL)(378)
  • アイホン(269)
  • Panasonic(パナソニック)(145)
  • 新日軽(LIXIL)(90)
  • リーベックス(57)
  • ELPA(36)
  • TOSTEM(LIXIL)(27)
  • NASTA(ナスタ)(22)
  • オーム電機(17)
  • 四国化成(10)
  • ODELIC(オーデリック)(9)
  • パナソニックEWエンジニアリング(9)
  • DXアンテナ(8)
  • アイワ金属(7)
  • ポッシュリビング(7)
  • エスコ(6)
  • YKK AP(6)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
電源タイプ
  • 電源コード式(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テレビドアホン アイリスオーヤマテレビドアホンアイリスオーヤマ
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
不審者対策として、みはり自動録画機能(モーション検知)等の安心機能を搭載したテレビドアホンです。画面に映っている画像の違いを自動で検知して録画を開始します。 microSDカード(別売)挿入時のみ。見知らぬ訪問者には機械音声で代理応答。事前に用件を確認してから応答するか決められるので安心です。呼び出し音量を、時間帯別に設定可能。日中の活動時間帯は大きめ、夜は小さめ等、ライフスタイルに合わせて調整が可能です。上向き方向7°の角度変更台座を同梱しているので、取付位置が低い場合は顔が映るように調整可能です
仕様●【カメラ付玄関子機】外形寸法(W×D×H):○標準取付時:97×36×129mm ○角度変更台座取付時:100×50×132mm●【カメラ付玄関子機】最低被写体照度:1ルクス(カメラから約50cm以内)●【モニター付親機】消費電力:(手動録画モード)待機時:約1.5W、動作時:約6W (自動録画モード)待機時:約5W、動作時:約6W●【モニター付親機】画面表示:約4.3型カラー液晶ディスプレイ●【モニター付親機】通話方式:音声交互自動切替方式●【モニター付親機】電源:AC100V(50Hz/60Hz)付属品壁掛け用小ねじ×2、壁掛け用木ねじ×2材質難燃樹脂ホワイト/ガンメタリック質量(g)(親機)420、(子機)220、(台座)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(親機)129、(子機)97、(台座)100×(親機)29、(子機)36、(台座)30×(親機)169、(子機)129、(台座)132
テレビドアホン アイリスオーヤマテレビドアホンアイリスオーヤマ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
不審者対策として、みはり自動録画機能(モーション検知)等の安心機能を搭載したテレビドアホンです。モニター親機をWi-Fiに接続することで、外出中の急な来訪者でもスマートフォンで映像を見ながら対応することができます。Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。画面に映っている画像の違いを自動で検知して録画を開始します。 microSDカード(別売)挿入時のみ。見知らぬ訪問者には機械音声で代理応答。事前に用件を確認してから応答するか決められるので安心です。宅配ボックス(THB07-4956C、2023年12月発売予定)と連携可能。玄関子機から機械音声により宅配業者を宅配ボックスに誘導でき、荷受け情報はモニター付親機連携しているスマートフォンに通知されます。呼び出し音量を、時間帯別に設定可能。日中の活動時間帯は大きめ、夜は小さめ等、ライフスタイルに合わせて調整が可能です。上向き方向7°の角度変更台座を同梱しているので、取付位置が低い場合は顔が映るように調整可能です
仕様●カメラ付玄関子機 外形寸法(W×D×H):○標準取付時:97×36×129mm ○角度変更台座取付時:100×50×132mm●カメラ付玄関子機 質量:○標準取付時:約220g ※標準取付台座含む ○角度変更台座取付時:約250g ※標準取付台座含まず●カメラ付玄関子機 電源:モニター付親機より供給●モニター付親機 消費電力:(手動録画モード)待機時:約5W、動作時:約8W (自動録画モード)待機時:約6W、動作時:約8W●モニター付親機 画面表示:約4.3型カラー液晶ディスプレイ●モニター付親機 電源:AC100V(50Hz/60Hz)付属品壁掛け用小ねじ×4、壁掛け用木ねじ×4、角度変更取付台座材質難燃樹脂ブラックフレーム/ガンメタリック質量(g)(親機)420、(子機)220※標準取付台座含む、(台座)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(親機)129、(子機)97、(台座)100×(親機)29、(子機)36、(台座)30×(親機)169、(子機)129、(台座)132
テレビドアホン アイリスオーヤマテレビドアホンアイリスオーヤマ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
不審者対策として、みはり自動録画機能(モーション検知)等の安心機能を搭載したテレビドアホンです。モニター親機をWi-Fiに接続することで、外出中の急な来訪者でもスマートフォンで映像を見ながら対応することができます。Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。画面に映っている画像の違いを自動で検知して録画を開始(別売のmicroSDカード挿入時のみ)します。見知らぬ訪問者には機械音声で代理応答。事前に用件を確認してから応答するか決められるので安心です。宅配ボックス(THB07-4956C、2023年12月発売予定)と連携可能。玄関子機から機械音声により宅配業者を宅配ボックスに誘導でき、荷受け情報はモニター付親機連携しているスマートフォンに通知されます。玄関子機を最大2機接続できます。水平170°、垂直105°の広角レンズ搭載。約5型ワイドカラー液晶ディスプレイで、従来品より見やすくなりました。呼び出し音量を、時間帯別に設定可能。日中の活動時間帯は大きめ、夜は小さめ等、ライフスタイルに合わせて調整が可能です
仕様●カメラ付玄関子機 最大画角:水平170°/垂直105°●カメラ付玄関子機 電源:モニター付親機より供給●モニター付親機 消費電力:(手動録画モード)待機時:約9W、動作時:約10W (自動録画モード)待機時:約9W、動作時:約10W●モニター付親機 画面表示:約5型ワイドカラー液晶ディスプレイ●モニター付親機 電源:AC100V(50Hz/60Hz)付属品壁掛け用小ねじ×4、壁掛け用木ねじ×4材質難燃樹脂ブラック/ブラック質量(g)(親機)550、(子機)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(親機)152、(子機)97×(親機)30、(子機)36、×(親機)190、(子機)129
カメラ付玄関子機 アイリスオーヤマカメラ付玄関子機アイリスオーヤマ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
アイリスオーヤマのテレビドアホンに接続できる増設用の玄関子機です。水平170°、垂直105°の広角レンズ搭載
仕様最大画角:水平170°/垂直105°付属品壁掛け用小ねじ×2、壁掛け用木ねじ×2材質難燃樹脂ブラック質量(g)220電源モニター付親機より供給寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×36×129防水性IPX4最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)
テレビドアホン みはり自動録画機能付き アイリスオーヤマテレビドアホン みはり自動録画機能付きアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
不審者対策として、みはり自動録画機能(モーション検知)等の安心機能を搭載したテレビドアホンです。 画面に映っている画像の違いを自動で検知して録画を開始します。※microSDカード(別売)挿入時のみ。 見知らぬ訪問者には機械音声で代理応答。事前に用件を確認してから応答するか決められるので安心です。
付属品壁掛け用小ねじ×2、壁掛け用木ねじ×2材質難燃樹脂ホワイト/ガンメタリック質量(g)【親機】420、【子機】220取付方式【親機】露出壁掛け(壁掛け金具付属)、【子機】露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合消費電力(W)【親機】手動録画モード時・待機時/動作時:約1.5/約6、自動録画モード時・待機時/動作時:約5/約6電源【子機】モニター付親機より供給電圧(V)(50/60Hz)【親機】AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【親機】129×29×169、【子機】97×36×129使用周囲温度(℃)【親機】0~40、【子機】-10~+50電源タイプ電源コード式画面サイズ【親機】約4.3型カラー液晶ディスプレイ関連資料(2.88MB)通話方式【親機】音声交互自動切替方式周囲湿度(%)90以下
玄関まわり