ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
モニター壁掛け式ワイヤレステレビドアホン Panasonic(パナソニック) (6件のレビュー) 当日出荷
モニター機とワイヤレス玄関子機を無線接続。
配線工事が不要なので取り換え簡単。
画家の広いレンズを採用した玄関子機と約3.5型液晶を採用したモニター機で玄関周りをしっかりと確認できる。
外出先でもスマートフォンで来訪者の対応ができます。(※別売のホームユニットへの登録が必要です)
付属品 【モニター機用】壁掛け用木ねじ(長さ16mm)×2、壁掛け用小ねじ(長さ25mm)×2、壁掛け金具×1、【ドアホン用】壁掛け用ねじ(長さ25mm)×2、防水シート×2 材質 親機/外観:難燃ABS樹脂、子機/外観:難燃樹脂 取付 親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)、子機:付属の取付けカバーを使用 質量(g) 親機:約395、子機:約245(電池含まず) 電源(V) 親機:AC100(50/60Hz)、子機:単3形電池6本 消費電力(W) 待受時:約1.5、動作時:約4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 親機:約129×29×169(突起部除く)、子機:約99×37.2×131(突起部除く) 照明 LEDライト(照明用ランプ) 撮像素子 1/4型CMOS(約100万画素) 使用環境条件 周囲温度0~40℃、湿度90%以下 画面サイズ 3.5型カラー液晶ディスプレイ 無線通信方式 1.9GHz TDMA-WB 最低被写体照度(Lux) 1(カメラから約50cm以内)
テレビドアホン Panasonic(パナソニック) 当日出荷
取付方式 カメラ玄関子機(VL-V525L-K)露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機(VL-ME31)露出壁掛け(壁掛け金具付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) カメラ玄関子機(VL-V525L-K)99×131×31.5(突起部除く)、モニター親機(VL-ME31)129×169×24.8(突起部除く) RoHS指令(10物質対応) 対応
テレビドアホン Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
エクステリア・インテリア空間に調和する新デザイン。1トレンドのダークカラーを採用したカメラ玄関子機。お部屋の壁面になじむシンプルなデザインの親機2代理応答(要件確認・置き配依頼)に対応。来訪者や宅配業者の呼び出しの際、着信中に「用件確認」または「置き配」の操作ボタンを押すことで、玄関子機から応答メッセージ(固定)を流すことができます。「置き配」の応答メッセージは着信時に常に自動で流すような設定もできます。1枚録画で最大30件保存(録画件数がいっぱいになると古いものから自動で消去)。昼夜問わずカラーで録画します。
カメラ角度調整台(縦用) Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
適合 【取付可能玄関子機】VL-VH573L-H/VL-V572L-S/VL-V571L-S/VL-V570L-S/VL-V530L-S/VL-V522L-WS/VL-V522L-S/VL-V521L-S/VL-V566-S/VL-V574L-N/VL-V523L-N/VL-V523AL-N/VL-V572AL-S/VL-V525 RoHS指令(10物質対応) 対応
増設モニター Panasonic(パナソニック) 欠品中
付属品 壁掛金具×1、壁掛け用小ねじ(4×25mm)×2、壁掛け用木ねじ(4×16mm)×2 材質 難燃性ABS樹脂(一部 PS) 色 ホワイト 質量(g) 約475 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 待ち受け時:約1.7、動作時:約4 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約186×143×23.5(突起部除く) ディスプレイ 約3.5型カラー液晶 取付け方法 露出壁掛け(壁掛け金具付属) 電源タイプ 電源コード式 使用環境条件 周囲温度:0~+40℃、湿度:90%以下 通話方式 音声交互自動切替方式
ワイヤレステレビドアホン Panasonic(パナソニック) 10日以内出荷
広角レンズ、自動録画・録音機能付きテレビドアホン。
モニター親機にカメラを搭載。
外出中のスマホとビデオ通話ができる。
離れていても自宅の家族の顔を見ながらコミュニケーションが可能。
高画質マルチトーン技術により、従来の機種よりも逆行など光がまぶしいときでも、キレイで明るい映像を再現。
カメラ部はレンズカバーレスで映り込みを低減し、くっきりした映像に。
音声・画像はモニター親機の本体メモリーに記録。
SDカード(別売り)を使うと1件約30秒の映像と音声を最大3,000件記録できる。
用途 防犯、ホームセキュリティに。
広角レンズカメラ付き 映りこみ低減 くっきり見える。
安心の録画・録音機能付き。壁掛け式 テレビドアホン。 材質 【親機】難燃ABS樹脂【玄関子機】アルミ合金、難燃樹脂 色 ホワイト 質量(g) 【親機】635【玄関子機】370(露出時)、330(埋込時)【子機】165(電池パック含む)【充電台】166 取付方式 【親機】露出壁掛け(壁掛け金具付属)【玄関子機】(露出時)JIS 1個用スイッチボックス適合、(埋込時)JIS 3個用スイッチボックス適合 消費電力(W) 【親機】4(待機時)、10(動作時)【充電台】0.25(待ち受け時)、0.65(充電時) 電源 【親機】AC 100V(50Hz/60Hz)【玄関子機】モニター親機より供給【子機】専用ニッケル水素電池【充電台】AC100V(50Hz/60Hz) 連続使用時間 【子機】2 照明 【玄関子機】LEDライト(照明用) 使用距離範囲(m) 【子機】100(見通し距離) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 【親機】192×165×27(突起部除く)【玄関子機】170×119×25.4【子機】173×52×30(突起部除く)【充電台】43×81×76(突起部除く) 使用環境温度(℃) 【親機、子機、充電台】0~40【玄関子機】-10~50 充電時間(時間) 【子機】10(増設子機の場合は、親機に登録(増設)済みの場合) 最小適合負荷 【親機】DC 5V/1mA(ドアホンの着信時、火災警報器や外部センサーの反応時に出力) 定格負荷 【親機】AC、DC 24V/0.3A以下 使用環境湿度(%) 【親機、玄関子機、子機、充電台】90以下 無線通信方式 【親機、子機】1.9GHzTDMA-WB 最低被写体照度(Lux) 【玄関子機】1ルクス(カメラから約50cm以内) 待ち受け時間(時間) 【子機】80 画面仕様 【親機】約5型ワイドカラー液晶ディスプレイ【子機】2.4型TFTカラー液晶ディスプレイ イメージセンサー 【玄関子機】約100万画素
センサーライト付屋外ワイヤレスカメラ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
本機は、テレビドアホンに増設(登録)して使用するセンサーライト付き屋外専用のワイヤレスカメラ(カメラ)です。
本機のセンサー(動作検知と人感(熱)センサー)が不審者等を検知し反応すると、登録したドアホン親機、子機に呼出音と映像で知らせます。
また、センサー反応時、カメラ周辺の明るさにあわせて本機のLEDライト(威嚇用)が自動点灯するなどの機能を備えています。
付属品 スタンドベース×1、ねじA(4×25mm)×4(先端が尖ったねじ)、ねじB(4×20mm)×4(先端が尖ってないねじ)、ねじC(4×25mm)・ワッシャー×各1(先端が尖ったねじ)、防水キャップ (VL-WD813K のみ)×1、センサー範囲調整キャップ1式、へら×1、ねじ隠しカバー×4 材質 PC+ABS樹脂、ABS樹脂、アルミニウム 色 ステンシルバー 質量(g) 約1550(電源コードを含む)、約990(電源コードを除く) 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 待機時:約1.4、動作時:約3(LEDライト消灯時)、約5(LEDライト点灯時) 角度調整範囲 水平:約±90°、垂直:正面~下方向へ約60°(取り付け時に設定可) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約160×118×290(正面設置時、スタンドベース含む) 検知範囲 【人感(熱)センサー】(周囲温度:約20℃のとき)、水平:約63°/垂直:約20°、検知距離:約5m、【動作検知】水平:約70°/垂直:約53° 撮影範囲 カメラ角度:水平約70°/垂直約53° 取付け方法 専用スタンドベースを使用 防塵防水性能 IP54 検知方式 焦電型赤外線センサー(人感(熱)センサー)および動作検知 電源タイプ 電源コード式 撮像素子 CMOS 30万画素 使用環境条件 周囲温度:-10~+50℃、湿度:20~90%以下(結露なきこと) 通信可能距離(m) 約100(ドアホン親機との見通し距離) LED使用数(個) 白色LED×2 無線通信方式 1.9 GHz TDMA-WB 最低被写体照度(Lux) 1 焦点距離 固定(約0.5m~∞) 映像出力 テレビドアホン「302/303/501 シリーズ」に接続時:JPEG QVGA(320×240) 1fps、テレビドアホン「705 シリーズ」に接続時:H.264 VGA(640×480)、最大 3fps、QVGA(320×240)、最大 6fps 人感センサー 2段階で手動調整可能
音声玄関子機 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
音声のみタイプです。
適合 JIS 1個用スイッチボックス(カバー付き) 型式 露出型 質量(g) 約180 外形寸法(mm) 約99×131×33.6 電源(DC-V) 待ち受け時:約5/2mA動作時:約20/80mA 周囲温度(℃) (動作保証)-10~+50 動作湿度(%) (保証)90以下(ただし結露しないこと) 防水性 IPX3(旧JIS C 0920 保護等級3「防雨構造」)
テレビドアホン オプション Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
増設モニター(VL-SE31XL・VL-SE31KLのみ対応)
テレビドアホン Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
安心便利な「外でもドアホン」にこだわりのブラックモデル新登場。 ディテールまでこだわり抜き、スタイリッシュなマットブラックデザインに仕上げました。スマホで来客応対や録画確認ができて安心。「センサーカメラ」や「電気錠」などのオプション設備も外出中のスマホで操作可能です。モニター親機は、大画面約5型ワイドタッチパネル液晶で直感的に操作できます。
色 ブラック 質量(g) 【カメラ玄関子機】約170【モニター親機】約635【ワイヤレスモニター子機】約165(電池パック含む) 消費電力(W) 【待機時】約4【動作時】約10 電源 【カメラ玄関子機】モニター親機より供給【モニター親機】AC100 V(50 Hz/60 Hz)【ワイヤレスモニター子機】専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN55)(DC 2.4 V)(650 mAh) 照明 LEDライト(照明用ランプ) 使用距離範囲(m) 約100(親機との見通し距離) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 【カメラ玄関子機】131×99×26.5【モニター親機】192×165×27【ワイヤレスモニター子機】約173×52×30(突起部除く) ディスプレイ 【モニター親機】約5型ワイドカラー液晶ディスプレイ【ワイヤレスモニター子機】約2.4型カラー液晶ディスプレイ 取付け方法 【カメラ玄関子機】JIS 1個用スイッチボックス適合【モニター親機】露出壁掛け(壁掛け金具付属) 防塵防水性能 IPX3 充電時間(時間) 約10 周囲温度(℃) 【カメラ玄関子機】-10~+50【モニター親機】0~+40【ワイヤレスモニター子機】0~+40 使用時間(時間) 【ドアホン通話(スピーカーホン)】約2時間【外線通話(受話口での通話)】約5時間【待機時間】約80時間 RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 【モニター親機】1.9 GHz TDMA-WB【ワイヤレスモニター子機】1.9 GHz TDMA-WB 最低被写体照度(Lux) 1(カメラから約50 cm以内) 画角 【水平】170°【垂直】110° 周囲湿度(%) 【カメラ玄関子機】90 以下【モニター親機】90以下【ワイヤレスモニター子機】90以下
屋外センサーカメラ Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
200万画素高感度CMOSセンサー
人検知機能を搭載
用途 適合機種:VL-SWE750/VL-SWE710/VL-SVE710/VL-SWD505/VL-SVD505シリーズ**VL-SWH705/SVH705シリーズも接続可能 付属品 壁掛けアダプター×1個、ねじB:4個(4mm×20mm)先端が尖ってないねじ、ねA:4個(4mm×22mm)先端が尖ったねじ 適合機種 VL-SWE750/VL-SWE710/VL-SVE710/VL-SWD505/VL-SVD505シリーズ/VL-SWH705/SVH705シリーズも接続可能 色 マットシルバー 質量(g) 約875 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 消灯時:約8、点灯時:約9 角度(°) 【取付】水平: 正面0% 右向き35%/左向き35°、垂直下向き45°(固定) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 162×64×178(壁掛けアダプター含む) 電源電圧(V) AC100 インターフェース 〈有線LAN〉規格:IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3i (10BASE-T) ※自動切替、伝送速度:100Mbps、 10Mbps ※自動切替、端子形状 : RJ-45型 検知範囲 センサー:(周囲温度: 約20℃のとき)水平: 約100°、 垂直: 約80°、 検知距離 約5m 解像度 640×360 使用周囲温度(℃) -10~+50 撮影範囲 カメラ画角:水平約113°ー垂直約60° 取付け方法 付属の壁掛けアダプター 防塵防水性能 IP54 検知方式 センサー:人検知・動作検知、人感センサー(集電型赤外線センサー) LED 電球色LED2個入 電源タイプ 電源コード式 撮像素子 200万画素高感度CMOSセンサー RoHS指令(10物質対応) 対応 最低被写体照度(Lux) 0.2 焦点距離 固定(1.0m~∞) フレームレート 15fps 画像圧縮方式 H.264 湿度範囲(%) 20~90(結露無き事)
玄関子機 VL-VH558AL-S Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
質量(g) 露出時 約380 ・ 埋込時 約340 電源 モニター親機より供給 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 露出時119×170×26.4、埋込時119.×170×23.1(奥行には、埋込部5.6含む)(突起部除く) 取付け方法 露出時 JIS 1個用スイッチボックス適合・埋込時 JIS 3個用スイッチボックス適合
ワイヤレスモニター付テレビドアホン3-7タイプ VL-SWE710KF Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
カメラ玄関子機・モニター親機・ワイヤレスモニター子機各1台のセット
セット内容 カメラ玄関子機・モニター親機・ワイヤレスモニター子機 質量(g) カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H) : 約180、モニター親機 (VL-MWH710): 約860、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616): 約155 (電池パック含む) 消費電力(W) モニター親機 (VL-MWH710): 待機時約6・動作時約14、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616): [充電台] 待機時 約 0.14・充電時約0.6 電源 カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H) : モニター親機より供給、モニター親機 (VL-MWH710): AC100V(50Hz/60Hz) 電源コードを外すと電源直結式になります、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616): 専用ニッケル水素電池 (KX-FAN57) DC 2.4V/630mAh・[充電台] AC100V(50Hz/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) カメラ玄関子機(VL-VH575AL-H):99×131×26.5(突起部除く)、モニター親機(VL-MWH710):210×183.5×29(突起部除く)、ワイヤレスモニター子機(VL-WD616):52.5×170×25.5(突起部除く) 取付け方法 カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H) : 露出型 JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機 (VL-MWH710): 露出壁掛け (壁掛け金具付属) 電源タイプ 電源コード式/電源直結式/電池式
ホームネットワークシステム Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
[ドアカメラ]玄関ドアにかけて固定するかんたん設置
[チャイムリンク]チャイムが鳴ると自動で画面表示
[モニター親機]家じゅうどこでも「動画」で確認できる
付属品 <ドアカメラ用>補助用両面テープ×1, スペーサー×2, 六角レンチ×1, <モニター機用>壁掛け用ネジ×2, 充電台×1, ACアダプター×1, 電池パック×1 材質 ワイヤレスドアカメラ:ABS樹脂、モニター機:ABS樹脂 色 ホワイト 質量(g) ワイヤレスドアカメラ:約240、モニター機:約150(電池パック含む)、充電台:約70 消費電力(W) 充電台:待機時約0.1、充電時約2.5 電源 ワイヤレスドアカメラ:単3形電池×4本、モニター機:専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN57)、充電台:ACアダプター 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) カメラユニット:103×38×44、無線ユニット:78×140×27、モニター機:80×123×24.5、充電台:95×66.2×64.2 ディスプレイ モニター機:2.7型カラー液晶 取付け方法 ワイヤレスドアカメラ:ドア挟み込み 電源タイプ 電池式 撮像素子 ワイヤレスドアカメラ:CMOS100万画素 使用環境条件 カメラユニット:温度0~40℃、湿度20~90%(結露なきこと)、無線ユニット:温度-10~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)、モニター機:0~+40℃、湿度:20~80%(結露なきこと)、充電台:0~+40℃、湿度:20~80% 無線通信方式 モニター機:1.9 GHz TDMA-WB 防水性 カメラユニットのみ:IPX3(旧JIS C 0920保護等級3「防雨構造」)相当 最低被写体照度(Lux) 3 画角 カメラ角度:(標準)左右約100°/上下約53°、(ズーム)左右約50°/上下約35°
着せ替えデザインパネル Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
材質 金属部:アルミ合金(表面:アルミヘアライン仕上げ)、樹脂部:難燃樹脂 色 シャンパンゴールド 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約170×119×12
着せ替えデザインパネル Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
材質 金属部:アルミ合金(表面:アルミヘアライン仕上げ)、樹脂部:難燃樹脂 色 メタリックグレー 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約170×119×12
ホームネットワークドアホン Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
付属品 壁掛け用ねじ×2個(4×25mm)、防水シート×2枚 質量(g) 約245(電池含まず) 電源 単3形電池×6本 照明 LEDライト(照明用ランプ) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約131×99×37.2(突起部除く) 取付け方法 付属の取付けカバーを使用 防塵防水性能 IP44 電池寿命 最大24か月 電源タイプ 電池式 使用環境条件 周囲温度:-10~+50℃、湿度:90%以下 無線通信方式 1.9 GHz TDMA-WB 最低被写体照度(Lux) 1(カメラから約50cm以内) 画角 最大:水平約100°/垂直約53° 映像出力 (A)H.264 最大6fps(320×184)(B)H.264 最大10fps(320×240)(接続する親機によって異なります)
テレビドアホン Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
ドアホンが音声で応答「あんしん応答」
テレビドアホン Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
電源タイプ 電源コード式 セット内容 モニター親機(VL-MWD505K)、カメラ玄関子機(VL-V574-N)、ワイヤレスモニター子機(VL-WD618)、充電台、電池パック 質量(g) (モニター親機)約635、(カメラ玄関子機)約170、(ワイヤレスモニター子機)約165 取付方式 (モニター親機)露出壁掛け[壁掛け金具付属]、(カメラ玄関子機)露出型・JIS1個用スイッチボックス適合、(ワイヤレスモニター子機)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W) (モニター親機)待ち受け時/約4、動作時/約10、(ワイヤレスモニター子機)待ち受け時/約0.25[子機を充電台から外しているとき]、充電時/約0.65 電源 (モニター親機)AC100(50Hz/60Hz)※電源コードを外すと電源直結式になります、(カメラ玄関子機)モニター親機より供給、(ワイヤレスモニター子機)専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN55)DC2.4 V/650 mAh、(充電台)AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (モニター親機)165×192×27[突起部除く]、(カメラ玄関子機)99×131×26.5[突起部除く]、(ワイヤレスモニター子機)52×173×30[突起部除く]
増設モニター Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
質量(g) 約400 取付方式 露出壁掛け(壁掛け金具付属) 消費電力(W) 待機時約2.2・動作時約4.7 電源 AC100V(50Hz/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 129×169×24.8(突起部除く) RoHS指令(10物質対応) 対応
屋外センサーカメラ Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
エクステリアに調和した新デザイン。細かな角度調整が不要な広角撮影。人と判断した動作を検知する「人検知機能」。
仕様 【映像範囲】水平113°、垂直60° 色 ブラック 質量(g) 約875 消費電力(W) LEDライト消灯時:約5、LEDライト点灯時:約6 電源電圧(V) AC100(50/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約178×162×64(壁掛けアダプター含む) 照度(Lx) 0.2 周囲温度(℃) -10~+50 画素数 200万画素高感度CMOSセンサー 使用環境湿度(%) 20~90(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
『インターホン・ドアホン・チャイム』には他にこんなカテゴリがあります 建材・エクステリア の新着商品 ページ: 1/ 3