絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Panasonic(パナソニック)(45)
  • アイホン(7)
  • DXアンテナ(7)
  • NASTA(ナスタ)(5)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • ELPA(3)
  • SecuSTATION(3)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(2)
  • 新コスモス電機(1)
  • リーベックス(1)
  • カシムラ(1)
  • TP-LINK(1)
  • ファミリー・ライフ(1)
  • ROOMMATE(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレステレビドアホン エスコワイヤレステレビドアホンエスコ
30,900税込33,990
1セット
翌日出荷
録画機能で留守中の来客も自動録画。最大録画件数50件+手動録画50枚。電波干渉が少なく、ワイヤレスでつながります。配線工事不要。
寸法(mm)175×26×130(H)取付【条件】露出型(金具付属):JIS1個用スイッチボックス(カバー付)適合質量(g)玄関カメラ子機:約210(電池除く)、モニター親機:約445消費電力(W)待受時:約0.8 通話時:約3.1電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) またはモニター親機よりDC7V供給、AC100V 50/60Hz(コード長 約1.5m)使用距離範囲(m)可能:見通し約100電池寿命約8ヶ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時)耐水性性能:IPX4(防沫形)電波到達距離(m)100(見通し距離)使用環境条件0~40(℃)、70%以下撮影時機能夜間撮影方法:可視光LEDサイズ(mm)100×34×128(H)無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式実撮影画角(水平)約130°(垂直)約90°最低被写体照度(Lux)2画面仕様表示:3.5型TFTカラー液晶ディスプレイ
増設用 玄関カメラ子機 エスコ増設用 玄関カメラ子機エスコ
16,600税込18,260
1台(1台)
8日以内出荷
水平画角130°の広角カメラ(IPX4相当)。必ず別売のモニター親機またはポータブルモニター充電台親機が必要です。
取付露出型:JIS1個用スイッチボックス(カバー付)適合質量(g)約190(電池除く)タイプ夜間撮影方法:可視光LED電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) またはモニター親機よりDC7V供給寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×34×128電池寿命約8ヵ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時)耐水性IPX4(防沫形)使用環境条件-10~50℃、90%以下無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式実撮影画角(水平)約130°(垂直)約90°最低被写体照度(Lux)2
増設用 ポータブルモニター子機 エスコ増設用 ポータブルモニター子機エスコ
20,500税込22,550
1台(1台)
8日以内出荷
質量(g)60、約120(電池パック含む)消費電力(W)待受時:約0.1 充電時:約1.1電源ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh、DC5V/ACアダプター付属寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×22×137、85×57×70連続使用時間通話:約3時間 待受:約100時間使用距離範囲(m)見通し約100使用環境温度(℃)0~40、70%以下充電時間(時間)約15無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式画面仕様2.4型TFTカラー液晶ディスプレイ

インターホン・ドアホン・チャイム』には他にこんなカテゴリがあります

ドアホン