14ページ目: 窓まわり

窓まわりとは、窓や網戸、面格子、シートやフィルムなど窓そのものと関連商品のことを言います。窓の内側に設置するブラインド・カーテンも窓まわりの範囲です。断熱、結露防止効果を備えた内窓は、環境に優しい家づくりに適しています。丈夫なポリカーボネート素材を採用した内窓は、耐久性が高く、子どもがいる家庭におすすめです。また、ポリカーボネートは、目隠し材としても使われています。道路に面した窓に設置、プライバシー対策にも良いでしょう。
1,777件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】ラビータRBオーダースプリングタイプ(シャドー) TOSO【オーダー】ラビータRBオーダースプリングタイプ(シャドー)TOSO
13,980税込15,378
1台
8日以内出荷
コードを引くと自動でスクリーンが上昇するタイプ。腰窓やちょっとした間仕切り・目隠しにおすすめ。遮光2級。プライバシーを守り、強い日差しをカットします。
用途フラットな布を巻き上げて昇降するロールスクリーンは、すっきりとした印象で空間の邪魔にならず、シンプルな窓にぴったりです。窓だけでなくスペースの間仕切りやコーナーの目隠しにもおすすめ。R601シャドーベージュ・R602シャドーブルー・R603シャドーグリーン・R604シャドーグレー・R605シャドーブラウンRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
かんたん玄関あみ戸 セイエイ(Seiei)かんたん玄関あみ戸セイエイ(Seiei)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(2枚)
当日出荷
簡単に誰でも、玄関に簡易網戸がつけられます。取り外しも簡単です。 いやな蚊、蝿、アブなどを気にすることなく、玄関戸を開けられます。 汚れたら、手洗いで洗濯もできます。開放時の土ほこりよけにもなります。 使わないときはコンパクトにたたんでしまっておけます。
仕様網戸2枚組、テープ2牧組、ゴム磁石2枚付、間口の高さ2m以下材質ナイロン100%、ポリエステル質量(g)約3501巻長さ(m)約2.6寸法(cm)200×50
アルミ面格子A型(ホワイト) TOSTEM(LIXIL)アルミ面格子A型(ホワイト)TOSTEM(LIXIL)(4件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
5日以内出荷から14日以内出荷
本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。 A型の格子の上下の先端には、安全対策として樹脂製のキャップが付いています。 機能性をデザインに生かした人気のデザインです。
付属品取付けブラケット(標準仕様)適合木造材質アルミ形材ホワイト
アルミ面格子A型(ブラック) TOSTEM(LIXIL)アルミ面格子A型(ブラック)TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷から15日以内出荷
本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。 A型の格子の上下の先端には、安全対策として樹脂製のキャップが付いています。 機能性をデザインに生かした人気のデザインです。
付属品取付けブラケット(標準仕様)適合木造材質アルミ形材、安全キャップ/樹脂製、取付金具/ステンレスブラック
アルミ面格子A型(オータムブラウン) TOSTEM(LIXIL)アルミ面格子A型(オータムブラウン)TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。 A型の格子の上下の先端には、安全対策として樹脂製のキャップが付いています。 機能性をデザインに生かした人気のデザインです。
付属品取付けブラケット(標準仕様)適合木造材質アルミ形材、安全キャップ/樹脂製、取付金具/ステンレスオータムブラウン
アルミ面格子ヒシクロス格子(ブロンズ) TOSTEM(LIXIL)アルミ面格子ヒシクロス格子(ブロンズ)TOSTEM(LIXIL)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。 見付、見込み方向ともに調節が可能なので、現場の状況に合わせて取付けができます。また入隅納まりも可能です(出幅調整/42~72mm、上下調整/フリー)。 シンプルかつお洒落な雰囲気のデザイン。洋風住宅に最適です。
適合木造材質アルミ形材、取付金具/ステンレス(SUS304)ブロンズ調整範囲(mm)出幅調整/42~72、上下調整/フリー
簡易内窓用フレーム&レールセット 光簡易内窓用フレーム&レールセット
16,980税込18,678
1組
3日以内出荷
簡単、自分で作れる二重窓です 断熱・結露軽減・省エネ節電・防音 引き違い窓専用の内窓作成キットです 夏、冬共に、室内の保温性が高まるので、暖房効果、冷房効果が高まり、電気効率をアップさせ、環境にも家計のコスト削減にも役立ちます 気密性を高めて保温効果アップします パネルは光製 4mm厚のポリカ中空パネルがおすすめです。
用途ベランダ・大きい窓用仕様ベランダ・大きい窓用高さ内寸(mm)(内窓)~2100幅内寸(mm)(内窓)~1830
浴室目隠しシート(凸凹面に貼れます) 明和グラビア浴室目隠しシート(凸凹面に貼れます)明和グラビア(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
凹凸面に貼れる浴室目隠しシート
仕様両面防カビ加工、接着剤不使用材質塩化ビニル樹脂100%、ポリエステル樹脂100%(保護フィルム)紫外線カット0.99
空気が抜けやすい窓飾りシート(プリントタイプ) 明和グラビア空気が抜けやすい窓飾りシート(プリントタイプ)明和グラビア
939税込1,033
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
空気が抜けやすい新構造窓飾りシート。 水なしで簡単に貼れて、きれいにはがせて、また使える!
仕様ペア(複層)ガラス、平らな網(線)入りガラス貼付可能、接着剤不使用材質塩化ビニル樹脂100%、ポリエステル樹脂100%(保護フィルム)紫外線カット0.99
飛散効果のある窓飾りシート 明和グラビア飛散効果のある窓飾りシート明和グラビア
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
飛散防止効果のある窓飾りシート。もしもの時も安心! 貼ってはがした後にのり残りせず、賃貸住宅もOK! 全面に貼ることで割れたガラスが飛び散りにくくなります。
材質塩化ビニル樹脂100%、ポリエステル樹脂100%(保護フィルム)
フロスト 3M(スリーエム)フロスト3M(スリーエム)
1,898税込2,088
1枚ほか
当日出荷から9日以内出荷
シックで使いやすいフロスト調の外観と多彩なカラーバリエーションが、建物の外観を変え、同時に利用する人のプライバシーを保護します。 ガラス飛散防止効果と、紫外線カット機能も併せ持ちます。
用途建物ガラスの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット。
遮熱ロールスクリーン イノベックス(旧:ダイオ化成)遮熱ロールスクリーンイノベックス(旧:ダイオ化成)
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
・熱線の遮熱性や反射性に優れたロールスクリーンです。 ・チェーン式で軽く開閉が可能です。 ・化学繊維製なので腐敗、カビなどの心配がありません。 ・さわやかに風を通す通風性があります。外からは見えにくく、室内からは見えやすい。 ・通気性があり、ほどよく風を通します。
用途自然ない色合い 風通しがよくどんな窓辺にもぴったり 室内のプライバシー保護にも すだれのように効果的な 日よけ 西日よけ シェード 遮熱 光線 省エネ対策材質ネット部分 ポリエチレン その他部材 アルミ、ポリエチレン、ABS、ポリプロピレン寸法(幅W×長さL)(cm)92×198遮光率(%)69RoHS指令(10物質対応)対応
網押えゴム KLASS(クラス/旧:極東産機)網押えゴムKLASS(クラス/旧:極東産機)(5件のレビュー)
8,498税込9,348
1本(300m)ほか
3日以内出荷
横引ロール網戸 ローリング網戸 セイキ販売横引ロール網戸 ローリング網戸セイキ販売
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
取付け簡単!お手軽操作! 風によるネットのふくらみをおさえるあおり止めストッパー付き! ワンタッチオープン!チョンとツマミを上げるだけ網戸が自動オープン! ネットは上品なタテシマ模様!
取付可能幅(mm)500~850取付可能高さ(mm)1650~1870材質(枠材)アルミニウム、(ネット)ポリエステル(枠材)ブロンズ、(ネット)グレー
【オーダー】断熱内窓 楽窓Ⅱ 上げ下げタイプ(ポリカ3mm) セイキ販売【オーダー】断熱内窓 楽窓Ⅱ 上げ下げタイプ(ポリカ3mm)セイキ販売(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
8日以内出荷
見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304シリーズ楽窓IIパネル3mm透明or3mmマットグリーンor3mmグレースモークサービス分類オーダー・加工
アルミ面格子 A型 6.0尺 TOSTEM(LIXIL)アルミ面格子 A型 6.0尺TOSTEM(LIXIL)
17,980税込19,778
1台
11日以内出荷
本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。
幅(mm)1920適合木造材質アルミ形材呼称関東間165(6尺)
超簡単網戸 M-1 GIKEN(川口技研)超簡単網戸 M-1GIKEN(川口技研)(11件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
つっぱりレールと粘着テープで取付け。木枠にキズをつけないので賃貸住宅やマンションなどにオススメ。 つっぱりレールと強力磁石で住まいをキズつけない安心設計。 マンションの玄関ドア、アルミ製の玄関ドアにもOK。 動かすタテ桟はアルミ製。
取付可能幅(mm)680~940、(フック掛けの取付け 530~940)取付可能高さ(mm)1650~2050付属品ノコ刃材質(ネット)ポリエステル、(つっぱりレール)スチールパイプ、(フック)ABS樹脂、(タテ桟)アルミ、(リングランナー)ポリエチレン
ダイオベール イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオベールイノベックス(旧:ダイオ化成)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
ベランダ用目かくし。格子状の手すり部分に通すようにして設置します。プライバシー保護、ベランダの風よけなどに効果的です。 タテヨコのサイズが大きすぎる場合は、折り返すなどしてある程度の調節が可能です。
用途格子状の手すり、フェンス、面格子に設置できる、ベランダ目かくし。長さ(cm)180トラスコ品番819-4858材質ポリエチレン製(紫外線安定剤入り)シルバーグレー寸法(m)0.8×1.8高さ(cm)80RoHS指令(10物質対応)対応
網戸用振レ止 YKK ハイロジック網戸用振レ止 YKKハイロジック(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
用途K-600型網戸用
スコッチティント ウインドウフィルム スモーク5 3M(スリーエム)スコッチティント ウインドウフィルム スモーク53M(スリーエム)
8,998税込9,898
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
窓際を快適・安全に。 [日射調整効果]室内に侵入する日差しや日射の量を低減する効果があります。 [飛散防止効果]ガラスの飛散を低減する効果があるもの。 [UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。
シリーズスコッチティント幅(mm)1524フィルム厚さ(μm)46
ティオリオ アルミブラインド用ブラケット 立川機工ティオリオ アルミブラインド用ブラケット立川機工
539税込593
1セット(3個)
3日以内出荷
立川機工 ティオリオ アルミブラインド用ブラケットです。
用途3個入り
リペルテック スタンダード リペルテックリペルテック スタンダードリペルテック
2,198税込2,418
1個
予約販売
RoHS指令(10物質対応)対応
純正網戸用外れ止め YKK用 エスエス興商純正網戸用外れ止め YKK用エスエス興商
749税込824
1パック(1個)
6日以内出荷
用途K-600型網戸用。左右共通です。規格K-6571適合メーカーYKK
純正網戸用外れ止め トステムブロンズ エスエス興商純正網戸用外れ止め トステムブロンズエスエス興商
389税込428
1パック(2個)
6日以内出荷
用途太陽網戸シリーズ。左右兼用、ビスにて固定して下さい。規格FNMS152適合メーカートステム
純正網戸用外れ止め トステムホワイト エスエス興商純正網戸用外れ止め トステムホワイトエスエス興商
389税込428
1パック(2個)
6日以内出荷
用途太陽網戸シリーズ。左右兼用、ビスにて固定して下さい。規格FNMS152適合メーカートステム
新エコな簡易内窓棒材セット(4mm厚対応品) アクリサンデー新エコな簡易内窓棒材セット(4mm厚対応品)アクリサンデー
38,980税込42,878
1セット(2組)
6日以内出荷
「新エコな簡易内窓」面材(窓材)なしのセット販売です。(面材4mm厚用)お好みの3mm厚の板材をご使用いただけます。冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱遮熱、結露防止、防音、節電などにセット内容上レール×1下レール×1横カバー×2フレーム×6両面テープ×2タッピングねじ×10キャップ×4取っ手×2適合サイズ(mm)2200×2100 以内材質(フレーム)硬質塩化ビニール
新エコな簡易内窓 単品部材(4mm厚対応品) アクリサンデー新エコな簡易内窓 単品部材(4mm厚対応品)アクリサンデー
11,280税込12,408
1セット(10本)
6日以内出荷
「新エコな簡易内窓」シリーズの窓枠部材、単品販売です。冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。※4mm厚用の単品部材でございます。
用途断熱遮熱、結露防止、防音、節電などに高さ(mm)2200適合サイズ(mm)2200 以内材質(フレーム)硬質塩化ビニール
新エコな簡易内窓 単品部材(3mm厚対応品) アクリサンデー新エコな簡易内窓 単品部材(3mm厚対応品)アクリサンデー
8,798税込9,678
1セット(10本)
6日以内出荷
「新エコな簡易内窓」シリーズの窓枠部材、単品販売です。冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。※3mm厚用の単品部材でございます。
用途断熱遮熱、結露防止、防音、節電などにホワイト高さ(mm)1820材質(フレーム)硬質塩化ビニール適合寸法(mm)1820以内
【オーダー】目かくしフィルム HGJLE10 リンテックコマース【オーダー】目かくしフィルム HGJLE10リンテックコマース
569税込626
1枚
15日以内出荷
表面がザラザラしている、さりげなく視線をカットできる「半透明の目かくしシート」です。 カーテンなしの生活がしたい方にお勧め。カーテンを断捨離して「窓に貼る目隠しシート」を貼ってみませんか。 カーテンを卒業すると繊維ホコリも少なくなり、見た目以上にさっぱり。ミニマリストスタイルのふさわしい窓シートです。 シートに糊・粘着剤はついていません。水をつけると吸盤のようにガラスにくっつき、くり返し貼ったりはがしたりできるシート。 賃貸や転勤があるかもしれない方、装飾を変更することが好きな店舗さんなどにオススメです。 UPFとは紫外線(UV)の人体影響度(=肌に紅班が現れる)基準評価で、当製品は、最高値の50+です。 熱を吸収しないので、「複層ガラス」「網入りガラス」「LOW-Eガラス」に貼ることができます。
用途目かくし、紫外線対策に材質塩化ビニル(エンボス樹脂)半透明タイプ貼って剥がせる幅(cm)フィルム最大幅:90耐熱温度(℃)60赤外線・紫外線保護UPF50+フィルム厚さ(μm)50(0.05mm)施工内容水貼りサービス分類オーダー・加工
【オーダー】防災・目かくしフィルム HGSW05 リンテックコマース【オーダー】防災・目かくしフィルム HGSW05リンテックコマース
479税込527
1枚
15日以内出荷
強力な粘着力で地震や災害、飛来物などでガラスが割れても破片の飛び散りを防ぎます。 食器棚のガラスに貼っておくと、災害時中の食器が飛び出すのを遅らせる効果もあります。 「JIS A 5759 建築窓ガラス用フィルム」のガラス飛散防止フィルム(記号GS-A)合格品。 目隠し効果のあるホワイトマットタイプでしっかり目隠し。 閉塞感のある真っ白なタイプではなく、不透明ながらやわらかな光りで明るさも保てる色合いです。 紫外線99%カットで、シミや日焼け、皮膚病などの原因となる紫外線をカット、畳や窓際の家具、カーペットの色アセ予防にも効果的です。 ガラスの破片が飛び散らないように粘着力は強めですが、はがすことができます。
用途ガラス飛散防止に材質ポリエステル、粘着剤(アクリル酸エステル樹脂)半透明タイプ強粘着幅(cm)フィルム最大幅:90耐熱温度(℃)80赤外線・紫外線保護UPF50+フィルム厚さ(μm)50(0.05mm)施工内容水貼りサービス分類オーダー・加工
マドピタシート レース調ネコ柄 90×180cm アールマドピタシート レース調ネコ柄 90×180cmアール
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
夏は涼しく、冬は暖かく。窓ガラスに貼るだけ。三層構造のシートので断熱効果を発揮。オールシーズン対応。結露防止効果アップ!ガラスの表面温度の低下を防ぎ、結露の発生を抑制します!紫外線を約90%カット!
材質【本体】ポリエチレン【粘着剤】アクリル系【保護フィルム】ポリエステルレース調ネコ寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)90×180×0.4
【オーダー】防炎・ミラーレースシリーズ  全5柄 防炎・ミラーレース・ウォッシャブル ノイエ【オーダー】防炎・ミラーレースシリーズ 全5柄 防炎・ミラーレース・ウォッシャブルノイエ
2,000税込2,200
1セット
6日以内出荷
1cm刻みで幅・丈が選べる防炎・ミラーレースカーテン 選べる5柄 防炎・ミラー・ウォッシャブル 国内縫製 節電カーテン
幅(cm)30~800機能防炎・ミラー・ウォッシャブル全5柄丈(cm)30~300組成ポリエステル100%サービス分類オーダー・加工
簡単丈詰め可能!シンプルな模様のアコーディオンドア 150幅 【Freis-フレイス-】 ホームテイスト簡単丈詰め可能!シンプルな模様のアコーディオンドア 150幅 【Freis-フレイス-】ホームテイスト
8,598税込9,458
1台
7日以内出荷
簡単に取付が可能なアコーディオンドア!大型取手で、握りやすく使いやすい!最大4.5cmの丈詰めが可能です!シンプルな模様で、お部屋のイメージを崩すことなくスマートにドアや目隠しになります!プラスチックレールを使用しているので、ドライバーで簡単に取り付け可能です!
用途脱衣所、洗面所、キッチンのパネルドア、アコーディオンドアとして。間仕切りとして。材質【レール本体】塩化ビニル樹脂【ドア本体】塩化ビニル樹脂寸法(幅W×高さH)(cm)150×174
簡単丈詰め可能!シンプルな模様のアコーディオンドア 100幅 【Freis-フレイス-】 ホームテイスト簡単丈詰め可能!シンプルな模様のアコーディオンドア 100幅 【Freis-フレイス-】ホームテイスト
6,898税込7,588
1台
7日以内出荷
簡単に取付が可能なアコーディオンドア!大型取手で、握りやすく使いやすい!最大4.5cmの丈詰めが可能です!シンプルな模様で、お部屋のイメージを崩すことなくスマートにドアや目隠しになります!プラスチックレールを使用しているので、ドライバーで簡単に取り付け可能です!
用途脱衣所、洗面所、キッチンのパネルドア、アコーディオンドアとして。間仕切りとして。材質【レール本体】塩化ビニル樹脂【ドア本体】塩化ビニル樹脂寸法(幅W×高さH)(cm)100×174
ふんわり・2重レイヤードカーテン・2級遮光 ユニベールふんわり・2重レイヤードカーテン・2級遮光ユニベール
7,998税込8,798
1セット(2枚)
5日以内出荷
ふんわりボリュームで、ドレープカーテンとチュールレースカーテンが一体型となった、2重レイヤードカーテンです。程よく光を遮る2級遮光カーテンです。上のチュールレースだけを束ねたり、ドレープカーテンだけを束ねたりと、自由なアレンジが可能です。上部のふんわりとしたボリュームがポイントです。また、通常の1.5倍ヒダカーテンよりもたくさんの生地を使用する2倍ヒダ仕様のため、高級さもあります。お部屋のコンセプトや雰囲気に合わせて選べる、ライトグレー・ローズ・ベージュの3color。各色6サイズを取り揃えているので、ぴったりのサイズからお選びください。アジャスターフック(Bフック)、同色タッセルが付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
用途・ご家庭、事務所、オフィス、お店に。・フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
【オーダー】プリーツスクリーン「もなみ25」シングルスタイル スマートコード式 えにし ニチベイ【オーダー】プリーツスクリーン「もなみ25」シングルスタイル スマートコード式 えにしニチベイ
14,980税込16,478
1台
7日以内出荷
「もなみ」は空間の装いの変化に応え、純和風からモダンテイストまで、新たな魅力と多彩なラインナップがございます。
幅(mm)430~2000【部品】ホワイト/木目ホワイト/木目ピュアナチュラル/木目ミディアム/木目ブラウン/木目ダーク/ブラック高さ(mm)300~3000取付高(mm)300~4500セット数1台生地色柄見本確認。関連資料【色柄、部品、透過度】えにし(0.87MB) 【構造図、ご注意点】スマートコード式(0.52MB) 【操作方法、採寸方法、取付方法、取付高さについて】スマートコード式(0.34MB) (0.31MB) (0.08MB)操作位置右/左サービス分類オーダー・加工
【オーダー】プリーツスクリーン「もなみ25」シングルスタイル チェーン式 えにし ニチベイ【オーダー】プリーツスクリーン「もなみ25」シングルスタイル チェーン式 えにしニチベイ
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
「もなみ」は空間の装いの変化に応え、純和風からモダンテイストまで、新たな魅力と多彩なラインナップがございます。
幅(mm)310~3000【部品】ホワイト/木目ホワイト/木目ピュアナチュラル/木目ミディアム/木目ブラウン/木目ダーク/ブラック高さ(mm)300~3000取付高(mm)300~4500セット数1台生地色柄見本確認。関連資料【色柄、部品、透過度】えにし(0.87MB) 【構造図、ご注意点】チェーン式(0.62MB) 【操作方法、採寸方法、取付方法、取付高さについて】チェーン式(0.36MB) (0.31MB) (0.08MB)操作位置右/左サービス分類オーダー・加工
【オーダー】つっぱり式ロールスクリーン 非防炎無地 ノーブランド【オーダー】つっぱり式ロールスクリーン 非防炎無地ノーブランド
6,998税込7,698
1セット
11日以内出荷
穴あけ、不要、取り付けが簡単 操作方法:チェーン式
オフホワイト、アイボリー、クリーム、ベージュ、グレー、ブルー、グリーン、サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ロールスクリーン ラルクシールド ポルテⅡ チェーン操作 タチカワブラインド【オーダー】ロールスクリーン ラルクシールド ポルテⅡ チェーン操作タチカワブラインド
12,980税込14,278
1セット
6日以内出荷
繊維上の細菌の増殖を抑制する制菌加工、特定のウイルスの数を減少させる抗ウイルス加工を施した生地です。 環境に考慮したグリーン購入法適合品。再生ポリエステル繊維を25%以上使用したグリーン購入法適合品のため、環境負荷低減物品の調達が推進されている公共機関での使用に最適です。
用途【チェーン操作】チェーンを引いた分だけ生地が上下する、わかりやすい操作です。 立ったままで操作ができます。 小窓から大開口窓まで幅広く対応できる製作サイズ。「ラルクシールド」には、フレームと巻取りパイプのすき間からの気になる直射日光を遮る”シールド”が付きます。”シールド”は生地の巻取り部に見える、生地の裏面や機構部を隠しすっきりと見せる効果もあります。”シールド”には、製品本体と同じ生地がついているため、製品との一体感があり、意匠性にも優れています。操作方法チェーン関連資料(1.06MB) (1.13MB) 色見本(0.93MB)グリーン購入法適合生地の種類抗ウイルス加工サービス分類オーダー・加工
アウターシェード ボトムバー用結束バンド YKK APアウターシェード ボトムバー用結束バンドYKK AP
1,998税込2,198
1セット
11日以内出荷
種別YK入数(個)2
窓まわり