18ページ目: 窓まわり

窓まわりとは、窓や網戸、面格子、シートやフィルムなど窓そのものと関連商品のことを言います。窓の内側に設置するブラインド・カーテンも窓まわりの範囲です。断熱、結露防止効果を備えた内窓は、環境に優しい家づくりに適しています。丈夫なポリカーボネート素材を採用した内窓は、耐久性が高く、子どもがいる家庭におすすめです。また、ポリカーボネートは、目隠し材としても使われています。道路に面した窓に設置、プライバシー対策にも良いでしょう。
1,778件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】WINCOS ブルーフィルム(日射調整) S2562UH リンテック(LINTEC)【オーダー】WINCOS ブルーフィルム(日射調整) S2562UHリンテック(LINTEC)
2,990税込3,289
1枚
翌々日出荷
建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはライトブルー。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)77可視光線透過率(%)64紫外線透過率(%)<1遮蔽係数0.89熱貫流率(W/m2・K)6日射熱取得率0.78RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スコッチティント 遮熱フィルム NANO70S 3M(スリーエム)【オーダー】スコッチティント 遮熱フィルム NANO70S3M(スリーエム)
9,990税込10,989
1枚
翌々日出荷
日射に対する高い遮蔽性と、ガラスに近い自然な外観を併せ持つフィルム。近赤外線領域の波長を集中的にカットすることにより真夏のジリジリとした不快な暑さが軽減され、窓際の快適性が向上。金属層を持たない特殊積層構造の為、金属フィルム特有のギラつきがありません。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮熱。飛散防止。紫外線カット。防虫。フィルム厚さ(μm)76可視光線透過率(%)69紫外線透過率(%)0遮蔽係数0.61熱貫流率(W/m2・K)5.6日射熱取得率0.54グリーン購入法適合サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ファサラ フロスト調フィルム マットクリスタル2(外貼り可) 3M(スリーエム)【オーダー】ファサラ フロスト調フィルム マットクリスタル2(外貼り可)3M(スリーエム)
8,490税込9,339
1枚
翌々日出荷
外から見えにくい目隠しフィルム。フロストガラス調のフィルムでデザイン性を高める事が出来ます。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)126可視光線透過率(%)87紫外線透過率(%)0.1遮蔽係数0.94熱貫流率(W/m2・K)6日射熱取得率0.83サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ファサラ 目隠しフィルム シエロ 3M(スリーエム)【オーダー】ファサラ 目隠しフィルム シエロ3M(スリーエム)
6,990税込7,689
1枚
翌々日出荷
外から見えにくい目隠しフィルム。細かいドット状の透明部分が配置され、透過光が得られます。また、3M エアリナ(SH2FGAR)の印刷濃度が一番濃い部分と同様のパターンになっているので、つなぎ施工が可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)81可視光線透過率(%)50紫外線透過率(%)0.1遮蔽係数0.71熱貫流率(W/m2・K)6.1日射熱取得率0.62サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ファサラ 乳白フィルム ルーチェ 3M(スリーエム)【オーダー】ファサラ 乳白フィルム ルーチェ3M(スリーエム)
5,590税込6,149
1枚
翌々日出荷
外から見えない目隠しフィルム。低光沢で、少し表面にざらつきがある為、指紋が気になりにくくなります。また、3M イルミナ(SH2FGIM)の印刷濃度が一番濃い部分と同様のパターンになっているので、つなぎ施工が可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)85可視光線透過率(%)33紫外線透過率(%)0遮蔽係数0.59熱貫流率(W/m2・K)6.1日射熱取得率0.52サービス分類オーダー・加工
【オーダー】WINCOS ミラーフィルム 1035UH リンテック(LINTEC)【オーダー】WINCOS ミラーフィルム 1035UHリンテック(LINTEC)
3,590税込3,949
1枚
翌々日出荷
光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)67可視光線透過率(%)40紫外線透過率(%)<1遮蔽係数0.51熱貫流率(W/m2・K)5.7日射熱取得率0.45グリーン購入法適合RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スコッチティント ミラーフィルム シルバー35 3M(スリーエム)【オーダー】スコッチティント ミラーフィルム シルバー353M(スリーエム)
3,990税込4,389
1枚
翌々日出荷
光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)77可視光線透過率(%)36紫外線透過率(%)0遮蔽係数0.44熱貫流率(W/m2・K)5.8日射熱取得率0.44グリーン購入法適合サービス分類オーダー・加工
【オーダー】WINCOS 透明飛散防止フィルム 1501E(外貼り可) リンテック(LINTEC)【オーダー】WINCOS 透明飛散防止フィルム 1501E(外貼り可)リンテック(LINTEC)
3,190税込3,509
1枚
翌々日出荷
外貼り用の透明度の高い飛散防止フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)65可視光線透過率(%)89紫外線透過率(%)<1遮蔽係数0.97熱貫流率(W/m2・K)6日射熱取得率0.85RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】遮熱 アルミブラインド浴窓 耐水タイプ Nレゾン TOSO【オーダー】遮熱 アルミブラインド浴窓 耐水タイプ NレゾンTOSO
12,360税込13,596
1台
8日以内出荷
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。水に強く、さびにくいアルミ素材を使用。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)
用途事務所、オフィスの水廻りや結露、湿気の多いところにご家庭にも安心してご使用いただけます。羽根幅(mm)25材質(羽根)アルミニウム合金高さ(mm)110~2400カラーコード【遮熱カラー全45色】HB5071、HB5072、HB5851、HB5067、HB5070、HB5068、HB5069、HB5852、HB5073、HB5853、HB5075、HB5216、HB5074、HB5248、HB5119、HB5076、HB5150、HB5077、HB5255、HB5854、HB5079、HB5855、HB5831、HB5843、HB5090、HB5835、HB5844、HB5806、HB5845、HB5093、HB5838、HB5094、HB5840、HB5847、HB5842、HB5095、HB5088、HB5644、HB5850、HB5084、HB5856、HB5849、HB5082、HB5438、HB5708操作位置右、左長さ(mm)操作棒:500、1000、1500、2000幅(mm)300~2500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料色柄見本(7.1MB) 遮熱効果説明(0.4MB) 操作方法(0.5MB) サイズの測り方(0.2MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】コード セパレート木製ブラインド フレッド35 TOSO【オーダー】コード セパレート木製ブラインド フレッド35TOSO
24,450税込26,895
1台
8日以内出荷
天然木の味わいが温かく優しい空間を演出する木製ブラインド
羽根幅(mm)35材質(羽根)天然木高さ(mm)400~2300カラーコードナチュラル、ブラウン、ダークブラウン、ピュアホワイト、シャビーホワイト、チェリー操作位置右、左幅(mm)1010~2000RoHS指令(10物質対応)対応関連資料色柄見本(0.2MB) 取付方法と取付寸法(0.6MB) 操作方法と操作棒長さ(0.4MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】コード 小窓対応木製ブラインド フレッド35 TOSO【オーダー】コード 小窓対応木製ブラインド フレッド35TOSO
16,530税込18,183
1台
8日以内出荷
天然木の味わいが温かく優しい空間を演出する木製ブラインド
羽根幅(mm)35材質(羽根)天然木高さ(mm)400~2300カラーコードナチュラル、ブラウン、ダークブラウン、ピュアホワイト、シャビーホワイト、チェリー操作位置右、左幅(mm)300~1000RoHS指令(10物質対応)対応関連資料色柄見本(0.2MB) 取付方法と取付寸法(0.6MB) 操作方法と操作棒長さ(0.4MB)サービス分類オーダー・加工
飛沫感染防止 透明スクリーン (4本セット) 立川機工飛沫感染防止 透明スクリーン (4本セット)立川機工
21,980税込24,178
1セット(4本)
8日以内出荷
ウイルス対策!安心の防炎認定品! 店舗、事務所のカウンターや受付窓口に! 飛沫感染対策に最適! あらゆる下地に取付可能!(石膏ボード、木下地) 消防法に基づく、防炎認定試験に合格した『防炎認定品』です。 障害物を避けて取付できます。 取付高さもラクラク調整!(取付高さ6mまで) お得な4本セット品です。
部品:ソフトホワイトセット内容ボードフック(付属部品)、コード、コードストッパー、キャップ、ウェイトバー、透明スクリーン
CLEAS 目隠し サンゲツCLEAS 目隠しサンゲツ
9,998税込10,998
1巻(1m)
5日以内出荷
デザイン性と機能性を兼ね備えたガラスフィルムです。
用途公共施設や文教施設、オフィス、商業施設、住宅の窓ガラスに幅(mm)1524長さ(m)1紫外線透過率(%)<1遮蔽係数0.37
CLEAS 低反射 サンゲツCLEAS 低反射サンゲツ
11,980税込13,178
1巻(1m)
5日以内出荷
デザイン性と機能性を兼ね備えたガラスフィルムです。
用途公共施設や文教施設、オフィス、商業施設、住宅の窓ガラスに長さ(m)1種類ルクリアII基材厚さ(μm)50可視光線透過率(%)96日射反射率(%)3日射透過率(%)85日射吸収率(%)12紫外線透過率(%)<1遮蔽係数1
CLEAS マット/フロスト サンゲツCLEAS マット/フロストサンゲツ
5,298税込5,828
1巻(1m)
5日以内出荷
デザイン性と機能性を兼ね備えたガラスフィルムです。
用途公共施設や文教施設、オフィス、商業施設、住宅の窓ガラスに長さ(m)1紫外線透過率(%)<1
CLEAS ストライプ サンゲツCLEAS ストライプサンゲツ
6,198税込6,818
1巻(1m)
5日以内出荷
デザイン性と機能性を兼ね備えたガラスフィルムです。
用途公共施設や文教施設、オフィス、商業施設、住宅の窓ガラスに幅(mm)1250長さ(m)1基材厚さ(μm)50紫外線透過率(%)<1
ブレラ ユニベールブレラユニベール
2,798税込3,078
1セット(2枚)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
UVカット80%以上のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。また、抗カビ加工が施してあり、カビの増殖を抑えるので、結露しやすい窓に適しています。省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率25%以上。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率20%以上。アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
用途ご家庭、事務所、オフィスに。フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。ホワイト紫外線防御率(%)80以上
メロウ ユニベールメロウユニベール
3,798税込4,178
1セット(2枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
2級遮光のあるドレープカーテンです。〈br〉うすピンクのフェミニンな模様で部屋を彩ってくれます。〈br〉形状記憶加工によりカーテンのひだを保ち、洗濯しても型崩れしません。〈br〉アジャスターフック(Aフック)、同色タッセルが付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
用途ご家庭、事務所、オフィスに。フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。ピンク
IDロレンツ ユニベールIDロレンツユニベール
4,598税込5,058
1セット(2枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
光がもれにくい1級遮光のドレープカーテンです。 日中に降り注ぐ日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方、小さなお子様のお昼寝タイムにお役立ち! ホームシアターを楽しみたい方にもおすすめです。 省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断(断熱効果率約47%)。 冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断(保温効果率約31%)。 遮音効果もありお昼寝時に快適に眠れます。 (音の周波数により感じ方に個人差はあります。) アジャスターフック(Aフック)、同柄タッセルが付属されております。 洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
用途ご家庭、事務所、オフィスに、フックが付いた状態でお届けするのですぐにご使用可能幅(cm)100仕様2枚組
スタイルシェード 固定用フック(サッシ枠付け用) TOSTEM(LIXIL)スタイルシェード 固定用フック(サッシ枠付け用)TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スタイルシェード本体固定用のフックです。
内容左右1セット強度取付:3階(地上9m)まで。※沖縄県を除く
スタイルシェード本体 W1820 TOSTEM(LIXIL)スタイルシェード本体 W1820TOSTEM(LIXIL)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
夏の日差しをカットして、窓辺を涼しくコーディネート。スマートなデザインで見た目もスッキリ、使わない時は簡単に収納できます。手すりやデッキなど、場所に合わせた固定方法が選べます。
幅(mm)1820セット内容本体(ボックス・シェード生地・ボトムバー・プルコード)、取扱い説明書材質(ボックス・ボトムバー)アルミ形材/(生地)ベーシックタイプ:ポリプロピレン、デザインタイプ:ポリエステル芯・PVコート強度取付:3階(地上9m)まで。※沖縄県を除く
【オーダー】プロ仕様 多色縦型ブラインド TOSO【オーダー】プロ仕様 多色縦型ブラインドTOSO
19,170税込21,087
1台
8日以内出荷
日本製のプロ仕様縦型ブラインド。 防炎加工済みだから、事務所やオフィス、店舗、商業施設にぴったりの商品です。 ウォッシャブル生地だから、本体から生地だけを外して選択可能です。 視線や採光はルーバーの回転で簡単に操作が可能です。 縦型なので見た目がすっきりした印象になります。
用途事務所やオフィス、店舗、商業施設に。ご家庭にも安心してご使用いただけます。幅(mm)300~2400部品:ホワイト、ブラウン高さ(mm)500~3000取付高(mm)500~5000取付け方法天井付け、正面付け材質(ルーバー)ポリエステル100%色番RCV-1901~RCV-1937(色柄見本)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料色柄見本(6.0MB) 測り方_操作方法(3.0MB)納まり左操作左寄せ・右操作右寄せ・左操作右寄せ・右操作左寄せルーバー寸法(mm)幅100サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ロールスクリーン ラルク 浴室(水回りの窓向け) プーロ プルコード式 タチカワブラインド【オーダー】ロールスクリーン ラルク 浴室(水回りの窓向け) プーロ プルコード式タチカワブラインド
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
機構部はさびにくい処理を施しているので、バスルームなどの水まわりでも安心です。ラルク 浴室の対応生地はJISZ2911 かび抵抗性試験による試験の結果、優れたかび抵抗性を有していることを確認していますが、仕様環境や生地に付着した汚れ(人体の脂、石鹸の泡など)により、かびが発生する場合があります。【プルコード操作】ウェイトバーに付いたプルコード・ハンドルを引いて、生地を上げ下げします。コードを引いた分だけ生地が降り、少し引くと自動的に巻き上がります。
付属品【取付ブラケット】製品幅が250~1500:2個、製品幅が1505~2500:3個幅(mm)300~2000生地:RS-8852(ホワイト)、RS-8853(アイボリー)、RS-8854(ピンク)、RS-8855(グリーン)、RS-8856(ベージュ)、RS-8857(ダークブラウン)、部品:オフホワイト【No.13】高さ(mm)300~3000コード長さ(mm)(プルコード)製品高さ300~1700:300、製品高さ1710~2000:600、製品高さ2010~2500:1100、製品高さ2510~3000:1600取付け方法天井付け、正面付け関連資料色柄見本表(0.2MB)サービス分類オーダー・加工
引き違い網戸ストッパー(ネコ脱走防止) TOSTEM(LIXIL)引き違い網戸ストッパー(ネコ脱走防止)TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ペットやお子様の飛び出しを抑制できる、後付け可能な網戸ストッパーです。網戸縦框のお好きな位置に取り付けることが可能で、網戸の動きを制限することができます。また、穴をあけずに取付できるので取付後に位置の変更も可能。猫などのペットやお子様の不意な飛び出しを抑えるだけでなく、強風時に網戸が勝手に動いてしまうことも防ぎます。
ブラック種類引違い窓、出窓関連資料(0.5MB)
OK組立アミド(シルバー)用コーナー金具部材 GIKEN(川口技研)OK組立アミド(シルバー)用コーナー金具部材GIKEN(川口技研)
2,698税込2,968
1セット(4個)
6日以内出荷
OK組立アミド(シルバー)品番KS-S(小)、KS-M(中)、KS-L(大)にご使用いただけるコーナー部品となります。
網戸張り替え用防虫ネット キレイネット24メッシュ TOSTEM(LIXIL)網戸張り替え用防虫ネット キレイネット24メッシュTOSTEM(LIXIL)
26,980税込29,678
1巻(30m)
5日以内出荷
眺望性や通風性に優れ、小さな虫の侵入もブロック。網目がずれにくい構造で、凹凸も少ないのでお掃除がカンタンでsy。
材質ポリプロピレン幅(mm)910ブラック長さ(m)30メッシュ24メッシュ
アルキング網戸 交換用ネット本体のみ GIKEN(川口技研)アルキング網戸 交換用ネット本体のみGIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
交換が簡単に行える、アルキング網戸のネット交換用本体です。
仕様網戸本体のみ
ノーカット型ロータリー網戸 NC-21用取替ネット GIKEN(川口技研)ノーカット型ロータリー網戸 NC-21用取替ネットGIKEN(川口技研)
3,098税込3,408
1枚
12日以内出荷
仕様取り替えネットのみ適合品番NC-21
アルキング網戸 ワイドタイプ GIKEN(川口技研)アルキング網戸 ワイドタイプGIKEN(川口技研)
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
親子ドア・袖付きドアにおすすめ! 幅広タイプの高級玄関用網戸です。 下レール高さ5mmのバリアフリー構造です。
飛散防止フィルム 中川ケミカル飛散防止フィルム中川ケミカル
79,980税込87,978
1本
4日以内出荷
ガラスに貼ることによって、UVカット・飛散防止機能が得られます。
用途ガラスのUVカット・飛散防止に長さ(m)50厚さ(mm)0.5材質ポリエステル系透明
フリーサイズ網戸(枠シルバー/網グレー)4枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠シルバー/網グレー)4枚建て窓用TOSTEM(LIXIL)
7,998税込8,798
1セット(2枚)
5日以内出荷から6日以内出荷
種別4枚建て用枠の色シルバー網:グレー
フリーサイズ網戸(枠ブラック/網グレー)4枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠ブラック/網グレー)4枚建て窓用TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット(2枚)
5日以内出荷
枠の色ブラック網:グレー種別4枚建て用
【オーダー】ラビータRBオーダーチェーンタイプ(シャドー) TOSO【オーダー】ラビータRBオーダーチェーンタイプ(シャドー)TOSO
8,998税込9,898
1台
8日以内出荷
スクリーンの上げ下げをチェーン操作で行うタイプ。掃き出し窓や間仕切りにおすすめ。遮光2級。プライバシーを守り、強い日差しをカットします。
用途フラットな布を巻き上げて昇降するロールスクリーンは、すっきりとした印象で空間の邪魔にならず、シンプルな窓にぴったりです。窓だけでなくスペースの間仕切りやコーナーの目隠しにもおすすめ。R601シャドーベージュ・R602シャドーブルー・R603シャドーグリーン・R604シャドーグレー・R605シャドーブラウンRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ラビータRBオーダースプリングタイプ(ウォッシュ) TOSO【オーダー】ラビータRBオーダースプリングタイプ(ウォッシュ)TOSO
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
コードを引くと自動でスクリーンが上昇するタイプ。腰窓やちょっとした間仕切り・目隠しにおすすめ。優しくさわやかな空間を作ります。
用途フラットな布を巻き上げて昇降するロールスクリーンは、すっきりとした印象で空間の邪魔にならず、シンプルな窓にぴったりです。窓だけでなくスペースの間仕切りやコーナーの目隠しにもおすすめ。R401ウォッシュホワイト・R402ウォッシュグレー・R403ウォッシュアプリコット・R404ウォッシュブルー・R405ウォッシュグリーン・R406ウォッシュベージュ・R407ウォッシュオレンジRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ラビータRBオーダースプリングタイプ(カジュアル) TOSO【オーダー】ラビータRBオーダースプリングタイプ(カジュアル)TOSO
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
コードを引くと自動でスクリーンが上昇するタイプ。腰窓やちょっとした間仕切り・目隠しにおすすめ。カラーバリエーションが豊富。インテリアに合わせて、個性的な空間を作ります。
用途フラットな布を巻き上げて昇降するロールスクリーンは、すっきりとした印象で空間の邪魔にならず、シンプルな窓にぴったりです。窓だけでなくスペースの間仕切りやコーナーの目隠しにもおすすめ。R301カジュアルクリーム・R302カジュアルカフェオレ・R303カジュアルイエローグリーン・R304カジュアルイエロー・R305カジュアルキャロット・R306カジュアルグレー・R307カジュアルブラウン・R308カジュアルダークブラウン・R309カジュアルサンライト・R310カジュアルブルー・R311カジュアルピンクRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
しまえるんですアンカープレート(収納枠固定部品) TOSTEM(LIXIL)しまえるんですアンカープレート(収納枠固定部品)TOSTEM(LIXIL)
699税込769
1個
5日以内出荷
材質樹脂セット内容本体×4アンバー
アルミ面格子A型(シャイングレー) TOSTEM(LIXIL)アルミ面格子A型(シャイングレー)TOSTEM(LIXIL)
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。 A型の格子の上下の先端には、安全対策として樹脂製のキャップが付いています。 機能性をデザインに生かした人気のデザインです。
付属品取付けブラケット(標準仕様)適合木造材質アルミ形材、安全キャップ/樹脂製、取付金具/ステンレスシャイングレー
アルミ面格子ヒシクロス格子(ブラック) TOSTEM(LIXIL)アルミ面格子ヒシクロス格子(ブラック)TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。 見付、見込み方向ともに調節が可能なので、現場の状況に合わせて取付けができます。また入隅納まりも可能です(出幅調整/42~72mm、上下調整/フリー)。 シンプルかつお洒落な雰囲気のデザイン。洋風住宅に最適です。
適合木造材質アルミ形材、取付金具/ステンレス(SUS304)ブラック調整範囲(mm)出幅調整/42~72、上下調整/フリー
窓貼りシート(省エネタイプ) 明和グラビア窓貼りシート(省エネタイプ)明和グラビア
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
日中の気になる視線もカット!! 夏の遮熱 冬の断熱 窓貼りシート 強い日差しを75%カット!!
材質塩化ビニル樹脂100%、保護フィルム(ポリエステル樹脂100%)シルバー
センシア TOSOセンシアTOSO(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
調光タイプのロールスクリーンです。ドライバー1本で取付できます。
用途スタイリッシュなインテリアに。高さ(mm)2000セット内容ブラケット、取り付け用木ねじ、カーテンレール取付用金具材質スクリーン:ポリエステル2018年トラスコ掲載ページ10 0245
窓まわり