凸凹ガラス用 防災対策フィルムリンテックコマース当日出荷
ありそうでなかった。※凸凹ガラス用防災フィルム特殊粘着素材が凸凹面に入り込み、フィルムとガラス面接着面積を確保します※ガラスが割れても飛び散りませんフィルムの表面にはザラツキ処理がしてありますので、※凸凹ガラスの目隠し効果を損なうことはありません(本フィルムは半透明です)※そのまま貼れるシールタイプ有害なUV(紫外線)を99%以上カット尚、UVカットは全面貼りした時に最大限の能力を発揮します※凸凹ガラス専用防災フィルム※貼れる面:凸凹ガラス(凸凹面)※貼れない面:透明板ガラス、くもりガラス※くもりガラスのザラザラ面には貼ることはでき、飛散防止・UVカット効果もありますが、気泡がムラ状態で残りますまた、はがした後ガラス面に糊が残るので元どおりにはなりません
用途窓ガラスなどの保護に材質ポリカーボネート(130 μ)、特殊粘着剤、保護フィルム耐熱温度(℃)80縦(cm)46横(cm)90フィルム厚さ(μm)130(0.13mm)