曜日別特売

簡単網戸 150×200cm(面ファスナー付)

簡単網戸 150×200cm(面ファスナー付) - アーテック[学校教材・教育玩具]簡単網戸 150×200cm(面ファスナー付) - アーテック[学校教材・教育玩具]簡単網戸 150×200cm(面ファスナー付) - アーテック[学校教材・教育玩具]

工具不要で貼るだけ!窓からの虫の侵入をしっかりガード!
面ファスナーで簡単に取り付けられる虫対策のネットで、窓まわりのすき間からの小さな虫の侵入を防ぎます。工具いらずの簡単設置で賃貸でも使いやすい仕様です。150×200cmの大判サイズで、さまざまな窓に対応しながら通気性を保ち快適な室内環境を守ります。

用途
窓からの虫の侵入を防ぐときに。工具なしで取り付けられます。
セット内容
本体×1、面ファスナー×1
材質
ポリエステル
寸法(cm)
本体:150×200、マジックテープ:700×1
内容量
1個
注意
※―
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7622823635218
オープン
¥699
¥769(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする