「幅(mm)」から絞り込む
ダイオベールイノベックス(旧:ダイオ化成)(4件のレビュー)当日出荷
ベランダ用目かくし。格子状の手すり部分に通すようにして設置します。プライバシー保護、ベランダの風よけなどに効果的です。
タテヨコのサイズが大きすぎる場合は、折り返すなどしてある程度の調節が可能です。
用途格子状の手すり、フェンス、面格子に設置できる、ベランダ目かくし。長さ(cm)180トラスコ品番819-4858材質ポリエチレン製(紫外線安定剤入り)色シルバーグレー寸法(m)0.8×1.8高さ(cm)80RoHS指令(10物質対応)対応
ダイオベール シルバーグレイイノベックス(旧:ダイオ化成)当日出荷
ベランダや小窓の桟に取り付ける目隠し用スクリーンです。付属のロープでしばるだけで簡単に取り付けられます。丈夫で長持ちします。
用途ベランダ目隠し用スクリーン。材質ポリエチレン色シルバーグレー長さ(m)3.6高さ(cm)80
目かくしシート 通路側用イノベックス(旧:ダイオ化成)4日以内出荷
目線の気になる[マンション」「アパート」の通路側や小窓の目かくしに最適!面ファスナーで取り付けることにより、さまざまな格子に対応出きるようになりました。幅はお好きなところでカット出来るので面格子の幅にピッタリ取り付け。建物の景観を損なわない、ブラウン色。
用途通路側や小窓の目かくし。長さ(m)(取付可能)2以下材質シート:ポリエチレン、面ファスナー:ナイロン色ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応取付可能高さ(mm)900以下
目かくしシート 小窓用イノベックス(旧:ダイオ化成)4日以内出荷
目線の気になる[マンション」「アパート」の通路側や小窓の目かくしに最適!面ファスナーで取り付けることにより、さまざまな格子に対応出きるようになりました。幅はお好きなところでカット出来るので面格子の幅にピッタリ取り付け。建物の景観を損なわない、ブラウン色。
用途通路側や小窓の目かくし。長さ(m)(取付可能)1.5以下材質シート:ポリエチレン、面ファスナー:ナイロン色ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応取付可能高さ(mm)400以下