wasser tech305 ソーラーガーデンライトTAIGASHOJI(大河商事)翌々日出荷
付属のパーツを使ってトーチ型とブラケット型に対応した便利なデザイン。
屋外対応で小雨や飛沫程度の雨なら耐えることのできる防水性能IP44。
明暗センサーで暗くなると自動で点灯。明るくなると自動で消灯。
ライトは炎のようにゆらゆらゆらぐおしゃれな仕様。思い立ったらすぐ設置ができるのが魅力的です。
設置後は本体を簡単に取り外して太陽の当たるスペースに移動できます。
設置方法はネジ式。(取り付けの際、壁の素材により電動ドリルなどが必要になります。)
防水仕様(完全防水ではありません)なのでガレージ・駐車場・玄関・ベランダ・お庭・物置など様々な場所に使えます。
太陽充電×LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!
用途ガレージ・駐車場・玄関・ベランダ・お庭・物置付属品ブラケット×1、固定用ビス×2、プラグ×2、スティック×2、ジョイント×1、アンカー×1材質ABS質量(g)ブラケット型:約444 / トーチ型:約451消費電力(W)約0.15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ブラケット型:約268×144×165 / トーチ型(ロング):約820×144×144センサー光感知センサー光源電球色使用電池リチウムイオンバッテリー3.7V 1200mAh設置場所屋外バッテリー容量(mAh)1200光束(Lm)約5防水性IP44(防雨タイプ)
『建材・エクステリア』には他にこんなカテゴリがあります