12ページ目: バルコニーまわり

バルコニーまわりとは、ベランダ周辺に設置するインテリアや収納用品、軒下を指します。ウッドデッキやガーデンライトのように屋外に設置し、ライフスタイルをより充実させるサポート手段になるものです。LED式のガーデンライトは、太陽光をエネルギーに発光するためコードレスで設置でき、広い庭にも対応できます。物置は、ポリプロピレンやアルミ素材でできているものがあり、種類も豊富です。紫外線や雨にさらされることも多いウッドデッキは、耐候性が高い素材を選択すると良いでしょう。
物置の組立サービスはプロにお任せ 組立設置サービス付き物置 詳しくはこちら
3,754件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチデッキ HCアルミ根太レール フクビ化学マルチデッキ HCアルミ根太レールフクビ化学
17,980税込19,778
1箱(8本)
4日以内出荷
束材・根太材・床材をはじめ、幕板や専用ビス・ボンドなどマルチデッキ専用部材を多数ラインナップ。はじめてのデッキDIYでも施工できる安心設計です。束材には耐侯性・耐水性にも優れ、腐食にも強い樹脂製のマルチポストを使用。高さ調整も簡単で、プロの職人から愛用されている丈夫な支持脚です。専用の根太レールにマルチポストの台座をスライドさせてビス止めするだけで簡単に下地を作ることができます。ビス止めがしやすいアルミ製、軽量なので扱いやすいです。
用途根太材材質アルミ幅(mm)104高さ(mm)36.6
100V エントランスライト LEK-17型 ガードタイプ 165Lm TOSTEM(LIXIL)100V エントランスライト LEK-17型 ガードタイプ 165LmTOSTEM(LIXIL)
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。
用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:ガラス(乳白つや消し)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ114・H1000、ポール径Φ101消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)38.3光束(Lm)165明るさ40形電球1灯相当の明るさ関連資料(0.21MB)演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
カント ソーラガーデンライト キシマカント ソーラガーデンライトキシマ
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
ガーデンライトとして
仕様太陽光発電、夜間自動点灯付属品充電池材質ポリレジン・ポリプロピレン・スチール寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×80使用電池ニッケル水素充電池単4形(約400回充電可能)、(容量)1.2V 150mAhLED色電球色使用環境屋外防水性IPX3(※ガラスシェードの底に水抜きがございますので、シェード内に水が入った場合も防水上問題はございません。)
エントランスライト LEK-7型 全般拡散タイプ 295lm TOSTEM(LIXIL)エントランスライト LEK-7型 全般拡散タイプ 295lmTOSTEM(LIXIL)
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
デザインと機能性で、訪れるゲストや家族のアプローチを優しく照らしながら、建物の装いを個性的に美しく演出します。
材質灯具本体:ガラス(乳白つや消し)、ポール:アルミ形材灯具:乳白つや消し ポール:シャイングレー関連資料(0.22MB)
ガーデンライト コイズミ(小泉成器)ガーデンライトコイズミ(小泉成器)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
シンプリー MJX-F フランネルグレー イナバシンプリー MJX-F フランネルグレーイナバ
99,980税込109,978
1台
11日以内出荷
シンプルだから調和する収納庫の基本形ほこりの侵入に配慮:扉上部・下部にはシール材、合わせ目部分には扉パッキンでほこりの侵入を軽減します。滑りの良さがいつまでも!:上下部レールとも滑りや耐久性に優れたアルミの押し出し形材採用。また、扉の跳ね返り防止用として下部レールには戸車落とし込み加工付きです。扉をしっかりキャッチ:扉の跳ね返り防止性能をさらに向上させるため、召し合わせ部にキャッチ機能を設けています。仮ロック機能:プッシュ式で鍵がなくても仮ロックができます。らくらく水平調節:アジャストベースで傾斜地にもすっきり設置可能。付属の工具で簡単に調節(最大32mm)でき、見た目にもきれいな仕上がりです。高さ調節も簡単:棚板高さは、棚フックで簡単に調節できます。調節ピッチは50mm、棚板強度は2000~2500N(200~250kgf/m2)です。換気に工夫:換気は、鴨居部部分から屋根前部の化粧ガラリに抜け、ほこり侵入防止の配慮もされております。簡単組立工具付:ボルト・ネジ板とも1種類で組立簡単、スパナなどの組立工具付。
FG(フランネルグレー)高さ(mm)1903ブロック数6扉形式引き戸
オリジナルターフ ノーブランドオリジナルターフノーブランド
36,980税込40,678
1巻
5日以内出荷
防炎・静電気抑制・抗菌・UV加工の機能付き。C型パイルで触り心地と起立性を両立。裏面はポリウレタンのため耐水性アップで長持ち。水はけのための透水穴もあいています。
用途質感・性能・価格にこだわったエクステリア用の人工芝。長さ(m)10
ひかりノベーション憩いのひかり追加ライト タカショーひかりノベーション憩いのひかり追加ライトタカショー
7,498税込8,248
1台
6日以内出荷
材質ライト本体:ASA樹脂、アルミニウム、シリコーン質量(kg)約0.7ブラック全光束(Lm)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)85.5××5.2
ひかりノベーション語らいのひかりセット タカショーひかりノベーション語らいのひかりセットタカショー(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
材質ライト本体:ASA樹脂、アクリル樹脂、コントローラー:ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、電球:アルミニウム、分岐コネクター:塩化ビニル樹脂、延長コード:塩化ビニル樹脂質量(kg)ライト:約0.6/1台、コントローラー:約0.5、分岐コネクター:約0.1、延長コード:約0.3ブラック全光束(Lm)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.6×12.6×14.3
イルミネーション 彩プレミアム TOKKAツリー タカショーイルミネーション 彩プレミアム TOKKAツリータカショー
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
コンセントタイプ。先端に付いた光源はツリー本体を照らしながら
用途クリスマスやウィンターシーズンの演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内使用可。 屋外、屋内用。材質本体:スチール・塩化ビニル樹脂、コントローラー:ABS樹脂、電源アダプター:ポリカーボネート、生地:麻、オーナメント:ポリエステル、ペグ:スチール電圧(V)36LED色シャンパンゴールド&フレンチミックス(ホワイト・ピンク・ブルー・グリーン)使用環境屋外・屋内
センサーライト  ドア・引き戸 開閉 リーベックスセンサーライト ドア・引き戸 開閉リーベックス
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
ドアや扉が開くと、LEDライトが自動で点灯し、自動で消灯します。
用途停電時など、明かりが必要な時にあんしん・便利な常時点灯モード付き。電源単3形アルカリ乾電池3本(別売)LED白色LED 0.2W×3個(20.9ルーメン)防水仕様IP55(防水)関連資料(4.16MB)点灯時間1回感知すると約15秒点灯電源スイッチの種類オート・OFF・常時点灯(切り替え式)
エクステリアライト GLS1型 スポットライト スパイクタイプ 四国化成エクステリアライト GLS1型 スポットライト スパイクタイプ四国化成
23,980税込26,378
1セット
7日以内出荷
表情豊かに空間に価値を灯す光。アームレスデザインを採用。灯具を真上に向けてもすっきりとしたデザインを実現。サイズもコンパクトに抑えました。
用途LED交換不可、調光不可、電源ケーブル5m付き、電源プラグ付きブラックつや消し種類スパイクタイプ消費電力(W)5.9LED色電球色 (2700K)定格電圧 AC V100光束(Lm)(器具)426関連資料(0.06MB)
IronmanⅡ マグネットタイプ アラオIronmanⅡ マグネットタイプアラオ
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
溶接手間を軽減でき、表面フラット仕様のため、躓きを防止できます。
用途敷き鉄板の連結で敷設時の仮固定に。寸法(mm)直径175×37適合ナット高ナットM10×25
IronmanⅡ アラオIronmanⅡアラオ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
溶接手間を軽減でき、表面フラット仕様のため、躓きを防止できます。
用途敷き鉄板の連結に。寸法(mm)直径175×37適合ナット高ナットM10×25
オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 行灯 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 行灯ODELIC(オーデリック)
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
伝統的な行灯から受け継がれるおもてなしの心。路地や建物へ人々を誘う、静かなあかりです 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白)材質(本体)ステンレス(黒色サテン)構造防雨型、二重絶縁構造定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可
Mr.ストックマン ダンディ ND-2922N TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.ストックマン ダンディ ND-2922NTAKUBO(タクボ/田窪工業所)
269,800税込296,780
1台
21日以内出荷
扉は5色から選べます。 扉の開く方向は変更可能です。 棚板は背面2段を標準装備。 高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除 できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。 便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
用途物置仕様一般形、標準型、背面棚タイプ付属品竪樋2本、アンカープレート4枚、アルミフック3個 付き高さ(mm)2110奥行(mm)2290間口(mm)2900耐荷重(N/m2)(屋根)1200/(床)6000床面積(m2)6.64内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)2844×2120×1882色(扉)ナイトブラック有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1542×1850扉形式引き戸
Mr.ストックマン ダンディ ND-SZ2219YN TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.ストックマン ダンディ ND-SZ2219YNTAKUBO(タクボ/田窪工業所)
189,800税込208,780
1台
21日以内出荷
扉は5色から選べます。 扉の開く方向は変更可能です。 棚板は背面2段を標準装備。 高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除 できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。 便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
用途物置仕様多雪型、結露減少型、側面棚タイプ付属品竪樋1本、アンカープレート4枚、アルミフック3個 付き高さ(mm)2110奥行(mm)1922間口(mm)2200耐荷重(N/m2)(屋根)3000/(床)6000床面積(m2)4.23内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)2144×1752×1882色(扉)ナイトブラック有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1238×1850扉形式引き戸
Mr.ストックマン ダンディ ND-2215YN TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.ストックマン ダンディ ND-2215YNTAKUBO(タクボ/田窪工業所)
159,800税込175,780
1台
21日以内出荷
扉は5色から選べます。 扉の開く方向は変更可能です。 棚板は背面2段を標準装備。 高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除 できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。 便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
用途物置仕様一般形、標準型、側面棚タイプ付属品竪樋1本、アンカープレート4枚、アルミフック3個 付き高さ(mm)2110奥行(mm)1590間口(mm)2200耐荷重(N/m2)(屋根)1200/(床)6000床面積(m2)3.5内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)2144×1420×1882色(扉)ナイトブラック有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1238×1850扉形式引き戸
Mr.ストックマン ダンディ ND-1812N TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.ストックマン ダンディ ND-1812NTAKUBO(タクボ/田窪工業所)
139,800税込153,780
1台
21日以内出荷
扉は5色から選べます。 扉の開く方向は変更可能です。 棚板は背面2段を標準装備。 高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除 できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。 便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
用途物置仕様一般形、標準型、背面棚タイプ付属品竪樋1本、アンカープレート4枚、アルミフック3個 付き高さ(mm)2110奥行(mm)1222間口(mm)1832耐荷重(N/m2)(屋根)1200/(床)6000床面積(m2)2.24内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)1776×1052×1882色(扉)ナイトブラック有効開口寸法(間口×高さ)(mm)992×1850扉形式引き戸
フレキシブルストレージ グリーンライフフレキシブルストレージグリーンライフ
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷
11段階調節可能なハーフ棚仕様で、用途に合わせて自由に棚の高さを変更可能。観音開きの両扉式で大きな荷物でも取り出しがスムーズに行えます。
用途屋外収納庫・物置・スチール収納庫・家庭用収納庫付属品棚板×4、鍵材質本体:スチール(溶剤塗装)質量(kg)40.5マットブラック高さ(mm)1620奥行(mm)730間口(mm)750耐荷重(kg)底板:約80、棚板:約10内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)747×680×1550有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)620×1495棚板寸法(mm)約370×350入数2取扱説明書(2.01MB)扉形式観音開き
ガルバ製 物置 足立製作所ガルバ製 物置足立製作所
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
サビに強いガルバリウム製 小型ストッカー。組み立て方によって右開き、左開きに対応可能です。扉にも側板にもマグネットを付けることができ、かける収納を補助。掃除用具などの収納に便利です。雨が入りにくいこだわり設計:天板が少し前に出ているので雨が入りにくい構造になっています。棚板と扉の間には約17cmの隙間を作っています。長物の収納にも対応。棚板はひっかけるタイプなので取り外し、付け直しが簡単。脚部アジャスター仕様で微調整が可能。脚部は約10cmあり、地面からの湿気対策効果にも。
用途収納庫、物置、ストッカーとして。ベランダストッカー/バルコニーストッカー/バルコニスト/ストッカーボックス/ストッカーbox/ベランダ収納/バルコニー収納/スチール収納庫/玄関/屋外収納庫/屋内収納庫/戸建て/マンション/大容量/小型/大型/コンパクト/省スペース/小型物置き/収納コンテナ/収納ボックス/スチール/DIYキット/小屋/スリム/スリムストッカー/ロッカー/新聞/アウトドア用品/レジャー用品/ガーデニング用品/園芸用品/ハンガー/洗濯バサミ/ホース/ジョウロ/スコップ/室内/屋内/屋外/おしゃれ付属品マグネットフック2個材質本体:ガルバリウム鋼板、支柱:スチール(メラミン焼付塗装)、扉:ボンデ鋼板(メラミン焼付塗装)奥行(mm)480間口(mm)525棚板耐荷重(kg)約10組立時間約40-60分棚板寸法(mm)465×220×20扉形式片開き
接着剤 ニッコーエクステリア接着剤ニッコーエクステリア
14,980税込16,478
1缶(5kg)
6日以内出荷
人工芝 Raku 芝のオプション品です。良好な作業性こてさばきが軽く、作業がはかどります。 初期粘着力が強く、床材の納まりが良好です。耐水性・耐熱耐久性に優れており、屋外や水回りの施工にも適しています。ビニル系床材・人工芝施工用接着剤!1液型ウレタン樹脂系。
用途人工芝・床シート・床タイル・リノリュームなど適合F☆☆☆☆主成分ポリウレタン樹脂使用の目安7~10平方メートル外観灰色粘稠液内容量(kg)5
ターフパーキング(芝生保護材) パークストッパー 新和商事ターフパーキング(芝生保護材) パークストッパー新和商事
7,298税込8,028
1組(2本)
3日以内出荷
車がバックで入庫する際のストッパー(車止め)です。付属の杭4本を打ち込んで固定します。カラーバリエーションは8色を展開しています。
用途公共施設、店舗、個人邸などの「駐車場」材質PP関連資料パークストッパーの施工方法(0.32MB)
三角屋根スリム収納庫 住まいスタイル三角屋根スリム収納庫住まいスタイル(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
人気の三角屋根のスリムタイプが新登場! どこに置いてもレトロでかわいい♪ 北欧の街並みを思わせる、三角屋根の天然木スリム収納庫です。 ガーデニング用品や、お掃除グッズ などをひとまとめに!
仕様脚部アジャスター付材質杉材・天然木、木屋根:PVC材(完全防水ではありません)質量(kg)約24.4高さ(mm)1610奥行(mm)650間口(mm)575有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×450×1220仕上ステイン塗装組立時間2人で40分扉形式片開き棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)約445×180
家庭用収納庫 グリーンライフ家庭用収納庫グリーンライフ
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
軒下や省スペースを有効に利用できる小型収納庫です。
用途屋外収納庫・ストッカー・物置き・スチール収納庫・家庭用収納庫・屋外物置として。材質スチール(焼付塗装)ブラウン耐荷重(kg)棚板:25、底板:50棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)885×355
枕木材用キャップ 80×150角用 TOEX(LIXIL)枕木材用キャップ 80×150角用TOEX(LIXIL)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。
材質樹脂関連資料枕木材カタログ(2022年2月現在)(0.99MB)
エコユニットマット/ソフト キタイ製作所エコユニットマット/ソフトキタイ製作所
15,980税込17,578
1箱(8枚)
6日以内出荷
ハード(EUM-010)に柔軟性を持たせることで凹凸のある地形に追随し、よりフィット感のある施工を可能にします。 公園・駐輪場用芝生保護材 素早く、手軽に芝生を保護します。 エコユニットマットは公園や駐輪場の芝生を優しく守る芝生保護材です。 また、表面フラット形状により歩きやすさにも配慮した優しい設計です。 更に表面の小さな凸形状が滑り止め効果を発揮。 安定した歩行と足元の安全に配慮します。 エコユニットマット内にある空間が、芝生を踏圧や自転車等の擦れなどから保護し育成をします。 施工後は芝生が伸びることで目立たなくなっていきます。
用途芝生保護材セット内容本体8枚/固定ピン(大)8本材質PE+EVA寸法(mm)15厚×527×527(施工時は500ピッチ)グリーン質量(g)約975
エコユニットマット/ハード キタイ製作所エコユニットマット/ハードキタイ製作所
10,980税込12,078
1箱(8枚)
5日以内出荷
公園・駐輪場用芝生保護材 素早く、手軽に芝生を保護します。 エコユニットマットは公園や駐輪場の芝生を優しく守る芝生保護材です。 また、表面フラット形状により歩きやすさにも配慮した優しい設計です。 更に表面の小さな凸形状が滑り止め効果を発揮。 安定した歩行と足元の安全に配慮します。 エコユニットマット内にある空間が、芝生を踏圧や自転車等の擦れなどから保護し育成をします。 施工後は芝生が伸びることで目立たなくなっていきます。
用途芝生保護材セット内容本体8枚/固定ピン(大)8本材質ポリエチレン寸法(mm)15厚×527×527(施工時は500ピッチ)グリーン質量(g)約650
E-Style 物置 L'espace(レスパス)用棚柱 サンキンE-Style 物置 L'espace(レスパス)用棚柱サンキン
6,098税込6,708
1セット
10日以内出荷
高さ(mm)1838
リアリーターフ(R) ショート 16mm グリーンフィールドリアリーターフ(R) ショート 16mmグリーンフィールド
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
クッション性が高く、複数色のパイルで自然な色合い。
用途インテリア・エクステリア用の高機能タイプ人工芝です。種別ショート材質パイル:PE・PP、バッキング:PU長さ(m)5パイル長(mm)16幅(m)2
Φ16コネクタカップリング TOEX(LIXIL)Φ16コネクタカップリングTOEX(LIXIL)
619税込681
1個
6日以内出荷
用途に応じたコネクタを使用してPF管やVE管を接続してください。
Φ16VE管2m TOEX(LIXIL)Φ16VE管2mTOEX(LIXIL)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
トランス電源ユニットから地中配管する場合に使用してください。
長さ(m)2
電源ケーブルY端子 TOEX(LIXIL)電源ケーブルY端子TOEX(LIXIL)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
トランス電源ユニットと照明器具を接続するために使用します。施工プランに合わせて必要なケーブルの長さを選択してください。 Y端子2個入(予備)
用途12V用専用ケーブル トランス電源ユニット-照明器具・ジャンクションボックス・防水ジョイント接続用使用コネクタCN(IP67防水コネクタ)使用電線VCTF 1.25sq 2心
トランス電源用スタンド柱埋設施工用 TOEX(LIXIL)トランス電源用スタンド柱埋設施工用TOEX(LIXIL)
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×500×45
トランス電源ユニット TOEX(LIXIL)トランス電源ユニットTOEX(LIXIL)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
建物外壁に後から取付けるスタンダードなトランス電源。センサ調整の操作も簡単におこなえます。 プラグ付:「屋外コンセント」にプラグを差込んで使用してください。 プラグレス:「ジャンクションボックス」を使用して、AC100V電源に直接結線して使用してください。
仕様明るさセンサ:あり種別壁付用配線接続電源ケーブル
ターンナットM4用(10個入) TOEX(LIXIL)ターンナットM4用(10個入)TOEX(LIXIL)
1,998税込2,198
1箱(10個)
4日以内出荷
ダウンスポットライトをアルミ形材などの板材へ取付ける場合に使用します。
適合板厚(mm)0.5~3.0
防水ジョイント TOEX(LIXIL)防水ジョイントTOEX(LIXIL)
1,998税込2,198
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
地上配線または土中配線同士の「接続」や「分岐」、余剰配線の「切詰」をすることが可能です。 専用工具が不要な簡単施工で、屋外使用に耐える高い防水性能と接続強度を実現しました。
材質ジョイント本体・キャップ・止水リング:ポリアミド(難燃グレード)、ワンタッチロック:ポリカーボネート適合電線(mm2)VCTF 1.25電気定格DC12V防水性IP67
明暗センサー付ガーデンライト ODELIC(オーデリック)明暗センサー付ガーデンライトODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)幅(mm)□82質量(kg)3.5材質(本体)アルミ消費電力(W)4.6構造防雨型センサー明暗センサーランプ高演色LEDコード付属なし材質(カバー)ガラス(透明・内面ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10調光方式調光器:不可地上高さ(mm)700演色指数(Ra)94
明暗センサー付ガーデンライト ODELIC(オーデリック)明暗センサー付ガーデンライトODELIC(オーデリック)
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ明るさに反応して自動点灯・消灯
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管構造防雨型センサー明暗センサーランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
人感センサー付ガーデンライト ODELIC(オーデリック)人感センサー付ガーデンライトODELIC(オーデリック)
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)7.1構造防雨型センサー人感センサーモード切替型ランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)16センサー角度調整(°)90明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
バルコニーまわり