バルコニーまわりとは、ベランダ周辺に設置するインテリアや収納用品、軒下を指します。ウッドデッキやガーデンライトのように屋外に設置し、ライフスタイルをより充実させるサポート手段になるものです。LED式のガーデンライトは、太陽光をエネルギーに発光するためコードレスで設置でき、広い庭にも対応できます。物置は、ポリプロピレンやアルミ素材でできているものがあり、種類も豊富です。紫外線や雨にさらされることも多いウッドデッキは、耐候性が高い素材を選択すると良いでしょう。
物置の組立サービスはプロにお任せ 組立設置サービス付き物置 詳しくはこちら
3,753件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプリー MJX(間口1740mm) イナバシンプリー MJX(間口1740mm)イナバ
65,980税込72,578
1台
11日以内出荷
シンプルだから調和する収納庫の基本形 ほこりの侵入に配慮:扉上部・下部にはシール材、合わせ目部分には扉パッキンでほこりの侵入を軽減します。 滑りの良さがいつまでも!:上下部レールとも滑りや耐久性に優れたアルミの押し出し形材採用。また、扉の跳ね返り防止用として下部レールには戸車落とし込み加工付きです。 扉をしっかりキャッチ:扉の跳ね返り防止性能をさらに向上させるため、召し合わせ部にキャッチ機能を設けています。 仮ロック機能:プッシュ式で鍵がなくても仮ロックができます。 らくらく水平調節:アジャストベースで傾斜地にもすっきり設置可能。付属の工具で簡単に調節(最大32mm)でき、見た目にもきれいな仕上がりです。 高さ調節も簡単:棚板高さは、棚フックで簡単に調節できます。調節ピッチは50mm、棚板強度は2000~2500N(200~250kgf/m2)です。 換気に工夫:換気は、鴨居部部分から屋根前部の化粧ガラリに抜け、ほこり侵入防止の配慮もされております。 簡単組立工具付:ボルト・ネジ板とも1種類で組立簡単、スパナなどの組立工具付。
扉形式引き戸間口(mm)1740必要ブロック数(個)6
シンプリー MJX(間口1100mm) イナバシンプリー MJX(間口1100mm)イナバ
48,980税込53,878
1台
11日以内出荷
シンプルだから調和する収納庫の基本形 ほこりの侵入に配慮:扉上部・下部にはシール材、合わせ目部分には扉パッキンでほこりの侵入を軽減します。 滑りの良さがいつまでも!:上下部レールとも滑りや耐久性に優れたアルミの押し出し形材採用。また、扉の跳ね返り防止用として下部レールには戸車落とし込み加工付きです。 扉をしっかりキャッチ:扉の跳ね返り防止性能をさらに向上させるため、召し合わせ部にキャッチ機能を設けています。 仮ロック機能:プッシュ式で鍵がなくても仮ロックができます。 らくらく水平調節:アジャストベースで傾斜地にもすっきり設置可能。付属の工具で簡単に調節(最大32mm)でき、見た目にもきれいな仕上がりです。 高さ調節も簡単:棚板高さは、棚フックで簡単に調節できます。調節ピッチは50mm、棚板強度は2000~2500N(200~250kgf/m2)です。 換気に工夫:換気は、鴨居部部分から屋根前部の化粧ガラリに抜け、ほこり侵入防止の配慮もされております。 簡単組立工具付:ボルト・ネジ板とも1種類で組立簡単、スパナなどの組立工具付。
扉形式引き戸ブロック数4間口(mm)1100
タイヤストッカー イナバタイヤストッカーイナバ
56,980税込62,678
1台
11日以内出荷
タイヤ専用収納庫 車2~3台分の収納力!:最大でタイヤ12本までの収納が可能です。棚板の替りにタイヤバー2本と転がり防止用フックが装備されています。タイヤ幅の合計が本体内部寸法以内であることを確認してください。 タイヤの大きさに合わせてタイヤバーを調節できます。 転がり防止用のフックが標準装備です。 屋根前部の出幅:21mm:屋根後部の出幅:12mm:屋根サイドの出幅:10mm:床耐荷重:5000N/m2:積雪強度:3100N/m2
扉形式観音開きブロック数4タイプ全面棚
アイビーストッカー BJX(間口1100mm) イナバアイビーストッカー BJX(間口1100mm)イナバ
52,980税込58,278
1台
11日以内出荷
出し入れラクラク、収納スッキリ、便利で使いやすいフルオープン 全面開口だから快適! 全面開口のドアタイプは大きな物を出し入れするのに最適です。また、収納した物の整理整頓もしやすく、すっきり納めることができます。 間口は全部で4種類ございます。(幅600、幅900、幅1100、幅1320mm) 屋根前部の出幅:21mm:屋根後部の出幅:12mm:屋根サイドの出幅:10mm:床耐荷重:5000N/m2:積雪強度:3100N/m2 (BJX-135,137,139は1800N/m2)
扉形式観音開きブロック数4間口(mm)1100タイプ全面棚
棚落下防止ガード 正面用 W1160 TAKUBO(タクボ/田窪工業所)棚落下防止ガード 正面用 W1160TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
揺れによる収納物の落下を防ぎます。
用途お持ちの物置に追加することで、効率良く収納できます。適合機種全機種幅(mm)1190
ロンカラーフラッシュドア用部品セット TOSTEM(LIXIL)ロンカラーフラッシュドア用部品セットTOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から10日以内出荷
ロンカラーフラッシュドア用握り玉
仕様ランマ無し商品タイプ握り玉のみ
人工芝(ラバー付) WTF-600 ワタナベ工業人工芝(ラバー付) WTF-600ワタナベ工業
15,980税込17,578
1巻
3日以内出荷
裏面エンボス加工ラバー付き、汎用タイプ人工芝。クッション性に優れ、設置が容易です。自由なサイズにカットできます。
用途建築、工事現場の通路、ベランダ、テラスなどに。厚さ(mm)7グリーン長さ(m)25材質(表面/裏面)ポリプロピレン(PP)/合成ゴム発泡ラバー(SBR)
ストレートイルミネーション シャインサファイア 100球 タカショーストレートイルミネーション シャインサファイア 100球タカショー
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。 『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。 コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。 8種類の点灯パターンが楽しめます。 シャインサファイア(パステルブルー)とホワイトのミックスカラーが四季を問わず、さわやかな空間を演出します。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、夏のパーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。付属品ビニールバンド材質塩化ビニル樹脂質量(kg)約0.4消費電力(W)約2(※LED部のみ)LED色シャインサファイア(パステルブルー・ホワイト)LED100球
ストレートイルミネーション シャインレモネード 100球 タカショーストレートイルミネーション シャインレモネード 100球タカショー
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。 『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。 コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。 8種類の点灯パターンが楽しめます。 レモンイエロー(パステルイエロー)とホワイトのミックスカラーが四季を問わず、さわやかな空間を演出します。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、夏のパーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。付属品ビニールバンド材質塩化ビニル樹脂質量(kg)約0.4消費電力(W)約2(※LED部のみ)LED色シャインレモネード(レモンイエロー・ホワイト)LED100球
ローボルト専用コントローラー36W タカショーローボルト専用コントローラー36Wタカショー(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
定格1次電圧:AC100V。定格2次電圧:DC12V。照明器具を自動点灯、消灯するのでラクチン!照度センサーが付いており、夜になると暗さを感知して自動で点灯します。朝になると明るさを感知し、自動で消灯します。メーカーローボルトガーデンライトシリーズにつき消費電力最大24.5Wまで連結可能です。
仕様光センサー・消灯タイマー材質ポリカーボネート・塩化ビニル樹脂質量(g)約500コード長さ(m)約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×43×112
LEDソーラーガーデンライト キシマLEDソーラーガーデンライトキシマ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
ソーラー充電で電気も使わず、省エネ。どこでも持ち運べてキャンプやアウトドアでも大活躍。 ソーラー充電で暗くなるとアンティーク調のボトルに入ったフェアリーライトがキラキラと輝く。 夜になり、あたりが暗くなると、LEDライトが自動的に点灯。 満充電時間で、一晩最長8時間点灯が可能。置いても吊っても使える2way仕様。
用途ガーデンライト、インテリアライト、間接照明として。材質ガラス、スチール、ラバーLED色電球色防水保護等級IPX3
人工芝押えピン グリーン 10P マツモト人工芝押えピン グリーン 10Pマツモト
329税込362
1箱(10個)
翌々日出荷
ハウスステップ 城東テクノハウスステップ城東テクノ(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷から11日以内出荷
掃き出し窓や勝手口の不便な段差を解消!! 全身あずけて使うから、頑丈材質で安全・安心!!
用途遊び道具入れに 防災グッズ入れに 園芸用品入れに 工具入れに
ウッディロッカー アイリスオーヤマウッディロッカーアイリスオーヤマ(6件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
ベランダ等の狭いスペースでの使用に最適なホームロッカーです。 園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に最適です。 住宅の外壁に合わせやすいベージュ系カラーです。 シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。 盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
仕様可動棚板2枚、棚板高さ調節7段階で108mm付属品可動棚板2枚材質本体/ポリプロピレン、シャッター/塩化ビニル樹脂(PVC)、棚板/鋼板(メラミン焼付塗装)、ネジ/ステンレス、フック/ABS樹脂、カギ用金具セット/スチール(ユニクロメッキ)寸法(mm)約820×485×1500ブラウン/ベージュ高さ(mm)約1500質量(g)18700間口(mm)820有効内寸(mm)棚板取付時(高さ):上段約305~953、下段1065~417耐荷重(kg)約20(底板)内寸法(mm)約745×370×1390開口部(mm)約705×1315
物置 スライドストッカーハーフモード用棚板 タカヤマ物置 スライドストッカーハーフモード用棚板タカヤマ
3,398税込3,738
1セット
5日以内出荷
セット内容棚板1枚、取付金具4個
埋め込み式ソーラーガーデンライト オフトレイル埋め込み式ソーラーガーデンライトオフトレイル
699税込769
1個
4日以内出荷
昼間に充電、夜間に点灯。明暗センサー付きの埋込式ソーラーガーデンライトです。ソーラー充電式の為、配線が必要なく玄関先や庭に置くだけでライトアップします。
用途玄関、お庭、駐車場の照明に。付属品埋め込み用杭電源タイプソーラー充電式防水仕様生活防水
ExLights ソーラーアップライト FLAG タカショーExLights ソーラーアップライト FLAGタカショー
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
日中の太陽光で充電するため、電源が不要で電気代もかかりません。高輝度LED搭載で、ソーラーライトでありながら最大500lmの明るさを実現します。明るさを4段階(25%/50%/75%/100%)に調整可能です。アップライト型なので、家や建物、樹木など対象物を際立ててくれます。ポールライト型はアプローチ演出や足もとの転倒防止などに役立ちます。
用途住まいの外観を美しく引き立てる照明として。お庭・ガーデニングや花壇のライトアップ、植栽の間のアクセント照明に。玄関からお住まいへのアプローチの誘導灯として。エントランスや足元の安全確保に。防犯対策の補助照明として。材質ABS樹脂、ポリカーボネート、アルミニウム質量(g)650種類アップライト型電池リチウムイオン充電地 3.7V 2000mAh 18650形LED色電球色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×14.5×28.2(高さは地中杭を含む)LED使用数(個)6取扱説明書(1.23MB)
ファミリー物置ダシーレ グリーンライフファミリー物置ダシーレグリーンライフ
50,980税込56,078
1台
6日以内出荷
日本製で品質安心!金物加工で有名な新潟県燕三条製です。扉がぴたっと閉まる構造をしており、半開き状態を防ぎます。扉は高級感のあるビード形状。ビードは取っ手の役割も果たします。扉が吊り戸式なので、設置後下枠に埃が溜まっても滑らかに開閉できます。ドライバー1本で簡単に組み立てられます。
用途収納庫、物置、ストッカー、屋外収納仕様鍵付き本体/ブラック、引き戸/アッシュグレー高さ(mm)(約)1530奥行(mm)820扉形式引き戸
特大容量 収納ボックス 収納庫 260リットル キャスター付 萩原特大容量 収納ボックス 収納庫 260リットル キャスター付萩原
19,980税込21,978
1台(1台)
翌々日出荷
屋外・屋内どちらでも使用できる大容量の収納ボックス。収納量はたっぷり260L!置き場所にこまるものはまとめて収納できます。キャンプ道具やレジャー道具、アウトドアグッズ、ベビーグッズ、お子さまのおもちゃなどの収納におすすめ。ふたつきなので目隠しができ見た目もスッキリ。ホコリも入りません。キャスター付きで移動もらくらく。通気性が良いのでダンボールや紙類、、読み終わった新聞や雑誌、ビンや缶など資源ごみのゴミ箱としても活用いただけます。カラーはホワイト・ダークブラウン・グレーの3色から選べます。
用途収納家具、屋外ストッカーとして仕様組立式、キャスター付材質主材:スチール、張地:ポリエチレン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×560×610(フタ閉/キャスター時)扉形式上蓋
ExLights ソーラーウォールライト META 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水 タカショーExLights ソーラーウォールライト META 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水タカショー
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
必要な時に、しっかりと明るく照らす人感センサーライト。丸型のライトでやわらかなひかりを演出します。エントランスや門柱灯として景観になじむ取付型ソーラーライトです。
用途屋外用、一般家屋の玄関や駐車場、庭などに 倉庫等の照明・防犯に幅(mm)130ダークグレー高さ(mm)137奥行(mm)151LED色電球色LED使用数(個)20取扱説明書(1.59MB)センサー感知範囲90感知距離(m)約3.5
タイヤ収納庫2台用 グリーンライフタイヤ収納庫2台用グリーンライフ
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
上段は外径60cm・重さ20kgまでのタイヤを4本、下段は外径75cm・重さ25kgまでのタイヤを4本、合計8本のタイヤが収納可能です。(ホイールのリム幅、タイヤの幅、扁平率によって外径・重量が異なるため、収納できない場合があります。サビに強い粉体塗装、丈夫で長持ちスチール製。
用途タイヤ収納、屋外収納、収納庫、物置材質スチール(粉体塗装)質量(kg)50高さ(mm)1620奥行(mm)850間口(mm)1020耐荷重(kg)上段:80、底板:100内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)965×785×1560有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)880×1495扉形式観音開き
ロングパイル人工芝 3m×5m アイリスオーヤマロングパイル人工芝 3m×5mアイリスオーヤマ
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
【国産】【簡単加工】まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。防カビ機能付きです。微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。
材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス)長さ(mm)5000幅(mm)3000厚さ(mm)30質量(kg)14
防草人工芝 1m×10m アイリスオーヤマ防草人工芝 1m×10mアイリスオーヤマ
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
【国産】【防草シート不要】【簡単加工】まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。防草効果×排水性で、敷くだけで雑草が生えにくい防草人工芝です。カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。防草・防カビ機能付きです。特殊加工の防草シートを使用し、微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。
材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス)長さ(mm)10000幅(mm)1000厚さ(mm)30質量(kg)9.4
ロングパイル人工芝 2m×5m アイリスオーヤマロングパイル人工芝 2m×5mアイリスオーヤマ
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
【国産】【簡単加工】まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。防カビ機能付きです。微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。
材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス)長さ(mm)5000幅(mm)2000厚さ(mm)30質量(kg)8.34
ミニロッカー フォレストグリーン アイリスオーヤマミニロッカー フォレストグリーンアイリスオーヤマ
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
【組立簡単】【多サイズ展開】【スタック可】お庭や外壁に合わせやすい、ナチュラルで落ち着いたカラーの屋外ミニロッカーです。 灯油ポリタンク(18L)が3本収納できるほか、園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に便利です。 シャッターはしなやか・スムーズで開閉しやすいです。盗難防止に市販の南京錠が使える金具付きです。 耐荷重100kg(天板)の丈夫さに加え、プラスチック製で錆びず、屋外の雨風から中身をしっかり守ります。 トレンドを抑えた、ブラウン・アイボリー・フォレストグリーンの3色展開で用途に合わせてお選びいただけます。 プラスドライバー1本で組立可能です。(参考:600mmを社員1人(初組立)で約20分) 同じ幅・奥行きのアイリスロッカーシリーズはスタッキングが可能です。(積みすぎにご注意ください。下段に重いものを収納すると安定した状態になります。) ↓スタック可能ロッカー ・ML-600V ・ML-800V ・ML-1050V ・ML-1200V
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管に材質本体:ポリプロピレン、シャッター:PVCフォレストグリーン奥行(mm)520間口(mm)900扉形式シャッター(横型)
GROVE 人工芝テープ 人工芝 固定用 片面テープ 15cm x 10m 人工芝連結用 接続テープ 強力ワイドタイプ ダークグリーン色 GROVEGROVE 人工芝テープ 人工芝 固定用 片面テープ 15cm x 10m 人工芝連結用 接続テープ 強力ワイドタイプ ダークグリーン色GROVE
1,460税込1,606
1個
4日以内出荷
【 ワイドタイプで貼りやすい 】幅15cm長さ10mの片面接着タイプ。幅が15cmと接着面が広いので、取付時に多少テープに曲がりがあっても簡単に人工芝同士を継ぎ合わせることができます。 不織布のテープのため、はさみ等で自由な形に簡単にカットできます。【 作業が簡単な両開きタイプ 】裏面の剥離紙が真ん中でカットされており半分づつ剥がせるため、中心線を目安に片方ずつ簡単キレイに貼り合わせることができます。作業効率が良いです。【 強力固定タイプ 】強力な粘着力で人工芝同士をジョイントします。施工後は人工芝同士に隙間が出来ずジョイント箇所も目立ちません。【 水濡れに強い 】耐水性があり、屋内・屋外問わずご利用いただけます。【 人工芝用ジョイントテープの施工方法 】人工芝同士の連結に用いるテープです。テープの剥離紙の片側を剥がし、人工芝の端部裏側に沿ってこのテープを接着します。テープのもう片側の剥離紙を剥がしながらジョイントしたいもう片方の人工芝と接着させれば人工芝がジョイントされます。
仕様片面ダークグリーン幅(cm)15長さ(cm)1000
人工芝タイルデッキ アイリスオーヤマ人工芝タイルデッキアイリスオーヤマ
599税込659特価
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
本物の芝生ような自然な風合い!工具不要でかんたんに設置できる人工芝タイルデッキです
用途製品サイズ(cm)
イナバ物置 部品 イナバイナバ物置 部品イナバ
799税込879
1セット(14本)
6日以内出荷
組立に使用するボルトは一種類のみ、イナバ物置のM6ボルトです。
適合機種イナバ物置製品全般
ガーデンソーラーセンサーライト2W丸型 シルバー ムサシガーデンソーラーセンサーライト2W丸型 シルバームサシ
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライトしっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒質量(g)605電球2W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×126×507点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー設置場所屋外(保護等級 IP54)内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)取扱説明書(2.09MB)
スーパーUダインBK フクビ化学スーパーUダインBKフクビ化学
3,998税込4,398
1ケース(2本)ほか
3日以内出荷
束材・根太材・床材をはじめ、幕板や専用ビス・ボンドなどマルチデッキ専用部材を多数ラインナップ。はじめてのデッキDIYでも施工できる安心設計です。束材には耐侯性・耐水性にも優れ、腐食にも強い樹脂製のマルチポストを使用。高さ調整も簡単で、プロの職人から愛用されている丈夫な支持脚です。専用の根太レールにマルチポストの台座をスライドさせてビス止めするだけで簡単に下地を作ることができます。ビス止めがしやすいアルミ製、軽量なので扱いやすいです。
質量(kg/本)1
ガーデントワイライト 追加用単品 3分岐ケーブル YAMAZEN(山善)ガーデントワイライト 追加用単品 3分岐ケーブルYAMAZEN(山善)
699税込769
1個
当日出荷
ガーデントワイライト複数設置用分岐ケーブルの販売ページです。スタートキットに追加してライトアップの幅を広げましょう。複数台接続用分岐ケーブル。防水仕様。
用途玄関、お庭、駐車場、ガーデニング木や植物の照明に。ガーデンライト、ガーデンソーラーライト、玄関灯として。材質PVC質量(g)80ケーブル長(cm)主線50、補線30
樹脂製物置”エクセレンス” BASEタイプ KETER樹脂製物置”エクセレンス” BASEタイプKETER
18,980税込20,878
1台
当日出荷
用途に合わせて棚板の位置を簡単に調整できます。組立も簡単で手軽に利用できます。組立時間の目安は約10分/二人です。
トラスコ品番206-3184材質ポリプロピレン(PP)ベージュ高さ(mm)970奥行(mm)450間口(mm)650耐荷重(kg)30棚板数(枚)2床面積(m2)0.29有効内寸法・間口(mm)565有効内寸法・奥行(mm)393有効内寸法・高さ(mm)783
ヨド物置 エスモ ESF-1509A ヨドコウヨド物置 エスモ ESF-1509Aヨドコウ
99,980税込109,978
1台
9日以内出荷
玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。
付属品棚板(1509-L型×4)、アンカープレート・転倒防止金具付質量(kg)125高さ(mm)1913タイプ一般型奥行(mm)924間口(mm)1515耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床床面積(m2)1.35有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)769×1769室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1439×1803×757(屋根補強下/1803)扉形式引き戸(3枚扉)必要ブロック数(個)6(別途)
ヨド物置 エスモ ESF-1207D ヨドコウヨド物置 エスモ ESF-1207Dヨドコウ
77,980税込85,778
1台
9日以内出荷
玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。
付属品棚板(1207-L型×4)、アンカープレート・転倒防止金具付質量(kg)81.5高さ(mm)1613タイプ一般型奥行(mm)774間口(mm)1215耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床床面積(m2)0.9有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)569×1469室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1139×1532×607扉形式引き戸(3枚扉)必要ブロック数(個)4(別途)
天然木ウッドデッキ材 セランガンバツ グローブウッド(GROVE WOOD)天然木ウッドデッキ材 セランガンバツグローブウッド(GROVE WOOD)
2,990税込3,289
1本
5日以内出荷
セランガンバツは耐久性と強度に優れ、ウッドデッキに最適な木材です。大断面の材をとりやすいことなどから、ウッドデッキ・ウッドフェンス・パーゴラにセランガンバツ材は最適です。
用途ウッドデッキ、ウッドフェンス、パーゴラ等
人工芝用固定ピン 昭光物産人工芝用固定ピン昭光物産(1件のレビュー)
909税込1,000
1袋
当日出荷
芝の色を邪魔しない緑色
用途人工芝の固定に材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×3×103本数10
人工芝用ゴムチップ 昭光物産人工芝用ゴムチップ昭光物産
1,498税込1,648
1袋
当日出荷
芝の色を邪魔しない緑色
用途人工芝施工後、ゴムチップをまき円を描くように手でもみ込む事で、芝目を立たせてクッション性を高めます。材質熱可塑性エラストマー(再生ゴムは使用していません。)寸法(mm)Φ4×L3-4内容量(g)約1500
棚落下防止ガード 側面用 棚幅400mm用 TAKUBO(タクボ/田窪工業所)棚落下防止ガード 側面用 棚幅400mm用TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
749税込824
1個
7日以内出荷
揺れによる収納物の落下を防ぎます。
用途お持ちの物置に追加することで、効率良く収納できます。適合機種GP型で棚の側面が幅400mmのタイプ全機種寸法H(mm)80
ひかりノベーション 間のひかり追加ライト タカショーひかりノベーション 間のひかり追加ライトタカショー(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
プロのような本格的なライティングが自分で出来るをコンセプトにしたガーデンライトです。 ひかりノベーションシリーズの専用コントローラーへの接続可能
用途間の光の追加ライトです。材質(ライト本体)ASA樹脂、アクリル樹脂、ポリカーボネート、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂(電球)アルミニウム質量(kg)1.5電圧(V)12消費電力(W)3コード全長(m)5機能防水LED色電球色使用環境屋外保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×7.5×74LED1球/1台あたり
ウッドデッキ大引、根太材6本セット サンセルフウッドデッキ大引、根太材6本セットサンセルフ
17,980税込19,778
1セット(6本)
3日以内出荷
腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。 中空設計なので頑丈なウッドデッキ製作時の下地作りに最適です。根太や大引や根太にも最適なアイテムです。特に力がかかる場所での使用時はビス止めだけでなく貫通ボルトを使用すると頑丈な下地作りが容易です。もちろん通常の木ビスでの施工も可能です。(その際は下穴をあけての施工をお願いいたします。)6本セットになります。
用途ウッドデッキの下地材に最適です。材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材長さ(mm)2000幅(mm)80厚さ(mm)35質量(kg)5
バルコニーまわり