バルコニーまわりとは、ベランダ周辺に設置するインテリアや収納用品、軒下を指します。ウッドデッキやガーデンライトのように屋外に設置し、ライフスタイルをより充実させるサポート手段になるものです。LED式のガーデンライトは、太陽光をエネルギーに発光するためコードレスで設置でき、広い庭にも対応できます。物置は、ポリプロピレンやアルミ素材でできているものがあり、種類も豊富です。紫外線や雨にさらされることも多いウッドデッキは、耐候性が高い素材を選択すると良いでしょう。
物置の組立サービスはプロにお任せ 組立設置サービス付き物置 詳しくはこちら
3,753件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヨド物置 エスモ ESF-0805A ヨドコウヨド物置 エスモ ESF-0805Aヨドコウ
49,980税込54,978
1台
9日以内出荷
玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。
付属品棚板(0805型×3)、アンカープレート・転倒防止金具付質量(kg)56スノーシルバー高さ(mm)1914タイプ一般型奥行(mm)537間口(mm)815耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床床面積(m2)0.41有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)578×1755室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)795×1831×407扉形式ドア必要ブロック数(個)4(別途)
ヨド物置 エスモ ESF-1805A ヨドコウヨド物置 エスモ ESF-1805Aヨドコウ
97,980税込107,778
1台
9日以内出荷
玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。
付属品棚板(1805-L型×3)、アンカープレート・転倒防止金具付質量(kg)111.5高さ(mm)1914タイプ一般型奥行(mm)537間口(mm)1815耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床床面積(m2)0.92有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)969×1769室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1795×1831×370扉形式引き戸(3枚扉)必要ブロック数(個)6(別途)
人工芝 接着剤 タフグルー 5kg メモリーターフ人工芝 接着剤 タフグルー 5kgメモリーターフ
12,980税込14,278
1缶(5kg)
翌々日出荷
主に人工芝どうしのジョイント部分に使用します。 初期粘着性(初期タック)に優れています。 また、耐熱性・耐水性にも優れており、屋外でも使用できます。 ターポリンシートやタフパッド、タフストップと人工芝の接着に最適です。 適応下地:モルタル・コンクリート・アスコン ・一液性ウレタン系樹脂接着剤 ・タフグルー5kgは標準的な人工芝のジョイント部分に使用。 ・ジョイントmは約30m(巾15cmターポリンシート使用時)
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院仕様ジョイントm:約30成分一液性ウレタン系樹脂
人工芝 接着剤 タフグルー 500g メモリーターフ人工芝 接着剤 タフグルー 500gメモリーターフ
5,798税込6,378
1本(500g)
翌々日出荷
主に人工芝どうしのジョイント部分に使用します。 初期粘着性(初期タック)に優れています。 また、耐熱性・耐水性にも優れており、屋外でも使用できます。 ターポリンシートやタフパッド、タフストップと人工芝の接着に最適です。 適応下地:モルタル・コンクリート・アスコン ・一液性ウレタン系樹脂接着剤 ・タフグルー500gは防草シートの重ね部分や狭小地の接着に最適。 ・ジョイントmは約3m(巾15cmターポリンシート使用時)
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院仕様ジョイントm:約3成分一液性ウレタン系樹脂
ナイソー SMK-GM イナバナイソー SMK-GMイナバ
299,800税込329,780
1台
11日以内出荷
SmK-Gmタイプはドアと前面のGm用窓ガラス付き仕様です。 安心の断熱・耐久効果で身近な物を大切に守ります。 内壁は断熱効果の高い不燃板「認定番号Qm-9817 」の素材=ロックウール板厚さ15mmを使用(規制対象外)、表面は新採用のクロス柄オレフィンシートで化粧してあります。 天井材は断熱効果に優れた硬質発泡ポリウレタンフォーム厚さ20mm(規制対象外)の表面をクロス柄のシートで化粧した素材を採用。 鍵がなくても仮ロックできる操作性に優れたシリンダー錠採用。鍵は上下のないリバーシブルキー、仮ロックは内側から解除可能です。
扉形式ドア
シンプリー MJX(間口900mm) イナバシンプリー MJX(間口900mm)イナバ(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
11日以内出荷
シンプルだから調和する収納庫の基本形 ほこりの侵入に配慮:扉上部・下部にはシール材、合わせ目部分には扉パッキンでほこりの侵入を軽減します。 滑りの良さがいつまでも!:上下部レールとも滑りや耐久性に優れたアルミの押し出し形材採用。また、扉の跳ね返り防止用として下部レールには戸車落とし込み加工付きです。 扉をしっかりキャッチ:扉の跳ね返り防止性能をさらに向上させるため、召し合わせ部にキャッチ機能を設けています。 仮ロック機能:プッシュ式で鍵がなくても仮ロックができます。 らくらく水平調節:アジャストベースで傾斜地にもすっきり設置可能。付属の工具で簡単に調節(最大32mm)でき、見た目にもきれいな仕上がりです。 高さ調節も簡単:棚板高さは、棚フックで簡単に調節できます。調節ピッチは50mm、棚板強度は2000~2500N(200~250kgf/m2)です。 換気に工夫:換気は、鴨居部部分から屋根前部の化粧ガラリに抜け、ほこり侵入防止の配慮もされております。 簡単組立工具付:ボルト・ネジ板とも1種類で組立簡単、スパナなどの組立工具付。
扉形式引き戸ブロック数4間口(mm)900
棚落下防止ガード 正面用 W490 TAKUBO(タクボ/田窪工業所)棚落下防止ガード 正面用 W490TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
揺れによる収納物の落下を防ぎます。
用途お持ちの物置に追加することで、効率良く収納できます。適合機種全機種幅(mm)490
Mr.ストックマン ダンディ 長尺物収納ハンガー TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.ストックマン ダンディ 長尺物収納ハンガーTAKUBO(タクボ/田窪工業所)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
取付簡単。上部母屋に引っ掛けるだけ。
用途お持ちの物置に追加することで、効率良く収納できます。仕様ハンガー(内径160mm)2個入り適合機種Mr.ストックマン ダンディ・プラスアルファ全機種耐荷重(kg)10
イルミネーション 彩プレミアム ビッグツリーライト タカショーイルミネーション 彩プレミアム ビッグツリーライトタカショー
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
選びぬかれたプレミアムLEDカラーが付属のコントローラーの点灯切り替えボタンを押すごとに シャンパン常時点灯→シャンパンとミックスが混ざりながら変化→ミックス常時点灯と切り替わります。 ツリーに巻きつけたり、構造物に這わせる必要がないので単独で使えます。
用途組み立てて置くだけで簡単設置。高さ240cmのシンボリックなツリー型イルミネーションでありながら、収納は60cm×60cm×10cmのフラットボックスに片付けることが出来ます。 クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。付属品輪ゴム×10本材質スチール、塩化ビニル樹脂、ポリスチレン質量(kg)3.5電圧(V)36消費電力(W)8.6幅(cm)70LED色シャンパンゴールド、フレンチミックス使用環境屋外、屋内保証期間1年高さ(cm)240球数170奥行き(cm)70
ウッドデッキ支柱材 ポスト材2本セット サンセルフウッドデッキ支柱材 ポスト材2本セットサンセルフ
13,980税込15,378
1セット(2本)
3日以内出荷
腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。 90mm角の頑丈設計なので頑丈なウッドデッキ製作が可能です。支柱に束に大引や根太にも最適なアイテムです。特に力がかかる場所での使用時はビス止めだけでなく貫通ボルトを使用すると頑丈な下地作りが容易です。もちろん通常の木ビスでの施工も可能です。(その際は下穴をあけての施工をお願いいたします。)2本セットになります。
用途ウッドデッキの支柱材に最適です。材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材長さ(mm)2000幅(mm)90厚さ(mm)90質量(kg)10
ファミリー物置ダシーレスリム グリーンライフファミリー物置ダシーレスリムグリーンライフ
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
ダシーレシリーズ奥行40.5mmのスリムタイプ。 狭いスペースでもらくらく収納 使いたい道具を使う場所の傍に・・・ 設置場所をイメージしてみてください。 扉がピタッと閉まるストッパー機能付。 扉は高級感のあるビード形状。
仕様鍵付き、転倒防止金具付き間口(mm)1205
扉式収納庫 11段階調節可能ハーフ棚板 グリーンライフ扉式収納庫 11段階調節可能ハーフ棚板グリーンライフ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
11段階調節可能なハーフ棚板付で、収納用途に合わせ自由に棚の設置ができます。 サビに強い粉体塗装、丈夫で長持ちスチール製。 盗難防止用の鍵付き
仕様鍵付き
扉式収納庫 5段階調節可能ハーフ棚板 グリーンライフ扉式収納庫 5段階調節可能ハーフ棚板グリーンライフ
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
5段階調節可能なハーフ棚板(2枚付)で、収納用途に合わせ自由に棚の設置ができます。 扉は左開き、右開きどちらでも取付可能です。 サビに強い粉体塗装、丈夫で長持ちスチール製! 盗難防止用の鍵付きです。
仕様鍵付き高さ(mm)約1020間口(mm)600有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)(約)480×895内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)(約)597×357×950アズワン品番64-8713-69外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(約)600×470×1020棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)(約)300×350
人工芝(防炎タイプ) WTB-750 ワタナベ工業人工芝(防炎タイプ) WTB-750ワタナベ工業
29,980税込32,978
1巻
3日以内出荷
防炎適合品ですので、屋内でも使用できます。
用途商業施設、幼稚園・保育園、学校や、店舗、工場内など。幅(mm)910厚さ(mm)7.5グリーン長さ(m)20材質(表面/裏面)ポリプロピレン(PP)/合成ゴム(SBR)防炎性能試験番号EO090224
2in1 ローボルトイルミネーション ロングカーテン 250球 タカショー2in1 ローボルトイルミネーション ロングカーテン 250球タカショー
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
壁面や窓辺の高い場所から垂らして使います。8種類の点灯パターンに切り替え可能です。
用途屋外用。屋内でも使えます。クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。仕様8ファンクション点灯、2in1シリーズの商品に限り付属の専用コントローラー(LIT-35)で24.5Wまで連結が可能。別売の専用コントローラー(LIT-80)で64Wまで連結可能。材質塩化ビニル樹脂質量(kg)約1.4電圧(V)24消費電力(W)約7全長(m)約6.2寸法(m)LED部:約幅0.7×高さ5
多目的万能物置(間口1600×奥行2400mmタイプ) ダイマツ多目的万能物置(間口1600×奥行2400mmタイプ)ダイマツ(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1台
11日以内出荷
バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど間口W×奥行D×高さH(mm)【屋根】1660×2455×1920、【内部】1496×2230×1870仕様組立式付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本材質ガルバリウム鋼板グレー奥行(mm)2355間口(mm)1613間口W×奥行D(mm)【土台】1613×2355適合床面積1.15坪/3.80m2適合地域一般地用
ひかりノベーション 地のひかり 追加用ライト タカショーひかりノベーション 地のひかり 追加用ライトタカショー(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ地のひかり追加用ライト。
材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(電球)アルミニウム質量(kg)約0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×13×26
防雨型 屋外用延長ケーブル 1500W タカショー防雨型 屋外用延長ケーブル 1500Wタカショー
2,698税込2,968
1本
7日以内出荷
イルミネーションなど屋外の電気配線に使える防雨キャップ付き延長ケーブルです。丈夫で安全な二重被覆です。
用途屋外用 電気配線 イルミネーションなど材質塩化ビニル樹脂最大消費電力(W)約1500
ベランダ用 屋外ジョイントタイル(人工木ウッドタイプ) YAMAZEN(山善)ベランダ用 屋外ジョイントタイル(人工木ウッドタイプ)YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
陶器のような質感を再現したセラミック調人工木ウッドパネル。工木なので陶器製タイルに比べて重くて割れやすいという欠点を克服。軽量で敷きつめ作業も楽ラク。陶器製の約1/3(メーカー従来品比)の軽量化。爪のない新ジョイント方式を採用。タイル裏面に付いているジョイントパーツを手で取り外して、接続したい箇所に取り付けるだけでタイル同士を連結することができる。コーナー部や端のカットが不要。すっきり敷き詰めることができる。人工木なのでお手入れも簡単。
用途ベランダ、バルコニー、玄関、お庭、屋上、リノベーション、リフォーム、ウッドデッキ、フロアデッキ、フロアデッキバルコニー、エクステリア、ガーデン、ガーデニング、テラス、保冷、断熱に。ジョイントマット、ウッドタイル、デッキパネル、デッキ材、パネル、デッキとして。材質タイル部:木粉混合ポリエチレン、ベース部:ポリエチレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×295×25
572271 ソーラーライト用交換電池 アイリスオーヤマ572271 ソーラーライト用交換電池アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
ニッケル水素電池2本入り(1.2V/1000mAh)です。 アイリスオーヤマ製全てのソーラーライトに使用できます。
トラスコ品番125-6303材質ニッケル、水素質量(g)36寸法(直径Φ×高さH)(mm)14×50
カラーターフ CT70M 泉州敷物カラーターフ CT70M泉州敷物(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
寸法(mm×m)910×20
人工芝ジョイント式 マツモト人工芝ジョイント式マツモト(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(20枚)
翌々日出荷
ベランダやお庭の空いたスペースに簡単設置。ジョイント式で多彩な組み合わせが可能
寸法(cm)30×30
ホームロッカー アイリスオーヤマホームロッカーアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
狭いスペースでの使用に最適な収納庫です。 盗難防止に、市販の南京錠が使えます。 シャッターは真空成型を採用しているので、スムーズに開閉できます。
用途狭いスペースでの使用に最適な収納庫です扉形式シャッター(縦型)ブラック/グレー
人工芝S ジポン人工芝Sジポン
719税込791
1枚
当日出荷
独自のジョイント構造により、はめやすく外れにくい人工芝です。 つなげる時、プチプチと音でジョイントを確認できます。
用途屋上やベランダにグリーントラスコ品番818-8891材質エチレン酢酸ビニル樹脂(EVA)長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)22質量(g)240
910mmx3m 人工芝 エスコ910mmx3m 人工芝エスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
扱いやすいカットタイプ。
全長(m)3幅(mm)910エスコ品番EA997RK-103材質表面:ポリプロピレン、裏面:SBRコーティングパイル長(mm)6
グランプレステージ ジャンプ GP-177AT TAKUBO(タクボ/田窪工業所)グランプレステージ ジャンプ GP-177ATTAKUBO(タクボ/田窪工業所)
89,980税込98,978
1台ほか
7日以内出荷から15日以内出荷
高感度デザインの磨かれた物置。 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 0~35mmのレベル調整が簡単に出来るアジャスター付。 安心と便利の2ロックシステム錠。 調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。便利なアルミフック3個付。
高さ(mm)1900扉形式引き戸間口(mm)1695奥行(mm)750耐荷重(N/m2)(屋根)1200、(床)4000
グランプレステージ ジャンプ GP-199CF TAKUBO(タクボ/田窪工業所)グランプレステージ ジャンプ GP-199CFTAKUBO(タクボ/田窪工業所)
98,980税込108,878
1台ほか
7日以内出荷から15日以内出荷
高感度デザインの磨かれた物置。 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 0~35mmのレベル調整が簡単に出来るアジャスター付。 安心と便利の2ロックシステム錠。 調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。便利なアルミフック3個付。
高さ(mm)1400扉形式引き戸間口(mm)1879奥行(mm)900耐荷重(N/m2)(屋根)1200、(床)4000
グランプレステージ ジャンプ GP-139AT TAKUBO(タクボ/田窪工業所)グランプレステージ ジャンプ GP-139ATTAKUBO(タクボ/田窪工業所)
85,980税込94,578
1台ほか
7日以内出荷から15日以内出荷
高感度デザインの磨かれた物置。 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 0~35mmのレベル調整が簡単に出来るアジャスター付。 安心と便利の2ロックシステム錠。 調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。便利なアルミフック3個付。
高さ(mm)1900扉形式引き戸間口(mm)1304奥行(mm)900耐荷重(N/m2)(屋根)1200、(床)4000
人工芝 レギュラーシリーズ スパックターフ NK 東レ・アムテックス人工芝 レギュラーシリーズ スパックターフ NK東レ・アムテックス
4,598税込5,058
1枚
4日以内出荷
一般家庭からパブリックスペースに幅広く対応 東レ・ナイロンを使用した耐久性や弾性回復力に優れています。 エコノミータイプ・ソフトな感触で天然ライクな人工芝です。 緑の高級感をエコノミープライスで実現。
用途商業施設・福祉施設・学校・ベランダ材質東レ・ナイロン/TST加工糸パイル長(mm)(標準)8mm材質(バッキング)SBRコーティング全厚(mm)(標準)9mm
人工芝(透水タイプ・内巻き) TRUSCO人工芝(透水タイプ・内巻き)TRUSCO
3,598税込3,958
1巻
当日出荷から翌日出荷
人工芝面を内巻きにした簡単に施工できる汎用タイプの人工芝です。 水が下に抜けるように細かな穴加工を施してあります。
用途工事現場の通路や屋上、テラスなどに。厚さ(mm)6グリーン材質(裏)合成ゴム(SBR)材質(表面)ポリプロピレン(PP)
ヨド物置 エルモ LMD-1811 ヨドコウヨド物置 エルモ LMD-1811ヨドコウ
159,800税込175,780
1台
9日以内出荷
仕様2連片引き戸、必要ブロック数9コ(別途)付属品棚板2枚(A2.0型/後面用、棚板高さ調節:100m/mピッチ)、アンカープレート質量(kg)177高さ(mm)2121奥行(mm)1162間口(mm)1863シリーズエルモ間口W×奥行D(mm)1863×1162床面積(m2)2.16(0.66坪)室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH(屋根補強下))(mm)1786×997×2030(1920)有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)1046×1902色(本体)カシミヤベージュ扉形式引き戸
人工芝生KG3000S 910mmX20M ミヅシマ工業人工芝生KG3000S 910mmX20Mミヅシマ工業
32,980税込36,278
1巻
当日出荷
長さ(m)20グリーン幅(mm)910トラスコ品番449-7295厚さ(mm)7質量(kg)16.5
フェンス部材 サンセルフフェンス部材サンセルフ(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット(2本)
4日以内出荷
木材同様の無垢材のため、フェンスなどの使用に最適な加工が可能
用途フェンス部材など寸法(mm)95×40長さ(m)2質量(kg/本)12.03
ポスト材 サンセルフポスト材サンセルフ(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(2本)
4日以内出荷
国内規格の90mm角のため、ホームセンタ一などで量販されている束石にピッタリはまります
用途束、ポスト材、根太材など寸法(mm)90角長さ(m)2質量(kg/本)11.04
デッキ材 サンセルフデッキ材サンセルフ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット(4本)
4日以内出荷
溝入り加工で排水性を考慮した面と木質感を演出した面が両面に加工しているので好みで使用可能
用途ウッドデッキ床板など寸法(mm)146×31長さ(m)2質量(kg/本)7.46
ウッディロッカー アイリスオーヤマウッディロッカーアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
窓の下や、勝手口脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。灯油ポリタンク、園芸用品の収納に便利です。住宅の外壁に合わせやすいベージュ系カラーです。シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
仕様可動棚板1枚、棚板高さ調節4段階で100mm材質本体/ポリプロピレン、シャッター/塩化ビニル樹脂(PVC)、棚板/鋼板(メラミン焼付塗装)、ネジ/ステンレス、フック/ABS樹脂、カギ用金具セット/スチール(ユニクロメッキ)寸法(mm)約820×485×905ブラウン/ベージュ高さ(mm)約905質量(g)12700間口(mm)820有効内寸(mm)棚板取付時(高さ):上段約225~525、下段560~260耐荷重(kg)約20(底板)内寸法(mm)約745×370×800開口部(mm)約705×755
人工芝(透水タイプ) ワタナベ工業人工芝(透水タイプ)ワタナベ工業
34,980税込38,478
1巻
当日出荷
透水性機能を持った耐候性に優れたポリプロピレン素材の人工芝です。
用途建築、工事現場の通路、ベランダ、屋上、多目的施設など屋外の使用に。グリーン長さ(m)20トラスコ品番374-9908幅(mm)910厚さ(mm)7.5質量(kg)15材質(表面/裏面)ポリプロピレン(PP)/合成ゴム(SBR)
ユニットターフα用ふち テラモトユニットターフα用ふちテラモト(1件のレビュー)
219税込241特価
1枚
当日出荷から4日以内出荷
マットとして使う場合や、段差をなくしたり、はね上がり等の危険防止に便利な専用ふちです。
厚さ(mm)17材質特殊配合EVA樹脂(エチレン、酢酸ビニール共重合体)
ソーラーガーデンライト 調色対応 高さ調整 可 IP65防水 オーム電機ソーラーガーデンライト 調色対応 高さ調整 可 IP65防水オーム電機
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
ソーラー充電で簡単に設置できる屋外用ガーデンライトです。電球色と昼光色の調色に対応し、用途や雰囲気に合わせて明かりを選べます。明暗センサーで自動点灯し、防水性能IP65により雨天でも安心して使用できます。約30cm・45cm・60cmの三段階で高さ調整でき、庭先やアプローチ、花壇など幅広い場所に設置できます。
仕様電球色/昼光色付属品ポール2本/杭1本/取説・保証書質量(g)270使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)約85×610電源ソーラー(ニッケル水素充電池 単4形 1.2V/800mAh)全光束(Lm)5(電球色)/5(昼光色)高さ調節約30/45/60 cm防水性IP65取扱説明書(1.3MB) (1.3MB)点灯時間(時間)約10(満充電時)
ユニットターフE型(10枚入) テラモトユニットターフE型(10枚入)テラモト
2,398税込2,638
1枚
3日以内出荷
水はけが良く、クッション性がある人工芝です。
材質ポリエチレン厚さ(mm)約22寸法(mm)600×900
バルコニーまわり