4ページ目: ライト本体

414件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガーデンソーラーセンサーライト7.5W角型 ブラック ムサシガーデンソーラーセンサーライト7.5W角型 ブラックムサシ
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライトしっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒質量(g)1060電球7.5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×151×503点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー設置場所屋外(保護等級 IP54)内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)取扱説明書(2.1MB)
ソーラーガーデンライトスリム2本セット HACソーラーガーデンライトスリム2本セットHAC
1,198税込1,318
1式(2本)
5日以内出荷
暗闇で自動点灯し、映し出す光と影が幻想的なガーデンライトです。本製品は2本セットとなっております。配線不要で、土や芝に差し込むだけなので、誰でも簡単に設置することができます。防滴・防雨仕様(IPX4)なので、屋外での使用でも不安がありません。ソーラー充電なので電気代もかからず、暗くなると自動で点灯するので、使い勝手が良いです。
用途お庭用のライトに。暗闇での照明に。室内インテリアに。仕様防滴・防雨(IPX4)セット内容取扱説明書、本体×2個、支柱×2本ブラック電源ソーラーパネル充電【専用充電池×各1本(内蔵)】本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×60×305充電時間(時間)約10使用可能回数約400回点灯時間(時間)約10
100V エントランスライト LEK-17型 ガードタイプ 165Lm TOSTEM(LIXIL)100V エントランスライト LEK-17型 ガードタイプ 165LmTOSTEM(LIXIL)
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。
用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:ガラス(乳白つや消し)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ114・H1000、ポール径Φ101消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)38.3光束(Lm)165明るさ40形電球1灯相当の明るさ関連資料(0.21MB)演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
イグルー ソーラーガーデンライト キシマイグルー ソーラーガーデンライトキシマ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
ガーデンライトとして
仕様太陽光発電、夜間自動点灯付属品充電池材質ガラス・ポリプロピレン寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×85使用電池ニッケル水素充電池単4形(約400回充電可能)、(容量)1.2V 400mAhLED色電球色使用環境屋外防水性IPX3(※ガラスシェードの底に水抜きがございますので、ガラス内に水が入った場合も防水上問題はございません。)
カント ソーラガーデンライト キシマカント ソーラガーデンライトキシマ
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
ガーデンライトとして
仕様太陽光発電、夜間自動点灯付属品充電池材質ポリレジン・ポリプロピレン・スチール寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×80使用電池ニッケル水素充電池単4形(約400回充電可能)、(容量)1.2V 150mAhLED色電球色使用環境屋外防水性IPX3(※ガラスシェードの底に水抜きがございますので、シェード内に水が入った場合も防水上問題はございません。)
エントランスライト LEK-7型 全般拡散タイプ 295lm TOSTEM(LIXIL)エントランスライト LEK-7型 全般拡散タイプ 295lmTOSTEM(LIXIL)
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
デザインと機能性で、訪れるゲストや家族のアプローチを優しく照らしながら、建物の装いを個性的に美しく演出します。
材質灯具本体:ガラス(乳白つや消し)、ポール:アルミ形材灯具:乳白つや消し ポール:シャイングレー関連資料(0.22MB)
ガーデンライト コイズミ(小泉成器)ガーデンライトコイズミ(小泉成器)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
ひかりノベーション語らいのひかりセット タカショーひかりノベーション語らいのひかりセットタカショー(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
材質ライト本体:ASA樹脂、アクリル樹脂、コントローラー:ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、電球:アルミニウム、分岐コネクター:塩化ビニル樹脂、延長コード:塩化ビニル樹脂質量(kg)ライト:約0.6/1台、コントローラー:約0.5、分岐コネクター:約0.1、延長コード:約0.3ブラック全光束(Lm)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.6×12.6×14.3
イルミネーション 彩プレミアム TOKKAツリー タカショーイルミネーション 彩プレミアム TOKKAツリータカショー
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
コンセントタイプ。先端に付いた光源はツリー本体を照らしながら
用途クリスマスやウィンターシーズンの演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内使用可。 屋外、屋内用。材質本体:スチール・塩化ビニル樹脂、コントローラー:ABS樹脂、電源アダプター:ポリカーボネート、生地:麻、オーナメント:ポリエステル、ペグ:スチール電圧(V)36LED色シャンパンゴールド&フレンチミックス(ホワイト・ピンク・ブルー・グリーン)使用環境屋外・屋内
センサーライト  ドア・引き戸 開閉 リーベックスセンサーライト ドア・引き戸 開閉リーベックス
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
ドアや扉が開くと、LEDライトが自動で点灯し、自動で消灯します。
用途停電時など、明かりが必要な時にあんしん・便利な常時点灯モード付き。電源単3形アルカリ乾電池3本(別売)LED白色LED 0.2W×3個(20.9ルーメン)防水仕様IP55(防水)関連資料(4.16MB)点灯時間1回感知すると約15秒点灯電源スイッチの種類オート・OFF・常時点灯(切り替え式)
置き型ガーデンライト ODELIC(オーデリック)置き型ガーデンライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
樹脂外郭構造コンパクトなキューブデザインの置き型ガーデンライトですアプローチやテラスなど多様な演出にお使いいただけます
種別器具:LED一体型幅(mm)□100質量(kg)1高さ(mm)100材質(本体)樹脂消費電力(W)6.6構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)2700材質(カバー)アクリル(内面ケシ)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)94.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94定格光束(Lm)623
明暗センサー付ガーデンライト ODELIC(オーデリック)明暗センサー付ガーデンライトODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)幅(mm)□82質量(kg)3.5材質(本体)アルミ消費電力(W)4.6構造防雨型センサー明暗センサーランプ高演色LEDコード付属なし材質(カバー)ガラス(透明・内面ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10調光方式調光器:不可地上高さ(mm)700演色指数(Ra)94
明暗センサー付ガーデンライト ODELIC(オーデリック)明暗センサー付ガーデンライトODELIC(オーデリック)
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ明るさに反応して自動点灯・消灯
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管構造防雨型センサー明暗センサーランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
人感センサー付ガーデンライト ODELIC(オーデリック)人感センサー付ガーデンライトODELIC(オーデリック)
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)7.1構造防雨型センサー人感センサーモード切替型ランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)16センサー角度調整(°)90明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
人感センサー付ガーデンライト ODELIC(オーデリック)人感センサー付ガーデンライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)7.1構造防雨型センサー人感センサーモード切替型ランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)16センサー角度調整(°)90明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
ガーデンライト ODELIC(オーデリック)ガーデンライトODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)6.1構造防雨型センサーなしランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
明暗センサー付ガーデンライト ODELIC(オーデリック)明暗センサー付ガーデンライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ明るさに反応して自動点灯・消灯
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)6.3構造防雨型センサー明暗センサーランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
門柱灯 ODELIC(オーデリック)門柱灯ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)質量(kg)1.7取付化粧ネジ式高さ(mm)507材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)4.2構造防雨型ランプLED色温度(K)2700幅(Φmm)206材質(カバー)面取りガラス(透明)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)84.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)356
ひかりノベーション SUNCHARGE 道のひかり 2個入り ソーラーライト タカショーひかりノベーション SUNCHARGE 道のひかり 2個入り ソーラーライトタカショー
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
ビニールが劣化や破損した場合、替えカバー『GRH-N06T』を購入してください。
用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯種類道のひかり材質[ライト]ASA樹脂、アクリル、シリコン、ガラス、[スパイク]ポリカーボネート、ABS樹脂、[乳白プレート]アクリル、[遮光プレート]ポリ塩化ビニール樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)[ライト]約10.5×10.5×13.2、[スパイク]約7.9×7.9×10.2全光束(Lm)約45色(本体)グレー
2in1ローボルトブローライト はしごサンタ タカショー2in1ローボルトブローライト はしごサンタタカショー
8,398税込9,238
1個
6日以内出荷
ワクワク気分を盛り上げるブローライト!ほのぼのとあたたかい気持ちになれます。
用途クリスマスの演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内使用可。 屋外、屋内用。材質ポリスチレン・木・綿・塩化ビニル樹脂使用場所屋外延長コード(m)約5ワット数最大6(※専用コントローラー)仕様8ファンクション
ゆらめくトーチライト ミニ DAISHIN(大進)ゆらめくトーチライト ミニDAISHIN(大進)
599税込659
1台
当日出荷
炎のように揺れる暖光色の明かりが雰囲気のある空間を演出。 杭で地面に挿す、L型支柱で壁面に固定、スタンドでガーデンテーブルなどに置くなど3Wayの使い方ができます。 周りの明るさに反応するセンサーで暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯だから点灯の手間を考えず設置できます。 もちろん、ソーラー充電式なので電気代0円、電源不要で設置場所も自在です。 USB差込口とUSBケーブルが付属していますので、USB充電での使用も可能です(※USB電源アダプター別売り)。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×500(最長時)電源ソーラー充電式・USB充電点灯方式自動(明暗センサー)防水性防雨構造光源LED
アリス シルエットピックソーラーライト 4個セット タカショーアリス シルエットピックソーラーライト 4個セットタカショー(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
7日以内出荷
不思議の国のアリスの世界観そのままに。ゆらゆら揺れる灯りがお庭にストーリーを紡ぎます。
用途ガーデニングをはじめ、エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。材質AS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)約0.1/個スイッチ有り幅(cm)約7.5/個使用電池ニッケル水素電池 1.2V/200mAh 単4型1本LED色イエロー(ゆらぐLED)保証期間1年高さ(cm)約39/個使用場所屋外LED使用数(個)1奥行き(cm)約7.5/個
真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1000 CL LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1000 CL LEGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です 船舶用の照明器具として使われてきたバルクヘッドライト(船舶の隔壁、艦橋部壁付け、天井付けの照明器具)を日本のエクステリア用にアレンジ。 ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、その洗練さたデザインと機能から、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 無垢の真鍮を使用し、抜群の耐久性と、時代の流れとともに変化してゆく独特の豊かな味わいは、真鍮ならでは。 クリアーガラス(CL)仕様は、きらきらした光が特長です。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LED電球(E26 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約1.6消費電力(W)5口金E26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×175×119ガラス部クリアガラス電球の種類LED
真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000MINI FR LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000MINI FR LEGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です。 小さなガーデンライトBH1000MINIのくもりガラス仕様が追加されました。採用するLEDランプは、白熱電球の雰囲気を残しながらも省エネ、長寿命仕様となる様、メーカー独自に考案。 人気のBH1000をそのまま縮小したデザインで、ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 くもりガラス(FL)仕様は、しっとりした光が特長です。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品ミニLED電球2W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約0.7高さ(mm)133消費電力(W)2口金E17ガラス部くもりガラス底径(Φmm)88電球の種類LED
ひかりノベーション 地のひかり 基本セット タカショーひかりノベーション 地のひかり 基本セットタカショー
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ。ライト本体2個、コントローラー1個、分岐コネクター付き5m延長コード1本がセットになったスターターキット。ソーラーライトの約2 0 0 倍明るく、100V→12Vのローボルト仕様。電気工事士の資格や工具がなくても簡単に設置ができ、プロみたいなライトアップができます。LEDだから電気代もわずかで、毎日自動で点灯と消灯します。
材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(コントローラー)ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、(電球)アルミニウム、(分岐プラグ)塩化ビニル樹脂、(延長コード)塩化ビニル樹脂質量(kg)(ライト)約0.5/1台、(コントローラー)約0.5、(分岐コネクター)約0.1、(延長コード)約0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×13×26
ローボルトガーデンライト専用5m延長コード タカショーローボルトガーデンライト専用5m延長コードタカショー(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
タカショーローボルトライトのコードの長さが足りなくなった時や、ジャンクションプラグとコントローラーの接続に使います。
材質塩化ビニル樹脂質量(kg)約0.1コード長さ(m)約5定格電圧 DC V12
LEDガーデンライト 東芝ライテックLEDガーデンライト東芝ライテック
18,980税込20,878
1個ほか
6日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)83調光方式不可保護等級IP23防湿
LED保安灯サンフィットソーラー マクセルLED保安灯サンフィットソーラーマクセル
13,980税込15,378
1式(10個)
4日以内出荷
上部が差込可能な穴が開いたタイプのカラーコーン対応の警告灯/保安灯です。斜めになった上面にソーラー発電パネルを内蔵し、裏面のスイッチONの状態で日暮れとともに光センサーが感知して自動的にLEDが点滅(点灯)します。ソーラーパネル充電式なので電池切れや無駄な手間を掛ける必要がありません。
用途工事現場の安全対策として、防犯、保安灯、装飾
据置取付型 LED スタンド LEDフラットランプ交換型・防雨型 Panasonic(パナソニック)据置取付型 LED スタンド LEDフラットランプ交換型・防雨型Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1セット
5日以内出荷
タイプ据置取付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)色温度(K)2700LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
据置取付型 LED スタンド スパイク付 LEDフラットランプ交換型・防雨型 Panasonic(パナソニック)据置取付型 LED スタンド スパイク付 LEDフラットランプ交換型・防雨型Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1セット
5日以内出荷
タイプ据置取付型、スパイク付電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)色温度(K)2700入力電流(A)(100V時)0.07LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
ソーラーライト 灯具 コイズミ(小泉成器)ソーラーライト 灯具コイズミ(小泉成器)
429,800税込472,780
1個
6日以内出荷
仕様ソーラーバッテリー搭載 / 電源線不要その他【光束維持】50000時間材質【灯具】アルミダイカスト(ダークグレー塗装)【前面レンズ】ポリカーボネート備考調光器併用不可ランプLED色温度5700K演色指数(Ra)Ra70
炎ゆらめきガーデンライト ソーラー式 IP65 高さ調整対応 オーム電機炎ゆらめきガーデンライト ソーラー式 IP65 高さ調整対応オーム電機
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
ソーラー充電で簡単に設置できる屋外用のガーデンライトです。炎がゆらめくような温かみのある光が楽しめ、庭先や花壇の演出に最適です。明暗センサーで自動点灯し、防水性能IP65で雨天時でも安心して使用できます。約30cm・45cm・60cmの三段階で高さ調整ができ、さまざまな場所に設置しやすい設計です。
付属品ポール2本、杭1本、取扱説明書、保証書質量(g)270使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)85×610電源ニッケル水素充電池 単4形 1.2V 800mAh全光束(Lm)3光源LED(電球色)高さ調節約30/45/60 cm防水性IP65取扱説明書(1.25MB) (1.25MB)点灯時間(時間)約10(満充電時)
ソーラー充電式LEDガーデンライト 電球色 アーテック[学校教材・教育玩具]ソーラー充電式LEDガーデンライト 電球色アーテック[学校教材・教育玩具]
1,637税込1,801
1セット(2個)ほか
3日以内出荷
お洒落な明かりで優しく足元を照らす!太陽光で充電、電気代ゼロ!エコで経済的なソーラー充電式LEDガーデンライトです。日中の太陽光を利用して充電し、夜になると自動で点灯します。約6時間の照明時間で、玄関や庭を優しく照らし、夜間の帰宅時に安心感を提供します。IP65の防塵・防水性能を備えているため、雨の日や屋外での使用も可能です。さらに、配線工事不要で、置くだけで簡単に設置できるので、手軽にガーデンやバルコニー、ウッドデッキなどの雰囲気をアップグレードできます。ソーラー充電式なので環境にも優しいライトです。
材質ガラス寸法(mm)70×70×55
幾何学模様ガーデンソーラーライト4本組 ファミリー・ライフ幾何学模様ガーデンソーラーライト4本組ファミリー・ライフ
4,998税込5,498
1セット(4本)
12日以内出荷
美しい光でお庭を幻想的に彩るLEDライト。太陽光充電で配線不要!高さを選べる2種類のパイプ付きでお好みに合わせて設置できますアウトドアの高級ランタンにも使用される、クリスタルカット装飾昼に充電し、暗くなると自動で点灯ロングパイプ使用時:広範囲を優しく照らしますショートパイプ使用時:鮮明に幾何学模様を映し出します地面に挿すだけの簡単設置天面にソーラーパネル搭載電気代0円とっても経済的点灯時間約8時間(フル充電時)お客様組立式
材質ポリプロピレン、ポリスチレン、ステンレス鋼質量(g)1本:本体:(約)93、ロングパイプ:(約)20、ショートパイプ:(約)6電源(発電部)ソーラーパネル・(充電部)単4形ニッケル水素電池1本使用光源LED時間満充電:約8時間連続点灯時間約8時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)6.2×6.2×37.5バッテリー容量(mAh)1.2V 200
お庭に合う埋め込み式ソーラーガーデンライト オフトレイルお庭に合う埋め込み式ソーラーガーデンライトオフトレイル
799税込879
1個
4日以内出荷
昼間に充電、夜間に点灯。明暗センサー付きの埋込式ソーラーガーデンライトです。ソーラー充電式の為、配線が必要なく玄関先や庭に置くだけでライトアップします。
用途玄関、お庭、駐車場の照明に。付属品埋め込み用杭電源タイプソーラー充電式防水仕様生活防水
LED吊り下げライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED吊り下げライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
USB充電方式明るさ2段階調節
付属品充電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A)材質ABS・PET品名LED吊り下げライト昼白色本体質量(g)約156全光束(Lm)約120(最大値)光源LED白色(交換不可)使用環境温度(℃)0~35電池寿命高照度:約2.5時間/低照度:約5時間充電時間(時間)USB 約2.5バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 1200(交換不可)防水仕様IPX4(防飛まつ仕様)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×75×180
LED吊り下げライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED吊り下げライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
USB充電方式明るさ2段階調節フィランメント形電球をLEDで再現
付属品充電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A)材質ABS・PET品名LED吊り下げライト電球色本体質量(g)約161全光束(Lm)約180(最大値)光源LED電球色(交換不可)使用環境温度(℃)0~35電池寿命高照度:約2.5時間/低照度:約5時間充電時間(時間)USB 約2.5バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 1200(交換不可)防水仕様IPX4(防飛まつ仕様)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×115×180
LED吊り下げライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED吊り下げライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ソーラー&USB/2充電方式明るさ2段階調節フィランメント形電球をLEDで再現
付属品充電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A)材質ABS・PET品名LED吊り下げライト電球色ソーラー付本体質量(g)約173全光束(Lm)約180(最大値)光源LED電球色(交換不可)使用環境温度(℃)0~35電池寿命高照度:約2.5時間/低照度:約5時間充電時間(時間)USB 約2.5/ソーラー約9バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 1200(交換不可)防水仕様IPX4(防飛まつ仕様)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×115×180
LED吊り下げライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED吊り下げライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ソーラー&USB/2充電方式明るさ2段階調節
付属品充電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A)材質ABS・PET品名LED吊り下げライト昼白色ソーラー付本体質量(g)約166全光束(Lm)約120(最大値)光源LED白色(交換不可)使用環境温度(℃)0~35電池寿命高照度:約2.5時間/低照度:約5時間充電時間(時間)USB 約2.5/ソーラー約9バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 1200(交換不可)防水仕様IPX4(防飛まつ仕様)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×75×180
ラタン調ポールライト3本組 ファミリー・ライフラタン調ポールライト3本組ファミリー・ライフ
4,398税込4,838
1セット(3本)
12日以内出荷
お洒落なラタン調ライトでお庭をライトアップ太陽光充電で面倒な配線不要!暖かな光でお庭を優しく照らします玄関に、お庭に電気代0円、とっても経済的天面にソーラーパネル:電池交換・配線不要!!昼間もお庭をお洒落に演出!暗くなると自動で点灯点灯時間約6時間(フル充電時)地面に挿すだけの簡単設置温かみのあるラタン調
仕様自動点灯材質ポリプロピレン質量(g)1本:(約)290電源ソーラー充電式[ニッケル水素充電池(専用電池)]光源LED寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)8×8×45.5点灯時間約6時間(満充電時)

ガーデンライト』には他にこんなカテゴリがあります

ライト本体