絞り込み
サイズ
色
ブランド
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(804)
- ダイケン(461)
- エスロン(442)
- オーティス(349)
- 東邦シートフレーム(191)
- KMEW(ケイミュー)(187)
- TOEX(LIXIL)(77)
- 旭トステム外装(72)
- 新日軽(LIXIL)(68)
- ヨネキン(60)
- サカタ製作所(37)
- アイジー工業(33)
- TOSTEM(LIXIL)(28)
- YKK AP(28)
- 千代田鋼鉄工業(28)
- ホンマ製作所(27)
- AirRoof(富士スレート)(24)
- アイリスオーヤマ(22)
- アイモニカ(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
建物まわりとは、雨どいや壁材など住まいの外部に設置する設備や部品、付属物を指します。亜鉛メッキ加工された雨どい金具は、錆びにくい性質のため、軒といにおすすめです。枯れ葉・落葉による雨どいの落下防止ネットを設置することで、詰まりから生じる水漏れ、破損トラブルを回避できます。外部に面したところに使う壁材も建物まわりの範疇です。定期的なメンテナンスによって住まいの耐用年数を高めて劣化を防ぐ狙いがありますから、適した設備や部品を活用しましょう。

ベンリーハット サビヤーズ(ボルトキャップ)
ヒロセ化成品(68件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(150個)ほか当日出荷から5日以内出荷取り付け簡単、耐久性も抜群!サビを防止し、雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。材質6ナイロン
カーポート用雨樋 角ジャバラ止め
アイモニカ(57件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用材質ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー寸法(mm)45×30サイズ45型(45×30)適合サイズ45型
カーポート用雨樋 丸アタッチメント・パッキン
アイモニカ(25件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷用途軒といの落とし口に使用付属品ビス材質EPDM寸法(mm)42型サイズ42型適合サイズ42型
ボルトキャップ ナイロン製 折屋根用
(10件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1袋(150個)ほか当日出荷雨漏りを防ぎ、雨量の多い地方にも最適です。 屋根工事・雪下ろしなどの危険防止になります。 ボルトに被せて叩くだけでどなたでも簡単に取付できます。 美しい外観を演出します。用途折板屋根用材質6ナイロン色グレー耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-40
カーポート用丸たて樋
アイモニカ(35件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。 各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。用途たてとい、よびといに使用材質ASA樹脂寸法(mm)Φ42×1800サイズ42型適合サイズ42型
カーポート用雨樋 丸92°エルボ
アイモニカ(21件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。 また、たてといの下端に雨水で地面が掘れないように向きを変えるためにも使用できます。材質AAS樹脂サイズ42型適合サイズ42型曲り角度92°
カーポート用雨樋 丸ジャバラ止め
アイモニカ(21件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用材質ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマーサイズ42型長さ(cm)54適合サイズ42型
雨樋金具 たてとい用 丸 キャッチャーT字デンデン
オーティス(26件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷たてといを固定する控え金具です。 さびにくい亜鉛メッキ加工。用途たてといの固定寸法L(mm)45
カーポート用角たて樋
アイモニカ(13件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本6日以内出荷アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。 各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。用途たてとい、よびといに使用材質ASA樹脂寸法(mm)45×30×1800サイズ45型(45×30×1800)適合サイズ45型
ST バンドデンデン(丁番式)
APLUS(クマモト)(16件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本材質SUS304仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス煙突 直筒
桜井工業¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から6日以内出荷サビに強いステンレス製の煙突部材用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。材質SUS430厚さ(mm)0.3長さ(cm)90
ポリカ波板 NONJIS 6尺【クリア/ブロンズ】
アイリスオーヤマ(4件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット(10枚)翌日出荷合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてお使いいただけます。材質ポリカーボネート形状波型幅(mm)1820寸法(mm)1820×655×10質量(kg)11.5高さ(mm)10奥行(mm)655板厚(mm)0.7ケース容量(L)19.1
カーポート用雨樋 角アタッチメント・パッキン
アイモニカ(21件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷用途軒といの落とし口に使用付属品ビス材質EPDM寸法(mm)45×30サイズ45型(45×30)適合サイズ45型
ポリカ波板熱線カット 32波
タキロンシーアイ(6件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1枚ほか翌日出荷から4日以内出荷熱線カット率約50%(クリア・クリアスモークは30%)です。耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り材質ポリカーボネート幅(mm)655厚さ(mm)0.7山数20.5各種認証JQ0507136
ツタワン D 伝い水防止水切り
KMEW(ケイミュー)(16件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(8個)当日出荷窓サッシなどの伝い水による汚れや凍害などを防止します。用途窓サッシの伝い水防止の水きりです。セット内容本体8個、ビス8本材質AES樹脂
たてとい S30 伸縮たて継手
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥779~税込¥857~1個ほか当日出荷から8日以内出荷角形状のたてとい部材。たてといの熱伸縮を吸収し、ますやチーズなどの部材の破損トラブルを防止します。長さ(mm)120
ステンレス煙突 エルボ
桜井工業¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷パイプを90度に曲げる継手。耐熱アルミテープなどで接続してください。用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。材質SUS430厚さ(mm)0.3
雨樋金具 軒とい用 半丸 ツルヅメトンボ付正面打
オーティス(7件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から8日以内出荷さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具です。用途屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
カーポート用雨樋 角型サドルバンド受
アイモニカ(12件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷用途たてといを柱に固定するのに使用付属品ビス材質PBT樹脂寸法(mm)45×30サイズ45型(45×30)適合サイズ45型