サビヤーズ 8MMダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
簡単に取り付けできます。
雨漏り、錆を防止します。
サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
用途折板屋根のボルトの保護に。仕様内部めねじ加工材質6ナイロン全長(mm)47適合サイズ8mm(5/16)用使用ボルトねじ(mm)7.6~7.9
サビヤーズ 折版屋根用 8MMダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
ボルトに被せて叩くだけで簡単に取り付けできます。
サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
軒先面戸 爪付 88型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥12,980~税込¥14,278~
1箱(100枚)
翌々日出荷
重ね式折板88タイプ用の軒先面戸です。雨水の浸入や風の吹き込みを防止できます。
材質ガルバ鋼板(ニクスカラー)高さ(mm)93奥行(mm)37.5横(mm)160
サビヤーズ 折版屋根用 10MMダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
簡単に取り付けできます。
雨漏り、錆を防止します。
サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
用途折板屋根のボルトの保護に。材質6ナイロン全長(mm)52適合サイズ10mm用ミリサイズ専用使用ボルトねじ(mm)9.6~9.9
見切面戸 88型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥29,980~税込¥32,978~
1箱(50枚)
翌々日出荷
重ね式折板88タイプ用の3連タイプの見切面戸です。雨水の浸入や風の吹き込みを防止できます。
材質ガルバ鋼板(ニクスカラー)高さ(mm)137奥行(mm)25横(mm)620
サビヤーズ スレート屋根用 小波 6MMダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ボルトに被せて叩くだけで簡単に取り付けできます。
サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
用途屋根のボルトに被せるキャップ。
保護として。
スレート小波用に。トラスコ品番203-6075材質ポリエチレン全長(mm)56色ホワイトシルバー適合サイズスレート小波用6mm(1/4)用使用ボルトねじ(mm)5.7~6.0アズワン品番65-1932-87
クロメートフック 小波ダイドーハント(旧:大同製鋲所)5日以内出荷
用途スレート波板に材質鉄・クロメートメッキ質量(kg)2
タイトフレーム 88型 剣先ダクロダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷
重ね式折板88タイプと梁又は母屋との接合用フレームです。剣先はダクロ処理です。
トラスコ品番424-1679材質本体:SGHC/剣先:ダクロ、鉄高さ(mm)117奥行(mm)29横(mm)600穴径(mm)7
タイトフレーム妻用 88型 剣先ダクロダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
重ね式折板88タイプの妻用フレームです。剣先はダクロ処理です。
トラスコ品番424-3202材質本体:SGHC/剣先:ダクロ、鉄高さ(mm)117奥行(mm)29横(mm)115穴径(mm)7
タイトフレーム妻用 88型 剣先クロメートダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
重ね式折板88タイプの妻用フレームです。剣先クロメートメッキです。
トラスコ品番424-0075材質本体:SGHC/剣先:クロメート、鉄高さ(mm)117奥行(mm)29横(mm)115穴径(mm)7
タイトフレーム 88型 剣先クロメートダイドーハント(旧:大同製鋲所)3日以内出荷
重ね式折板88タイプと梁又は母屋との接合用フレームです。剣先クロメートメッキです。
トラスコ品番424-1666材質本体:SGHC/剣先:クロメート、鉄高さ(mm)117奥行(mm)29横(mm)600穴径(mm)7
水上面戸 88型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥19,980~税込¥21,978~
1箱(100枚)
翌々日出荷
重ね式折板88タイプ用の水上面戸です。雨水の浸入や風の吹き込みを防止できます。
材質ガルバ鋼板(ニクスカラー)高さ(mm)97奥行(mm)34横(mm)160
エプロン面戸 88型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
重ね式折板88タイプ用の3連タイプの面戸です。雨水の浸入や風の吹き込みを防止できます。
材質ガルバ鋼板(ニクスカラー)高さ(mm)87奥行(mm)28横(mm)620
サビヤーズ スレート屋根用 小波 6MMダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ボルトに被せて叩くだけで簡単に取り付けできます。
サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
用途屋根のボルトに被せるキャップ。
保護として。
スレート小波用に。
屋根工事や雪下ろしの際の危険防止に。トラスコ品番203-6102材質ポリエチレン全長(mm)56色ホワイトシルバー適合サイズスレート小波用6mm(1/4)用使用ボルトねじ(mm)5.7~6.0アズワン品番65-1925-25
『建材・エクステリア』には他にこんなカテゴリがあります
建材・エクステリア の新着商品
ページ: 1/ 3
角集水器Panasonic(パナソニック)税込¥2,858~¥2,598~
段差対応部材Panasonic(パナソニック)税込¥2,198~¥1,998~