絞り込み
ブランド
  • セパレーター協同組合
  • NSP(213)
  • コンドーテック(120)
  • ホーシン(HOSHIN)(70)
  • 国元商会(63)
  • 旭ハウス工業(63)
  • tantore(50)
  • 京都スペーサー(46)
  • アートスペース(31)
  • AOI(29)
  • 東海建商(29)
  • 未来樹脂(28)
  • タイセイ(27)
  • プラテック(21)
  • 東洋化工(14)
  • フクビ化学(13)
  • 八幡ねじ(13)
  • エスペランド(13)
  • ノーブランド(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドマスター セパレーター協同組合ドマスターセパレーター協同組合(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(100個)
当日出荷
ワンタッチでセットができ、締めるのは1ヶ所のみ。 すべての施工が正面からできるので手間を大幅に軽減します。 コンクリートと鉄筋との「かぶり」が取れます。
適合サイズ5/16×D10、5/16×D13、3/8×D16適合材丸セパレーター5/16、鉄筋D10またはD13
カンロク セパレーター協同組合カンロクセパレーター協同組合(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1箱(100個)
当日出荷
6通り以上の組み合わせを簡単ロック。
用途土間止め型枠、スラブ段差型枠、PCスラブからのスラブ引き段差型枠の浮かし、鉄骨などからのセパ引き、フラットバーなどの固定。組合対応セパW5/16×セパW5/16、セパW5/16×鉄筋D10、セパW5/16×鉄筋D13、鉄筋D10×鉄筋D10、鉄筋D10×鉄筋D13
セパストップ K型L70mm(壁厚調整寸法40mm) セパレーター協同組合セパストップ K型L70mm(壁厚調整寸法40mm)セパレーター協同組合
37,980税込41,778
1ケース(100個)
予約販売
横矢板工法(横矢板釘止め用)。 H鋼差し込み使用可能。 柱・梁の鉄筋に当たりません。
用途型枠金物を使用せず、合板に釘止めしてセパを取るための物寸法(mm)40(壁厚調整)
セパストップ Y型(壁厚調整寸法120mm) セパレーター協同組合セパストップ Y型(壁厚調整寸法120mm)セパレーター協同組合
32,980税込36,278
1ケース(100個)
予約販売
横矢板工法(横矢板釘止め用)。 H鋼差し込み使用可能。 柱・梁の鉄筋に当たりません。
用途型枠金物を使用せず、合板に釘止めしてセパを取るための物寸法(mm)120(壁厚調整)
セパストップ S型L70mm(壁厚調整寸法40mm) セパレーター協同組合セパストップ S型L70mm(壁厚調整寸法40mm)セパレーター協同組合
36,980税込40,678
1ケース(100個)
予約販売
横矢板工法(H鋼溶接用)。 H鋼差し込み使用可能。 柱・梁の鉄筋に当たりません。
用途型枠金物を使用せず、H鋼などに溶接してセパを取るための物寸法(mm)40(壁厚調整)
セパストップ S型5/16・3/8用(壁厚調整寸法100mm) セパレーター協同組合セパストップ S型5/16・3/8用(壁厚調整寸法100mm)セパレーター協同組合
28,980税込31,878
1ケース(100個)
予約販売
横矢板工法(H鋼溶接用)。 H鋼差し込み使用可能。 柱・梁の鉄筋に当たりません。
用途型枠金物を使用せず、H鋼などに溶接してセパを取るための物寸法(mm)100(壁厚調整)
セパストップ F型L50mm  15型・21型(壁厚調整寸法30mm) セパレーター協同組合セパストップ F型L50mm 15型・21型(壁厚調整寸法30mm)セパレーター協同組合
39,980税込43,978
1ケース(100個)
予約販売
横矢板工法(H鋼引き抜き用)。 H鋼フランジにセパストップを差し込むだけで取付け完了。 柱・梁の鉄筋に当たりません。
用途型枠金物を使用せず、H鋼などに引っ掛けてセパを取るための物寸法(mm)30(壁厚調整)強度(kg)1400(許容)
セパストップ F6型・F15型・F21型・F25型(壁厚調整寸法100mm) セパレーター協同組合セパストップ F6型・F15型・F21型・F25型(壁厚調整寸法100mm)セパレーター協同組合
35,980税込39,578
1ケース(100個)
予約販売
横矢板工法(H鋼引き抜き用)。 H鋼フランジにセパストップを差し込むだけで取付け完了。
用途型枠金物を使用せず、H鋼などに引っ掛けてセパを取るための物寸法(mm)100(壁厚調整)強度(kg)1400(許容)
イッパツくん セパレーター協同組合イッパツくんセパレーター協同組合
67,980税込74,778
1箱(1000個)
予約販売
Pコン取付後でもパッチとはめ込むだけで、後はゴムが膨張してプラスチックの外枠で形くずれもしません。
サイズ8(5/16)
だっこちゃん セパレーター協同組合だっこちゃんセパレーター協同組合
63,980税込70,378
1箱(150個)ほか
5日以内出荷から15日以内出荷
地下工事における捨てセパの接合に。 溶接工が居ない場合のセパ結合に。 図面変更等注文が間に合わない時に。 R面や△面でのセパ寸法が出しにくい時。 壁・梁に断熱材等張ってある場所でセパの溶接ができないときに。 降雨や漏水のため溶接機を使用できないとき。
梁ポッター セパレーター協同組合梁ポッターセパレーター協同組合
15,980税込17,578
1箱(250個)
5日以内出荷
サイズW5/16許容荷重(kg)750
ハリカン セパレーター協同組合ハリカンセパレーター協同組合
18,980税込20,878
1箱(350個)ほか
5日以内出荷
取付けは上から落とし込むだけです。 作業がワンタッチで行えます。
引張強度(kg)750破断強度(kg)1300サイズ5/16
工事用品